「snm142d」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNMシリーズ ペンライト GENTOSSNMシリーズ ペンライトGENTOS(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ ペンライト電池式モデル 単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6.5時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF スイッチ半押しでも点灯可能 ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応付属品ペンクリップ、テスト用電池質量(g)54直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7防塵防水性能x4照射距離(m)最大約64電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)約6.5落下耐久(m)1
LEDペンライト フルークス GENTOSLEDペンライト フルークスGENTOS(12件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
ヘッドツイストで点灯防塵・防滴(IP54準拠)エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間付属品ペンクリップ、テスト用電池質量(g)40(電池含む)本体寸法(mm)Φ14×114全光束(Lm)約18(最大時)保護等級IP54準拠光源Φ5mm白色LED×1使用電池単4形アルカリ電池×2耐水性防沫タイプ照射距離(m)約20(最大時)点灯時間約12時間照射範囲ワイドビーム電球の種類LED特殊用途防滴
SNMシリーズ シンプルペンライト GENTOSSNMシリーズ シンプルペンライトGENTOS
1,498税込1,648
1台
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ。ペンライト電池式ローエンドモデル 単4アルカリ電池×2本使用で150ルーメンの出力、12時間の連続点灯が可能 ツイストスイッチでON/OFF ペンクリップ装備、テスト用電池付属 1m落下耐久とIP54(準拠)のボディ
付属品ペンクリップ、テスト用電池質量(g)40電源単4アルカリ電池×2本(テスト用付属)寸法(Φ×Lmm)14.0×114.0防塵防水性能54光束(Lm)最大150明るさ(Lm)150照射距離(m)最大約74連続点灯時間(時間)12落下耐久(m)1
LEDライト ペン型 明るさ120Lm モノタロウLEDライト ペン型 明るさ120Lmモノタロウ(41件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138使用電池単4アルカリ電池×2本(別売)材質アルミ質量(g)39(電池含まず)保護等級IPX4光束(Lm)120取扱説明書(3.5MB)電球の種類LED連続点灯時間(時間)2
アルミLEDライト(ペンタイプ) TRUSCOアルミLEDライト(ペンタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。 衝撃に強いアルミボディーです。
仕様防沫形トラスコ品番824-5452セット内容ペンクリップ質量(g)28保護等級IPX4外径(Φ)×全長(mm)15.2×132連続点灯時間約10.5時間(アルカリ電池使用時)LEDLG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間)照射距離(m)(最大)48特殊用途防沫
SNMシリーズ シンプルトーチ3x2 GENTOSSNMシリーズ シンプルトーチ3x2GENTOS
2,098税込2,308
1台
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 単3×2本電池式モデル 単3アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応電源単3アルカリ電池×2本(付属)明るさ(Lm)200直径×長さL(Φmm×mm)約21.8×151.9防塵防水性能X4質量(g)122連続点灯時間(時間)約6照射距離(m)最大約111落下耐久(m)1付属品テスト用電池
充電式LEDペンライト KTC充電式LEDペンライトKTC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。 ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。 点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など全長(mm)152質量(g)48直径×長さL(Φmm×mm)17×152連続使用時間(時間)2.3(強)使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)2.5使用場所屋内・外明るさ(Lm)350(強)防水保護等級IP66電球の種類LED充電端子USB Type-C
LEDペンライト オーム電機LEDペンライトオーム電機
739税込813
1個
欠品中
軽量で衝撃に強いアルミボディ 先端が半透明なので広範囲に照らします 携帯用クリップ付
材質アルミ本体質量(g)約17(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)13.6×109(クリップ部除く)保護等級IPX2連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約75使用電池単4形乾電池×1本(別売)色(本体)シルバー光束(Lm)約10電球の種類LED
LEDペンライト タジマツール(TJMデザイン)LEDペンライトタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。防水性Water Resistant/IPX4電球の種類LED落下耐久(m)2
レクシード ペンライト充電式 GENTOSレクシード ペンライト充電式GENTOS
3,698税込4,068
1台
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズペンライト充電式モデル最大220ルーメンの出力2時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は23時間の連続点灯スライドフォーカスコントロールでノーマル⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)マグネット搭載テールスイッチでON/OFFペンクリップ付属
用途2m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFFブラック質量(g)61電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 320mAh 1.184Wh(型番:RX-04SB)寸法(Φmm×Lmm)19.9×126.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.9×0×126.3防塵防水性能IP54光束(Lm)最大:220明るさ(Lm)光源(約)220~10照射距離(m)最大:(約)46電球の種類チップLED連続点灯時間(時間)2~23落下耐久(m)テスト:2
LEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付 モノタロウLEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付モノタロウ(45件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)171(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:LED8個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面取扱説明書(0.9MB)
アルミLEDライト(LED 1球) ペンタイプ TRUSCOアルミLEDライト(LED 1球) ペンタイプTRUSCO(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ペン式で、携帯が便利です。 スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様防滴仕様付属品ペンクリップ質量(g)23外径×全長(mm)14.5×109連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時)特殊用途防滴
レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOSレクシード ハンディトーチ充電式GENTOS(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP64充電池タイプ専用リチウムイオン充電池電球の種類LED落下耐久(m)2
Spirit LEDペンライト Spirit MedicalSpirit LEDペンライトSpirit Medical(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
カラフルな軽量LEDペンライト。 アルミ製で軽く、持ちやすい仕様です。 やさしい黄色系のLEDランプを採用。 デュアル式:ダブル電源(〔1〕スイッチを押している間点灯〔2〕クリップを押すと点灯し、スイッチを押すと消灯)。
寸法(mm)Φ11.5×140質量(g)35光源10000 MCD連続点灯時間12時間(付属の単4乾電池2個使用時)
LEDライト スタイラスシルバー ストリームライトLEDライト スタイラスシルバーストリームライト(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。 電池込みの重さは僅か32g。 さらに日常防水構造。 これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。 消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。 100,000時間以上の寿命があります。 スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様約10時間点灯付属品バッテリー:単6アルカリ電池3個全長(mm)158直径(Φmm)9.6質量(g)32使用電球LEDLED色ホワイト連続点灯時間24時間耐水性防水タイプ光束(Lm)10アズワン品番8-5574-03RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)24特殊用途防水
レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOSレクシード ハンディトーチ充電式GENTOS
6,298税込6,928
1台
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル 最大900ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応明るさ(Lm)900~50直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×141.8防塵防水性能IP66質量(g)177連続点灯時間(時間)約7~80照射距離(m)最大約179落下耐久(m)2付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)充放電回数(回)約300充電時間(時間)約4バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)約2800電池専用リチウムイオン充電池
SNMシリーズ ハイトーチ GENTOSSNMシリーズ ハイトーチGENTOS(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 単3×1本電池式モデル 単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)使用 エネループ エボルタ使用可能 単3アルカリ電池×1本使用で120の出力 4時間の連続点灯が可能 ヘッド部ツイストでON/OFF テスト用電池付属 1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品テスト用電池質量(g)約66(電池含む)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個防塵防水性能IPX4準拠特性照射角固定/ワイドビーム電球の種類LED連続点灯時間(時間)約4落下耐久(m)1
13LEDスーパーライト セーブインダストリー13LEDスーパーライトセーブインダストリー(82件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!LED電球の寿命は約10万時間!停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン付属品ハンドストラップ質量(g)約290(電池別)本体寸法(mm)約175×110全光束(Lm)約43使用電球LED連続点灯時間約50LED13LED光度(mcd)1100~1300×13照射距離(m)約500m電球の種類LED
LEDラバーライト ELPALEDラバーライトELPA(21件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様点灯モード:点灯/消灯材質(本体)ラバー耐水性防雨タイプ防水仕様防雨(IP-X3)電球の種類LED特殊用途防雨
SNMシリーズ シンプルトーチ3x2 GENTOSSNMシリーズ シンプルトーチ3x2GENTOS(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ。単3×2本電池式モデル 単3アルカリ電池×2本使用で240ルーメンの出力、13時間の連続点灯が可能 ON/OFFのみのシンプル機能 テールスイッチでON/OFF テスト用電池付属 1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ
付属品テスト用電池質量(g)122電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)寸法(Φ×Lmm)21.8×151.9防塵防水性能X4光束(Lm)最大240明るさ(Lm)240照射距離(m)最大約112連続点灯時間(時間)13落下耐久(m)1