「snmg090308」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ サーメット 旋削用 京セラ

    チップ サーメット 旋削用

    京セラ
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • チップ SNMG タンガロイ

    チップ SNMG

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正方形
  • チップ SNMG タンガロイ

    チップ SNMG

    タンガロイ(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削
  • 鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ

    鋼加工用ハイブリッドサーメット

    京セラ
    5,198税込5,718
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ CVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ CVDコーティング 旋削用

    京セラ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 旋削 ISOネガインサート SNMG09 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート SNMG09 TP2501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501
    トラスコ品番428-9338寸法L(mm)9.525寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.81材種TP2501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • チップ SNMG-TM タンガロイ

    チップ SNMG-TM

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.81寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)9.525
  • チップ SNMG 三菱マテリアル

    チップ SNMG

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形 サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形

    サンドビック
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 鋼加工用CVDコーティング 京セラ

    鋼加工用CVDコーティング

    京セラ
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
  • チップ SNMG-TM タンガロイ

    チップ SNMG-TM

    タンガロイ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削
  • チップ SN 三菱マテリアル

    チップ SN

    三菱マテリアル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0
  • 正方形 ネガチップ T9225 タンガロイ

    正方形 ネガチップ T9225

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。コーティングCVD適合被削材種チップ形状正方形
  • 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ CA525 CVDコーティング

    京セラ
    9,298税込10,228
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質CA525材質(本体)CA525
  • チップ SNMG 京セラ

    チップ SNMG

    京セラ
    5,198税込5,718
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用チップ CA4515 CVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ CA4515 CVDコーティング

    京セラ
    9,298税込10,228
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質CA4515材質(本体)CA4515
  • ISO旋削 チップ SNMG-M3M イスカル

    ISO旋削 チップ SNMG-M3M

    イスカル
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    ステンレス鋼、低炭素鋼の加工に最適です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-GU

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 正方形 ネガチップ T9215 タンガロイ

    正方形 ネガチップ T9215

    タンガロイ
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状正方形
  • 旋削用インサート SNMG-MS 三菱マテリアル

    旋削用インサート SNMG-MS

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
    用途中切削用形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M
  • 旋削加工用チップ 正方形ネガ CA410K 京セラ

    旋削加工用チップ 正方形ネガ CA410K

    京セラ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    適合被削材種鋳鉄
  • 旋削加工用チップ 正方形ネガ CA415K 京セラ

    旋削加工用チップ 正方形ネガ CA415K

    京セラ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    適合被削材種鋳鉄
  • チップ SNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-GU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカGU
  • チップ SNMG-UG 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-UG

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNMG-TF イスカル

    チップ SNMG-TF

    イスカル(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    翌日出荷から17日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用チップ SNMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMG (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(荒切削)形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ SNMG (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMG (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(荒切削)形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • チップ SNMG-UX (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-UX (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカUX
  • 旋削用 正方形ネガチップ WPP20G ワルター

    旋削用 正方形ネガチップ WPP20G

    ワルター
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 正方形ネガチップ WKK20S ワルター

    旋削用 正方形ネガチップ WKK20S

    ワルター
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋盤チップ(ネガチップ)です。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。旋削加工。材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 正方形ネガチップ WKK10S ワルター

    旋削用 正方形ネガチップ WKK10S

    ワルター
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋盤チップ(ネガチップ)です。
    用途被削材:鋼、高硬度材。旋削加工。材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,498税込9,348
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途中切削逃げ角(°)0[N]
  • 旋削用 正方形ネガチップ WPP10G ワルター

    旋削用 正方形ネガチップ WPP10G

    ワルター
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNMG-NGU 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-NGU

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T1500Z形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ SNMG-GU

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
    形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGU切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNMG-UX 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-UX

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNMG-UG (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-UG (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカUG
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,198税込9,018
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。 。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。 。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。 。細径/長尺など剛性の低いワークの加工に適した、低抵抗な中切削ブレーカ
    用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングCVDコーティングブレーカGUコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.2材種AC4115K
  • 正方形 ネガチップ NS9530 タンガロイ

    正方形 ネガチップ NS9530

    タンガロイ
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    高い耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。トラスコ品番706-2508材質サーメット切刃長さ(mm)9.53内接円(mm)9.525コーナーR(mm)0.8適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状正方形厚さS(mm)3.18穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO インサート SNMG-FF ケナメタル

    ISO インサート SNMG-FF

    ケナメタル
    4,498税込4,948
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角55°。M級。20°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状正方形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップカテゴリ