カテゴリ

  • 切削工具(129)

「snmg120404」の検索結果

129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用三菱マテリアル
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状ひし形
バイト用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート SNMG12 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMG12 TP2501セコ・ツールズ・ジャパン
9,598税込10,558
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)12.7寸法D1(mm)5.15材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ(2件のレビュー)
8,290税込9,119
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
チップ SNMG 京セラチップ SNMG京セラ
7,098税込7,808
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
正方形 ネガチップ PR120S 京セラ正方形 ネガチップ PR120S京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。材種PR120S
ISO旋削 チップ SNMG-F3M イスカルISO旋削 チップ SNMG-F3Mイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMG-MS 三菱マテリアルチップ SNMG-MS三菱マテリアル
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CVDコーティング 旋削用 京セラチップ CVDコーティング 旋削用京セラ
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から34日以内出荷
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ
9,290税込10,219
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~6送りf(mm/rev)0.2~0.4
チップ SNMG 三菱マテリアルチップ SNMG三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG 京セラチップ SNMG京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO旋削 チップ SNMG-VL イスカルISO旋削 チップ SNMG-VLイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼、耐熱合金、バルブ等の加工に最適です。
用途旋削加工用。材種IC806RoHS指令(10物質対応)対応
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形 サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形サンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
7,198税込7,918
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
正方形 ネガチップ PR115S 京セラ正方形 ネガチップ PR115S京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。チップ形状正方形材種PR115S
チップ SNMG-TSF タンガロイチップ SNMG-TSFタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ SNMG-HQ 京セラチップ SNMG-HQ京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG-SA タンガロイチップ SNMG-SAタンガロイ
9,290税込10,219
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMG-SS タンガロイチップ SNMG-SSタンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ SNMG-TM タンガロイチップ SNMG-TMタンガロイ(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング京セラ
6,998税込7,698
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)CA6515穴の有無あり
旋削用チップ CA4515 CVDコーティング 京セラ旋削用チップ CA4515 CVDコーティング京セラ
6,998税込7,698
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA4515材質(本体)CA4515
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(SNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(SNMG)三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工形状正方形90°材質CVDコーティング逃げ角(度)0頂角(°)90材種MC6125材質(チップ)超硬合金精度M穴の有無ありタイプインサート:ネガティブ
チップ SNMG 京セラチップ SNMG京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMGR/L-S タンガロイチップ SNMGR/L-Sタンガロイ(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
旋削用チップ SW05 超硬 京セラ旋削用チップ SW05 超硬京セラ
7,898税込8,688
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質SW05材質(本体)SW05穴の有無あり
チップ SNMG-PQ 京セラチップ SNMG-PQ京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタルチップ SNMG-GU住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMG-C 京セラチップ SNMG-C京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
(材質)荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SN 三菱マテリアルチップ SN三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.13
旋削用超硬チップ SNMG 株洲工具旋削用超硬チップ SNMG株洲工具
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
用途旋削加工形状正方形
チップ SNMG-FH 三菱マテリアルチップ SNMG-FH三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用インサート SNMG-FP 三菱マテリアル旋削用インサート SNMG-FP三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。 高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。 大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。
用途仕上げ切削用形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FP等級記号M内接円IC(mm)12.7
チップ SNMG PQ 京セラチップ SNMG PQ京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ
6,998税込7,698
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)CA515
旋削用インサート SNMG-GK 三菱マテリアル旋削用インサート SNMG-GK三菱マテリアル
9,498税込10,448
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の中切削用補間ブレーカ。 汎用性が高い全周ブレーカ。平坦ランドが高い刃先安定性を維持します。
用途中切削用形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GK等級記号M
チップカテゴリ
関連カテゴリ