カテゴリ

  • 安全保護具(5)
  • 作業工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)

「snp-1」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • uni パワータンク替芯 uni(三菱鉛筆)

    uni パワータンク替芯

    uni(三菱鉛筆)(36件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1本
    当日出荷
    加圧式ボールペンパワータンクの替芯です。
    質量(g)4.4適合本体シリーズ名パワータンク単色方式ノック式インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • スナッパー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ブラック
    ホワイト

    スナッパー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • スナッパーホースクリップ〈POM製〉 コクゴ

    スナッパーホースクリップ〈POM製〉

    コクゴ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    一体成形のホースクリップで、従来のネジ式のものより簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。取りはずすと再使用ができます。POM製なので、アルカリ、塩水、油等に耐えられます。使用温度範囲は-50℃~+95℃まで可能です。
  • ニップル 耐圧防爆構造 島田電機

    ニップル 耐圧防爆構造

    島田電機(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電線管同士等の接続などに使用します。材質/仕上炭素鋼鋼管表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
  • チェックバルブ NCV- NP型 真鍮 ニューマシン

    チェックバルブ NCV- NP型 真鍮

    ニューマシン(20件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
    用途半導体、薬液、液晶、理化学用材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]使用流体空気、水、油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
  • 着脱式工具差し 1本差しペンドラ用 タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具差し 1本差しペンドラ用

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット
    当日出荷
    アズワン品番64-8682-25
  • S型フラットタイプSLIM(スリム) プラニッパー(バネ付) TSUNODA(ツノダ)

    S型フラットタイプSLIM(スリム) プラニッパー(バネ付)

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    先端を細長く加工しているため、成形品やランナーに邪魔されずにゲート切りが可能です。
    柄幅(mm)48
  • 着脱式工具差し 1本差し タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具差し 1本差し

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    用途建築作業現場用着脱式工具差し適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDSTトラスコ品番813-4710寸法(mm)265×74×80質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)質量(g)100適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
  • シャープノーズプライヤー TSUNODA(ツノダ)

    シャープノーズプライヤー

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    プロの溶接作業者の必需品(CO2溶接用トーチ専用)先端が細長く狭い箇所の作業や電気工事用としても便利
    トラスコ品番853-5192全長(mm)164質量(g)110種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)52柄幅(mm)52切断能力(Φmm) より線2切断能力(mm)ステンレス1
  • ノーズプラーヤー スリーピークス

    ノーズプラーヤー

    スリーピークス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番853-4895全長(mm)117種類ノーズプライヤ先端形状フラットノーズ
  • S型ラウンドタイプSLIM(スリム) プラニッパー(バネ付) TSUNODA(ツノダ)

    S型ラウンドタイプSLIM(スリム) プラニッパー(バネ付)

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    先端を細長く加工しているため、成形品やランナーに邪魔されずにゲート切りが可能です。
    柄幅(mm)48
  • SNP ニップル イハラサイエンス

    SNP ニップル

    イハラサイエンス(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状ニップル表面処理パーカー処理接続ねじ種類R
  • 着脱式工具差し 1本差しカッター用 タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具差し 1本差しカッター用

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    欠品中
    アズワン品番64-8682-23
  • 着脱式工具差し 1本差しハンマー用 タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具差し 1本差しハンマー用

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    当日出荷
    アズワン品番64-8682-24
  • 着脱式工具差し 1本差しVAストリッパー用 タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具差し 1本差しVAストリッパー用

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    当日出荷
    アズワン品番64-8682-26