カテゴリ
- 安全保護具(5)
- 作業工具(5)
- メカニカル部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 空圧工具(4)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 切削工具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)(5)
- 椿本チエイン(4)
- 室本鉄工(4)
- TSUNODA(ツノダ)(3)
- CKD(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- 島田電機(2)
- ニューマシン(2)
- 大見工業(1)
- コクゴ(1)
- スリーピークス(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- イハラサイエンス(1)
- NASTA(ナスタ)(1)
- ケニス(1)
- 山佐時計計器(1)
- VISHAY(1)
- CAREL(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「snp-1」の検索結果

uni パワータンク替芯
uni(三菱鉛筆)(36件のレビュー)¥86~税込¥95~1本当日出荷加圧式ボールペンパワータンクの替芯です。質量(g)4.4適合本体シリーズ名パワータンク単色方式ノック式インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
スナッパーホースクリップ〈POM製〉
コクゴ¥2,798~税込¥3,078~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷一体成形のホースクリップで、従来のネジ式のものより簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。取りはずすと再使用ができます。POM製なので、アルカリ、塩水、油等に耐えられます。使用温度範囲は-50℃~+95℃まで可能です。
ニップル 耐圧防爆構造
島田電機(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電線管同士等の接続などに使用します。材質/仕上炭素鋼鋼管表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
S型フラットタイプSLIM(スリム) プラニッパー(バネ付)
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷先端を細長く加工しているため、成形品やランナーに邪魔されずにゲート切りが可能です。柄幅(mm)48
チェックバルブ NCV- NP型 真鍮
ニューマシン(20件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。用途半導体、薬液、液晶、理化学用材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]使用流体空気、水、油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
シャープノーズプライヤー
TSUNODA(ツノダ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷プロの溶接作業者の必需品(CO2溶接用トーチ専用)先端が細長く狭い箇所の作業や電気工事用としても便利トラスコ品番853-5192全長(mm)164質量(g)110種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)52柄幅(mm)52切断能力(Φmm) より線2切断能力(mm)ステンレス1
着脱式工具差し 1本差し
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途建築作業現場用着脱式工具差し適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDSTトラスコ品番813-4710寸法(mm)265×74×80質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)質量(g)100適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
S型ラウンドタイプSLIM(スリム) プラニッパー(バネ付)
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷先端を細長く加工しているため、成形品やランナーに邪魔されずにゲート切りが可能です。柄幅(mm)48
耐圧防爆ニップル
島田電機¥699税込¥7691個3日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。配管付属品同士等の接続などにご使用ください。表面処理電気亜鉛メッキ主材質炭素鋼鋼管(ステンレス鋼も可)
チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム
ニューマシン¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から17日以内出荷用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス新聞受
NASTA(ナスタ)¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷壁付タイプなので、取付場所を自由に設定できます。 ねじ2本で簡単に取り付けられます。付属品樹脂プラグ 2本 SUSタッピンねじ呼び4×35 2本材質カバー/ステンレス(SUS304ヘアーライン)材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×145×46仕上研磨
USB温度ロガー -80~+70℃ 超低温対応 校正証明書付
bitstrong(ビットストロング)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷・ドライアイス温度-80℃まで対応する温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温度データを監視・記録するために使用できます。・ドライアイス級の超低温-80℃でのロギングに対応できます。付属品8cm CD、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)37×120×23質量(g)67(本体)電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-80~70精度(℃)±0.5(-30~70、±1(その他)メモリー容量17280バッテリー容量(Ah)1.2防塵防水性能IP40サンプリング周期10~64800秒温度分解能(℃)0.1
コーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)
椿本チエイン¥67~税込¥74~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式K2
コーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)
椿本チエイン¥66~税込¥73~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
コーティングバイピッチチェーン(NP-SK2仕様)
椿本チエイン¥67~税込¥74~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK2
コーティングバイピッチチェーン(NP-SA2仕様)
椿本チエイン¥66~税込¥73~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA2
スヌーピー 本革 お財布付きスマホショルダー 長財布 カード入れ
山佐時計計器(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から6日以内出荷お金・カード・スマホもこれ1つに収納!スヌーピーのお財布つきショルダーバッグ。スヌーピー本牛革財布機能付スマホショルダー。お金・カード・スマホもこれ1つに収納。大人でも違和感なく使える可愛さ。カード入れ×4、札入れ×2、オープンポケット×2、ファスナー式小銭入れ×1、ホック式スマホ入れ×1用途お買い物に、ちょっとしたお出かけに。 スヌーピー SNOOPY ウッドストック WOODSTOCK 本革 牛革 おしゃれ かわいい 高級感 大人 プレゼント お財布 財布付きバッグ 携帯ケース 携帯バッグ 長財布 スマートフォンケース スマホバッグ スマホポシェット 斜め掛け財布 型押し スマホケース ショルダーバッグ 財布 ウォレットバッグ ショルダーウォレット お財布バッグ ショルダーストラップ材質外側:牛革 / 内部:合成皮革、ポリエステル / ショルダー紐:合成皮革種類長財布長さ(cm)ショルダー:70~125本体寸法(cm)縦17.5×横10.5×マチ4
MOVAS版 Snap-Onスマホスタンド MagSafe対応 MS007MP-1-ME-PNPP
MOFT(モフト)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷MagSafe対応、強力な磁気でしっかり固定。カード2枚をすっきり収納、財布不要で身軽に外出。「MOVAS」は、MOFTが開発したヴィーガンレザーです。繊細な手触りでありながら高耐久、そして環境に優しいという特長を持っています。張力と靱性に優れており、キーホルダーやカードキーなどと一緒にポケットに入れておいても傷がつきにくいです。スリムなデザインでありながら、クレジットカードや運転免許証などをすっきり収納可能です。スタンドを展開してすぐに取り出せます。スリムに畳める超薄型デザインで携帯に便利。さっと展開してスタンドにしても、場所を取りません。適合機種iPhone 12/13/14/15/16/17シリーズ及びMagsafe対応のスマホケース材質MOVASヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、金属シート色ラベンダーRoHS指令(10物質対応)対応