カテゴリ

  • 事務用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「snp-7」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
uni パワータンク替芯 uni(三菱鉛筆)uni パワータンク替芯uni(三菱鉛筆)(34件のレビュー)
90税込99
1本
当日出荷
加圧式ボールペンパワータンクの替芯です。
質量(g)4.4適合本体シリーズ名パワータンク単色方式ノック式インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
スナッパー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スナッパーヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
スナイパードリル 大見工業スナイパードリル大見工業
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から翌々日出荷
裏バリを抑える特殊刃形です。真円に近い穴あけができます。
用途薄鉄板の穴あけ、タッピングビスの下穴あけに。材質ハイス
耐圧防爆ショートニップル 島田電機耐圧防爆ショートニップル島田電機
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質炭素金剛管(ステンレス銅も可)表面処理電気亜鉛メッキ
ZIPLINK2 パーティション 林製作所ZIPLINK2 パーティション林製作所
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
材質フレーム:スチール クロス:ポリエステル
USB温度ロガー -200~+250℃ 超低温/高温対応外部プローブ・校正証明書付 bitstrongUSB温度ロガー -200~+250℃ 超低温/高温対応外部プローブ・校正証明書付bitstrong
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
・-200~250℃の広い範囲をカバーする外部プローブ付属の温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・液体窒素温度をカバーする超低温-200℃から高温250℃まで広い範囲の記録ができるため、低温物理学・化学、半導体、産業器械、医療、航空宇宙などの分野で活用できます。付属品8cm CD、温度プローブ 1本、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)37×120×23(本体)質量(g)67(本体)電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-200~250精度(℃)±0.5(-100~100、±1(その他)メモリー容量39960防塵防水性能IP40(本体)サンプリング周期10~64800秒温度分解能(℃)0.1
コーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様) 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)椿本チエイン
73税込80
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式K2
コーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様) 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)椿本チエイン
66税込73
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
コーティングバイピッチチェーン(NP-SK2仕様) 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP-SK2仕様)椿本チエイン
73税込80
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK2
コーティングバイピッチチェーン(NP-SA2仕様) 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP-SA2仕様)椿本チエイン
66税込73
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA2
uni パワータンク uni(三菱鉛筆)uni パワータンクuni(三菱鉛筆)(78件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
加圧式ボールペンリフィール内蔵。 濡れた紙にも! 上向き筆記OK! 速書きでもカスレない! 氷点下の環境でも!濡れた紙OK、上向き使用OK、氷点下でもOK
厚さ(mm)16.6最大径(Φmm)12.4材質軸、クリップ:再生PC樹脂(ラバークリップ付)全長(mm)144質量(g)13シリーズパワータンクエコマーク認定認定方式ノック式グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 199入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ボールペン パワータンク 0.7 uni(三菱鉛筆)ボールペン パワータンク 0.7uni(三菱鉛筆)
169税込186
1本
当日出荷
ノック式油性ボールペン/インク色 黒/0.7mm/加圧式インク採用で上書き筆記可能/濡れた紙にも筆記可能
ボール径(Φmm)0.7インク色幅(mm)40高さ(mm)200奥行(mm)10シリーズパワータンク替芯SNP-7入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
加圧式ボールペン07 裸 uni(三菱鉛筆)加圧式ボールペン07 裸uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
3000hpaの圧縮空気で押出すタイプの万能型ボールペンです。加圧リフィルがボールペンの弱点を解消します。重力に反した壁や天井に向かって上向き筆記しても、インクが逆流しません。濡れた紙にも書けます。氷点下の現場でも書けます。
用途濡れた紙、現場での上向き筆記。仕様ラバーグリップ付・ノック式・加圧ボールペン材質軸・グリップ:再生PC樹脂方式ノック式替芯SNP-7ボール径(Φmm)0.7入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)タカチ電機工業
999税込1,099
1台
当日出荷から7日以内出荷
丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様プラスビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
加圧式ボールペン07 袋入 uni(三菱鉛筆)加圧式ボールペン07 袋入uni(三菱鉛筆)
169税込186
1本
当日出荷
3000hpaの圧縮空気で押出すタイプの万能型ボールペンです。加圧リフィルがボールペンの弱点を解消します。重力に反した壁や天井に向かって上向き筆記しても、インクが逆流しません。濡れた紙にも書けます。氷点下の現場でも書けます。
用途濡れた紙、現場での上向き筆記。仕様ラバーグリップ付・ノック式・加圧ボールペン材質軸・グリップ:再生PC樹脂方式ノック式替芯SNP-7ボール径(Φmm)0.7入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
エアーエレメント 東洋エレメントエアーエレメント東洋エレメント
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
純正番号 16546-5R70A
用途メーカー、主要車種ニッサン キックス 6AA-RP15 HR12DE+EM47 (e-POWER) R4/ 7~ 6AA-SNP15 HR12DE+(EM47・MM48) 4WD R4/ 7~ (e-POWER)
シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス プラスビス)タカチ電機工業
1,498税込1,648
1台
4日以内出荷
仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応
壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス プラスビス)タカチ電機工業
939税込1,033
1台
4日以内出荷
仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応
スナッパーホースクリップ 10入 TGK(東京硝子器械)スナッパーホースクリップ 10入TGK(東京硝子器械)
739税込813
1袋
6日以内出荷から9日以内出荷
スナッパーは、一体成型のホースクリップです。 従来のネジ式の物より簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。 取り外すと再利用ができます。 デルリン製ですのでアルカリ、酸、油等に耐えられます。
材質デルリン使用温度範囲(℃)-50~95