カテゴリ

  • 空圧工具(6)
  • 安全保護具(5)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「snp1」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイル 替刃  SNP1用  標準刃 室本鉄工

    ナイル 替刃 SNP1用 標準刃

    室本鉄工
    9,998税込10,998
    1丁
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3389
  • ナイル 替刃  SNP1用  クランク刃 室本鉄工

    ナイル 替刃 SNP1用 クランク刃

    室本鉄工
    29,980税込32,978
    1丁
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3390
  • ナイル 替刃  SNP1用  超硬刃 室本鉄工

    ナイル 替刃 SNP1用 超硬刃

    室本鉄工
    15,980税込17,578
    1丁
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3588
  • uni パワータンク替芯 uni(三菱鉛筆)

    uni パワータンク替芯

    uni(三菱鉛筆)(36件のレビュー)
    86税込95
    1本
    当日出荷
    加圧式ボールペンパワータンクの替芯です。
    質量(g)4.4適合本体シリーズ名パワータンク単色方式ノック式インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • スナッパー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スナッパー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ニップル 耐圧防爆構造 島田電機

    ニップル 耐圧防爆構造

    島田電機(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電線管同士等の接続などに使用します。材質/仕上炭素鋼鋼管表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
  • スナッパーホースクリップ〈POM製〉 コクゴ

    スナッパーホースクリップ〈POM製〉

    コクゴ
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    一体成形のホースクリップで、従来のネジ式のものより簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。取りはずすと再使用ができます。POM製なので、アルカリ、塩水、油等に耐えられます。使用温度範囲は-50℃~+95℃まで可能です。
  • チェックバルブ NCV- NP型 真鍮 ニューマシン

    チェックバルブ NCV- NP型 真鍮

    ニューマシン(20件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
    用途半導体、薬液、液晶、理化学用使用流体空気、水、油最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
  • 着脱式工具差し 1本差し タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具差し 1本差し

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途建築作業現場用着脱式工具差し適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDSTトラスコ品番813-4710寸法(mm)265×74×80質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)質量(g)100適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
  • 着脱式工具差し 1本差しペンドラ用 タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具差し 1本差しペンドラ用

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    アズワン品番64-8682-25
  • S型フラットタイプSLIM(スリム) プラニッパー(バネ付) TSUNODA(ツノダ)

    S型フラットタイプSLIM(スリム) プラニッパー(バネ付)

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    先端を細長く加工しているため、成形品やランナーに邪魔されずにゲート切りが可能です。
    柄幅(mm)48
  • スライドエアーニッパ(押し型) 室本鉄工

    スライドエアーニッパ(押し型)

    室本鉄工
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    空気消費量(cm3/回)0.4~0.5
  • 耐圧防爆ニップル 島田電機

    耐圧防爆ニップル

    島田電機
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。配管付属品同士等の接続などにご使用ください。
    表面処理電気亜鉛メッキ主材質炭素鋼鋼管(ステンレス鋼も可)
  • シャープノーズプライヤー TSUNODA(ツノダ)

    シャープノーズプライヤー

    TSUNODA(ツノダ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    プロの溶接作業者の必需品(CO2溶接用トーチ専用)先端が細長く狭い箇所の作業や電気工事用としても便利
    種類ノーズプライヤ全長(mm)164切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm)ステンレス1切断能力(Φmm) より線2先端形状ロングノーズ頭部幅(mm)17頭部厚(mm)10柄幅(mm)52先端長(mm)52質量(g)110トラスコ品番853-5192
  • S型ラウンドタイプSLIM(スリム) プラニッパー(バネ付) TSUNODA(ツノダ)

    S型ラウンドタイプSLIM(スリム) プラニッパー(バネ付)

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    先端を細長く加工しているため、成形品やランナーに邪魔されずにゲート切りが可能です。
    柄幅(mm)48
  • 着脱式工具差し 1本差しカッター用 タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具差し 1本差しカッター用

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    アズワン品番64-8682-23
  • ノーズプラーヤー スリーピークス

    ノーズプラーヤー

    スリーピークス
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    種類ノーズプライヤ全長(mm)117先端形状フラットノーズトラスコ品番853-4895
  • スナイパードリル 大見工業

    スナイパードリル

    大見工業
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    裏バリを抑える特殊刃形です。真円に近い穴あけができます。
    用途薄鉄板の穴あけ、タッピングビスの下穴あけに。材質ハイス
  • 着脱式工具差し 1本差しハンマー用 タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具差し 1本差しハンマー用

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    アズワン品番64-8682-24
  • 着脱式工具差し 1本差しVAストリッパー用 タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具差し 1本差しVAストリッパー用

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    アズワン品番64-8682-26
  • チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム ニューマシン

    チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム

    ニューマシン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロシリンジ ケニス

    マイクロシリンジ

    ケニス
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • ステンレス新聞受 NASTA(ナスタ)

    ステンレス新聞受

    NASTA(ナスタ)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    壁付タイプなので、取付場所を自由に設定できます。 ねじ2本で簡単に取り付けられます。
    付属品樹脂プラグ 2本 SUSタッピンねじ呼び4×35 2本材質カバー/ステンレス(SUS304ヘアーライン)材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×145×46仕上研磨
  • HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,698税込6,268
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • SNP ニップル イハラサイエンス

    SNP ニップル

    イハラサイエンス(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ニップル表面処理パーカー処理接続ねじ種類R
  • USB温度ロガー -80~+70℃ 超低温対応 校正証明書付 bitstrong(ビットストロング)

    USB温度ロガー -80~+70℃ 超低温対応 校正証明書付

    bitstrong(ビットストロング)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    ・ドライアイス温度-80℃まで対応する温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
    用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温度データを監視・記録するために使用できます。・ドライアイス級の超低温-80℃でのロギングに対応できます。付属品8cm CD、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)37×120×23質量(g)67(本体)電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-80~70精度(℃)±0.5(-30~70、±1(その他)メモリー容量17280バッテリー容量(Ah)1.2防塵防水性能IP40サンプリング周期10~64800秒温度分解能(℃)0.1
  • EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ CKD

    EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ

    CKD
    78,663税込86,529
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
  • Vishay ポテンショメータ ロータリ VISHAY

    Vishay ポテンショメータ ロータリ

    VISHAY
    3,698税込4,068
    1個ほか
    7日以内出荷
    タイプロータリ
  • コーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様) 椿本チエイン

    コーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)

    椿本チエイン
    67税込74
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式K2
  • コーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様) 椿本チエイン

    コーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)

    椿本チエイン
    66税込73
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
  • コーティングバイピッチチェーン(NP-SK2仕様) 椿本チエイン

    コーティングバイピッチチェーン(NP-SK2仕様)

    椿本チエイン
    67税込74
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK2
  • コーティングバイピッチチェーン(NP-SA2仕様) 椿本チエイン

    コーティングバイピッチチェーン(NP-SA2仕様)

    椿本チエイン
    66税込73
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA2
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質母材:CBN
  • スヌーピー 本革 お財布付きスマホショルダー 長財布 カード入れ 山佐時計計器

    スヌーピー 本革 お財布付きスマホショルダー 長財布 カード入れ

    山佐時計計器(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    お金・カード・スマホもこれ1つに収納!スヌーピーのお財布つきショルダーバッグ。スヌーピー本牛革財布機能付スマホショルダー。お金・カード・スマホもこれ1つに収納。大人でも違和感なく使える可愛さ。カード入れ×4、札入れ×2、オープンポケット×2、ファスナー式小銭入れ×1、ホック式スマホ入れ×1
    用途お買い物に、ちょっとしたお出かけに。 スヌーピー SNOOPY ウッドストック WOODSTOCK 本革 牛革 おしゃれ かわいい 高級感 大人 プレゼント お財布 財布付きバッグ 携帯ケース 携帯バッグ 長財布 スマートフォンケース スマホバッグ スマホポシェット 斜め掛け財布 型押し スマホケース ショルダーバッグ 財布 ウォレットバッグ ショルダーウォレット お財布バッグ ショルダーストラップ材質外側:牛革 / 内部:合成皮革、ポリエステル / ショルダー紐:合成皮革種類長財布長さ(cm)ショルダー:70~125本体寸法(cm)縦17.5×横10.5×マチ4
  • エアーエレメント 東洋エレメント

    エアーエレメント

    東洋エレメント
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    純正番号。 16546-5R70A
    用途メーカー、主要車種。ニッサン。 キックス。 6AA-RP15 HR12DE+EM47 (e-POWER) R4/ 7~。 6AA-SNP15 HR12DE+(EM47・MM48) 4WD R4/ 7~。 (e-POWER)
  • ナイル 替刃  SNP10用  超硬刃 室本鉄工

    ナイル 替刃 SNP10用 超硬刃

    室本鉄工
    16,980税込18,678
    1丁
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3587
  • ナイル 替刃  SNP10用  クランク刃 室本鉄工

    ナイル 替刃 SNP10用 クランク刃

    室本鉄工
    26,980税込29,678
    1丁
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3391
  • P16SNP473MAB15 VISHAY

    P16SNP473MAB15

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P16SNP472MAB15 VISHAY

    P16SNP472MAB15

    VISHAY
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応