信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用
付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個
質量(kg)0.33
使用周囲温度(℃)-20~70
流体温度(℃)-20~120
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ
サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。
接点容量が大きいダイヤフラムタイプの圧力スイッチです。
設定圧力になると信号をだします。
接続口径G3/8
質量(g)500
使用圧力(MPa)0~0.8
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
耐圧力(MPa)1
接点容量が大きく構造が簡単です
用途設定圧力になると信号を出します
使用流体空気
接点仕様1c接点
質量(kg)0.5
スイッチマイクロスイッチ
周囲温度(℃)5~60
仕様1/4フレアネジ×3/8PTオス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶
材質ポリエチレン樹脂
適合(口サイズ)40mm
タイプ40mm凸
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
圧力をピストンの推力に変換しマイクロスイッチをON、OFFします。
圧縮空気の圧力が設定した圧力に到達すると信号を出します。(BN-1217T-6はリードスイッチ式)
設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。
インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
材質本体:アルミダイカスト、ケース:SPCC、株・ブルドン管:黄銅
結線方式リード線方式
リード線長さ(mm)約500
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.83
表示圧力範囲(MPa)0~1.0
使用温度範囲(℃)5~60
質量(kg)0.17
精度(%)F.S.±3
圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83
誤差調圧指針:±0.05Mpa
繰返し精度±0.05Mpa(5~45℃)
応差(MPa)0.07以下
接点方式マイクロスイッチa接点(NO)
耐衝撃(m/s2)9.8
取付方向自由
16%軽量化、11%小型化(IS1000比較)
寿命500万回。
モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体空気および不活性ガス
接続口径1/8
接点構成1a
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。
寸法(mm)77×54.5×122
質量(kg)0.3
電源AC85~264V フリー電源
設定方式ON/OFF独立設定方式
接点容量AC250V・10A
付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本
接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ
質量(g)約40
保護構造IP40(IEC)
耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間
表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)
接続方式コネクタ接続
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択
使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60
耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)
耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回
使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH
消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)
短絡保護装備
配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能
応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)
出力動作NO/NCをキー操作により選択
表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)
出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード
適合流体空気・非腐食性気体
素子拡散半導体圧力センサ
絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。
凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶
適合(一斗缶適用口サイズ)50mm
材質ポリエチレン樹脂
質量(g)19
タイプ50mm凸
アズワン品番65-2358-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。
インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
使用流体空気
耐衝撃(m/s2)9.8
表示圧力範囲(MPa)0~1.0
最高使用圧力(MPa)0.83
指示精度F.S.±3%
使用温度範囲(℃)5~60
圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83
質量(kg)0.19
材質(本体)アルミダイカスト、(ケース)SPCC、(株・ブルドン管)黄銅
取付方向自由
結線方式DIN式コネクタ
繰返し精度±0.05MPa(5~45℃)
応差(MPa)0.07以下
誤差【調圧指針】±0.05MPa(圧力上昇時)
材質黄銅製
最高使用圧力(MPa)50
耐圧(MPa)75
一斗缶などの注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質PE
全長(mm)90
内径(Φmm)40
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油
材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR
高さ(mm)110
奥行(mm)140
規格JIS Z 1607のB型口金を適用
使用可能液体油類のみ
適合一斗缶、ペール缶
危険物の類別非危険物
関連キーワード