カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 切削工具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 事務用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 家電(3)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • マスク(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sns」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数2材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数2材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
SNS JIS Vプーリー カネミツSNS JIS Vプーリーカネミツ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
SNS JIS Vプーリーは前製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。
用途ベルト伝導に。種類Vプーリー仕様2本掛け適合ベルトA
圧力スイッチ 鷺宮製作所圧力スイッチ鷺宮製作所(21件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
379税込417
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用)日東工器(50件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有(片道開閉型)材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
479税込527特価
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
グリース NSK(日本精工)グリースNSK(日本精工)(7件のレビュー)
749税込824
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
危険物の類別非危険物
NO.337W オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね 山本光学NO.337W オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね山本光学(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など種類遮光メガネ質量(g)43材質(フレーム)プラスチック
ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用)日東工器(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。 ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。 ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
六角樹脂ノブ(めねじ) ノーブランド六角樹脂ノブ(めねじ)ノーブランド(11件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から16日以内出荷
握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂種類多角形取付部めねじ材質(取付部)黄銅
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
389税込428
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スペアキー IDEC(和泉電気)スペアキーIDEC(和泉電気)(21件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
本製品はパック販売単位(2個入り)となります。
ナットカプラ ソケット (ステンレス製) 日東工器ナットカプラ ソケット (ステンレス製)日東工器(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ホースバンド不要。ウレタンホースを簡単・確実に装着。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
用途低圧用・ウレタンホース取り付け用ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
SNSS  六角穴付きボルト(細目ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
差し込み式ナイロンカッター セフティー3差し込み式ナイロンカッターセフティー3(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
コードの交換が分かり易い差し込み式です。差し込み式でコードの交換が簡単にできます。作業性抜群の4本出し設計です。6個の付属ワッシャーで、ほとんどの刈払機に対応できます(一部対応できない場合があります)。
用途草刈作業用。仕様ソーブレード3.0mm×30cm4本適合ナイロンコード:□2.6~3.0材質PA6+ナイロングラスファイバー
散水ノズルスタンド JEJアステージ散水ノズルスタンドJEJアステージ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
野外の流し台に簡単に取り付け出来る「散水ノズルスタンド」 サビにくい18-8ステンレス仕様。 ネジを緩めてスライドさせるだけの簡単設置
材質本体・ネジ:18-8ステンレス グリップ:PVC クッション:発泡ポリエチレン質量(g)約210適合範囲フレーム付きシンクタイプ:約20から50mm 側面ストレートタイプ:約20から80mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×255×230(スライドバー含む)
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 SUS440C相当NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当形状中実
農薬散布マスク セフティー3農薬散布マスクセフティー3(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
農薬散布マスクの必需品です。乳剤・水和剤・粉剤の農薬散布に最適です。小型で軽量設計です。肌にやさしいシリコーンゴム製です。フィルターの装着は右に60度ひねるだけの簡単取付です。排気弁をマスク上部に設け、下方視界を確保したデザインです。
用途乳剤・水和剤・粉剤からの保護用マスク。仕様適応薬剤:乳剤・水和剤・粉剤材質シリコン・エラストマー・PCブラック
農薬散布マスク替フィルター セフティー3農薬散布マスク替フィルターセフティー3(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
農薬散布マスクの必需品です。経済的な替フィルターです。交換可能なフィルタ・吸収缶です。
用途替フィルター。
炭の猫砂 アイリスオーヤマ炭の猫砂アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(7L×4個)
翌々日出荷
脱臭力のある木炭を配合した猫砂です。おしっこのかかった部分だけ素早く固まり、無駄がなく経済的です。木を主原料としていますので、燃えるゴミとして処理できます。(自治体によって処理の方法が異なる場合があります。詳しくは各自治体にお問い合わせください。)高温殺菌処理と抗菌剤を配合したことで雑菌の発生を防ぎます。
材質木、木炭、ベントナイト質量(g)3741
YW-75W はね上げ式 二眼形遮光めがね 山本光学YW-75W はね上げ式 二眼形遮光めがね山本光学(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ワンタッチで遮光レンズ部をはね上げ可能。フィット調整も可能な高機能モデル。
材質プラスチック(フレーム)ブラウン(フレーム)質量(g)60種類遮光メガネ外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)162×150×64レンズ外枠レンズ:ポリカハードコート、内枠レンズ:PET機能紫外線カット、レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調節可、フリップアップタイプ。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
SNSP りん青銅六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSP りん青銅六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質りん青銅頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNST チタン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNST チタン六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSI インコネル六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSI インコネル六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質インコネル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSX 高強度六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSX 高強度六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
159税込175
1個
翌日出荷から3日以内出荷
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ダクトN.S.D.用カフス カナフレックスダクトN.S.D.用カフスカナフレックス(2件のレビュー)
5,590税込6,149特価
1個
当日出荷
SNW-770 オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね 山本光学SNW-770 オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね山本光学(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
大人気のSN-770オーバーグラスタイプの遮光モデル
材質プラスチック(フレーム)ブルー(フレーム)質量(g)55種類遮光保護具2眼めがね形外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)159×157×57レンズポリカハードコート(くもり止めレンズ)機能紫外線カット、めがね併用可、上ひさしサイド付、ソフトテンプル、つる角度調節可、クッションバー付、ソフト鼻パッド付。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
チップ TNMGR/L-S タンガロイチップ TNMGR/L-Sタンガロイ(9件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPMT-PS タンガロイチップ TPMT-PSタンガロイ(2件のレビュー)
5,290税込5,819
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11
YW-390 遮光めがね用 スペアレンズ 山本光学YW-390 遮光めがね用 スペアレンズ山本光学(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2枚)
当日出荷から8日以内出荷
YW-390 遮光めがね用 スペアレンズ
適合品番YW-390RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
チップ SNMGR/L-S タンガロイチップ SNMGR/L-Sタンガロイ(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1箱(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ CPMT-PS タンガロイチップ CPMT-PSタンガロイ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SCMT-PS タンガロイチップ SCMT-PSタンガロイ(1件のレビュー)
6,990税込7,689
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)7
ロジクール ワイヤレスマウス M235sn ロジクールロジクール ワイヤレスマウス M235snロジクール(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
サイドラバー加工されたコンパクトなワイヤレスマウス「M235snSV」は持ち運びやすく、手の小さいユーザーが心地良く使っていただける最適な小型サイズを採用しています。 また曲線形状が自然な手のカーブに従い、長時間作業でも快適で、生産性を向上させます。 制御された1行毎のスクロール機能を搭載し、またオプティカル センサーによって、様々な表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールを実現します。 Windows、macOS、Chrome OSを含む多くのOSに対応する幅広い互換性を持ち、またChromebook認定製品になります。そしてオン/オフ スイッチ ボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長12ヵ月動作します。
仕様チルト機能:×、スクロールホイール:○セット内容製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1(装着済み)、保証規定質量(g)84(電池含む)対応OSWindows 10、11 以降、macOS 10.5 以降、Chrome OS接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38.6×95接続USBポート必須使用電池単三形乾電池×1本解像度1000dpi保証期間3年間無償保証電池寿命最大12カ月ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個操作距離ワイヤレス通信可能:10m読取方式光学式(赤色LED)ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
支柱ハンマー SNアグリーン支柱ハンマーSNアグリーン(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
大変な杭打ち作業が楽らく簡単に。長い杭でも打ち損じが無く一人でも杭打ちができる。
材質スチール
紙コップ バタフライカップ HEIKO紙コップ バタフライカップHEIKO(4件のレビュー)
859税込945特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
アイルランドで開発された、プラスチック製のふたが不要な紙カップです。 横の部分が飲み口になるので、ストローも不要。組立て簡単で、積み重ねられるので保管も省スペース、こぼれにくい設計で持ち運びにも安心。 テイクアウト・デリバリーはもちろん、フェスやスポーツ観戦などの野外イベントにもぴったり。 機能的なだけでなく、見た目がおしゃれでSNS映えするのもおすすめポイントです。
商品タイプ本体
強力パッカー SNアグリーン強力パッカーSNアグリーン(1件のレビュー)
739税込813
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
農業用ビニール、農業用POフィルムをハウスのパイプに止めるのに使用。通常パッカーよりさらに強力!
プルプルワイドEX SNアグリーンプルプルワイドEXSNアグリーン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
農業用POフィルム押さえバンド固定部材。 簡単な作業で幅の広いPOフィルムバンドをがっちり抑える! 従来品に比べ、耐久性を改善!バンドの固定力がアップ!
用途パイプ用