カテゴリ
- 作業工具(19)
- 手袋(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

極薄スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)¥369~税込¥406~1丁当日出荷キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。商品構成単品
極薄スパナセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(20件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(5本組)当日出荷キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。 ホピー等の軽作業に適しています。セット内容サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本材質S53C色シルバー(マット調)質量(g)290表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成セット品
6丁組45めがねレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット(6本組)当日出荷JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。用途ナット等の取付け取外しにトラスコ品番816-5450材質S53C形状オフセット寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24質量(g)1050対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
極薄スパナ
SK11(40件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
6丁組コンビネーションスパナセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(10件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(6本組)当日出荷JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。用途ナット等の取付け取外しにトラスコ品番816-5449材質S53C寸法(mm)8、10、12、13、14、17質量(g)350表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチ
(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチです。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。用途ナットなどの締付けや取り外しに材質クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ、サテン仕上げ
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥369~税込¥406~1丁当日出荷から9日以内出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
長革手袋
SNT¥1,698税込¥1,8681双当日出荷最高級・牛A革のみで製造しているので、洗っても柔らかく縮みにくいです。 ロングカフにより手首まで保護できます。 親指付け根を牛表革で補強しています。 火、熱、摩擦に強い縫製糸を使用しています。 ハードワークに耐える強靭な縫製です。用途溶接全般用。材質牛床革厚さ(mm)16全長(cm)33中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)26
コンビネーションレンチ
SK11¥469~税込¥516~1本当日出荷メガネ側は15度オフセットで手の入るスペースを確保しました。メガネ側は、15度オフセットになっています。仮締め、早回しはスパナ側、本締めはメガネ側を使用します。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼
コンビネーションレンチ
(114件のレビュー)¥299~税込¥329~1丁当日出荷耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質クロムバナジウム鋼
ミラータイプコンビネーションスパナ
TRUSCO¥499~税込¥549~1本ほか当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。用途六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりするときに使います。
ショートコンビレンチ
SK11(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷レンチ長の制限された狭い場所での使用に最適です。手に収まるコンパクトサイズです。15度のオフセットタイプです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様クロームメッキ鏡面仕上材質クロームバナジウム鋼
45めがねレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥6,998税込¥7,6981セット(6丁)当日出荷トラスコ品番816-5448セット内容8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24材質S53C形状オフセット質量(g)1050対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24表面処理ニッケルクロムメッキ
ロングカフ革手袋
SNT¥1,198税込¥1,3181双当日出荷最高級・牛A革のみで製造しているので、洗っても柔らかく縮みにくいです。 ロングカフにより手首まで保護できます。 親指付け根を牛表革で補強しています。 火、熱、摩擦に強い縫製糸を使用しています。用途溶接、土木建築、玉掛などに。材質牛床革厚さ(mm)20サイズフリー全長(cm)27中指長(cm)8.5
NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥2,598~税込¥2,858~1本13日以内出荷から32日以内出荷・材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSNT
片目片口スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。コストパフォーマンスに優れたセット品です。JIS規格品です。クロームバナジウム鋼を使用する事により高精度、強靭、軽量を実現しています。表面は研磨仕上げで肌触りが良く、美しい光沢のニッケルクロームメッキです。JIS表示認定工場製です。用途六角ボルト・ナットの締結作業に。付属品メタルクリップセット内容8、10、12、13、14、17セット材質特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ、ホルダー:鉄クリップ質量(g)365セット商品数6点
板スパナセット
ホーザン(13件のレビュー)¥839税込¥9231セット(3本組)当日出荷板厚2.3mmの薄型スパナ。トラスコ品番370-8454質量(g)60商品構成セット品サイズ(mm)5.5×7/8×10/12×14RoHS指令(10物質対応)対応
極薄スパナ セット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥439税込¥4831丁当日出荷机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。電動工具、丸鋸の砥石の取り換えに最適です。用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番577-8446材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)4全長(mm)148二面幅(mm)14×15商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら