カテゴリ

  • メカニカル部品(489)
  • オフィス家具(102)
  • 制御機器(88)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 学童・教育用品(21)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 切削工具(15)
  • 家電(14)
  • 作業工具(12)
  • 救急・衛生(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 農業機械(10)
  • 安全用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 医療(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 電気材料(4)
  • カー用品(4)
  • 手袋(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「snt」の検索結果

908件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蜂TEC SNT蜂TECSNT(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1双
当日出荷
希少な野生の水牛、バッファロー革を使用しています。 革の繊維密度が高く雀蜂の針が貫通しないです。 アテを付け強度は抜群です。 カフも2cm長く手首まで保護します。 あらゆるハードワークに使用できます。
用途溶接全般、土木建築、電気工事、畜産業、造園業、林業などに。 あらゆるハードワークに。材質水牛表革厚さ(mm)20質量(g)139袖口仕様マジック式
ロングカフ革手袋 SNTロングカフ革手袋SNT
1,198税込1,318
1双
当日出荷
最高級・牛A革のみで製造しているので、洗っても柔らかく縮みにくいです。 ロングカフにより手首まで保護できます。 親指付け根を牛表革で補強しています。 火、熱、摩擦に強い縫製糸を使用しています。
用途溶接、土木建築、玉掛などに。材質牛床革厚さ(mm)20サイズフリー全長(cm)27中指長(cm)8.5
背抜き・蜂TEC SNT背抜き・蜂TECSNT
1,898税込2,088
1双
当日出荷
希少な野生の水牛、バッファロー革を使用しています。 背抜きにより通気性、伸縮性に優れ、掌は一枚革により作業性高く、指先まで革で保護します。 蜂TECHの兄弟モデルです。 蜂TECHの兄弟モデルです。
用途土木建築、電気工事、畜産業、造園業、林業などに。材質水牛表側厚さ(mm)15
長革手袋 SNT長革手袋SNT
1,698税込1,868
1双
当日出荷
最高級・牛A革のみで製造しているので、洗っても柔らかく縮みにくいです。 ロングカフにより手首まで保護できます。 親指付け根を牛表革で補強しています。 火、熱、摩擦に強い縫製糸を使用しています。 ハードワークに耐える強靭な縫製です。
用途溶接全般用。材質牛床革厚さ(mm)16全長(cm)33中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)26
T型アダプター SNT 清水製作所[継手]T型アダプター SNT清水製作所[継手]
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
スパナ10 SNT1012/CMX-20 日東工器スパナ10 SNT1012/CMX-20日東工器
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
onsemi LEDシャントプロテクタ, 単方向, 表面実装, NUD4700SNT1G onsemionsemi LEDシャントプロテクタ, 単方向, 表面実装, NUD4700SNT1Gonsemi
539税込593
1セット(10個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向。最小ブレークダウン電圧 = 5.5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = POWERMITE。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1.56W。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.18mm。LEDシャントプロテクタ、ON Semiconductor. この装置は、1つのLEDが故障することでLEDのストリング全体に影響が出ないようにするために、LEDの故障時に分路を提供します。高い信頼性が求められる照明用途に特に最適です。また、回路の連続性が求められるその他の負荷にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼) NB(日本ベアリング)NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼)NB(日本ベアリング)
2,598税込2,858
1本
13日以内出荷から32日以内出荷
・材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSNT
マグネットポケット LION (ライオン事務器)マグネットポケットLION (ライオン事務器)(15件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
書類を入れやすい広口タイプ。 A4サイズのインジェクション成型マグネットポケット。
仕様金属ヨーク付マグネット×2個使用材質本体:PP樹脂製(インジェクション成型)サイズA4判・角形2号耐荷重(kg)3本体寸法(mm)333(縦)×269(横)×51(厚さ)内寸法(mm)201(縦)×248(横)×22(厚さ)
ナイロンカッター アダプター セフティー3ナイロンカッター アダプターセフティー3
289税込318
1個
当日出荷
ナイロンカッターの部品です。7mm凸ネジに変換します。本機側が7mm凹ネジの場合にご使用ください。
用途SNT-8・9用部品。材質ねじ7mm/8mm
極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)極薄スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)
379税込417
1丁
当日出荷
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
極薄スパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)極薄スパナセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(5本組)
欠品中
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。 ホピー等の軽作業に適しています。
セット内容サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本材質S53Cシルバー(マット調)質量(g)290表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成セット品
6丁組コンビネーションスパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)6丁組コンビネーションスパナセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(6本組)
当日出荷
JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに寸法(mm)8、10、12、13、14、17トラスコ品番816-5449材質S53C質量(g)350表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
6丁組45めがねレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)6丁組45めがねレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1セット(6本組)
当日出荷
JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに形状オフセット寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24トラスコ品番816-5450材質S53C質量(g)1050対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
換気扇フードカバー アミ付 伊藤電気製作所換気扇フードカバー アミ付伊藤電気製作所(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
アイボリー材質PP樹脂
高温用ノンアスベストパッキン ミヤコ高温用ノンアスベストパッキンミヤコ(1件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から3日以内出荷
蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。
材質ノンアスベストT#1120使用温度範囲(℃)150以下最高使用温度(℃)150
J点字鋲 日本ハートビル工業J点字鋲日本ハートビル工業
339税込373特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
点字鋲の定番モデル
JIS規格対応設置方式埋込方式
オールステンレス トライアングルキャリー フリーサイズ エム・あいオールステンレス トライアングルキャリー フリーサイズエム・あい
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
材質ステンレススチールキャスター自在(2ヶストッパー付)
樹脂ネジ(PPSナット) PSNT-00ナット 廣杉計器樹脂ネジ(PPSナット) PSNT-00ナット廣杉計器
449税込494特価
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応
簡単巻き取り式ナイロンカッタ セフティー3簡単巻き取り式ナイロンカッタセフティー3
4,298税込4,728
1個
当日出荷
コード交換が上下分離せずにカバーを取り付けたまま、ナイロンコードを差し込みノブを回すだけで可能な簡単設計です。コード交換がコードを差し込みノブを回すだけで可能な簡単設計です。地面接地部は軽く強度に優れたアルミ鋳造ノブの使用により摩耗頻度が少なく安心して地面を叩くことができます。叩き式タイプのため、コードが短くなると取り付けたまま底面のボタンを叩く様に押さえることにより、コードの繰り出しが簡単に行えます。手回し、もしくはプラグレンチ13MMで簡単に回すことができます。
用途刈払機用ナイロンカッター。仕様使用可能ナイロンコード:2.0~2.6mm付属品ナイロンコード:□2.4mm×3m
マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)マイクロシリンジTGK(東京硝子器械)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から26日以内出荷
ステップルヌッキー(ネジ回しヘッド) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ステップルヌッキー(ネジ回しヘッド)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
テコの原理で、配線用ステップルを軽く抜ける。電線固定用ステップル(Φ1.6~2.6)の引抜が可能。 ネジ頭をはさんで回せる。ナベ、トラスなどのネジ頭(M4~M8)をはさんで回せる。 床平面にキズがつきにくいアール形状のアゴ。
全長(mm)185質量(g)270
45めがねレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)45めがねレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,198税込7,918
1セット(6丁)
当日出荷
形状オフセットトラスコ品番816-5448セット内容8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24材質S53C質量(g)1050対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24表面処理ニッケルクロムメッキ
のせたろー アルミスのせたろーアルミス(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(3台)
翌々日出荷
一輪車が万能きゃりーに早変わり。ステンレスネジで錆びにくい。フック4箇所に滑り止めラバーつきでズレにくい。
材質(本体・ネジ・滑り止め)スチール・ステンレス・ポリスチレン・質量(kg)約3.4積載荷重(kg)約60寸法(cm)フック調整:約56~86寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×93~154×15
タップメタルナイロンカッター セフティー3タップメタルナイロンカッターセフティー3(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
接地部分金属フリー構造で耐久性大幅アップしました。接地部分金属フリー構造で耐久性大幅アップしています。地面を叩くことでコードが出るので作業効率アップします。
用途草刈作業用。材質樹脂適合寸法(mm)ナイロンコード:角型対辺2.0-2.4、丸型2.0-2.6
流量調整器付きカップリング ヤマトエンジニアリング流量調整器付きカップリングヤマトエンジニアリング
1,798税込1,978
1個
当日出荷
工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。
材質(本体)鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80呼び径1/4規格20型バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
片目片口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)片目片口スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。コストパフォーマンスに優れたセット品です。JIS規格品です。クロームバナジウム鋼を使用する事により高精度、強靭、軽量を実現しています。表面は研磨仕上げで肌触りが良く、美しい光沢のニッケルクロームメッキです。JIS表示認定工場製です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。付属品メタルクリップセット内容8、10、12、13、14、17セット材質特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ、ホルダー:鉄クリップ質量(g)365セット商品数6点
極薄スパナ セット 旭金属工業(旧:新日本ツール)極薄スパナ セット旭金属工業(旧:新日本ツール)
439税込483
1丁
当日出荷
机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。電動工具、丸鋸の砥石の取り換えに最適です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番577-8446材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)4全長(mm)148二面幅(mm)14×15商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
R点字鋲 日本ハートビル工業R点字鋲日本ハートビル工業
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレスの強度・安定性と樹脂の柔軟性を生かしたコストパフォーマンスに優れた複合タイプです。 樹脂部分にはエンプラの中でも最も優れた強度・弾性があるポリアミド樹脂を使用しています。 ポリアミド樹脂は吸水率が低く、寸法変化・ひけ・ソリもなく、耐候性・耐薬性・耐油性・耐熱性に優れています。
タイプ脚付/カバーJIS規格対応設置方式埋込方式
8丁組極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)8丁組極薄スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×21、24×27、30×32材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ質量(g)850
SNTS 精密機器用止めねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNTS 精密機器用止めねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
609税込670
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ノーデントランス SUZUKID(スズキッド)ノーデントランスSUZUKID(スズキッド)
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
昇圧、昇圧専用で100V30Aのコンセントが付いている農事関係向けポータブル変圧器です。
用途大出力端子付き100/200V兼用昇、降圧兼用変圧器出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200周波数(Hz)50/60定格容量3kVA連続コンセント出力100V/115V×各1、100V30A×1相数単数
温度感知自動ラーメンタイマー 共立プロダクツ温度感知自動ラーメンタイマー共立プロダクツ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
お湯を入れたカップめんのフタの上に乗せるだけで、タイマーが自動スタートするラーメンタイマーの組み立てキットです。 温度センサー+マイコンによりお湯の温度を検知してタイマーを自動的に動作させる仕組みです。 タイマーは標準3分で、カップめんの種類に合わせて4分/5分/2分に設定可能。フタを押さえる重しにもなり便利この上なし!
種類工作キット仕様タイマースタート:感温素子による自動スタート、押しボタンによる手動スタート、計測時間:標準3分(4分 / 5分 / 2分に切替可能)、終了通知:チャルメラ音+ 警報ブザー音使用電池CR2032×1(3V)別売電池寿命1日に1回の使用で約3ヶ月表示LEDの点滅
小径送りねじナット 東洋シャフト小径送りねじナット東洋シャフト
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質BC6(青銅需鋳物)
前後2カメラドライブレコーダー ユピテル前後2カメラドライブレコーダーユピテル
27,980税込30,778
1個
当日出荷
駐車監視機能標準装備の前後2カメラドライブレコーダー。高速録画を実現。軌道から録画開始まで最速2秒を可能としており、出発直後のトラブルも撮り逃さない。駐車監視はオプション不要かつACC-ON/OFF連動の為記録モードの切替操作不要で、便利で安心。また、接近検知マイクロ波センサー搭載で高度な駐車監視を実現。不審な動きを検知した時のみ起動・記録する為バッテリーへの負担も軽減致します。フロント・リアカメラともにSTARVIS(TM)搭載で夜間も鮮明に記録。スモークガラスにも対応しております。断片化が起きない独自のファイルシステムを採用し、SDカードのフォーマットは不要です。
付属品ACC電源直結コード〈約4m〉 / フロントカメラ用ブラケット / リアカメラケーブル〈約9 m〉 / microSDカード〈32GB〉 / 取扱説明書・保証書質量(g)フロント:約120、リア:約26消費電力(W)最大:7.2、省電力時:0.096本体寸法(mm)【フロント】74×54×29【リア】54×25(直径)電源電圧(V)DC12記録方式常時録画(通常録画/タイムラプス)、イベント記録(Gセンサー記録/ワンタッチ記録)、駐車監視(タイムラプス/動体検知/Gセンサー記録)保証期間3年(消耗品は除く)撮像素子200万画素CMOS画面サイズ2.4インチF値フロント:2.2、リア:2.0フレームレート29.1(コマ/秒) 、(タイムラプス:1)画角【最大記録】フロント:対角162°(水平138×垂直78)、リア:対角155°(水平128×垂直63)動作温度範囲(℃)-10~60
接触式変位センサ用測定子 omron(オムロン)接触式変位センサ用測定子omron(オムロン)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
適合対象センサ:形D5SN-S□/形ZX-TDS□接続めねじ貫通M2.5×0.45
電気たこ焼き器 18穴 HOME SWAN電気たこ焼き器 18穴HOME SWAN
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
シンプルな固定型たこ焼器。楽しいたこ焼きパーティに最適。 スイッチはパイロットランプ付き。かんたんレシピ付き。 プレートはフッ素樹脂塗装でこびり付きにくい。
材質(本体)プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)、本体:樹脂部ポリプロピレン質量(g)約950消費電力(W)650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×285×70電源コード(m)1.4
表面実装用ラッピング端子 MAC8(マックエイト)表面実装用ラッピング端子MAC8(マックエイト)
47,980税込52,778
1袋(600個)
当日出荷から47日以内出荷
HWP-2P、3Pシリーズのピンが長くなった物です。 仕様はHWP-2P、3Pシリーズと同一です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15418号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:22
接触式変位センサ D5SNシリーズ omron(オムロン)接触式変位センサ D5SNシリーズomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...
ntr特集