カテゴリ
- メカニカル部品(93)
- オフィス家具(59)
- 救急・衛生(10)
- パソコン/周辺機器(8)
- 制御機器(3)
- 家電(3)
- 防災用品(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- コノエ(91)
- イトーキ(48)
- 常磐精工(17)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- QNAP(4)
- コクヨ(3)
- TEAC(2)
- イスカル(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- サカエ(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- ワゴジャパン(1)
- 四国電線(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 松吉医科器械(1)
- ホッティーポリマー(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- TOKISEI(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「snt」の検索結果

NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥119,800税込¥131,7801本13日以内出荷から32日以内出荷・材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSNT
軽量立作業台(KDタイプ/350kg/スチール天板/H900/中棚・中板付)
サカエ¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷作業台下のデッドスペースを有効活用出来る中棚・中板を標準装備しているワークテーブルです。取付ける事で収納力大幅UP!!中棚は25mmピッチで高さ調整が可能です。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様立ち作業用、中棚・中板付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製・ネジ径M12×P1.75
採血テーブル
松吉医科器械¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷クラシックなホワイト木製採血テーブル。3段の引出と天板の下に棚板付きで道具の収納に便利。付属品腕用枕材質本体/木、天板/メラミン化粧板質量(kg)35.5色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×550×750松吉医科器械コード23-2787-00
ノンタッキーシリコーントリム
ホッティーポリマー¥178,800~税込¥196,680~1巻(75m×1巻)6日以内出荷画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性・摺動性を改善した「シリコーントリム(R)」です。 「ノンタッキーシリコーントリム」は高耐熱性、高耐薬品性、高寿命で、かつ取り扱い性が良い従来の「シリコーントリム(R)」を、画期的なフッ素ガス表面処理によりシリコーンゴムの特長であるタック性を改良した製品です。 シリコーンゴムの表面をフッ素ガスに接触(気相処理)し、シリコーンゴムの表面を化学的に改質しています。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのような表面積層コートでは無く化学的に改質するため、コート製品とよりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。 また、固着防止性能や摺動性の向上、及びシリコーンゴムの特長でもある粘着性を改善することが出来、埃や汚れの付着を低減することが可能です。 その上、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性は従来のシリコーントリムと同等の性能を維持することが可能です。 「シリコーントリム」は芯金構造のため接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。 それ故取り外しも容易に出来るため、メンテナンス性に優れます。 内部の芯金には防錆性や柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」タイプをラインアップ。用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械、半導体製造装置等のパッキンなどに使用されています。 「シリコーントリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。 「シリコーントリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。材質シリコーンソリッド材質(芯金)ステンレス(SUS443)製パンチングメタル色調グレーRoHS指令(10物質対応)対応
サポートサインニューストレッチャー白複合板
常磐精工¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷普段はポスターを展示する案内看板として使用して緊急時には担架・ストレッチャーに早変わり。緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます。防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です。キャスター付のため移動も楽々。専門家監修による強度試験も実施。サービスパーツも多数おり揃えておりアフターフォローも充実の安心の日本製。質量(kg)18タイプシート:ターポリン(白)フレーム本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)耐荷重(kg)100アズワン品番68-5368-69面板寸法(mm)594×1564
サポートサインニューストレッチャーホワイトボード
常磐精工¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷普段は看板として使用しながら万が一に備える、屋外イベントの熱中症対策に最適な緊急用ストレッチャー。【変形図解】看板からストレッチャーへの変形は非常に簡単です。1看板を少し持ち上げ、上にずらして外す→2ギアのロックを外し、安全ピンを抜く→3左右の車輪を起こし、ギアロックをかけ安全ピンをさす。仕様塩ビケース(透明)A4縦/2列(仕切板はスライド式)2mm厚材質シート/ターポリン(白)、マーカーボード(ホワイト)3mm厚色シルバーキャスター径(Φmm)125材質(フレーム)フレーム:本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外面板寸法(W×H)(mm)A1(594×841)
サポートサインニューストレッチャーアクリルカバー
常磐精工¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷普段は看板として使用しながら万が一に備える、屋外イベントの熱中症対策に最適な緊急用ストレッチャー。【変形図解】看板からストレッチャーへの変形は非常に簡単です。1看板を少し持ち上げ、上にずらして外す→2ギアのロックを外し、安全ピンを抜く→3左右の車輪を起こし、ギアロックをかけ安全ピンをさす。材質アルミ複合板(白)3mm厚/透明アクリルカバー1.5mm厚塩ビケース(透明)A4縦/2列(仕切板はスライド式)2mm厚、シート/ターポリン(白)色シルバーキャスター径(Φmm)125材質(フレーム)フレーム:本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
サポートサインニューストレッチャーホワイトボードロング 下部使用方法案内板
常磐精工¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷普段はホワイトボード掲示板として使用して緊急時には担架・ストレッチャーに早変わり。緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます。防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です。キャスター付のため移動も楽々。専門家監修による強度試験も実施。サービスパーツも多数おり揃えておりアフターフォローも充実の安心の日本製。質量(kg)20タイプシート:ターポリン(白)フレーム本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)耐荷重(kg)100アズワン品番68-5368-73面板寸法(mm)594×1191
サポートサインニューストレッチャー白複合板
常磐精工¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷普段は看板として使用しながら万が一に備える、屋外イベントの熱中症対策に最適な緊急用ストレッチャー用途【変形図解】看板からストレッチャーへの変形は非常に簡単です。1看板を少し持ち上げ、上にずらして外す→2ギアのロックを外し、安全ピンを抜く→3左右の車輪を起こし、ギアロックをかけ安全ピンをさす。詳しくは解説動画をご覧ください。幅(mm)730質量(kg)18色シルバー高さ(mm)1836奥行(mm)206耐荷重(kg)100材質(シート)ターポリン(白)材質(フレーム)本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚面板寸法(mm)594×1564
サポートサイン ニューストレッチャー ホワイトボード SPS-NTANKA-WBシリーズ
常磐精工¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷普段はホワイトボード掲示板として使用して、。緊急時には担架・ストレッチャーに早変わり。緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます。防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です。キャスター付のため移動も楽々。専門家監修による強度試験も実施。サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実の安心の日本製材質本体/アルミ押出し材・アルマイト仕上(シルバー)寸法(mm)ホワイトボード(白):3厚、塩ビケース(透明):A4縦/2列(仕切板はスライド式)、2厚質量(kg)約20耐荷重(kg)100面板寸法(mm)A1(594×841
サポートサイン ニューストレッチャー アクリルカバー SPS-NTANKA-ACシリーズ
常磐精工¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷普段はポスターを展示する案内看板として使用して、。緊急時には担架・ストレッチャーに早変わり。緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます。防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です。キャスター付のため移動も楽々。専門家監修による強度試験も実施。サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実の安心の日本製材質本体/アルミ押出し材・アルマイト仕上(シルバー)寸法(mm)アルミ複合板(白):3厚、塩ビケース(透明):A4縦/2列(仕切板はスライド式)、2厚、透明アクリルカバー:1.5厚質量(kg)約20耐荷重(kg)100ポスター寸法(mm)A1(594×841
サポートサインニューストレッチャーホワイトボードロング
常磐精工¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷普段は看板として使用しながら万が一に備える、屋外イベントの熱中症対策に最適な緊急用ストレッチャー用途【変形図解】看板からストレッチャーへの変形は非常に簡単です。1看板を少し持ち上げ、上にずらして外す→2ギアのロックを外し、安全ピンを抜く→3左右の車輪を起こし、ギアロックをかけ安全ピンをさす。詳しくは解説動画をご覧ください。幅(mm)630質量(kg)20色シルバー高さ(mm)1730奥行(mm)740耐荷重(kg)100材質(シート)ターポリン(白)材質(フレーム)本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)板厚・材質マーカーボード(ホワイト)3mm厚面板寸法(mm)594×1191
ブラックサポートサインニューストレッチャーアクリルカバー
常磐精工¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷普段は看板として使用しながら万が一に備える、屋外イベントの熱中症対策に最適な緊急用ストレッチャー用途【変形図解】看板からストレッチャーへの変形は非常に簡単です。1.看板を少し持ち上げ、上にずらして外す。2.ギアのロックを外し、安全ピンを抜く。3.左右の車輪を起こし、ギアロックをかけ安全ピンをさす。詳しくは解説動画をご覧ください。【変形説明ボード付】サポートサインには、変形手順を図解した説明ボードが付属しています。また説明ボードの代わりに、カタログケースが付いたタイプもございます。【耐荷重100kg】サポートサインは専門家監修の元、強度試験を行っています。耐久性はもちろん、操作性も重要視しており、100kgを搭載した状態でも軽い力で搬送できます。またコンパクトなショートタイプもラインナップしています。【看板部分は選べる3タイプ】看板部分は設置場所のニーズに合わせて、3タイプからお選び頂けます。1ポスター展示パネルタイプ2ホワイトボード掲示板タイプ3インクジェットシート用アルミ複合板タイプ材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、シート=ターポリン(白)、耐荷重=100kg、アルミ複合板(白)3mm厚/透明アクリルカバー1.5mm厚幅(mm)630質量(kg)20色ブラック高さ(mm)1730奥行(mm)740
ブラックサポートサインニューストレッチャー白複合板
常磐精工¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷普段は看板として使用しながら万が一に備える、屋外イベントの熱中症対策に最適な緊急用ストレッチャー用途【変形図解】看板からストレッチャーへの変形は非常に簡単です。1.看板を少し持ち上げ、上にずらして外す。2.ギアのロックを外し、安全ピンを抜く。3.左右の車輪を起こし、ギアロックをかけ安全ピンをさす。詳しくは解説動画をご覧ください。【変形説明ボード付】サポートサインには、変形手順を図解した説明ボードが付属しています。また説明ボードの代わりに、カタログケースが付いたタイプもございます。【耐荷重100kg】サポートサインは専門家監修の元、強度試験を行っています。耐久性はもちろん、操作性も重要視しており、100kgを搭載した状態でも軽い力で搬送できます。またコンパクトなショートタイプもラインナップしています。【看板部分は選べる3タイプ】看板部分は設置場所のニーズに合わせて、3タイプからお選び頂けます。1ポスター展示パネルタイプ2ホワイトボード掲示板タイプ3インクジェットシート用アルミ複合板タイプ材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、シート=ターポリン(白)、耐荷重=100kg、アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)630質量(kg)18色ブラック高さ(mm)1730奥行(mm)740
ブラックサポートサインニューストレッチャーブラックボード
常磐精工¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷普段は看板として使用しながら万が一に備える、屋外イベントの熱中症対策に最適な緊急用ストレッチャー用途【変形図解】看板からストレッチャーへの変形は非常に簡単です。1.看板を少し持ち上げ、上にずらして外す。2.ギアのロックを外し、安全ピンを抜く。3.左右の車輪を起こし、ギアロックをかけ安全ピンをさす。詳しくは解説動画をご覧ください。【変形説明ボード付】サポートサインには、変形手順を図解した説明ボードが付属しています。また説明ボードの代わりに、カタログケースが付いたタイプもございます。【耐荷重100kg】サポートサインは専門家監修の元、強度試験を行っています。耐久性はもちろん、操作性も重要視しており、100kgを搭載した状態でも軽い力で搬送できます。またコンパクトなショートタイプもラインナップしています。【看板部分は選べる3タイプ】看板部分は設置場所のニーズに合わせて、3タイプからお選び頂けます。1ポスター展示パネルタイプ2ホワイトボード掲示板タイプ3インクジェットシート用アルミ複合板タイプ材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、シート=ターポリン(白)、耐荷重=100kg、マーカーボード(ブラック)3mm厚幅(mm)630質量(kg)20色ブラック高さ(mm)1730奥行(mm)740
サポートサイン ニューストレッチャー アクリルカバー(下部カタログケース3段)
常磐精工¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷普段は看板として使用しながら万が一に備える、屋外イベントの熱中症対策に最適な緊急用ストレッチャー。【変形図解】看板からストレッチャーへの変形は非常に簡単です。1看板を少し持ち上げ、上にずらして外す→2ギアのロックを外し、安全ピンを抜く→3左右の車輪を起こし、ギアロックをかけ安全ピンをさす。質量(kg)20色シルバータイプ下部カタログケース2段キャスター径(Φmm)125材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-9シリーズ
コノエ¥109,800~税込¥120,780~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
SPSニューストレッチャーホワイトボード(下部使用方法案内板)
TOKISEI¥179,800税込¥197,7801台7日以内出荷普段はポスターを展示する案内看板として使用して、緊急時には担架・ストレッチャーに早変わりします。緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます。防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です。キャスター付のため移動も楽々で専門家監修による強度試験も実施しております。サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実の安心の日本製です。仕様ベンチ時寸法(mm)幅×長さ×高さ:630×1740×675、組立時寸法(mm)幅×長さ×高さ:630×740×1730トラスコ品番195-6150材質本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上げ色シルバー耐荷重(kg)100折りたたみ時高さ(mm)1730外寸法・高さ(mm)1730外寸法・奥行(mm)740パネルA1(594×841)折りたたみ時幅(mm)630折りたたみ時長さ(mm)740外寸法・間口(mm)630面板寸法(mm)594×841
30度メートル台形ネジ(SUS304)TR40×2000 SNTR40-20シリーズ
コノエ¥109,800~税込¥120,780~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR40×6●全長(mm):2000●ねじ山角度30度●SUS304●質量:16400g
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-19シリーズ
コノエ¥119,800~税込¥131,780~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
ブラックサポートサインニューストレッチャーブラックボードロング
常磐精工¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷普段は看板として使用しながら万が一に備える、屋外イベントの熱中症対策に最適な緊急用ストレッチャー用途【変形図解】看板からストレッチャーへの変形は非常に簡単です。1.看板を少し持ち上げ、上にずらして外す。2.ギアのロックを外し、安全ピンを抜く。3.左右の車輪を起こし、ギアロックをかけ安全ピンをさす。詳しくは解説動画をご覧ください。【変形説明ボード付】サポートサインには、変形手順を図解した説明ボードが付属しています。また説明ボードの代わりに、カタログケースが付いたタイプもございます。【耐荷重100kg】サポートサインは専門家監修の元、強度試験を行っています。耐久性はもちろん、操作性も重要視しており、100kgを搭載した状態でも軽い力で搬送できます。またコンパクトなショートタイプもラインナップしています。【看板部分は選べる3タイプ】看板部分は設置場所のニーズに合わせて、3タイプからお選び頂けます。1ポスター展示パネルタイプ2ホワイトボード掲示板タイプ3インクジェットシート用アルミ複合板タイプ材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、シート=ターポリン(白)、耐荷重=100kg、マーカーボード(ブラック)3mm厚幅(mm)630質量(kg)20色ブラック高さ(mm)1730奥行(mm)740
サポートサイン ニューストレッチャー ホワイトボード(下部カタログケース3段)
常磐精工¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷普段は看板として使用しながら万が一に備える、屋外イベントの熱中症対策に最適な緊急用ストレッチャー。【変形図解】看板からストレッチャーへの変形は非常に簡単です。1看板を少し持ち上げ、上にずらして外す→2ギアのロックを外し、安全ピンを抜く→3左右の車輪を起こし、ギアロックをかけ安全ピンをさす。質量(kg)20色シルバータイプ下部カタログケース2段キャスター径(Φmm)125材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-9シリーズ
コノエ¥109,800税込¥120,7801本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-18シリーズ
コノエ¥109,800~税込¥120,780~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-18シリーズ
コノエ¥109,800~税込¥120,780~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-15シリーズ
コノエ¥189,800税込¥208,7801本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-14シリーズ
コノエ¥179,800税込¥197,7801本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR32-18シリーズ
コノエ¥149,800税込¥164,7801本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR32-16シリーズ
コノエ¥129,800税込¥142,7801本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR32-14シリーズ
コノエ¥119,800税込¥131,7801本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR30-14シリーズ
コノエ¥109,800~税込¥120,780~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR28-15シリーズ
コノエ¥109,800税込¥120,7801本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR25-17シリーズ
コノエ¥109,800税込¥120,7801本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR24-19シリーズ
コノエ¥119,800税込¥131,7801本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):TR24×5●全長(mm):1990●ねじ山角度30度●SUS304●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:5473g
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-17シリーズ
コノエ¥199,800~税込¥219,780~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-16シリーズ
コノエ¥189,800~税込¥208,780~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-15シリーズ
コノエ¥169,800~税込¥186,780~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-14シリーズ
コノエ¥169,800~税込¥186,780~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR36-15シリーズ
コノエ¥129,800~税込¥142,780~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR36-12シリーズ
コノエ¥109,800~税込¥120,780~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。