カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(639)
  • 制御機器(474)
  • 空調・電設資材(321)
  • バイク純正部品(296)
  • トラック純正部品(236)
  • 自動車純正部品(121)
  • 科学研究・開発用品(79)
  • パソコン/周辺機器(79)
  • 電動工具(64)
  • 作業服(52)
  • 作業工具(50)
  • バイク部品(46)
  • メカニカル部品(42)
  • 家電(35)
  • 機構部品(33)
  • 建築金物(32)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 測定用品(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
  • 船舶用品・漁業資材(26)
  • 切削工具(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • 学童・教育用品(18)
  • オフィス家具(17)
  • 溶接用品(16)
  • 電気材料(16)
  • 安全標識(16)
  • 照明(15)
  • 事務用品(14)
  • 手袋(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 介護用品(11)
  • 医療(11)
  • 清掃用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 自転車部品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 安全用品(9)
  • 物流用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 防犯用品(7)
  • 防災用品(7)
  • 日用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • カー用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 農業機械(4)
  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 完成車(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み

「so 54」の検索結果

3,079件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Xperia 5 IV (SO-54C/SOG09) ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 背面クリア エレコムXperia 5 IV (SO-54C/SOG09) ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 背面クリアエレコム
2,098税込2,308
1個
当日出荷
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度のポリカーボネート素材を使用した、Xperia 5 IV(SO-54C/SOG09)用TOUGH SLIM LITEケースです。
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート対応機種Xperia 5 IV(SO-54C/SOG09)
Xperia 5 IV (SO-54C/SOG09) ケース カバー レザー 手帳型 マグネット 耐衝撃 軽量 エレコムXperia 5 IV (SO-54C/SOG09) ケース カバー レザー 手帳型 マグネット 耐衝撃 軽量エレコム
2,098税込2,308
1個
当日出荷
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのXperia 5 IV(SO-54C/SOG09)用ソフトレザーケース(手帳型)です。
材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)対応機種Xperia 5 IV(SO-54C/SOG09)
Xperia 5 IV (SO-54C/SOG09) ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 スリム エレコムXperia 5 IV (SO-54C/SOG09) ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 スリムエレコム
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのXperia 5 IV(SO-54C/SOG09)用ハイブリッドケースです。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートクリア対応機種Xperia 5 IV(SO-54C/SOG09)
Xperia 5 IV (SO-54C/SOG09) ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 エレコムXperia 5 IV (SO-54C/SOG09) ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止エレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのXperia 5 IV(SO-54C/SOG09)用液晶保護ガラスです。
セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種Xperia 5 IV(SO-54C/SOG09)
Xperia 5 IV (SO-54C/SOG09) ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 エレコムXperia 5 IV (SO-54C/SOG09) ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止エレコム
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するブルーライトカットタイプのXperia 5 IV(SO-54C/SOG09)用液晶保護ガラスです。
セット内容液晶保護ガラス(ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種Xperia 5 IV(SO-54C/SOG09)
ケース カバー Xperia Ace III スリム 耐衝撃 クリア エレコムケース カバー Xperia Ace III スリム 耐衝撃 クリアエレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのXperia Ace III(SO-53C/SOG08)用ハイブリッドケースです。
対応機種Xperia Ace III(SO-53C/SOG08)クリア材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートセット内容ケース本体×1
ケース カバー Xperia Ace III レザー TPU 手帳型 マグネット 耐衝撃 超軽量 薄型 エレコムケース カバー Xperia Ace III レザー TPU 手帳型 マグネット 耐衝撃 超軽量 薄型エレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのXperia Ace III(SO-53C/SOG08)用ソフトレザーケース(手帳型)です。
対応機種Xperia Ace III(SO-53C/SOG08)材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
Xperia 10 V (SO-52D/SOG11) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 背面カメラ周り保護 エレコムXperia 10 V (SO-52D/SOG11) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 背面カメラ周り保護エレコム
1,598税込1,758
1個
当日出荷
側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。画面及び背面カメラ周りを覆い、傷つきを防ぐガード設計です。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 本製品にストラップは付属していません。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートクリア対応機種Xperia 10 V(SO-52D/SOG11)
SO-A・SO-SA ステンレスボックス 日東工業SO-A・SO-SA ステンレスボックス日東工業(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
ケイフレックス用 片側サドル 三桂製作所ケイフレックス用 片側サドル三桂製作所
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
片側止めサドルです。
材質鋼、表面処理:電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB使用周囲温度(℃)-50~200
ケイフレックス用片サドル 三桂製作所ケイフレックス用片サドル三桂製作所
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
便利な片サドル
用途ケイフレックスを造営材に固定するためのサドル
スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 ブラスト興業スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射ブラスト興業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、高輝度反射シート蛍光オレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)
プルスタッド 日研工作所プルスタッド日研工作所
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
Xperia 10 V (SO-52D/SOG11) ケース ソフトレザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 花柄 エレコムXperia 10 V (SO-52D/SOG11) ケース ソフトレザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 花柄エレコム
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
端末の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプの手帳型ソフトレザーケースです。不使用時に画面をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。受話口付きなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。フラップを開いてご使用ください。スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。端末装着部分には衝撃を吸収するTPU素材を使用し、端末を衝撃から守ります。最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。ケース内側に、愛らしいフラワープリントを施しています。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 本製品にストラップは付属していません。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石対応機種Xperia 10 V(SO-52D/SOG11)
スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 KBガード付 ブラスト興業スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 KBガード付ブラスト興業
6,598税込7,258
1台
翌日出荷
PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様KBガード付材質枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート【看板】蛍光プリズムオレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400+脚150
スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 看板ガード付 ブラスト興業スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 看板ガード付ブラスト興業(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
翌日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面がプリズム高輝度反射シート採用、普通反射の約6倍の明るさ 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、プリズム高輝度反射シート仕様看板ガード付蛍光ライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)
単相 単巻 変圧器 SOシリーズ スワロー電機単相 単巻 変圧器 SOシリーズスワロー電機(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から52日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧220V-200V-02次電圧110V-100V-0種別単相単巻変圧器
SFVC2A JPI 150  SO-RF ブリストワSFVC2A JPI 150 SO-RFブリストワ
41,980税込46,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SFVC2A
SFVC2A JPI 600  SO-RF ブリストワSFVC2A JPI 600 SO-RFブリストワ
9,298税込10,228
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SFVC2A
SFVC2A JPI 300  SO-RF ブリストワSFVC2A JPI 300 SO-RFブリストワ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SFVC2A
ハンドル固定強化タイプXY軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学ハンドル固定強化タイプXY軸(ラック&ピニオン式)ミラック光学
61,980税込68,178
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
(00054)*SOLENOID 三菱ふそう(00054)*SOLENOID三菱ふそう
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
ソリッドキャニオンシェルフ SO 5ダン キャニオンソリッドキャニオンシェルフ SO 5ダンキャニオン
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
1枚板を使用したフラットな形状のシェルフです。使いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。
種別5段
RFIDタグ HF帯 カードサイズ 85mm × 54m, 54m × 49mm bitstrongRFIDタグ HF帯 カードサイズ 85mm × 54m, 54m × 49mmbitstrong
399税込439
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
RFID タグとはアルミニウム素材のコイルを採用した HF 帯 RFID タグ(IC タグ)です。近年、環境への配慮から様々な規制が強化されており、ユーザーからも環境にやさしい(リサイクルしやすい)製品への要望が高まっています。このニーズに応えるため、アルミニウムコイルを採用しました。パッシブタグのため、電源を持たないタイプです。リーダからの電波で動作します。非接触で無線通信を行い、ID やデータを読み書きすることで、様々なモノを管理・識別できます。IoT やスマートファクトリーの分野では、データを収集・活用することで、より効率的な管理やサービスを提供することができます。 RFID タグの特徴小型で軽量:国際標準規格「ISO/IEC 15693」に準拠しており、名刺やクレジットカードより小さいサイズで、様々な場所に貼り付けや取り付けが可能です。書き込み可能:データを書き込むことで、個体識別や追跡などが可能になります。読み取り距離:HF 帯(13.56MHz)では、数cm まで読み取り可能です。耐久性:環境や温度に強く、様々な場所で利用できます。 RFID タグの仕様形状:長方形搭載チップ:NXP社 I-Code SLI (ISO/IEC 15693 準拠)発信周波数:HF帯 13.56MHzメモリ種類:128バイト (EEPROM)メモリ容量:112バイト (ユーザエリア)動作温度:-10℃ ~ 70℃ (※) 氷結、結露しないこと保存温度:-30℃ ~ 70℃ (※) 氷結、結露しないこと色:白 (ホワイト)
用途RFID タグの活用例サイズが小型で取り扱いやすいため、アイテム(個品)レベルでの利用に最適です。在庫管理:倉庫や店舗での商品管理、棚卸などに活用されます。物流管理:物流の追跡、配送管理などに活用されます。入退室管理:従業員や会員の入退室管理などに活用されます。セキュリティ:鍵の管理や盗難防止などに活用されます。アパレル:値札タグとして、商品の管理や在庫管理などに活用されます。医療:薬剤管理、医療機器管理などに活用されます。製造業:部品管理、製品管理などに活用されます。図書館:書籍の貸出管理などに活用されます。ペット:ペットの迷子防止や健康管理などに活用されます。イベント:マラソンなどのイベントで、参加者の識別や記録などに活用されます。幅(mm)アンテナコイル:46ロール幅(mm)48
(00054)SENSOR 三菱ふそう(00054)SENSOR三菱ふそう
449,800税込494,780
1個
5日以内出荷
(00054)SENSOR 三菱ふそう(00054)SENSOR三菱ふそう
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
純正インクカートリッジ EPSON IC54 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IC54EPSON
5,598税込6,158
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別純正品適合機種メーカーEPSON
リサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ054/054Hシリーズ エクシアリサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ054/054Hシリーズエクシア
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
適合規格E&QマークRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーCANON
5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズSMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
(00054)SOCKET 三菱ふそう(00054)SOCKET三菱ふそう
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
(00054)PLUG SOCKET 三菱ふそう(00054)PLUG SOCKET三菱ふそう
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
(00054)SENSOR CABL 三菱ふそう(00054)SENSOR CABL三菱ふそう
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
(00054)PLUG SOCKET 三菱ふそう(00054)PLUG SOCKET三菱ふそう
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
(00054)*SOLENOID C 三菱ふそう(00054)*SOLENOID C三菱ふそう
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(00054)SOCKET LAMP 三菱ふそう(00054)SOCKET LAMP三菱ふそう
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
Xperia 10 V (SO-52D/SOG11) ケース ソフトレザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 エレコムXperia 10 V (SO-52D/SOG11) ケース ソフトレザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量エレコム
1,990税込2,189
1個
翌々日出荷
端末の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプの手帳型ソフトレザーケースです。不使用時に画面をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。受話口付きなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。フラップを開いてご使用ください。スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。端末装着部分には衝撃を吸収するTPU素材を使用し、端末を衝撃から守ります。最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石対応機種Xperia 10 V(SO-52D/SOG11)
(MR54)SENSOR,CORN ミツビシ(MR54)SENSOR,CORNミツビシ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
(00054)CONTACT SOCKET 三菱ふそう(00054)CONTACT SOCKET三菱ふそう
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
(MH054)SOCKET,PARK 三菱ふそう(MH054)SOCKET,PARK三菱ふそう
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
リサイクルインク EPSON対応 IC54 JITリサイクルインク EPSON対応 IC54JIT
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いて クリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーEPSONメーカー純正品番ICBK54Mインク顔料グリーン購入法適合
...