カテゴリ

  • 電気材料(161)
    • コンセント・スイッチ用(99)
    • プレートスイッチ(30)
  • 制御機器(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「so style」の検索結果

211件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SO-STYLE プレート3コ用 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE プレート3コ用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個ほか
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連3コ用
  • SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
  • SO-STYLE プレート1コ用 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE プレート1コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥529~税込¥582~
    1個ほか
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連1コ用
  • SO-STYLE 埋込スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込スイッチC(3路)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40定格15A300VAC適合規格電気用品安全法方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)温度サイクル8℃以下開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回耐久性(アンモニアガス耐久)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内耐電圧(V)1600(1分間)
  • SO-STYLE プレート6コ用 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE プレート6コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状2連6コ用
  • SO-STYLE プレート2コ用 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE プレート2コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥529~税込¥582~
    1個ほか
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連2コ用
  • SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X3 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X3

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット
    当日出荷
    色マットホワイト
  • SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個ほか
    当日出荷
    SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC
    定格15A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC×2 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC×2

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個ほか
    当日出荷
    SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC×2
    定格15A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SOーSTYLE カバープレート1連用 取付枠付 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE カバープレート1連用 取付枠付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥539~税込¥593~
    1個ほか
    当日出荷
    SOーSTYLE カバープレート1連用 取付枠付
    表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状(1連用)(取付枠付)
  • SO-STYLE 埋込ワンタッチ取付枠 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込ワンタッチ取付枠

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用条件組立枠又は、器具に突起、差込穴の設けてある器具および、付属品をご使用ください使用場所住宅、事務所などの屋内強度(ボックス取付部強度)0.5N・m/(プレート取付部強度)0.3N・m/(耐荷重強度)100N1分間/(器具着脱繰返し強度)取付け、取外し2回/(耐熱試験)80℃(1時間)
  • SO-STYLE 埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下開閉(15A125V負荷の力率0.55~0.65/開閉の割合20回/分)連続5,000回/(22.5A125V負荷の力率約1/開閉の割合6回~10回/分)連続100回使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
  • SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • SO-STYLEプレート4コ用(3コ+1コ用) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLEプレート4コ用(3コ+1コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個ほか
    当日出荷
    SO-STYLEプレート4コ用(3コ+1コ用)
    表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状4コ用(3コ+1コ用)
  • SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチE Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチE

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    4日以内出荷
    SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチE
    定格15A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SO-STYLE 埋込接地ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込接地ダブルコンセント(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    極数2(接地形)使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上接触抵抗(mΩ)50以下保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)過電流強度1000A0.02秒耐久性(アンモニアガス)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60/(2極接地極付)15~60耐電圧(V)1250(1分間)
  • SO-STYLE ミニプレート Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE ミニプレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥529~税込¥582~
    1個ほか
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用条件(適用取付枠)WN3900(別売り)フルカラー埋込ミニ取付枠使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4
  • SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)X2・スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)X2・スイッチC(3路)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット
    4日以内出荷
  • SO-STYLE ブランクチップ Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE ブランクチップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
  • SO-STYLE プレート9コ用 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE プレート9コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状3連9コ用
  • SO-STYLEシリーズ 埋込充電用USBコンセント 2ポート 3A Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLEシリーズ 埋込充電用USBコンセント 2ポート 3A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    4日以内出荷
    適合電気用品安全法(特定電気用品)ポート数出力:2消費電力(W)0.075(待機時)定格出力DC5V3A絶縁抵抗(MΩ)1以上(500V絶縁抵抗計)引張強度(N)ねじなし端子:100/1分間使用電圧範囲(V)AC90~110周囲温度(℃)-10~40適合電線600Vビニル絶縁電線(IV):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vポリエチレンケーブル:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)定格入力AC100V30VA(50/60Hz)耐電圧(V)1200/1分間挿抜回数30000回以上
  • SO-STYLE 埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    極数2(接地形)使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上接触抵抗(mΩ)50以下保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(15A接地付プラグの場合)15~60/(15Aプラグの場合)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
  • SO-STYLE プレート15コ用 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE プレート15コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    プレート形状5連15コ用
  • SO-STYLE 簡易耐火プレート 3コ用 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 簡易耐火プレート 3コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥629~税込¥692~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連3コ用
  • ぐすっとシリーズSO-STYLE・Sプレート対応 Panasonic(パナソニック)

    ぐすっとシリーズSO-STYLE・Sプレート対応

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SO-STYLEプレート5コ用(3コ+2コ用) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLEプレート5コ用(3コ+2コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個ほか
    当日出荷
    SO-STYLEプレート5コ用(3コ+2コ用)
    表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状5コ用(3コ+2コ用)
  • SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    当日出荷
    SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付
    表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状(2連用)(取付枠付)
  • SO-STYLEプレート12コ用 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLEプレート12コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    SO-STYLEプレート12コ用
    表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状12コ用
  • SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)
    仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用回路C(3路)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~40耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)保証期間購入日より1年間適合電線LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6使用場所住宅、事務所などの屋内入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)
  • SO-STYLEエクストラメタルP3コ用 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLEエクストラメタルP3コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    材質メタル色シルバープレート形状1連3コ用
  • SO-STYLEエクストラメタルP1コ用 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLEエクストラメタルP1コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    材質メタル色ゴールドプレート形状1連1コ用
  • SO-STYLEプレート3コ用(2コ+2コ用) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLEプレート3コ用(2コ+2コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899~税込¥989~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    SO-STYLEプレート3コ用(2コ+2コ用)
    表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状4コ用(2コ+2コ用)
  • SOーSTYLE 埋込押釦SW常開形(a接点) Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    SOーSTYLE 埋込押釦SW常開形(a接点)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    SOーSTYLE 埋込押釦SW常開形(a接点)
    仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列、WN3900 フルカラー埋込ミニ取付枠定格10A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合回路方式常開形(a接点)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(ストレート型) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(ストレート型)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等使用温度範囲(℃)-10~40耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)保証期間購入日より1年間適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル耐電圧(V)300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)挿抜回数8000回(適合プラグの挿抜)導通抵抗(MΩ)100以下
  • SO-STYLE エクストラメタルミニプレート(バイブレーション仕上げ) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE エクストラメタルミニプレート(バイブレーション仕上げ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質メタル
  • SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(L型) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(L型)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等使用温度範囲(℃)-10~40コネクタ形状HDMITypeAレセプタクル耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)保証期間購入日より1年間適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル/ハイスピードHDMIケーブル/プレミアムハイスピードHDMIケーブル使用場所住宅、事務所などの屋内耐電圧(V)300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)挿抜回数8000回(適合プラグの挿抜)導通抵抗(MΩ)100以下
  • SO-STYLEプレート2連接穴用 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLEプレート2連接穴用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個ほか
    4日以内出荷
    SO-STYLEプレート2連接穴用
    表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状2連接穴用
  • SO-STYLE エクストラメタルプレート 3コ用(バイブレーション仕上げ) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE エクストラメタルプレート 3コ用(バイブレーション仕上げ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷
    材質メタル色ブラウンプレート形状1連3コ用
  • SO-STYLE 簡易耐火プレート 1コ用 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 簡易耐火プレート 1コ用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連1コ用