カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「so-153」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター サンエレメントオイルフィルターサンエレメント(150件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
スリップオンライン チタン EC/ECE S-Y17SO1-HBAV AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECE S-Y17SO1-HBAVAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y17SO1-HBAVヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:e1モデル 2本出し バッフル付適合情報:ヤマハ[YAMAHA] V-MAX FI [1700] 09-16規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:5.1重量[キログラム]:3.9材質[素材]:サイレンサー:チタン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売オプションでスリップオン用オプショナルコレクター(エキゾーストパイプ)がございます(品番:C-Y17SO1T/1)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:133.24kW/8995rpm最大出力:134.99kW/9086rpmSTD 最大トルク:153Nm/6765rpm最大トルク:154.3Nm/6805rpmオプション:品番:C-Y17SO1T/1
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン形状専用質量(kg)3.9、STD:5.1チタン備考別売オプションでスリップオン用オプショナルコレクター(エキゾーストパイプ)がございます(品番:C-Y17SO1T/1)。タイプスリップオン規格EC/ECE加工