カテゴリ

  • バイク部品(98)
  • パソコン/周辺機器(63)
  • 切削工具(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 学童・教育用品(15)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 制御機器(8)
  • 作業服(6)
  • 清掃用品(4)
  • マスク(4)
  • 事務用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 医療(3)
  • 作業工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「so-h」の検索結果

291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Tシリーズ吸収缶 重松製作所

    Tシリーズ吸収缶

    重松製作所(28件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
  • CA-104N2シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-104N2シリーズ吸収缶

    重松製作所(85件のレビュー)
    719税込791
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別吸収缶
  • CA-104Sシリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-104Sシリーズ吸収缶

    重松製作所(9件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    種別吸収缶区分S1質量(g)約78取付方式コンビネーションキャップ適合マスクGM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS粒子捕集効率(%)81以上通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 2.4GHz 無指向性 テレワーク WEB会議 ノイズリダクション ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 2.4GHz 無指向性 テレワーク WEB会議 ノイズリダクション ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、オーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。Bluetooth(R)接続のためワイヤレス通話が可能で、オンライン会議などの際に自席から離れても通話が可能です。 オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。 周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。 肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。 ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。 マイクミュートボタン付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。 着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。※すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 バッテリーが無くても、付属のUSBケーブルで有線接続可能です。 VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。 スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 最大連続待受約200時間、連続通話約33時間、連続音楽再生約35時間の長時間駆動を実現します。 スマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 取扱説明書記載のQRから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドを確認可能です。※運転中の使用や車内へのヘッドセットの放置はおやめください。事故や発火の原因となります。
    付属品USBケーブル(USBーA to USB TypeーC(TM))仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応型式【マイク】MEMS型ブラック質量(g)約153外形寸法(mm)約165×約70×約175出力Bluetooth power class2電源DC5V対応機種Bluetooth Ver2.1+EDR以降対応のスマホ・タブレットパソコン(Windows搭載機種、Chromebook、MacBook、Android、iPhone、iPad等) ※すべての機器で動作を保証するものではありません。対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T通信方式Bluetooth標準規格 version5.0保証期間1年間入力端子USB Type-C(TM)再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約3.5連続再生時間約35時間(最大)指向性【マイク】無指向性各種認証TELECドライバーユニット(Φmm)約36変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)装着方式両耳通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状ヘッドセット再生時間(時間)【連続最大】約35通話時間(時間)約33(連続最大)連続待受時間約200時間対応コーデック【A2DP】SBCマイクミュート音量調節ノイズキャンセリング連続通話時間(時間)最大約33対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
  • オルダムカップリング SUNGIL(ソンイル)

    オルダムカップリング

    SUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
    用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
  • 安全靴用ソルボインソール(軽量タイプ) ソルボ

    安全靴用ソルボインソール(軽量タイプ)

    ソルボ
    1,798税込1,978
    1組
    当日出荷
    人口筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。 抗菌・防臭加工です。
    用途安全靴の中敷として使用。機能軽量RoHS指令(10物質対応)対応
  • CA-604Nシリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-604Nシリーズ吸収缶

    重松製作所(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    種別直結式吸収缶適合マスクGM-164/GM164-1
  • はんこセット シマエナガ ビバリー

    はんこセット シマエナガ

    ビバリー
    1,998税込2,198
    1個(12個)
    当日出荷
    シマエナガのかわいいはんこ12コがぎゅっと一つに。手帳の日々の記録やノートデコ、手紙、カード、ハンドメイドにも。ゴム印なので好みのカラーで楽しめる。
    材質MDF、ゴム、ウレタン、PP、紙寸法(mm)【はんこ】25×25(3個) / 30×12(6個) / 15×12(3個)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【木製BOX】86×26×71
  • 木製スタンプ ビバリー

    木製スタンプ

    ビバリー
    1,698税込1,868
    1個(12個)
    当日出荷から翌々日出荷
    大・中・小の3サイズの12個セット。木製収納BOX入り。シンプルなデザインですのでお手持ちのスタンプとの組み合わせ使用も楽しめます。
    材質MDF、ゴム、ウレタン、PP、紙寸法(mm)【スタンプ捺印】25×25(3個) / 30×12(6個) / 15×12(3個)
  • 真空ポンプオイル モレスコ(MORESCO)

    真空ポンプオイル

    モレスコ(MORESCO)
    8,998税込9,898
    1個(1L)
    当日出荷から6日以内出荷
    容量(L)1適合範囲ポンプ危険物の類別非危険物
  • オフセットハンドル TRUSCO

    オフセットハンドル

    TRUSCO(20件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    力のかかる締め付け、取り外し作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • アルミサポート LAMP(スガツネ工業)

    アルミサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
    用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
  • Hシリーズ OHタイプ(バルブ無) ニッタ

    Hシリーズ OHタイプ(バルブ無)

    ニッタ(1件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開放式のオープンタイプです。
    使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
  • はんこセット Moomin ビバリー

    はんこセット Moomin

    ビバリー
    2,198税込2,418
    1個(12個)
    翌々日出荷
    ムーミンのかわいいはんこ12コがぎゅっと一つに。手帳の日々の記録やノートデコ、手紙、カード、ハンドメイドにも。ゴム印なので好みのカラーで楽しめる。
    材質MDF、ゴム、ウレタン、PP、紙寸法(mm)【はんこ】25×25(3個) / 30×12(6個) / 15×12(3個)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【木製BOX】86×26×71
  • スイングスイベルプラグ SK11

    スイングスイベルプラグ

    SK11(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。 エアツール等に取付て使用すると作業性が大幅にUPします。 ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
    用途エアー配管継手。仕様Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5
  • となりのトトロ すたn ビバリー

    となりのトトロ すたn

    ビバリー
    2,198税込2,418
    1個(12個)
    翌々日出荷
    トトロ達と一緒に日本の草花を彩って、季節の移り変わりを楽しめるデコはんこ。手帳の日々の記録やノートデコ、手紙、カード、ハンドメイドにも。はんこアレンジがより楽しめる「はんこ手習帳」&「草花図鑑」つき。
    材質MDF、ゴム、ウレタン、PP、紙寸法(mm)【はんこ】25×25(3個) / 30×12(6個) / 15×12(3個)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【木製BOX】86×26×71
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 オーバーヘッドタイプ 充電スタンド付き 単一指向性  【 iPhone Android スマホ Windows PC 等対応 】 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 オーバーヘッドタイプ 充電スタンド付き 単一指向性 【 iPhone Android スマホ Windows PC 等対応 】 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプのBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。オンライン会議中などに立ち上がったり、別のことをしながらでも通話可能なケーブルの無いワイヤレスタイプです。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。マイク部分は回転することができ、左右どちらの耳にも装着できます。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。充電台付きで、ヘッドセットを置くだけで、簡単に充電でき、充電し忘れ防止にもなります。肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。マイクミュート機能付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンの Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約205時間、連続通話約19時間、連続音楽再生約25時間の長時間駆動を実現します。パソコンやスマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。接続機器側がバッテリー残量表示機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。息や風切り音によるノイズを軽減するウインドスクリーンが付属しています。運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどのご使用はおやめください。事故や発火の原因となります。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    付属品充電台、USB充電ケーブル(USBーA to USB MicroーB)、ウィンドスクリーン仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型ブラック質量(g)約55(ヘッドセット)、約185(充電台)電源(V)DC5出力Bluetooth power class2対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×50×165(ヘッドセット)、約80×31×73(充電台)ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック通信方式Bluetooth標準規格 version5.2保証期間1年間入力端子USB Micro-B(充電用)再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約2連続再生時間最大約25指向性【マイク】単一指向性各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)装着方式片耳通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状オーバーヘッド通話時間(時間)最大約19連続待受時間約205時間対応コーデック【A2DP】SBCマイクミュート音量調節ノイズキャンセリング対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
  • ステン断熱タンブラー颯 よこやま

    ステン断熱タンブラー颯

    よこやま
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼
  • 超硬ラジカルミルリーマ(オイルホール付) 日研工作所

    超硬ラジカルミルリーマ(オイルホール付)

    日研工作所
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    リーマ側面から切削液が噴出します。NC旋盤やM/Cだけでなく、NC専用機ラインやFMSラインで本格的に採用出来ます。振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化。
    用途貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。材質超硬刃数4表面処理TiCN2コーティングねじれ角左ネジレ30~35
  • ホットメイト フィフティ・ヴィジョナリー

    ホットメイト

    フィフティ・ヴィジョナリー
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    取り出しやすい前開きタイプ。バイメタル式温度調節。
    電源(V)AC100(50/60Hz)庫内温度(℃)70
  • B4スケッチパッドSOHO 画用紙 マルマン

    B4スケッチパッドSOHO 画用紙

    マルマン
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    サイズB4
  • アウタードアハンドル フロント NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    アウタードアハンドル フロント

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
  • SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルクローズ) ParkerTAIYO

    SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルクローズ)

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G1/4切換方式ノーマルクローズ取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)18使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン) ParkerTAIYO

    SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン)

    ParkerTAIYO
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    切換方式リターン使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業

    丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    739税込813
    1台
    3日以内出荷
    丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ16 表示灯 AH164・AH165 角平形 富士電機

    Φ16 表示灯 AH164・AH165 角平形

    富士電機(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)
  • B6スケッチパッドSOHO 画用紙 マルマン

    B6スケッチパッドSOHO 画用紙

    マルマン
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
    サイズB6
  • SOH・SOS スクリューオンヒンジ イマオコーポレーション

    SOH・SOS スクリューオンヒンジ

    イマオコーポレーション
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業

    アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)

    タカチ電機工業
    1,398税込1,538
    1台
    3日以内出荷
    丸型で手にフィットするデザインのアルミモバイルケースです。パネルはエッジ部がアルミ削り出しテーパー加工・アルマイト処理なので高級感があります。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがシルバー・ブラック・コバルト・グリーン・パープル・オレンジ・レッドの7色の組合せで合計14タイプの。カラフルな色仕様がご選択いただけます。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、小型測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみベッド オリバー

    折りたたみベッド

    オリバー
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷
    Φ100mmの大型キャスターを採用。 緊急時に短距離であればストレッチャーとしても使用できます。
    材質(フレーム)スチール、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー質量(kg)36ホワイトタイプ折りたたみ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)740×1840×600折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×500×1310松吉医科器械コード24-2189-00
  • 5D超硬ドリル オイルホール ギガ・セレクションーリミテッド

    5D超硬ドリル オイルホール

    ギガ・セレクションーリミテッド
    8,698税込9,568
    1本
    翌々日出荷から52日以内出荷
    ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
    先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6
  • 超硬ドリル 8D オイルホール付き ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬ドリル 8D オイルホール付き

    ギガ・セレクションーリミテッド
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-15E) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-15E)

    ParkerTAIYO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-10E) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-10E)

    ParkerTAIYO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G3/8切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • TRIENS 高圧温水リール 内径6.3mmX10m 三協リール

    TRIENS 高圧温水リール 内径6.3mmX10m

    三協リール
    87,980税込96,778
    1個
    6日以内出荷
    樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
    用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用トラスコ品番135-8901セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m材質樹脂ドラム質量(kg)10.7最高使用圧力(MPa)6.7本体寸法(mm)430×380×256取付金具(一次側)1/4メスシートユニオンホース内径(Φmm)6.3ホース長さ(m)10
  • 3D超硬ドリル オイルホール ギガ・セレクションーリミテッド

    3D超硬ドリル オイルホール

    ギガ・セレクションーリミテッド
    7,798税込8,578
    1本
    翌々日出荷から52日以内出荷
    ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
    材質超硬先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6
  • TRIENS 高圧温水リール 内径9.5mmX15m 三協リール

    TRIENS 高圧温水リール 内径9.5mmX15m

    三協リール
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
    用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用トラスコ品番135-8889セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m材質樹脂ドラム質量(kg)13.7最高使用圧力(MPa)6.7本体寸法(mm)430×380×256取付金具(一次側)3/8メスシートユニオンホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)15
  • スウィングスイベル I・Field(アイ・フィールド)

    スウィングスイベル

    I・Field(アイ・フィールド)
    3,388税込3,727
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能
    用途エアー配管継手(スイベルジョイント/20PM型)取付ワンタッチ Hプラグ・Rc(Pt)1/4オネジ材質(本体)鉄材使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5適合流体エアー(エアー配管・エアー工具用)
  • カバー付スペースヒーター 篠原電機

    カバー付スペースヒーター

    篠原電機(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ標準寸法H(mm)50取付穴(mm)5.5材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上取付穴径(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000