超硬ラジカルミルリーマ(オイルホール付)
リーマ側面から切削液が噴出します。NC旋盤やM/Cだけでなく、NC専用機ラインやFMSラインで本格的に採用出来ます。振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化。
- 用途
- 貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。
- 材質
- 超硬
- 刃数
- 4
- 表面処理
- TiCN2コーティング
- ねじれ角
- 左ネジレ30~35
- 内容量
- 1本
全6種類を絞り込む
直径(Φmm)
全長
刃長
切削工具 の新着商品
カテゴリ








