カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • バイク部品(1)
  • 家電(1)

「so-v25」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
往復式シェーバー替刃(外刃) Vシリーズ 泉精器製作所往復式シェーバー替刃(外刃) Vシリーズ泉精器製作所(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替え刃
Vishay Nチャンネル MOSFET30 V 25 A 表面実装 パッケージPowerPAK SO-8 VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET30 V 25 A 表面実装 パッケージPowerPAK SO-8VISHAY
399税込439
1袋(5個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 25 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = PowerPAK SO-8実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:275 V rms パネルマウント, SO842074 CELDUCCelduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:275 V rms パネルマウント, SO842074CELDUC
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
EN60947-4-3、EN60950. 単相ソリッドステートリレー、SO8シリーズ. ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。 干渉に対する高い耐性を実現する入力(transil)及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。 広い制御範囲: 調整された制御電流で3 → 32 V dcです。 緑色LEDによる入力表示があります。 ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。
仕様最大負荷電流 = 25 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 275 V rms最小負荷電圧 = 12 V ac最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 5 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = 単相ソリッドステートリレーシリーズ = SO8ms寸法 = 58.5 x 45 x 30mm基準適合 = CE, VDE, EAC, cURus℃RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP118(TPL,E(O, ロジックゲート出力, 5-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP118(TPL,E(O, ロジックゲート出力, 5-Pin東芝
169税込186
1個
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = Y標準降下時間 = 30nsフォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 18 A, 8 ピン パッケージPowerPAK SO VISHAYVishay Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 18 A, 8 ピン パッケージPowerPAK SOVISHAY
1,998税込2,198
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 18 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 9.5 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1.2V最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 Vパッケージタイプ = PowerPAK SO実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 48 W幅 = 5mmPチャンネルMOSFET、30 → 80 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2309(E(T, IC出力, 5-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2309(E(T, IC出力, 5-Pin東芝
949税込1,044
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y最大電流変換率 = 15%オプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2160(F) AC入力, トランジスタ出力, 8-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2160(F) AC入力, トランジスタ出力, 8-Pin東芝
899税込989
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 2500 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 15nsオプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2366(E(T, IC出力, 5-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2366(E(T, IC出力, 5-Pin東芝
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms標準降下時間 = 15nsオプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
スリップオンライン カーボン S-B9SO2-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン S-B9SO2-APCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B9SO2-APC集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。車種により、カーボン・チタン・ステンレスの中からご選択頂けます。販売備考:オプショナルヒートガード(品番:P-HSB9SO1)の同時装着を推奨します。オプショナルノイズダンパー(品番:V-TUV227)設定有り適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] F900R 20-25ビーエムダブリュー[BMW] F900XR 20-25タイプ:スリップオンSTD重量[キログラム]:7.2重量[キログラム]:4.1STD音量:94.8 dB / 4250 rpm音量:102.1 dB / 4250 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:74.63kW/8950rpm最大出力:74.92kW/8950rpmSTD 最大トルク:90.5Nm/6900rpm最大トルク:90.8Nm/6900rpmオプション:品番:P-HSB9SO1,V-TUV227
材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン質量(kg)4.1、STD:7.2区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:90.5/6900rpm最大出力(kW)74.92/8950rpm、STD:74.63/8950rpm音量(dB)102.1/4250rpm、STD:94.8/4250rpm
フォトカプラ 表面実装 IC出力 TLP2362 TPL E T 1袋 10個入 東芝フォトカプラ 表面実装 IC出力 TLP2362 TPL E T 1袋 10個入東芝
1,898税込2,088
1袋(10個)
4日以内出荷
TLP2362 は、高光出力のGaAlAs赤外発光ダイオードと高利得・高速の集積回路受光チップを組み合わせたフォトカプラです。TLP2362 では、周囲温度-40 → 125 ℃の環境で電源電圧2.7 → 5.5 Vの動作を保証します。また、SO6パッケージに収められています。TLP2362には、受光側にシールドを施し、±20 kV/μsの高い瞬時コモンモード除去を与えており、入出力間の耐ノイズ性に優れています。用途 ファクトリオートメーション プラズマディスプレイパネル 測定機器
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●ピン数:6●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:12.8ns●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:2.6ns●シリーズ:TLP2362●コード番号:182-6514アズワン品番65-7228-54
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ロジックゲート出力 TLP118 TPL E O 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ロジックゲート出力 TLP118 TPL E O東芝
229税込252
1個
7日以内出荷
東芝 フォトカプラランジスタ出力
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ロジックゲート●最大順方向電圧:1.85V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:30ns●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:3750 V ac●論理出力:あり●標準降下時間:30nsアズワン品番65-7252-63
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, オープンコレクタ出力, HCPL-0501-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, オープンコレクタ出力, HCPL-0501-500EBROADCOM
229,800税込252,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = オープンコレクタ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SO最大入力電流 = 25 mA論理出力 = あり最大電流変換率 = 50%最小電流伝送率 = 19%シリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, オープンコレクタ出力, ACPL-332J-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, オープンコレクタ出力, ACPL-332J-500EBROADCOM
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = オープンコレクタ最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 2ピン数 = 16パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 25 mA論理出力 = あり標準降下時間 = 50nsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, SiC MOSFETゲートドライブ出力, ACPL-W346-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, SiC MOSFETゲートドライブ出力, ACPL-W346-000EBROADCOM
39,980税込43,978
1セット(100個)
7日以内出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = SiC MOSFETゲートドライブ最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 30nsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応