カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「soder wick」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソルダーウィック(はんだ吸取線) サンハヤト

    ソルダーウィック(はんだ吸取線)

    サンハヤト(4件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷
    ハンダを簡単に吸取れる便利なワイヤー。
    用途ハンダの除去作業の簡略化に 部品交換時の基板等のヒートストレス低減に全長(m)1.5
  • ハンダ吸取線 ENGINEER(エンジニア)

    ハンダ吸取線

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    ¥609~税込¥670~
    1個
    当日出荷
    高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。
    用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンダ吸取線 ホーザン

    ハンダ吸取線

    ホーザン(22件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    加熱時間が短く、熱によるプリント基板への損傷も少なくてすみます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンダ吸取線 1.5mm ENGINEER(エンジニア)

    ハンダ吸取線 1.5mm

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。
    用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。トラスコ品番368-8658幅(mm)1.5長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取線

    goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    はんだ吸取線CPシリーズ はんだ吸取線(ボビン入り) 携帯性に優れたボビンケース入りです。 鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。 熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。 熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。
    仕様ロジン:非塩素系(RMA)
  • はんだ吸取線 WICK HAKKO(白光)

    はんだ吸取線 WICK

    HAKKO(白光)(28件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(5個)
    当日出荷
    特殊フラックスのコーティングで短時間処理が出来、基板にダメージを与えない。 幅サイズも多種、広く対応。 独自の編み線でワークにフィット、作業性が良い。
    用途スルーホールのはんだ除去に ブリッジの除去に
  • はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取線

    goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
    用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
  • ハッコーウィック ノークリーン HAKKO(白光)

    ハッコーウィック ノークリーン

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(25個)
    当日出荷
    熱伝導性が良くはんだの吸取が短時間できれいに行えます。 残渣が透明でハロゲンフリーのフラックスを採用しています。 ケースが静電気対策になっています。
    用途スルーホールのはんだ除去。ブリッジの除去。
  • ハンダ吸取線 ホーザン

    ハンダ吸取線

    ホーザン(6件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    鉛フリーハンダ対応の吸取線 熱伝導に優れ、高温域での活性が高いフラックスの採用により鉛フリーハンダの作業性が格段に向上しました。 基板を傷めずスピーディに作業が完了します。
    仕様ESD対策品(ESDシェルは表面抵抗1010Ωの帯電防止素材を使用)全長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだ吸取線(ステンレス口金付) goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取線(ステンレス口金付)

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    精密機器にも安心してご使用になれます。 ステンレス口金付。 ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。
    用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)2
  • LED照明装置 エビデント (旧オリンパス科学事業)

    LED照明装置

    エビデント (旧オリンパス科学事業)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷
  • ケミカルペースト HAKKO(白光)

    ケミカルペースト

    HAKKO(白光)(20件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個(10g)ほか
    当日出荷
    リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
    用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。成分ペーストフラックス・錫種別半田付け
  • マルテー並文字筆 大塚刷毛製造

    マルテー並文字筆

    大塚刷毛製造(11件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1本
    当日出荷
    文字書き、タッチアップ等、さまざまな用途に気軽にご利用頂けるスタンダードタイプです。
    毛材馬毛
  • はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取線

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1パック(10個)
    当日出荷
    銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
    用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
  • プリント基板用フラックス goot(太洋電機産業)

    プリント基板用フラックス

    goot(太洋電機産業)(18件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1本(20mL)
    当日出荷
    高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
    成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85%トラスコ品番849-8340種別半田付け容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986)危険物の性状非水溶性
  • フラックス塗付用ペン ボンペン 日本ボンコート

    フラックス塗付用ペン ボンペン

    日本ボンコート(4件のレビュー)
    ¥3,490~税込¥3,839~
    1セット(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    微細な塗布作業が可能なペンタイプです。密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。詰替えができて経済的です。
    用途はんだ付け前の母材への塗布。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と漏れ性の向上。アルコール等の溶剤により基板の洗浄。全長(mm)129質量(g/セット)40
  • 工業用綿棒 先端砲弾型(紙軸) 日本綿棒

    工業用綿棒 先端砲弾型(紙軸)

    日本綿棒(3件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    綿球は独自の長繊維を巻き付けており、リントが出にくい構造です。
    用途電子機器等の接点や端子部分の清掃に。材質(軸)紙材質(綿球)コットン+レーヨン混紡
  • 設定温度固定式はんだこて goot(太洋電機産業)

    設定温度固定式はんだこて

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    温度固定式 ヒーターの通電状態を一目で確認できる通電確認ランプ付き ハイパワーセラミックヒーター採用で鉛フリーはんだに対応 グリップの形状を追求、握りやすいグリップ 断熱構造とグリップカバーにより熱さを軽減
    付属品こて先(PX-2RT-B)質量(g)70奥行(mm)220電圧(V)100消費電力(W)85定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5