カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(76)
    • メモリ(26)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「sodimm」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ThinkPad DDR5 5600MHz SODIMM メモリ レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad DDR5 5600MHz SODIMM メモリレノボ・ジャパン(Lenovo)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
ThinkPad DDR5 5600MHz ECC SODIMM メモリ レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad DDR5 5600MHz ECC SODIMM メモリレノボ・ジャパン(Lenovo)
75,980税込83,578
1台
8日以内出荷
増設メモリ ノートPC用 RoHS準拠DDR5メモリモジュール エレコム増設メモリ ノートPC用 RoHS準拠DDR5メモリモジュールエレコム
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
用途DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 最大データ転送速度44.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。 1.1Vと低電圧で、DDR4の1.2Vと比べ消費電力の低減を実現しています。 端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを同時に開いたり、マルチメディアコンテンツの編集などメモリを多く消費するような作業をしたりする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【エラー検出機構】×対応【ECC】非対応バッファメモリ×保証期間6年間メモリーモジュール規格PC5-44800SPDメモリ規格DDR5-5600(SDRAM)メモリーインターフェイス262pin DIMM
DDR5 4800 SODIMM ECC メモリ HP(日本ヒューレット・パッカード)DDR5 4800 SODIMM ECC メモリHP(日本ヒューレット・パッカード)
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
PC5-38400 DDR5-4800メモリ。
規格DDR5メモリーモジュール規格PC5-38400メモリーインターフェイスSODIMM
RAMアダプター DDR2 SODIMM変換 変換名人RAMアダプター DDR2 SODIMM変換変換名人
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
ノートPC用SODIMM変換アダプタ → DIMM DDR2
規格DDR2 SDRAMメモリーインターフェイスDIMM DDR2
ノート用DDR5-5600増設メモリー プリンストンノート用DDR5-5600増設メモリープリンストン
62,980税込69,278
1枚ほか
当日出荷から11日以内出荷
PN5-5600シリーズはPC5-5600/262PinSODIMMに対応したノート・小型デスクトップPCに対応したメモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
その他JEDEC準拠、RoHS対応外寸(mm)幅69.60×高さ30.00電源電圧(V)1.1メモリー使用:DDR5-5600ピン数(ピン)262RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)グリーン購入法適合メモリーモジュール規格PC5-5600CASレイテンシーCL:46SPD対応メモリーインターフェイスSODIMM
DDR5対PCメモリー プリンストンDDR5対PCメモリープリンストン
28,980税込31,878
1枚ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM
仕様エラー訂正:非対応(non-ECC)規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30定格電源電圧1V保証期間無期限保証バッファ仕様非対応 (Unbuffered)メモリーモジュール規格PC5-4800 262Pin SODIMMCASレイテンシーCL40SPD対応
RoHS準拠DDR4メモリモジュール 260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMノートパソコン/薄型デスクトップ エレコムRoHS準拠DDR4メモリモジュール 260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMノートパソコン/薄型デスクトップエレコム
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
用途DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 最大データ転送速度25.6GB/sで、安定した高速動作が可能です。 DDR3の1.5Vと比べると1.2Vと低電圧で、消費電力の低減を実現しています。 端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを開いて作業したり、マルチメディアコンテンツの編集といったメモリを多く消費するような作業をする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様●ECC:×●エラー検出機構:×形状メモリモジュール:260pin DIMMメモリーDDR4-SDRAM、DDR4-3200保証期間6年間RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600SPD
DDR4 ECC Unbuffered SODIMM 4GB Synology(シノロジー)DDR4 ECC Unbuffered SODIMM 4GBSynology(シノロジー)
15,480税込17,028
1台
翌日出荷
容量(GB)4
DDR4 ECC Unbuffered SODIMM 8GB Synology(シノロジー)DDR4 ECC Unbuffered SODIMM 8GBSynology(シノロジー)
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
容量(GB)8
DDR5-5600増設メモリー プリンストンDDR5-5600増設メモリープリンストン
31,980税込35,178
1枚ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
PD5 5600 シリーズは PC5-5600 /DDR5-5600 288Pin UDIMM に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
その他JEDEC準拠、RoHS対応規格PC5-5600 288pin non-ECC UDIMM外寸(mm)幅133.35×高さ31.25電源電圧(V)1.1メモリー使用:DDR5-5600RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応エラーチェック訂正:非対応グリーン購入法適合CASレイテンシーCL:46SPD対応
16GB DDR4 ECC Unbuffered SODIMM Synology(シノロジー)16GB DDR4 ECC Unbuffered SODIMMSynology(シノロジー)
65,980税込72,578
1台
8日以内出荷
容量(GB)16
ノートPC用 DRAM DDR4 2133 シリコンパワー(Silicon Power)ノートPC用 DRAM DDR4 2133シリコンパワー(Silicon Power)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状260Pin SODIMM non-ECC規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2準拠規格JEDEC保証期間無期限保証ピン数(ピン)260メモリークロック2133CASレイテンシーCL15SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
QNAP 純正メモリー8GB DDR4 RAM、3200MHz、SODIMM RAM-8GDR4D0-SO-3200 QNAPQNAP 純正メモリー8GB DDR4 RAM、3200MHz、SODIMM RAM-8GDR4D0-SO-3200QNAP
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
QNAP 純正メモリー8GB DDR4 RAM、3200MHz、SODIMM RAM-8GDR4D0-SO-3200
QNAP 純正メモリー16GB DDR4 RAM、3200 MHz、SODIMM RAM-16GDR4G0-SO-3200 QNAPQNAP 純正メモリー16GB DDR4 RAM、3200 MHz、SODIMM RAM-16GDR4G0-SO-3200QNAP
89,980税込98,978
1個
9日以内出荷
QNAP 純正メモリー16GB DDR4 RAM、3200 MHz、SODIMM RAM-16GDR4G0-SO-3200
デスクトップ用DRAM DDR3L シリコンパワー(Silicon Power)デスクトップ用DRAM DDR3Lシリコンパワー(Silicon Power)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚ほか
当日出荷
デスクトップPC用メモリモジュール。240Pin DDR3L-1600 PC3L-12800に対応。デスクトップPC用低電圧タイプのメモリーです。 低電圧タイプのPCでは、 1.35Vの低電圧動作により、省電力を実現、発熱の低減、システムの安定化、長寿命化に効果的です。
仕様(CL値)CL11形状(メモリモジュール)240Pin UDIMM non-ECC電圧(V)1.35周波数(MHz)1600
FMC 延長コード CEコード フジマックFMC 延長コード CEコードフジマック(40件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
タップが3方向に分かれているタイプです。
用途工場、現場などでの延長用。電線仕様-種別VCT材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15A使用可能電力(合計)(W)最大1500電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2
ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
種別ソケットアダプター
RoHS準拠DDR4メモリモジュール 288pin DDR4-SDRAM DIMM エレコムRoHS準拠DDR4メモリモジュール 288pin DDR4-SDRAM DIMMエレコム
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
DDR4-3200/PC4-25600に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
用途DDR4-3200/PC4-25600に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 最大データ転送速度25.6GB/sで、安定した高速動作が可能です。 DDR3の1.5Vと比べると1.2Vと低電圧で、消費電力の低減を実現しています。 端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを開いて作業したり、マルチメディアコンテンツの編集といったメモリを多く消費するような作業をする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様●ECC:×●エラー検出機構:×形状メモリモジュール:288pin DIMMメモリーDDR4-SDRAM、DDR4-3200保証期間6年間RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600SPD
ノートPC用 DRAM DDR3L 1600 シリコンパワー(Silicon Power)ノートPC用 DRAM DDR3L 1600シリコンパワー(Silicon Power)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個ほか
当日出荷
規格DDR3 SDRAM保証期間無期限保証ピン数(ピン)204メモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600CASレイテンシーCL11SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
25Plusシリーズ用4GBメモリモジュール Synology(シノロジー)25Plusシリーズ用4GBメモリモジュールSynology(シノロジー)
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
4GB DDR4 ECC SODIMM for 25 series models.
デスクトップ用DRAM DDR4 2400 シリコンパワー(Silicon Power)デスクトップ用DRAM DDR4 2400シリコンパワー(Silicon Power)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
メモリーインターフェイスUDIMM規格DDR4 SDRAMSPD対応ピン数(ピン)288電圧(V)1.2形状288Pin UDIMM non-ECCCASレイテンシーCL17保証期間無期限保証メモリークロック2400準拠規格JEDEC
4ベイNAS DiskStation DS425+ Synology(シノロジー)4ベイNAS DiskStation DS425+Synology(シノロジー)
90,980税込100,078
1台
翌日出荷
4-bay Disk Station Intel Celeron J4125 quad-core 2GB DDR4 non-ECC SODIMM by default and upgradeable to 6 GB
インターフェースRJ-45 1GbE LAN、RJ-45 2.5GbE LAN、USB 3.2 Gen 1容量(GB)最大6(2+4)ベイ数4
内蔵SSD WD Blue(2.5インチ) Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue(2.5インチ)Western Digital(ウエスタンデジタル)
86,980税込95,678
1台
当日出荷
PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis®; True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。 最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。 高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。 付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。 メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox®; Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。 WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。 最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル) 高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製 WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視 2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保
仕様フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPSサイズ2.5inch使用温度範囲(℃)0~70シリーズWD Blue寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7商品番号WDS200T3B0A(JAN 718037884660)インターフェースSATA III 6Gb/s保証期間5年間の製品保証質量(g/m2)34.6衝撃FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco耐久性500TBW保管温度範囲(℃)‐55~85RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)2
2ベイNAS DiskStation DS725+ Synology(シノロジー)2ベイNAS DiskStation DS725+Synology(シノロジー)
90,980税込100,078
1台
8日以内出荷
2-bay DiskStation AMD Ryzen R1600 4 GB DDR4 ECC SODIMM by default and upgradeable to 32 GB
2GB DDR3メモリ HP(日本ヒューレット・パッカード)2GB DDR3メモリHP(日本ヒューレット・パッカード)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
メモリ。DDR3 Memory HP 2 GB x32 144-pin (800 MHz) DDR3 SODIMM
容量2GB規格DDR3メモリーインターフェイスSODIMM
QNAP NAS/TS-464U-RP-8Gミドル QNAPQNAP NAS/TS-464U-RP-8GミドルQNAP
519,800税込571,780
1台
翌日出荷
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサーを搭載。CPUはIntel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz。システムメモリーは8GB SODIMM DDR4、最大16GB。HDDインターフェースは4×3.5インチ SATA 6Gb/sでホットスワップに対応。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)。拡張スロットは1×PCIe Gen 3 x2。USBインターフェースは2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)。HDMI出力は1×HDMI 1.4b。フォームファクターは1Uラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約12.1Kg。動作温度は0~40℃。電源は2×250W、消費電力は51.40 W(ドライブフル搭載時、通常時)。対応RAIDレベルは[QTS] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、[QuTS hero] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10/トリプルミラー/トリプルパリティー。暗号化機能に対応し、対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXP。付属品はLANケーブル1本、電源ケーブル2本、ラックマウントレール(RAIL-B02)など。保証期間は5年。
消費電力(W)51.4メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinux
ThinkStation DDR5 4800MHz UDIMM メモリ レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkStation DDR5 4800MHz UDIMM メモリレノボ・ジャパン(Lenovo)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
デスクトップ用DRAM DDR4 2666 シリコンパワー(Silicon Power)デスクトップ用DRAM DDR4 2666シリコンパワー(Silicon Power)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状288Pin UDIMM non-ECC規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2準拠規格JEDEC保証期間無期限保証ピン数(ピン)288メモリークロック2666CASレイテンシーCL19SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
Lenovo DDR5 5600MHz ECC RDIMM メモリ レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo DDR5 5600MHz ECC RDIMM メモリレノボ・ジャパン(Lenovo)
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
規格DDR5メモリーインターフェイスRDIMM
V15 Gen5 (i5/16/256/W11P/15.6) レノボ・ジャパン(Lenovo)V15 Gen5 (i5/16/256/W11P/15.6)レノボ・ジャパン(Lenovo)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
仕様●電波法:適合●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分 19.3kWh/年(AA)●メモリスロット(空/全):0/2●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶(1920×1080ドット、約1677万色、16:9)、光沢なし●PCグリーンラベル:適合●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)×1●電波法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ解像度:4096×2160ドット●メインメモリ(最大):32GB●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●電気通信事業法:適合●VRAM容量:(メインメモリと共有)●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●その他インターフェース:HDMI(外部出力)×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック×1、RJ45×1●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●ディスプレイサイズ:15.6型●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18.3×359.2×235.8本体質量(g)1610最大消費電力(W)65メモリー容量16GB使用CPUCore i5スピーカーステレオスピーカー(内蔵)画面サイズ1920×1080OSWindows 11 ProチップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッドポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合SSD256GB光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1×2 (本体×2)、USB 3.2 Gen1 Type-C×1 (本体×1)オフィスソフトなし Microsoft 365 1か月無料試用版
HP Pro Mini 400 G9 (Core i3-12100T/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Pro Mini 400 G9 (Core i3-12100T/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無)HP(日本ヒューレット・パッカード)
97,980税込107,778
1台
翌日出荷
有線LAN:1000BASE/無線LAN:なし/約1.25kg(タワースタンド含まず)
仕様●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●VCCI:対応●最大消費電力:42W●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175 mm●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 730●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●CPU詳細:インテル Core i3-12100T プロセッサー(2.20 GHz- 最大4.10GHz/ インテル スマート・キャッシュ12MB)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●プロセッサーテクノロジー:なし●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●国際エネルギースター:登録●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(260ピンSODIMM)●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA)電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)本体質量(g)約1250(タワースタンド含まず)メモリー容量8解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル)使用CPUCore i3スピーカー内蔵スピーカーOSWin11Proチップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスグリーン購入法適合SSD256GB光学ドライブなし有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBType-C SuperSpeed USB 20Gbps signaling rate port×1(前面1チャージングポート)、Type-A SuperSpeed USB 10Gbps signaling rate port×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、Type-A SuperSpeed USB 5Gbps signaling rate port×2(背面2)オフィスソフトなし
【Cons】Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10 (Ryzen AI 7 350/32GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11Home) レノボ・ジャパン(Lenovo)【Cons】Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10 (Ryzen AI 7 350/32GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11Home)レノボ・ジャパン(Lenovo)
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
仕様MS365 Basic(1年目無料) + Office Home & Business 2024/16.0型/ルナグレーその他タッチパネル非搭載容量【VRAM】メインメモリと共有電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W外部出力【ディスプレイ】HDMI(外部出力)x1インターフェースHDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1バッテリー3セルリチウムイオンポリマーバッテリーメモリー【メインメモリ】最大32GB / 標準32GBディスプレイ16.0型 2.8K OLED (有機ELディスプレイ)液晶(2880×1800ドット、最大10.74億色、16:10)、光沢、DisplayHDRTrue Black 1000、120Hz解像度2880×1800保証期間1年間 引き取り修理使用CPUAMD Ryzen AI 7 350 プロセッサー対応ICAMD AMD Radeon 860M グラフィックススピーカーステレオスピーカー(2.0Wx2)(内蔵)スロット【メモリ】空0/全2OSWindows 11 Home 64bit (日本語版)チップセットAPUに統合キーボードあり、84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、マルチタッチパッド、キーボード・ライト有、パワーボタン、テンキーあり、Copilot キーポインティングデバイスなしWebカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、IRカメラ、プライバシーシャッター付き)TVチューナーなしSSD512GBメモリ規格5600MHz DDR5 SDRAM SODIMMストレージSSD PCIe NVMe M.2 512GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 7対応 (IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n):802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応データ転送方式Bluetooth v5.4カードスロットmicroSDUSBUSB 3.2 Gen1×2 (本体x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x2 (本体x2)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic(1年目無料) + Office Home & Business 2024
TC neo 30s Small G5(i5/16/256/SM/W11P) レノボ・ジャパン(Lenovo)TC neo 30s Small G5(i5/16/256/SM/W11P)レノボ・ジャパン(Lenovo)
209,800税込230,780
1台
翌日出荷
仕様●PCI-E×pressスロット:あり、PCI E×press ×16 1 (空1)、PCI E×press ×1 1 (空1)●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●PCリサイクル:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)×1、[背面]HDMI(外部出力)×1、[前面]マイク入力×1、[前面]コンボジャック×1、[背面]ライン出力×1、RJ45×1、シリアル・ポート×1●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:あり、1920×1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840×2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●ディスプレイ詳細:なし●PCグリーンラベル:適合●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●電波法備考:対象品目がないため●メモリカードスロット:なし●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●J-Moss:対応電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%)本体質量(g)4600最大消費電力(W)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92.5×291.7×339.5メモリー容量(標準):16GB、(最大):64GB使用CPUインテル Core i5-13420H プロセッサースピーカーモノラルスピーカー(内蔵)動作湿度(%)10~90(但し結露無き事)OSWindows 11 Pro 64bit (日本語版)チップセットCPUに統合キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~35TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブスーパーマルチ有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0×2 (背面×2)、USB 3.2 Gen1×4 (前面×2、背面×2)、USB 3.2 Gen1 Type-C×1 (前面×1)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
高性能2U8ベイNASサーバー RackStation RS1221+ HDD非搭載モデル Synology(シノロジー)高性能2U8ベイNASサーバー RackStation RS1221+ HDD非搭載モデルSynology(シノロジー)
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
ビジネス向けのファイル管理用途に最適。2Uラックマウント型の筐体を採用。DiskStation Manager(DSM)の豊富な専用アプリ。クロスプラットフォームでのファイル共有が可能。ギガビットイーサネットを4基備え、フェイルオーバー及びLink Aggregationをサポート。別売の10GbE NICやM.2 NVMe SSDアダプターカードの拡張が可能。システムの安定性を高めるSynology High Availability対応。AES-NI ハードウェア暗号化エンジンを搭載。最大40台までの監視カメラ一括管理が可能。3.5/2.5インチドライブ8台の取り付けに対応。別売のRX418を1台増設時、最大12台のドライブに対応。AMD RyzenクアッドコアCPU、4GB DDR4 ECCメモリ搭載。USB 3.0ポート×2、eSATAポート×1を搭載。Btrfsファイルシステムによる最新のストレージ技術に対応。Windows AD、LDAPをサポートし、シームレスなアカウント統合が可能。VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStackに対応
仕様●互換性のあるドライブ タイプ:8×3.5インチまたは2.5インチ SATA HDD/SSD (ドライブは含まれません)●ホットスワップ可能なドライブ:あり●外部ポート:2×USB 3.2 Gen 1ポート・1×拡張ポート(eSATA)●ラックインストレーションのサポート:2-post 19"ラック (直接取り付け)、4-post 19"ラック●LANポート:4×1GbE RJ-45●Wake on LAN/WAN:あり●PCIe 3.0スロット:1×4レーン×8スロット、SSDキャッシュ用の10GbE/25GbE ネットワーク インターフェイス カード2とM.2 NVMe SSDアダプタ カードをサポート●電源オン/オフタイマー:あり●システムファン:2×(80×80×25mm)●最大動作高度:5000m(16400 ft)質量(kg)6.9寸法H(mm)88(サーバーのハンドルを含む)消費電力(W)49.98W(アクセス時)、22.64W(HDDハイバネーション時)寸法D(mm)306.6(サーバーのハンドルを含む)入力電圧(V)AC240寸法W(mm)482(サーバーのハンドルを含む)メモリー4GB DDR4 ECC SODIMM(最大32GBまで拡張可能)電源周波数(Hz)50/60 単相使用CPUAMD RyzenTM V1500Bクアッドコア 2.2GHz動作温度(℃)0~35 (32°F~95°F)保管温度(℃)-20~60(-5°F~140°F)入力電源(V)AC100フォームファクタラックマウント2Uハードウェア暗号化エンジン:あり(AES-NI)相対湿度(%RH)5~95
AMD Ryzen V1500B搭載4ベイNAS RackStation RS822+ Synology(シノロジー)AMD Ryzen V1500B搭載4ベイNAS RackStation RS822+Synology(シノロジー)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
コンパクトな1U 4ベイのSynology RackStation RS822+/RS822RP+は、ストレージとネットワークの拡張性とパワフルなSynology DiskStation Manager (DSM) により、支店や中小企業にとって理想的なエッジソリューションとなっています。
仕様●RJ-45 1GbE LAN ポート:4●USB 3.2 Gen 1 ポート:2●拡張ポート:1●拡張ポートタイプ:eSATA●PCIe拡張:1×Gen3×8 slot (×4 link)●フォームファクタ (RU):1U●ラックインストレーションのサポート:4柱19インチラック(Synology Rail Kit-RKM114/RKS-02)その他システムファン:40mm×40mm×3pcs、ファン速度モード:最高速度モード・冷却モード・低ノイズモード、電源復旧・ノイズレベル:27.4dB(A)、電源をオン/オフに予約する、Wake on LAN / WAN、電源ユニット/アダプタ:150ワット、冗長電源、英熱量:162.83 BTU/hr (アクセス)・57.02 BTU/hr (HDDハイバネーション)幅(mm)480質量(kg)6.4高さ(mm)44消費電力(W)47.69(アクセス)、16.7(HDD ハイバネーション)深さ(mm)492.6入力電圧(V)AC240メモリーシステムメモリ:2 GB DDR4 ECC SODIMM、プリインストールされたメモリモジュール:2 GB (2 GB×1)、メモリスロット数:2、最大メモリー容量:32 GB (16 GB×2)電源周波数(Hz)50/60 単相使用CPUCPUモデル:AMD Ryzen V1500B、CPU数量:1、CPUコア:4、CPUアーキテクチャ:64ビット、CPU周波数:2.2GHz、ハードウェア暗号化エンジ動作温度(℃)0~35 (32°F~95°F)環境RoHS準拠保管温度(℃)-20~60(-5°F~140°F)入力電源(V)AC100パッケージ内容:本体1台、アクセサリ パック1個、AC電源コード1本、クイック インストール ガイド×1ストレージ拡張ユニット使用時の最大ベイ数:8(RX418×1)、互換性のあるドライブ タイプ:3.5" SATA HDD・2.5インチSATA SSD、ホットスワップ可能なドライブドライブベイ4相対湿度(%RH)5~95
AMD Ryzen V1500B搭載4ベイNAS RackStation RS822RP+ Synology(シノロジー)AMD Ryzen V1500B搭載4ベイNAS RackStation RS822RP+Synology(シノロジー)
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
仕様●RJ-45 1GbE LAN ポート:4●USB 3.2 Gen 1 ポート:2●拡張ポート:1●拡張ポートタイプ:eSATA●PCIe拡張:1×Gen3×8 slot (×4 link)●フォームファクタ (RU):1U●ラックインストレーションのサポート:4柱19インチラック(Synology Rail Kit-RKM114/RKS-02)その他システムファン:40mm×40mm×2pcs、ファン速度モード:最高速度モード・冷却モード・低ノイズモード、電源復旧・ノイズレベル:38.8dB(A)、電源をオン/オフに予約する、Wake on LAN / WAN、電源ユニット/アダプタ:150ワット、冗長電源、英熱量:162.83 BTU/hr (アクセス)・57.02 BTU/hr (HDDハイバネーション)幅(mm)480質量(kg)8高さ(mm)44消費電力(W)47.69(アクセス)、16.7(HDD ハイバネーション)深さ(mm)518.6入力電圧(V)AC240メモリーシステムメモリ:2 GB DDR4 ECC SODIMM、プリインストールされたメモリモジュール:2 GB (2 GB×1)、メモリスロット数:2、最大メモリー容量:32 GB (16 GB×2)電源周波数(Hz)50/60 単相使用CPUCPUモデル:AMD Ryzen V1500B、CPU数量:1、CPUコア:4、CPUアーキテクチャ:64ビット、CPU周波数:2.2GHz、ハードウェア暗号化エンジ動作温度(℃)0~35 (32°F~95°F)環境RoHS準拠保管温度(℃)-20~60(-5°F~140°F)入力電源(V)AC100パッケージ内容:本体1台、アクセサリ パック1個、AC電源コード2本、クイック インストール ガイド×1ストレージ拡張ユニット使用時の最大ベイ数:8(DX418×1)、互換性のあるドライブ タイプ:3.5" SATA HDD・2.5インチSATA SSD、ホットスワップ可能なドライブドライブベイ4相対湿度(%RH)5~95
J13 (5 220U/16/256/W11P/13.3) レノボ・ジャパン(Lenovo)J13 (5 220U/16/256/W11P/13.3)レノボ・ジャパン(Lenovo)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
仕様●メモリスロット(空/全):0/2●ディスプレイサイズ:13.3型●J-Moss:対応●電波法備考:対象品目(WLAN)●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 220U●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メインメモリ(最大):16GB●エネルギー消費効率:12区分 19.1kWh/年(AA)●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●VRAM容量:(メインメモリと共有)●ストレージ容量:256GB●PCグリーンラベル:適合●タッチパネル:非搭載●VCCI:対応●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー●メインメモリ(標準):16GB●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●本体サイズ(H×W×D):16.95-17.95x300x207 mm●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電波法:適合●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1250最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)
J13 (5 220U/8/256/W11P/13.3) レノボ・ジャパン(Lenovo)J13 (5 220U/8/256/W11P/13.3)レノボ・ジャパン(Lenovo)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
仕様●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(標準):8GB●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●電波法備考:対象品目(WLAN)●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●メインメモリ(最大):16GB●PCグリーンラベル:適合●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:12区分 19.1kWh/年(AA)●ストレージ容量:256GB●J-Moss:対応●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 220U●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●VCCI:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●本体サイズ(H×W×D):16.95-17.95x300x207 mm●電波法:適合●VRAM容量:(メインメモリと共有)●メモリスロット(空/全):1/2●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ディスプレイサイズ:13.3型●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法:適合●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1250最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)
J13 (5 220U/16/512/W11P/13.3) レノボ・ジャパン(Lenovo)J13 (5 220U/16/512/W11P/13.3)レノボ・ジャパン(Lenovo)
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●VRAM容量:(メインメモリと共有)●電波法備考:対象品目(WLAN)●メインメモリ(最大):16GB●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●本体サイズ(H×W×D):16.95-17.95x300x207 mm●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリスロット(空/全):0/2●電気通信事業法:適合●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ストレージ容量:512GB●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●電波法:適合●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 220U●国際エネルギースター:登録●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●ディスプレイサイズ:13.3型●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●PCグリーンラベル:適合●エネルギー消費効率:12区分 19.1kWh/年(AA)●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●メインメモリ(標準):16GB●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1250最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)
関連キーワード
メモリカテゴリ
関連カテゴリ