カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 防犯用品(27)
  • 制御機器(21)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 安全標識(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「sol 2500」の検索結果

190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARD

    SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)

    SOL HARD(23件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
    用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
  • SOL NO.2500 共通同一錠 清水[建築金物]

    SOL NO.2500 共通同一錠

    清水[建築金物](1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    付属品キー3本付き材質本体・ツル:真鍮、鍵:真鍮ロックキー式
  • シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) SOL HARD

    シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)

    SOL HARD(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
    用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
  • SOL シリンダー錠 SOL HARD

    SOL シリンダー錠

    SOL HARD
    899税込989
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質真鍮キー数3ロックキー式
  • シリンダー南京錠(ツル長タイプ) SOL HARD

    シリンダー南京錠(ツル長タイプ)

    SOL HARD(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
  • No.2500 ステンロック 同一鍵 SOL HARD

    No.2500 ステンロック 同一鍵

    SOL HARD(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
    ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)材質(ツル)SUS304
  • ステンロック SOL HARD

    ステンロック

    SOL HARD
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
    ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)材質(ツル)SUS304
  • ステンロック  ツル長  同一鍵 SOL HARD

    ステンロック ツル長 同一鍵

    SOL HARD(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
    ロックキー式付属品鍵3本材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)種類同一キー材質(ツル)SUS304
  • SOL シリンダー錠 15mm 清水[建築金物]

    SOL シリンダー錠 15mm

    清水[建築金物]
    799税込879
    1個
    当日出荷
    本体およびツルは真鍮となります。また内部のスプリングはステンレスを使用していますので強度と耐久性に優れています。
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなどロックキー式仕様鍵3本付トラスコ品番769-3974材質本体、ツル:真鍮、鍵:真鍮、ニッケル仕上げ幅(mm)16質量(g)40寸法B(mm)12.2寸法C(mm)8つる径(Φmm)2.8
  • 南京錠 モノタロウ

    南京錠

    モノタロウ(41件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
    付属品キー2個材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄キー番号個別キー
  • コンセントロック  ツル長 SOL HARD

    コンセントロック ツル長

    SOL HARD(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    電化製品コンセント使用防止にコンセントロックをお勧めします。
    ロックキー式材質錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)、キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ寸法A(mm)2.8寸法F(mm)10寸法D(mm)16寸法E(mm)17.5寸法B(mm)20寸法C(mm)8呼称15
  • アルファ南京錠 アルファ

    アルファ南京錠

    アルファ(14件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    仕様キーシリンダー:ピンシリンダー材質真鍮ロックキー式
  • SOL シリンダー錠同一No.無70mm 清水[建築金物]

    SOL シリンダー錠同一No.無70mm

    清水[建築金物]
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    呼び寸法70トラスコ品番849-0151材質本体、ツル:真鍮、鍵:真鍮、ニッケル仕上げ質量(g)550ロックキー式
  • 南京錠 関西Noキー アルファ

    南京錠 関西Noキー

    アルファ(32件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    材質(本体)真鍮ロックキー式
  • シリンダー南京錠 SOL HARD

    シリンダー南京錠

    SOL HARD
    869税込956
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。仕様鍵3本付材質本体・ツル・鍵/真鍮材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)真鍮
  • SOL シリンダー錠 清水[建築金物]

    SOL シリンダー錠

    清水[建築金物]
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ロックキー式
  • 南京錠 関東Noキー アルファ

    南京錠 関東Noキー

    アルファ(19件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
  • SOL ステンロック 清水[建築金物]

    SOL ステンロック

    清水[建築金物]
    839税込923
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質鍵:真鍮(ニッケル仕上)材質(本体)真鍮ロックキー式材質(ツル)ステンレス鋼
  • シリンダー南京錠(ツル長タイプ) 標準タイプ SoL

    シリンダー南京錠(ツル長タイプ) 標準タイプ

    SoL
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、掛金やチェーンの施錠など。付属品鍵本数:3本トラスコ品番380-1616材質本体:真鍮、ツル部:真鍮、鍵:真鍮、ニッケル仕上げ幅(mm)20寸法B(mm)18寸法C(mm)9.3寸法G(mm)12.5ツル径(Φmm)3.5
  • シリンダー南京錠(ツル長タイプ・同一鍵・番号指定なしタイプ) SoL

    シリンダー南京錠(ツル長タイプ・同一鍵・番号指定なしタイプ)

    SoL
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ツル部をステンレス(SUS304)にし強度を増しています。複数の施錠箇所を管理できる同一鍵タイプです。本体は真鍮製で、より耐久性優れた南京錠です。
    用途各種の扉、工場現場の保管箱など。付属品鍵本数:3本トラスコ品番431-3488材質本体:真鍮 ツル:ステンレス(SUS304)、鍵:真鍮幅(mm)44タイプ同一鍵・番号指定なし寸法B(mm)90寸法C(mm)23.6キー数桁:AR0000 4桁ツル径(Φmm)6.4
  • SOL シリンダー錠ツル長 清水[建築金物]

    SOL シリンダー錠ツル長

    清水[建築金物]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質本体、ツル:真鍮(ただしツル長錠の40mm、45mm、50mmのツルは焼入鋼クローム仕上げ)鍵:真鍮、ニッケル仕上げロックキー式
  • SOL シリンダー錠同一No.有 清水[建築金物]

    SOL シリンダー錠同一No.有

    清水[建築金物]
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    材質本体、ツル:真鍮(ただしツル長錠の40mm、45mm、50mmのツルは焼入鋼クローム仕上げ)鍵:真鍮、ニッケル仕上げロックキー式
  • SOL ステンロックツル長 清水[建築金物]

    SOL ステンロックツル長

    清水[建築金物]
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質鍵:真鍮(ニッケル仕上)材質(本体)真鍮ロックキー式材質(ツル)ステンレス鋼
  • ステンロック  ツル長 SOL HARD

    ステンロック ツル長

    SOL HARD
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
    ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)材質(ツル)SUS304
  • シリンダー弦長南京錠 ハイロジック

    シリンダー弦長南京錠

    ハイロジック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
    材質(本体)真ちゅう材質(吊)真ちゅうロックキー式種類別キー
  • マグストライカー SOL(エスオーエル)

    マグストライカー

    SOL(エスオーエル)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    先端のマグネシウムをスクレーパーで削って火をおこすキット。
    材質着火材/マグネシウム(Mg2)、フェロケリウム寸法(cm)Φ2.5×13.5
  • S Series(SV2500) SMC

    S Series(SV2500)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
  • V Series(VQ2500R) SMC

    V Series(VQ2500R)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • V Series(VQ2500N) SMC

    V Series(VQ2500N)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • V Series(VQ2500BN) SMC

    V Series(VQ2500BN)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • V Series(VQC2500R) SMC

    V Series(VQC2500R)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24
  • V Series(VQ2500NR) SMC

    V Series(VQ2500NR)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • S Series(SV2500R) SMC

    S Series(SV2500R)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット
  • VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2500N) SMC

    VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2500N)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2500KN) SMC

    VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2500KN)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(5) 3位置プレッシャセンタシール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KN) 高圧タイプ (1.0 MPa) + マイナス コモンマニュアル(B) ロック式(要工具形)
  • VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2500BN) SMC

    VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2500BN)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(5) 3位置プレッシャセンタシール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BN) 高速応答タイプ + マイナス コモン
  • VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2500NR) SMC

    VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2500NR)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2500 SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2500

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ使用流体空気
  • PIN SOLID SIZE 16 14AWG AU 1箱 2500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    PIN SOLID SIZE 16 14AWG AU 1箱 2500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    849,800税込934,780
    1箱(2500個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピン Terminal の直径が 1.59 mm です。DEUTSCHソリッドコンタクトは4~22 AWG (25~0.35 mm2)のワイヤを終端し、ピン及びソケットそれぞれに5種類のサイズを用意しています。それらは av であるプライマリロッ
    仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5294アズワン品番65-7507-22
  • VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2500) SMC

    VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2500)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    15日以内出荷
    切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気