「sol鍵」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARD

    SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)

    SOL HARD(23件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
    用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
  • SOL NO.2500 共通同一錠 清水[建築金物]

    SOL NO.2500 共通同一錠

    清水[建築金物](1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    付属品キー3本付き材質本体・ツル:真鍮、鍵:真鍮ロックキー式
  • SOL シリンダー錠 SOL HARD

    SOL シリンダー錠

    SOL HARD
    899税込989
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質真鍮キー数3ロックキー式
  • シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) SOL HARD

    シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)

    SOL HARD(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
    用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
  • 南京錠 モノタロウ

    南京錠

    モノタロウ(41件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
    付属品キー2個材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄キー番号個別キー
  • シリンダー南京錠(ツル長タイプ) SOL HARD

    シリンダー南京錠(ツル長タイプ)

    SOL HARD(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
  • オールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ) SOL HARD

    オールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ)

    SOL HARD(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。 1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。
    用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類同一キーキー数3ロックキー式
  • SOL ステンロック 清水[建築金物]

    SOL ステンロック

    清水[建築金物]
    839税込923
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質鍵:真鍮(ニッケル仕上)材質(本体)真鍮ロックキー式材質(ツル)ステンレス鋼
  • No.2500 ステンロック 同一鍵 SOL HARD

    No.2500 ステンロック 同一鍵

    SOL HARD(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
    ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)材質(ツル)SUS304
  • 南京錠 関西Noキー アルファ

    南京錠 関西Noキー

    アルファ(32件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    材質(本体)真鍮ロックキー式
  • チェンジロック SOL HARD

    チェンジロック

    SOL HARD(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    チェーンと併用すれば、戸扉の施錠にも利用できます。 鍵の番号は、自由に変更可能です。
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。ロックダイヤル式材質(本体)真鍮
  • アルファ南京錠 アルファ

    アルファ南京錠

    アルファ(14件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    仕様キーシリンダー:ピンシリンダー材質真鍮ロックキー式
  • 盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    盤用マルチキー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製
    用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16
  • パーフェクトロック  同一鍵 SOL HARD

    パーフェクトロック 同一鍵

    SOL HARD
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
    ロックキー式材質SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮)寸法A(mm)9.5寸法F(mm)23.2寸法D(mm)50寸法E(mm)60寸法B(mm)21寸法C(mm)19呼称50
  • シリンダー南京錠 SOL HARD

    シリンダー南京錠

    SOL HARD
    869税込956
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。仕様鍵3本付材質本体・ツル・鍵/真鍮材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)真鍮
  • シリンダー南京錠(ツル長タイプ) 標準タイプ SoL

    シリンダー南京錠(ツル長タイプ) 標準タイプ

    SoL
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、掛金やチェーンの施錠など。付属品鍵本数:3本トラスコ品番380-1616材質本体:真鍮、ツル部:真鍮、鍵:真鍮、ニッケル仕上げ幅(mm)20寸法B(mm)18寸法C(mm)9.3寸法G(mm)12.5ツル径(Φmm)3.5
  • ステンロック  ツル長  同一鍵 SOL HARD

    ステンロック ツル長 同一鍵

    SOL HARD(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
    ロックキー式付属品鍵3本材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)種類同一キー材質(ツル)SUS304
  • 45mm シリンダー錠(共通同一キー) エスコ

    45mm シリンダー錠(共通同一キー)

    エスコ
    1,920税込2,112
    1個
    当日出荷
    複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。 EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。
    ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-7K材質真鍮幅(mm)45ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)24.0×23.6
  • 南京錠 関東Noキー アルファ

    南京錠 関東Noキー

    アルファ(19件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
  • 盤用マルチキー JAPPY

    盤用マルチキー

    JAPPY
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉、リングスリーブの補助、電線外しにご使用いただけます。14タイプの配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉に使用可能。配電盤、分電盤の合鍵に。
    材質(キー・ネジ)真鍮、スチール材質(フレーム)アルミ
  • ワイヤー&パドロック 同一鍵・番号指定なしタイプ SoL

    ワイヤー&パドロック 同一鍵・番号指定なしタイプ

    SoL
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    高強度スチールワイヤー使用です。対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品です。同一錠です。
    用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバックなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。セット内容シリンダー錠1、キー3、ワイヤーロープ1材質ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ幅(mm)29タイプ同一鍵寸法B(mm)14.3寸法C(mm)14.6つる径(Φmm)4.8付属本数:3
  • オールステンロック  ツル長  同一鍵 SOL HARD

    オールステンロック ツル長 同一鍵

    SOL HARD
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
    ロックキー式材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)呼称30
  • セーフティロック  同一鍵 SOL HARD

    セーフティロック 同一鍵

    SOL HARD
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
    ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
  • シリンダー南京錠(ツル長タイプ・同一鍵・番号指定なしタイプ) SoL

    シリンダー南京錠(ツル長タイプ・同一鍵・番号指定なしタイプ)

    SoL
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ツル部をステンレス(SUS304)にし強度を増しています。複数の施錠箇所を管理できる同一鍵タイプです。本体は真鍮製で、より耐久性優れた南京錠です。
    用途各種の扉、工場現場の保管箱など。付属品鍵本数:3本トラスコ品番431-3488材質本体:真鍮 ツル:ステンレス(SUS304)、鍵:真鍮幅(mm)44タイプ同一鍵・番号指定なし寸法B(mm)90寸法C(mm)23.6キー数桁:AR0000 4桁ツル径(Φmm)6.4
  • SOL スライディングガラス ロック扉用 SOL HARD

    SOL スライディングガラス ロック扉用

    SOL HARD(11件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。 取り外しができる簡易タイプです。 同一錠になっています。
    用途ショーケース用材質(本体)スチール・亜鉛ダイカスト仕様キー2本付トラスコ品番380-1942材質本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール質量(g)80シリンダー径(Φmm)6取付板厚(mm)3~7キー番号同番
  • SOL ワイヤーロック30mm 清水[建築金物]

    SOL ワイヤーロック30mm

    清水[建築金物]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シリンダー式の南京錠で開錠するタイプはSOL HARDだけです。
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなどワイヤー長(mm)750付属品鍵:2本トラスコ品番849-0158材質本体:真鍮、ワイヤー:鉄・ビニールコーティング質量(g)115
  • チェーン&パドロック ステンレスチェーン SoL

    チェーン&パドロック ステンレスチェーン

    SoL
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端リング付のチェーンと南京錠のセット品です。
    用途門扉・建設現場のゲートの施錠、機械・設備等の盗難防止、自転車・バイクなどの施錠に。
  • ドアロックプレート&パドロック SoL

    ドアロックプレート&パドロック

    SoL
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    ロックカバーが金具先端まで被うので安全です。
    用途アパート・マンション空家管理や倉庫・出入口の施錠に。セット内容ロックカバー×1、取付金具×1、スペーサー×2、マグネットシート×1材質ロックカバー:ステンレス・ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂、マグネットシート:合成ゴム
  • SOL シリンダー錠ツル長 清水[建築金物]

    SOL シリンダー錠ツル長

    清水[建築金物]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質本体、ツル:真鍮(ただしツル長錠の40mm、45mm、50mmのツルは焼入鋼クローム仕上げ)鍵:真鍮、ニッケル仕上げロックキー式
  • SOL シリンダー錠 15mm 清水[建築金物]

    SOL シリンダー錠 15mm

    清水[建築金物]
    799税込879
    1個
    当日出荷
    本体およびツルは真鍮となります。また内部のスプリングはステンレスを使用していますので強度と耐久性に優れています。
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなどロックキー式仕様鍵3本付トラスコ品番769-3974材質本体、ツル:真鍮、鍵:真鍮、ニッケル仕上げ幅(mm)16質量(g)40寸法B(mm)12.2寸法C(mm)8つる径(Φmm)2.8
  • SOL パーフェクトロック 50mm 清水[建築金物]

    SOL パーフェクトロック 50mm

    清水[建築金物]
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    呼び寸法50材質本体、ツル:ステンレス、鍵:真鍮(ニッケル仕上げ)質量(g)410ロックキー式
  • No.5700 アルミ倉庫錠 SOL HARD

    No.5700 アルミ倉庫錠

    SOL HARD(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アルミ製ボディで軽量な倉庫錠です。
    材質(本体)アルミニウム材質(キー)真鍮、ニッケルメッキ材質(バー)焼入鋼、クロームメッキ
  • SOL シリンダー錠同一No.有 清水[建築金物]

    SOL シリンダー錠同一No.有

    清水[建築金物]
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    材質本体、ツル:真鍮(ただしツル長錠の40mm、45mm、50mmのツルは焼入鋼クローム仕上げ)鍵:真鍮、ニッケル仕上げロックキー式
  • SOL セフティーロック 清水[建築金物]

    SOL セフティーロック

    清水[建築金物]
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    材質本体、ツル:真鍮、鍵:真鍮(ニッケル仕上げ)ロックキー式
  • SOL シリンダー錠同一No.無70mm 清水[建築金物]

    SOL シリンダー錠同一No.無70mm

    清水[建築金物]
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    呼び寸法70トラスコ品番849-0151材質本体、ツル:真鍮、鍵:真鍮、ニッケル仕上げ質量(g)550ロックキー式
  • SOL ステンロックツル長 清水[建築金物]

    SOL ステンロックツル長

    清水[建築金物]
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質鍵:真鍮(ニッケル仕上)材質(本体)真鍮ロックキー式材質(ツル)ステンレス鋼
  • ダイヤル式カムロック 防水仕様 SOL HARD

    ダイヤル式カムロック 防水仕様

    SOL HARD
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    ・3 桁ダイヤル仕様。キーレス管理できるので便利です。・ツマミを回して施解錠できます。・解錠番号がバラバラ(解錠番号が不明)の状態でも施錠することができます。(スクランブルロック仕様)。・解錠番号変更可能(番号を忘れた場合の緊急解除方法はありません。)。・樹脂製ハウジングにパッキン採用の防水仕様です。(IPX4 相当)。・左右兼用型(止金の向きを変更してください。)
    用途宅配ボックス、郵便受け、ロッカー、制御盤、各種キャビネット・ラック
  • 回転制御キースイッチ(ソレノイドDC24V) TAKIGEN(タキゲン)

    回転制御キースイッチ(ソレノイドDC24V)

    TAKIGEN(タキゲン)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途立体駐車場・各種安全装置・電源装置材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/洋白板(C7541P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)付属品キー2本
  • ソレノイド付キースイッチ 栃木屋

    ソレノイド付キースイッチ

    栃木屋
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    電気式と機械式を併用したソレノイド付きのキースイッチです。 キーの抜き差しはA点のみ可能です(1点抜き)。ソレノイドに給電時のみキーが抜けます。
    用途計測機器・OA機器等材質C3604、SPCC、C2801、SUS304WPB、S、SUS304、C3713形式単極切換型定格AC250V 10A DC8V 10A(抵抗負荷)端子形状板型半田付端子部品名称錠本体、ブラケット、マイクロスイッチ、スイッチカム、ソレノイド、回転規制カム、スプリング、十字穴付なべ小ねじ、E形止め輪、キー耐電圧非連続1000V、各端子とアース1500V表面処理Cr、3価クロメート、黒色、Ni絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命5000万回以上RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命30万回以上
  • 回転制御キースイッチ(ソレノイドDC12V) TAKIGEN(タキゲン)

    回転制御キースイッチ(ソレノイドDC12V)

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,405税込8,146
    1個
    4日以内出荷
    ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。 錠前は、C-35タイプでマスター装着可能です。 反転スイッチ機構
    用途各種安全装置・電源装置・立体駐車場付属品キー2本
南京錠・鍵カテゴリ