カテゴリ
- 制御機器(50)
- 学童・教育用品(42)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- トラック純正部品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 測定用品(4)
- 電気材料(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- SPARKFUN(45)
- RS PRO(17)
- カツイチ(16)
- KOA(12)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
- LUMBERG(8)
- 三菱ふそう(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- Hirschmann Test & Measurement(4)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- EAO(2)
- LEMO(2)
- RADIALL(2)
- SCHURTER(2)
- Weller(1)
- SOURIAU(1)
- AAVID THERMALLOY(1)
- DIGILENT(1)
- Winslow(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「soldering」の検索結果

RS De-soldering pump
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷仕様モデルナンバー = SC-50RS Proはんだ吸い取りポンプ. RS Pro汎用ハンドヘルドはんだ吸い取りポンプです。この特殊ポンプは本体の一部にローレット加工を施し、グリップ性能に優れています。使いやすいリリース制御ボタンも用意され、便利になり、さまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 持ちやすいように本体の一部にローレット加工 使いやすいリリース制御ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
Abeco 587AS Antistatic De-Soldering Tool
RS PRO¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷仕様サイズ = 標準帯電防止 = ありボディ材質 = アルミニウムノズル材質 = PTFE長さ = 190mmRS Proはんだ吸取器. この手動式モデルは、効率的にはんだ除去及びジョイント分解を行います。 標準サイズとミニチュアタイプの両方で通常タイプと帯電防止タイプを用意しています。 高速な吸い取り動作はスプリングロードピストンを通じて実現され、押しボタンによって解除され、プランジャによってすばやくリプライミングされます。. 交換用のノズルを各種用意
Weller LTシリーズ コテ先
Weller¥1,598~税込¥1,758~1本5日以内出荷「LT シリーズ」は、Weller(ウェラー) 社のはんだごてに対応した、高性能な交換用こて先シリーズです。精密な作業から高熱容量が求められる作業まで幅広く対応できるよう設計されています。高精度な熱分布設計。高品質な銅コア。コントロール性の高い形状。幅広いラインナップ。優れたコストパフォーマンス用途対象となるコテ:WSP 80
Insulated Silicone Soldering Mat
SPARKFUN¥5,498税込¥6,0481個33日以内出荷Description。Keeping your workspace clean and well kept has always been a paramount concern for keeping all your possessions well maintained and pristine. With this Insulated Silicone Soldering Mat, you will be provided with the means to protect your dアズワン品番67-0428-27
Soldering Iron - 60W Adjustable Temperature
SPARKFUN¥8,898税込¥9,7881個33日以内出荷Description。This adjustable-temperature soldering iron is a great tool for when you don't want to break the bank but need a reliable iron to get the job done. Operating at 60W and 110V, this soldering iron can be adjusted to five different temperaturesアズワン品番67-0428-24
SMDレジスタ 2mΩ 2512 6432M 5W 1セット 5個入
KOA¥1,498税込¥1,6481セット(5個)7日以内出荷The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:2mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:5Wアズワン品番65-7021-70
SMDレジスタ 2512 6432M 3W 1セット 5個入
KOA¥1,398税込¥1,5381セット(5個)7日以内出荷The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-7020-33
SMDレジスタ 6mΩ 2512 6432M 3W 1セット 5個入
KOA¥1,598税込¥1,7581セット(5個)7日以内出荷The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:6mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-7027-72
SMDレジスタ 1mΩ 2512 6432M 5W 1セット 2000個入
KOA¥179,800税込¥197,7801セット(2000個)7日以内出荷The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:1mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:5Wアズワン品番65-7022-66
SMDレジスタ 10mΩ 2512 6432M 3W 1セット 2000個入
KOA¥189,800税込¥208,7801セット(2000個)7日以内出荷The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-7018-49
SMDレジスタ 1.5mΩ 2512 6432M 3W 1セット 5個入
KOA¥1,498税込¥1,6481セット(5個)7日以内出荷The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:1.5mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-7022-18
SMDレジスタ 9mΩ 2512 6432M 3W 1セット 2000個入
KOA¥189,800税込¥208,7801セット(2000個)7日以内出荷The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:9mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-7018-61
SMDレジスタ 7mΩ 2512 6432M 3W 1セット 5個入
KOA¥1,498税込¥1,6481セット(5個)7日以内出荷The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:7mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-7019-12
SMDレジスタ 5mΩ 2512 6432M 3W 1セット 5個入
KOA¥1,598税込¥1,7581セット(5個)7日以内出荷The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:5mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-7022-35
SMDレジスタ 4mΩ 2512 6432M 5W 1セット 5個入
KOA¥1,598税込¥1,7581セット(5個)7日以内出荷The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:4mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:5Wアズワン品番65-7020-32
SMDレジスタ 3mΩ 2512 6432M 5W 1セット 5個入
KOA¥1,498税込¥1,6481セット(5個)7日以内出荷The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:3mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:5Wアズワン品番65-7022-74
SMDレジスタ 2512 6432M 5W 1セット 2000個入
KOA¥179,800~税込¥197,780~1セット(2000個)7日以内出荷The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:5W
電源コネクタ 産業用コネクタ パネルマウント ソケット 1箱 250個入
LUMBERG¥49,980税込¥54,9781箱(250個)7日以内出荷Female power supply sockets for soldering onto wires。Female power supply connectors, with solder terminal connections。Available with or without rest contact.仕様●定格電流:500mA●プラグ/ソケット:ソケット●定格電圧:12 V●実装タイプ:パネルマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●動作温度 Max:+70℃●コード番号:190-3294アズワン品番65-7722-48
DC電源プラグ 500.0mA 12.0 V 2.1mm 5.5mm 1箱 100個入
LUMBERG¥17,980税込¥19,7781箱(100個)7日以内出荷Male Supply Plugs。Male supply connectors, for soldering onto wires。Available in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.仕様●DC電源コネクタタイプ:DCプラグ●内径:2.1mm●外径:5.5mm●定格電圧:12.0 V●長さ:43.0mm●実装タイプ:ケーブルマウント●表面処理:コンタクト:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:NES/J●コード番号:190-3287アズワン品番65-7731-82
DC電源プラグ 1.0A 12.0 V 2.5mm 5.5mm 1箱 100個入
LUMBERG¥22,980税込¥25,2781箱(100個)7日以内出荷Male Supply Plugs。Male supply connectors, for soldering onto wires。Available in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.仕様●DC電源コネクタタイプ:DCプラグ●内径:2.5mm●外径:5.5mm●定格電圧:12.0 V●長さ:43.0mm●実装タイプ:ケーブルマウント●表面処理:コンタクト:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:XNES/J●コード番号:190-3288アズワン品番65-7655-64
電源コネクタ 産業用コネクタ NES/Jシリーズ ケーブルマウント プラグ 1箱 100個入
LUMBERG¥39,980税込¥43,9781箱(100個)7日以内出荷Male Supply Plugs。Male supply connectors, for soldering onto wires。Available in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.仕様●定格電流:500mA●プラグ/ソケット:プラグ●定格電圧:12 V●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:NES/J●動作温度 Max:+70℃●コード番号:190-3286アズワン品番65-7734-13
DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント 1箱 100個入
LUMBERG¥57,980税込¥63,7781箱(100個)7日以内出荷Mini-DIN plugs and sockets for soldering。Straight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9。For signal currents and loads of up to 2 A。Gold-plated contacts.仕様●極数:8●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac●動作温度 Max:+85℃●コード番号:190-3275アズワン品番65-7547-34
Lumberg DINソケット 4極 メス ケーブルマウント
LUMBERG¥329税込¥3621個7日以内出荷Mini-DIN plugs and sockets for soldering. Straight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9. For signal currents and loads of up to 2 A. Gold-plated contacts.仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V ac動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg 電源コネクタ (産業用コネクタ ), NEB/Jシリーズ, パネルマウント, ソケット
LUMBERG¥319税込¥3511個7日以内出荷絶縁体の材質はメーカーによって変更されています。テクニカルリファレンスセクションの製品変更通知を参照してください。. Female power supply sockets for soldering onto wires. Female power supply connectors, with solder terminal connections. Available with or without rest contact.仕様プラグ/ソケット = ソケット実装タイプ = パネルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = はんだシリーズ = NEB/J動作温度 Min = -20℃定格電圧(V)12定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
SN-5 スパイラルスナップ
カツイチ¥319税込¥3511枚(6個)8日以内出荷ルアー交換時のわずらわしいスナップの開閉作業なく、スムーズにクイックに着脱できる、スナップの常識が変わる?! 閉不要カンタンスナップです。ベント部もラウンドベント形状で、ルアーアクションを損なわず、あらゆるアクションに対応。アイ・シーム部にはSOLDERING加工を施し、強度不安を解消、特に厳寒期がメインとなるエリアフィッシングやメバリング等に最適。かじかむ手での開閉作業がないのでオススメします。アイを通して回すだけ! 閉不要設計。ルアーアクションを引き出すラウンドベント形状。アイ・シーム部の強度不安を解消するSOLDERING加工(溶接)採用。フレッシュ・ソルトウォーター問わず、マイクロルアーからシーバスルアーまで様々なルアーに対応。弾性が強く、金属疲労が少ない新素材採用。用途釣り、針
SN-5 スパイラルスナップ
カツイチ¥319税込¥3511枚(6個)8日以内出荷ルアー交換時のわずらわしいスナップの開閉作業なく、スムーズにクイックに着脱できる、スナップの常識が変わる?! 閉不要カンタンスナップです。ベント部もラウンドベント形状で、ルアーアクションを損なわず、あらゆるアクションに対応。アイ・シーム部にはSOLDERING加工を施し、強度不安を解消、特に厳寒期がメインとなるエリアフィッシングやメバリング等に最適。かじかむ手での開閉作業がないのでオススメします。アイを通して回すだけ! 閉不要設計。ルアーアクションを引き出すラウンドベント形状。アイ・シーム部の強度不安を解消するSOLDERING加工(溶接)採用。フレッシュ・ソルトウォーター問わず、マイクロルアーからシーバスルアーまで様々なルアーに対応。弾性が強く、金属疲労が少ない新素材採用。用途釣り、針
SN-5 スパイラルスナップ
カツイチ¥319税込¥3511枚(6個)8日以内出荷ルアー交換時のわずらわしいスナップの開閉作業なく、スムーズにクイックに着脱できる、スナップの常識が変わる?! 閉不要カンタンスナップです。ベント部もラウンドベント形状で、ルアーアクションを損なわず、あらゆるアクションに対応。アイ・シーム部にはSOLDERING加工を施し、強度不安を解消、特に厳寒期がメインとなるエリアフィッシングやメバリング等に最適。かじかむ手での開閉作業がないのでオススメします。アイを通して回すだけ! 閉不要設計。ルアーアクションを引き出すラウンドベント形状。アイ・シーム部の強度不安を解消するSOLDERING加工(溶接)採用。フレッシュ・ソルトウォーター問わず、マイクロルアーからシーバスルアーまで様々なルアーに対応。弾性が強く、金属疲労が少ない新素材採用。用途釣り、針
RS PRO スクイーズボトル
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷併用可能製品 = オイル、溶剤。製品の容量 = 60ml。色 = 半透明。。RS PRO 60 ml Squeeze BottleThis RS PRO squeeze bottle makes releasing your liquid easy to control and precise. The unit is practically designed and can be used for solvents, oils or other liquids. Just fill it up and squeeze to release. Made with a polyethylene material, the bottle is easy to squeeze. It comes with a blunt, stainless steel needle that measures 25 mm. This needle allows you to accurately distribute your liquid without any messy spills, waste or evaporation. The bottle has a capacity of 60 ml and is also translucent, so you can easily see how much liquid you’ve got left. Suitable for a range of environments, this squeeze bottle is often used in industrial or factory settings where precision is needed for soldering and de-soldering processes. Its also suitable for hospitals and laboratories.Features and Benefits. Spill-proof squeeze bottle . Made from polyethylene material . Translucent in colour . 25 mm stainless steel needle for precise liquid distribution . Capacity of 60 ml . Suitable for use with oil and solventRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.危険物の類別非危険物
RS PRO はんだ付け用アクセサリ
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷はんだ付けアクセサリの種類 = はんだごてはんだ鉄製スタンド。併用可能製品 = Soldering Irons。シリーズ = KP88。。RS はんだごてスタンドです. 汎用はんだごてスタンドです。電子技術者や愛好家に最適です 頑丈な構造 Helocal 設計ホルダセクション 熱シールドを内蔵 スタンドにはスポンジが付いており、使用中にはんだこて先をきれいに保つことができますRoHS指令(10物質対応)対応
SN-16 スリムスナップ
カツイチ¥319税込¥3511枚(6個)8日以内出荷余計な出っ張りをなくしたスリムなスナップです。ゴミや藻を拾いにくく、快適にルアーローテーションが可能。長さを生かして、太刀魚やサワラ等の鋭い歯からリーダーを守るのにも有効。ルアーはもちろん、エギ、ジグヘッド、テンヤなどに。ひっかかりが少なく持ちやすい、スリム&ロング形状。アイ・シーム部の強度不安を解消しつつ、トラブルを予防するSOLDERING加工(溶接)採用。高硬度SUS採用で形状変化を抑え、破断強度もUP。用途釣り、針
SN-16 スリムスナップ
カツイチ¥319税込¥3511枚(6個)8日以内出荷余計な出っ張りをなくしたスリムなスナップです。ゴミや藻を拾いにくく、快適にルアーローテーションが可能。長さを生かして、太刀魚やサワラ等の鋭い歯からリーダーを守るのにも有効。ルアーはもちろん、エギ、ジグヘッド、テンヤなどに。ひっかかりが少なく持ちやすい、スリム&ロング形状。アイ・シーム部の強度不安を解消しつつ、トラブルを予防するSOLDERING加工(溶接)採用。高硬度SUS採用で形状変化を抑え、破断強度もUP。用途釣り、針