曜日別特売

Weller LTシリーズ コテ先

Weller LTシリーズ コテ先 - WellerWeller LTシリーズ コテ先 - WellerWeller LTシリーズ コテ先 - WellerWeller LTシリーズ コテ先 - WellerWeller LTシリーズ コテ先 - WellerWeller LTシリーズ コテ先 - WellerWeller LTシリーズ コテ先 - WellerWeller LTシリーズ コテ先 - Weller

「LT シリーズ」は、Weller(ウェラー) 社のはんだごてに対応した、高性能な交換用こて先シリーズです。
精密な作業から高熱容量が求められる作業まで幅広く対応できるよう設計されています。
高精度な熱分布設計
高品質な銅コア
コントロール性の高い形状
幅広いラインナップ
優れたコストパフォーマンス

用途
対象となるコテ:WSP 80
内容量
1本
全54種類を絞り込む
種別
幅(mm)
54種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種別
長さ(mm)
幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
LT DD 45 4.0MM 8194848781948487LT DD 45 4.0MMスペード型204
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT GW2 8194849681948496LT GW2QFP流しハンダ183.5
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT 4X 8194850581948505LT 4Xチゼル型16.51.2
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT BX 8194852181948521LT BXチゼル型182.4
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT MX 8194853081948530LT MXチゼル型193.2
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT BB 60 8194853981948539LT BB 60スペード型172.4
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT KN 8194854881948548LT KNナイフ型172
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT 1SCNW 8194855781948557LT 1SCNWチゼル型150.3
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT HX 8194856681948566LT HXチゼル型180.8
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT 1S 8194857581948575LT 1S円錐型150.2
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT KNSL 45° 8194859181948591LT KNSL 45°ナイフ型172
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT GW1 8194860081948600LT GW1QFP流しハンダ181.4
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT 1LNW 8194860981948609LT 1LNW円錐型260.1
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT M 8194861881948618LT Mチゼル型203.2
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT D 8194862781948627LT Dチゼル型134.6
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT ALX 8194863681948636LT ALXチゼル型181.6
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT AS 8194864581948645LT AS円錐型131.6
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT 1SLX 30° 8194866181948661LT 1SLX 30°円錐型220.4
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT CC 60 8194867081948670LT CC 60スペード型173.2
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT AA 60° 8194867981948679LT AA 60°スペード型131.6
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT BS SOLDERING TIP 2,4 8194868881948688LT BS SOLDERING TIP 2,4円錐型212
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT ASL 8194869781948697LT ASLチゼル型131.6
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT 1X 30° 8194870681948706LT 1X 30°円錐型130.4
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT 22CP 8194871581948715LT 22CPスペード型202
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT T 8194873181948731LT T円錐型130.6
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT 33CP 8194874081948740LT 33CPスペード型203
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
LT S 8194874981948749LT S円錐型200.4
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT 1LX 8194875881948758LT 1LX円錐型260.2
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT L 8194876781948767LT Lチゼル型202
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT BSL 8194877681948776LT BSLチゼル型132.4
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
LT 1SNW 8194878581948785LT 1SNW円錐型150.1
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT 11CP 8194880181948801LT 11CPスペード型151.2
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT K 8194881081948810LT Kチゼル型201.2
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT 1L 8194881981948819LT 1L円錐型260.2
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT 44C SOLDERING TIP 4.0 8194882881948828LT 44C SOLDERING TIP 4.0スペード型204
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT 22C SOLDERING TIP 2.0 8194883781948837LT 22C SOLDERING TIP 2.0スペード型202
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT DLL 8194884681948846LT DLLチゼル型134.6
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT C 8194885581948855LT Cチゼル型133.2
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT B 8194887181948871LT Bチゼル型132.4
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
LT BB 45 8194888081948880LT BB 45スペード型172.4
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT 44CP 8194888981948889LT 44CPスペード型204
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT 1SA 8194889881948898LT 1SA円錐型150.5
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT DD 45 4.6MM 8194890781948907LT DD 45 4.6MMスペード型204
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT O 8194891681948916LT O円錐型170.8
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT 4 8194892581948925LT 4スペード型151.2
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT 33C SOLDERING TIP 3.0 8194894181948941LT 33C SOLDERING TIP 3.0スペード型203
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT 1A 8194895081948950LT 1A円錐型130.5
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT 1SC 8194895981948959LT 1SCチゼル型150.4
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT 1 8194896881948968LT 1円錐型130.25
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
LT F 8194897781948977LT Fスペード型131.2
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする