カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 肥料・農薬・除草剤・種(20)
- 建築金物(7)
- パソコン/周辺機器(4)
- 店舗什器・備品(2)
- 防災用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 切削工具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- TOMSON(トムソン)(22)
- 日立産機システム(13)
- アネスト岩田(9)
- OMSORG(オムソリ)(8)
- オリオン機械(2)
- サンワサプライ(2)
- トヨタ(2)
- SMC(1)
- NTT(1)
- エレコム(1)
- CKD(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ダイキン工業(1)
- タンガロイ(1)
- 富士電機(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ムラキ(1)
- 清水[建築金物](1)
- SOTO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「som」の検索結果

安全靴用ソルボインソール(高衝撃吸収タイプ)
ムラキ(16件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781足当日出荷人工筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。 抗菌・防臭加工です。用途安全靴の中敷として使用備考ソルボとはイギリス生まれの人工筋肉です。驚異的な衝撃吸収と圧力分散性能を実現し、メディカルからインダストリー分野まで幅広く使用されています。機能高衝撃吸収タイプ材質(インソール)ソルボ(ポリウレタン)、ポリエステル、綿
スコッチブライト スーパーがんこ
3M(スリーエム)(18件のレビュー)¥749税込¥8241枚当日出荷研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。 ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 水、油、洗剤との併用もできます。 手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離 ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落とし色こげ茶研磨材の構造不織布
紳士ソックストルソ 5本指 PP樹脂 白
サンクリエイト(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個15日以内出荷動きのあるスポーツシーンにマッチする材質白ポリプロピレン製足サイズ24cm本体高さ(mm)275
チップ SOMT
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。トラスコ品番249-0501材質VP15TF形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ソマウド チェンソーガイドバー
サムライレジェンド(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981枚9日以内出荷ハスクバーナ(中型、小型)、スチール(小型、中型)に取付け可能。 アロイ鋼、3枚合わせ。スポット溶接の密度を上げ、高い剛性。 ラミネート式バーながら、スポット溶接を通常の倍に増やし、高い剛性を維持。 カジュアル・セミプロユーザーから、プロユーザーまで幅広く対応します。 スプロケット部品は、スイス製で胴体のアロイ鋼は日本製と素材にも十分な注意を払っています。 直線的で細身のバー。高い操作性です。用途中型チェンソー用仕様先端滑車:10歯、4箇所リベット止め交換式厚さ(mm)4.16色本体:グレー、ロゴ:黒構造バー:3枚合わせ身幅(cm)(最大)58マウントG8(マルチマウント)ソーチェンピッチ(inch)0.325
早く効いて根まで枯らす除草剤 (非農耕地用)MCPA入
TOMSON(トムソン)(27件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本(500mL)ほか当日出荷アミノ酸系除草剤なので、散布後の土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。 グリホサートにMCPAを配合した速効性の高い除草剤です。適合場所道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所希釈倍率1年生雑草:100~200倍、多年生雑草:50~100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25~50倍適合雑草1年生雑草、多年生雑草、枯れにくい雑草(スギナ等)剤形液剤(原液)農耕地/非農耕地非農耕地用
根まで枯らす除草剤(非農耕地用)
TOMSON(トムソン)(97件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本(500mL)ほか当日出荷から7日以内出荷葉茎から吸収され根まで枯らします。土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。適合場所道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所希釈倍率1年雑草:100~200倍、多年生雑草:50~100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25~50倍適合雑草1年雑草・多年生雑草・枯れにくい雑草(スギナ等)剤形液剤(原液)農耕地/非農耕地非農耕地用
ベビコン用フィルター
日立産機システム(17件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
グリホサート
TOMSON(トムソン)(16件のレビュー)¥769~税込¥846~1本(500mL)ほか当日出荷アミノ酸系除草剤なので、散布後の土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。 非農耕地用除草剤 本剤は、非農耕地用除草剤です。農薬ではないので農作物等の栽培・管理に使用すると罰せられます。使用方法水でうすめて、噴霧器等で雑草の茎葉に散布してください(展着剤不要)適合場所道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所希釈倍率1年生雑草:100~200倍、多年生雑草:50~100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25~50倍適合雑草1年生雑草、多年生雑草、枯れにくい雑草(スギナ等)農耕地/非農耕地非農耕地用
スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ)
日立産機システム(15件のレビュー)¥95,980~税込¥105,578~1台当日出荷から45日以内出荷圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種類低騒音運転方式圧力開閉器式空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)シリンダー径(Φmm)63
WEBカメラ マイク内蔵 オートフォーカス カバー 付き Full HD ブラック 200万画素
エレコム(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。 Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した200万画素ウェブカメラです。 1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。 Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。 カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。画角【撮影】対角76度フレームレート最大30FPS有効画素数約200万画素仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯)色【カメラ本体】ブラック質量(g)【カメラ本体】約150※ケーブルを含む備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5方式【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS 10.15 Catalina対応機種USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約100×65×51※ケーブルを含まずインターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス)動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。保証期間6カ月間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)撮像素子1/3型 CMOSセンサーフォーカスオートフォーカス撮影距離(cm)5~無限遠(レンズ先端より)F値【レンズ】F2.5指向性【内蔵マイク】無指向性記録画素数【動画】最大1920×1080ピクセル角度調節【スタンド】上下方向
接触型 ICカードリーダライタ SCR3310V2.0
NTT(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ISO7816準拠接触ICカード。 USB2.0 Full Speed(12Mbps)。 ※USB1.1 USB3.0でも動作します。 USBバスパワー使用。※USBハブでの使用はセルフパワー(電源アダプター付き)USBハブをご利用ください。 Windows 10/11 (各OSの32bit、64bitに対応)。 ※Microsoft SQ1 、Microsoft SQ2プロセッサには対応しておりません。 macOS macOS Monterey/macOS Ventura/macOS Sonoma対応OSWindows 10/11 (各OSの32bit、64bitに対応)。※Microsoft SQ1 、Microsoft SQ2プロセッサには対応しておりません。macOS macOS Monterey/macOS Ventura/macOS Sonoma
WEBカメラ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷2592×1944の高解像度で撮影できる500万画素WEBカメラです。スタンド部分は左右360°上下90度可動できるので、様々な向きでカメラを固定できます。少し長めの2mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますカメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き用途FULL HDにも対応した高解像度500万画素Webカメラ。画角水平約50°、対角約60°フレームレート最大30fps画素数500万画素仕様マイク:あり、絞り・明るさ・コントラスト:自動調整セット内容カメラ、取扱説明書兼保証書幅(mm)71サイズ1/2.7インチ高さ(mm)50質量(g)120奥行(mm)55ケーブル長(m)2対応OSWindows 10・8.1・8、macOS 11.0、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×55×50対応機種M1チップ搭載MacBook AirレンズF2.0 f=5.6mmセンサーCMOSセンサー消費電流(mA)最大:350インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス消費電力(mA)最大:350解像度(ビデオ)最大:2592×1944、(静止画)最大:2592×1944三脚取付ねじ1/4インチ設置方法スタンド式ホワイトバランス自動フォーカス固定ビデオフォーマットYUY2、MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1
植物活力剤 観葉植物用
TOMSON(トムソン)(2件のレビュー)¥119税込¥1311個(35mL×10本)当日出荷観葉植物用活力剤 窒素8 リン酸5 加里3の液剤を700倍に希釈 ホウ素、マンガン、鉄、亜鉛等微量要素入り用途植物用活力剤容量(mL)35×10P適合作物観葉植物
ベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ)
日立産機システム(2件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷新型電子式ツインタイマー方式を採用!! 空気圧縮機タンク内にたまったドレンを効率よく、確実に自動排出します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。適合機種ベビコンスーパーオイルフリーベビコンオイルフリーブビコンパッケージベビコンパッケージオイルフリーブビコンオイルフリースクロール圧縮機質量(kg)1.5最高圧力(MPa)1.37外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×81×116ドレン排出フィルタ(80メッシュ)+電磁弁ドレン方式電子式(タイマー方式)周囲温度(℃)0~40(ただし、ドレンの凍結のないこと)
はやく効くお酢の除草剤
TOMSON(トムソン)(3件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷食品由来成分100%だからペットや子供に安心なお酢の除草剤。※乳化剤(展着剤の役割)により満遍なく液体が付着する為、除草効果が高い。※効果:茎や葉の表面から吸収され、最速約1時間で効果発現。※気温により効果の発現に差異が生じます。※スギナ・シロツメグサ等難防除雑草にも効果。※手でつぶせるエコパック。用途お酢の除草剤成分食酢(合成酢)・乳化剤(グリセリン脂肪酸エステル)適合作物野菜類、花き類、樹木等適合雑草広葉雑草・スギナ・ドクダミ・ゼニゴケ・スズメノヒエ
有機入り化成 8-8-8
TOMSON(トムソン)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷しっかり育てる速効性の化成肥料とおいしく育てる遅効性の有機質をバランスよく配合しています。成分窒素8%・リン酸8%・加里8%名称有機入り化成TM888登録保証指定配合肥料
化成肥料 8-8-8
TOMSON(トムソン)(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1個(1kg)ほか当日出荷肥料やけしにくく、様々な種類の花・野菜に幅広くご使用できます。成分窒素8%・リン酸8%・加里8%使用量草花:1株当たり5g~7gを根から離して施してください。野菜:1m2当たり80g~150gが適量です。花木:木のまわりに80g~100gを土とよく混ぜ施してください。プランター:プランター650型で10g~15gが適量です。
手すり ディンプルタイプ
OMSORG(オムソリ)(70件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2材質天然木(ゴム集成材)色ナチュラルエコマーク認定認定耐荷重(kg)80エコマーク認定番号06 115 005
軽い防鳥ネット 10mm目合
TOMSON(トムソン)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚(2m×10m)ほか当日出荷から8日以内出荷軽量で作業ラクラク。切ってもほつれにくい成型ネットです。用途防鳥ネット材質ポリプロピレン目合い(mm)10
FSLシリーズ インラインフィルタ
CKD(1件のレビュー)¥1,636~税込¥1,800~1個ほか当日出荷から8日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オムソリ 家具ストップマン 900 クリア(箱入)
OMSORG(オムソリ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(2枚)当日出荷用途地震対策・家具の転倒防止にトラスコ品番835-9894種別転倒防止ストッパー寸法(mm)900色クリア
いたわりエコ手すり クリア
OMSORG(オムソリ)(22件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から3日以内出荷色クリア直径(Φmm)(手すり)32エコマーク認定認定エコマーク認定番号06 115 004
いたわりエコ手すりブラケット 32用
OMSORG(オムソリ)(13件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷いたわり手すりΦ32 用の樹脂製ブラケットです。 プラグや取付用六角レンチ付属。用途いたわり手すり (丸棒径Φ32)のブラケットの取替や追加に。※手すり棒がΦ32 であれば取付可能です。適合本体品番:86645色ブラウン直径(Φmm)(手すり)32適合径(Φmm)32アズワン品番65-1690-13
TLP55B-10用部品
アネスト岩田(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
メンブレンエアドライヤ(IDG-~)
SMC(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から11日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
SOTO 強力耐風ガスバーナー マイクロトーチ COMPACT(コンパクト)
SOTO(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。 火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。 操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。用途アウトドアの携帯ツールとしてストーブ・ランタン・焚き火の着火など。料理の焦げ目付け、簡単な凍結解氷、竹細工、藤工芸、時代焼き、アートクラフトなど各種ホビーに。質量(g)40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×90点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1300火口径(mm)Φ14充てんガス1.2g/h発熱量(kW[kcal/h])0.09(80)ガス消費量(g/h)7
いたわりエコ手すり 階段用 クリア
OMSORG(オムソリ)(53件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット(3本)当日出荷付属品ブラケット×4、六角ビス×4、座金×4、木ネジ×12、六角レンチ×1長さ(mm)3600(1200×3本継)色クリア直径(Φmm)(手すり)32エコマーク認定認定アズワン品番65-1690-12エコマーク認定番号06 115 004![OMSORG いたわりエコ手すりディンプルL型 清水[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49055991-140806-02.jpg)
OMSORG いたわりエコ手すりディンプルL型
清水[建築金物](8件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すりの両端部を曲げ、裾のひっかかりを防止します。介護保険住宅改修対象商品です。用途トイレや玄関の手すりに。セット内容エンドブラケット2個、コーナーブラケット1個、ブラケットカバー3個、受け座固定ねじ9本、手すり固定ねじ4本材質天然木(ゴム集成材)厚さ(mm)35耐荷重(kg)80
グリホキング
TOMSON(トムソン)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1本(500mL)ほか当日出荷から7日以内出荷葉茎から吸収され根まで枯らします。農耕地に使用可能。(登録作物名:水田畦畔、休耕田、野菜類、かんきつ、リンゴ、なし、小麦等)。アミノ酸系除草剤なので、散布後の土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。有効成分:グリホサートイソプロピルアミン塩:41%適合場所非農地:庭・駐車場・公園・宅地・:道路・運動場・堤とう・のり面・鉄道等農地:かんきつ、りんご、なし、小麦、キャベツ、たまねぎ、水田湖畔適合作物かんきつ、りんご、なし、小麦、野菜類、水田作物(水田畦畔、休耕田)、畑作物(休耕田)、樹木等、材木農林水産省登録第(号)21233毒劇区分普通物適合雑草一年生雑草、多年生雑草、ススキ、スギナ、ササ類農耕地/非農耕地農耕地用
ベビコン用防じんフィルタ
日立産機システム(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。適合機種0.75~11kWベビコン0.75~11kWオイルフリーベビコン接続口径PT1外形寸法(mm)138×115×217概略質量(kg)0.7ろ過精度(μm)5(初期)(集じん効率82%)ろ過面積(cm2)457








































![OMSORG いたわりエコ手すりディンプルL型 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49055991-140806-02.jpg)