カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 家電(6)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「sony lam-z05」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドホン   ATH-M50X [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica

    ヘッドホン ATH-M50X [Φ3.5mm ミニプラグ]

    audio-technica
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    大口径の強磁力Φ45mmCCAWボイスコイルドライバーで情報量豊かな高解像度再生 遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング 片耳モニタリングが可能な90度の反転モニター機構 新採用のヘッドパッド・イヤパッド素材で高耐久性を実現 メンテナンスが手軽に行なえる着脱コードを採用 利用シーンに合わせて選べる3本の着脱コードを付属(3mカールコード、1.2mストレートコード、3mストレートコード) 持ち運びに便利な折りたたみ機構 スタジオレコーディングやミキシングに最適 モニターヘッドホンは、正確な音再現性を知りうるリファレンスとして、ヘッドホン愛好家にとっても1台は持っておきたいアイテムだ。そもそも音楽制作現場で用いられるものであることから、プロのツールとしての憧れを持つ方も多いだろう。 モニターヘッドホンとしての性能はもちろん、長時間聴いていても疲れにくく、普段づかいの音楽鑑賞用としても活用できるのが、オーディオテクニカ「ATH-M50x」だ。 ATH-M50xはロングセラー機のリニューアルモデル。ケーブル着脱機構やサウンド面など、全面的にブラッシュアップされた。45mm CCAWボイスコイル採用ドライバーを搭載。従来機に比べて低域解像度や空間再現性が高まり、広帯域にわたってフラットな特性を持つ。 イヤーパッドも、耐久性が高く肌触りの良い素材に変更。イヤーカップは90度反転機構を採用。折り畳み機構も備え、持ち運びしやすい。ケーブルは3種を同梱するが、ポータブル用途に便利な1.2mストレートケーブルも含まれている。 ATH-M50xのサウンドを、一般的なリスニングを想定してウォークマン「NW-WM1Z」で再生してみた。従来機より中低域の厚みが増し、全体のバランスが向上。高域・低域ともにレンジが広い、スッキリとしたサウンドが特徴だ。 モニタリング作業で大音量で聴くことも多いが、リスニングという観点から音量を絞って聴いた印象も確認。本機は音量を絞っても音像の輪郭を際立たせ、抜けのよい表現力を備えており、音量を上げなくても細部まで見通せる。モニタリング性能を追求した結果、高い遮音性も備え、屋外でもS/Nの良い音場を楽しめるのもポイント。 1音1音の距離、音像との間にある空間を誇張なく引き出してくれるため、個々のパートが自然に浮き上がり、音がほぐれている。音像の重心もしっかり落ちていて、バランスの取れたニュートラル基調の音質といえる。 モニターヘッドホンならではの特徴として、組み合わせる機器のサウンドも的確に引き出してくれる。ヘッドホンアンプやDAPの音色傾向を探るためにATH-M50xを使ってみるのもいいだろう。 接続環境によって変化する音場感や音像のきめ細やかさ、付帯感のあり/なしといった観点を明確に聴き取れるモニター性能を備えていることにも注目したい。”自分なりの基準作り”を推し進めるという意味でも活用できるはずだ。 文:岩井 喬 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
    付属品ポーチ、カールコード(着脱式):片出し1.2m、ストレートコード(着脱式):片出し3.0m、片出し1.2m型式密閉ダイナミック型ブラック質量(g)285コード長さ(m)OFCリッツ線1.2/カールコード(伸長時約3m)、OFCリッツ線3.0/ストレートコード、OFCリッツ線1.2/ストレートコードプラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)15~28000インピーダンス(Ω)38ドライバーユニット(Φmm)45/CCAWボイスコイル最大入力(mW)1600音圧感度(dB/mW)出力:99イヤホン形状オーバーヘッド型
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
  • 表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    91,980税込101,178
    1台ほか
    3日以内出荷から93日以内出荷
    GP4000Hシリーズは、高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現したハンディー表示器です。 さらに、軽量化で操作性も向上しました。 【サイズ】 5.7型 【I/F】COM | LAN | USB | SD 【特長1】高い互換性で従来機種からの置換え簡単 【特長2】軽量化により操作性向上
  • ダイナミック型ヘッドホン audio-technica

    ダイナミック型ヘッドホン

    audio-technica(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    高音質Φ40mmドライバーでクリアサウンドを実現。 アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。 自然な装着感をキープする大型ヘッドバンドを採用。
    コード長さ(m)3型式密閉ダイナミック型質量(g)約210(コード除く)プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)20~22,000音圧レベル(dB)100(出力)アズワン品番65-1708-95インピーダンス(Ω)40ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)500装着方式オーバーヘッド
  • 全面保護カバー(ワイドタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    全面保護カバー(ワイドタイプ)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様ワイドタイプ種別周辺部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    249,800税込274,780
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。 【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用) 【特長1】全機種TFT65,536色搭載 【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続 【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
  • 超広角メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    超広角メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    短焦点での低ディストーション化を実現。 画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。 2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。 耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。 広い撮像範囲の確保 従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較) 2メガピクセルカメラ対応 周辺、中心ともに解像力を向上 イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現 周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較) 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備 耐振動/衝撃設計
    使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞マウントCマウント
  • スタジオモニターヘッドホン YAMAHA(ヤマハ)

    スタジオモニターヘッドホン

    YAMAHA(ヤマハ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    高い音圧レベルと耐久性を実現したスタジオモニターヘッドホン。 CCAWボイスコイル採用の40mmカスタムドライバーを搭載し、幅広い帯域で正確なレスポンスを確保 オーバーイヤー、密閉型デザインにより高い遮音性を実現 肌触りの良い合成レザーと余計な振動を吸収するクッションを採用した大型イヤーパッドにより快適な装着感と高い遮音性を両立 3次元のアームピボット構造と長さ調整が可能なスライダーにより長時間の使用でも疲れにくい装着感を実現 可動イヤーカップにより片耳モニターも可能 高堅牢性を誇るアルミダイキャストアームと肉厚ABSハウジングにより過酷な環境下での使用も安心 様々な用途に柔軟に対応するストレートケーブル(3m) Φ6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター付属 ヘッドホンの収納に便利なキャリングバッグ(合皮)を付属
    ケーブル長(m)3.0ストレート付属品6.3mm ステレオ標準プラグ変換アダプター、キャリングバッグ(合皮)質量(g)360形式密閉型オーバーイヤー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×195×98(ケーブル、プラグを含まず)周波数特性再生:15Hz-25kHz音圧レベル(dB)出力:99SPL/mW(1kHz)端子3.5mm ステレオミニプラグ、6.3mm ステレオ標準プラグインピーダンス(Ω)49最大入力(mW)1600装着方式オーバーヘッドドライバー径(Φmm)40、ダイナミック、CCAWボイスコイル
  • 面積式流量計フローチェッカー TOFCO

    面積式流量計フローチェッカー

    TOFCO(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
    材質フィッティング:PVC、テーパー管:PMMA、ガイドポール:SUS316、ゴムストッパー:FKM形状アクリルテーパ―管全長(mm)216寸法L(mm)216最高圧力(MPa)0.4(G)使用流体使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)材質(Oリング)NBR材質(ストッパー)SUS316使用流体温度(℃)Max. 50 at 0.3MPa(G)適合流体流量精度±5% of F.S.流れ方向下→上RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.5 at 30℃
  • コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCN7シリーズ)

    東洋技研
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    取付方式DINレール/直付け仕様-
  • リングライトガイド リング内径Φ32mm Kenko(ケンコートキナー)

    リングライトガイド リング内径Φ32mm

    Kenko(ケンコートキナー)
    59,980税込65,978
    1個
    67日以内出荷
  • ST-R8070 ブラケットカバーペア SHIMANO(シマノ)

    ST-R8070 ブラケットカバーペア

    SHIMANO(シマノ)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
  • ST-R8070 取付バンドユニット SHIMANO(シマノ)

    ST-R8070 取付バンドユニット

    SHIMANO(シマノ)
    899税込989
    1個
    8日以内出荷
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • ヘッドホン  WH ホワイト ATH-M50X [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica

    ヘッドホン WH ホワイト ATH-M50X [Φ3.5mm ミニプラグ]

    audio-technica
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    大口径の強磁力Φ45mmCCAWボイスコイルドライバーで情報量豊かな高解像度再生 遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング 片耳モニタリングが可能な90度の反転モニター機構 新採用のヘッドパッド・イヤパッド素材で高耐久性を実現 メンテナンスが手軽に行なえる着脱コードを採用 利用シーンに合わせて選べる3本の着脱コードを付属(3mカールコード、1.2mストレートコード、3mストレートコード) 持ち運びに便利な折りたたみ機構 スタジオレコーディングやミキシングに最適 モニターヘッドホンは、正確な音再現性を知りうるリファレンスとして、ヘッドホン愛好家にとっても1台は持っておきたいアイテムだ。そもそも音楽制作現場で用いられるものであることから、プロのツールとしての憧れを持つ方も多いだろう。 モニターヘッドホンとしての性能はもちろん、長時間聴いていても疲れにくく、普段づかいの音楽鑑賞用としても活用できるのが、オーディオテクニカ「ATH-M50x」だ。 ATH-M50xはロングセラー機のリニューアルモデル。ケーブル着脱機構やサウンド面など、全面的にブラッシュアップされた。45mm CCAWボイスコイル採用ドライバーを搭載。従来機に比べて低域解像度や空間再現性が高まり、広帯域にわたってフラットな特性を持つ。 イヤーパッドも、耐久性が高く肌触りの良い素材に変更。イヤーカップは90度反転機構を採用。折り畳み機構も備え、持ち運びしやすい。ケーブルは3種を同梱するが、ポータブル用途に便利な1.2mストレートケーブルも含まれている。 ATH-M50xのサウンドを、一般的なリスニングを想定してウォークマン「NW-WM1Z」で再生してみた。従来機より中低域の厚みが増し、全体のバランスが向上。高域・低域ともにレンジが広い、スッキリとしたサウンドが特徴だ。 モニタリング作業で大音量で聴くことも多いが、リスニングという観点から音量を絞って聴いた印象も確認。本機は音量を絞っても音像の輪郭を際立たせ、抜けのよい表現力を備えており、音量を上げなくても細部まで見通せる。モニタリング性能を追求した結果、高い遮音性も備え、屋外でもS/Nの良い音場を楽しめるのもポイント。 1音1音の距離、音像との間にある空間を誇張なく引き出してくれるため、個々のパートが自然に浮き上がり、音がほぐれている。音像の重心もしっかり落ちていて、バランスの取れたニュートラル基調の音質といえる。 モニターヘッドホンならではの特徴として、組み合わせる機器のサウンドも的確に引き出してくれる。ヘッドホンアンプやDAPの音色傾向を探るためにATH-M50xを使ってみるのもいいだろう。 接続環境によって変化する音場感や音像のきめ細やかさ、付帯感のあり/なしといった観点を明確に聴き取れるモニター性能を備えていることにも注目したい。”自分なりの基準作り”を推し進めるという意味でも活用できるはずだ。 文:岩井 喬 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
    付属品ポーチ、カールコード(着脱式):片出し1.2m、ストレートコード(着脱式):片出し3.0m、片出し1.2m型式密閉ダイナミック型ホワイト質量(g)285コード長さ(m)OFCリッツ線1.2/カールコード(伸長時約3m)、OFCリッツ線3.0/ストレートコード、OFCリッツ線1.2/ストレートコードプラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)15~28000インピーダンス(Ω)38ドライバーユニット(Φmm)45/CCAWボイスコイル最大入力(mW)1600音圧感度(dB/mW)出力:99イヤホン形状オーバーヘッド型
  • マルチメディアヘッドホン サンワサプライ

    マルチメディアヘッドホン

    サンワサプライ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    耳を圧迫しないやさしい装着感のマルチメディアヘッドホン。大型タイプ。 迫力のサウンドが楽しめる40mm口径のスピーカーを採用しています。 耳を優しく覆うソフトなイヤーパッドで長時間でも快適に使用できます。 パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用できます。 ボリュームコントローラー付きです。
    質量(g)約170(ケーブル含む)形式ダイナミック型40mm(ステレオ)ケーブル長(m)約1.8周波数特性20~20000Hzインピーダンス32Ω±15%アズワン品番64-0880-33プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ最大入力(mW)50イヤホン形状オーバーヘッド型
  • クランプオン式 超音波流量計 FU-ESシリーズ クローネ

    クランプオン式 超音波流量計 FU-ESシリーズ

    クローネ
    109,800税込120,780
    1個
    46日以内出荷
    ・「設定自動検出」機能搭載で、設定に不可欠な配管の外径・肉厚・材質情報をワンクリックで自動設定することができます。・特殊なガスケットパッドを使用しているため、センサー用ゲルを塗布する必要がなく、検査時間の大幅削減につながります。・LCD および LEDディスプレイで、3色のインジケータライトの色の変化により通常/エラー等、機器の状態が確認することが可能です。
    用途表示部とバックルを止めるネジ以外は全てPEEKなどの樹脂で構成され、金属部品が少ないため、錆に強く高い耐食性があります。そのため、薬品などの化学物質を使用する現場での使用も可能です。付属品電源ケーブル 2m材質配管:金属配管、樹脂配管 (UPVC / PPH / PVDF / PFA / PTFE)使用温度(℃)0~85測定精度±3.0%RD(F.Sの10%以上)/±0.3%F.S.(F.S.の10%未満) ※測定流体が水、温度25℃の時電源電圧(V)12~36 DC(消費電流:200mA @12V)保護等級IP66測定対象液体出力信号4-20mA / Modbus RTU RS485適合流体不純物や気泡のない液体RoHS指令(10物質対応)対応
  • プログラマブル表示器 GP4000シリーズ スタンダードタイプ PFXGPシリーズ シュナイダーエレクトリック

    プログラマブル表示器 GP4000シリーズ スタンダードタイプ PFXGPシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    499,800税込549,780
    1個
    3日以内出荷
    GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。 【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用) 【特長1】全機種TFT65,536色搭載 【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続 【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
    定格電圧(V)AC100~240タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式モデルスタンダードモデルメモリ容量(MB)【アプリケーション】32
  • ヘッドホン   ATH-M20X [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica

    ヘッドホン ATH-M20X [Φ3.5mm ミニプラグ]

    audio-technica
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    新開発の強磁力Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーを搭載しプロの現場に耐えうる高音質を獲得 遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング 新採用のイヤパッド素材で優れた耐久性を実現 取り回しやすく絡みにくい片出しコード スタジオレコーディングやミキシングに最適
    型式密閉ダイナミック型質量(g)190ケーブル長(m)3プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)15~20000インピーダンス(Ω)47ドライバーユニット(Φmm)40/CCAWボイスコイル最大入力(mW)700音圧感度(dB/mW)出力:96イヤホン形状オーバーヘッド型
  • プログラマブル表示機 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    プログラマブル表示機

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    259,800税込285,780
    1個
    41日以内出荷