カテゴリ
- 学童・教育用品(11)
- 安全標識(3)
- 制御機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sony mesh」の検索結果

動き(Move)タグ
SONY(ソニー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷水色の動き(Move)タグは、タグが動いたことをスイッチとして使えます。 例えば、動き(Move)タグが振られたら、ひっくり返されたら、振動を感知したら、向きが変わったらなどの動きがあった時に何かが起こる、そんなアイデアをカタチにできます。質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能動きタグが「振られたら」信号をアプリに伝えます。タグをひっくり返したら「ひっくり返した」をアプリに伝えます。動きタグが「振動を感知したら」信号をアプリに伝えます。タグの向きが設定した面に変わったら「変わった」をアプリに伝えます。通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
明るさ(Brightness)タグ
SONY(ソニー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷青色の明るさ(Brightness)タグは、例えば箱の中にタグを仕込んでおいて、開けた時に通知する仕掛けなど、周りの明るさの変化をスイッチとして使えます。 また、タグの目の前に近接物があるかないかをチェックすることもできます。質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能明るさが指定した範囲内に変化したら「変化した」をアプリに伝えます。アプリからの指示を受け取った時に明るさが指定した範囲内(1~10段階)であれば「範囲内」をアプリに伝えます。タグの目の前にものがあり、タグの前が「ふさがれたら」をアプリに伝えます。タグの目の前からものが無くなり、タグの前をふさぐものが無くなったら「無くなった」をアプリに伝えます。アプリからの指示を受け取った時に、タグの前をふさぐものがあるかを確認します。アプリからの指示を受け取った時に、タグの前がふさがれてないか確認します。通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
7種類全部入りセット
SONY(ソニー)¥42,980税込¥47,2781箱5日以内出荷MESHの「LEDブロック」「ボタンブロック」「人感ブロック」「動きブロック」「明るさブロック」「温度・湿度ブロック」「GPIOブロック」7種類すべてそろったセットです。単品でそろえるより断然お得です!用途【MESHってなに】 さまざまな機能を持ったブロック形状の”MESHブロック”を”MESHアプリ”でつなげることにより、あなたの「あったらいいな」を実現できるそれがMESHです。 難しいプログラミングや電子工作の知識は必要ありません。 IoT(モノ・コトのインターネット化)を活用した仕組みも簡単に実現します。 【アイコンをつなぐだけ】 たとえば「ボタンを押した時にLEDを点灯させたい」時はMESHアプリでボタンブロックのアイコンと、LEDブロックのアイコンをドラッグ&ドロップし”ピキーン”と軽快につなぎましょう。 これだけでボタンが押された時に、LEDが点灯する仕組みが完成します。 【インターネットにもつながる】 MESHアプリには「MESHブロック」だけでなく、通知したり、メールを出したり、他の機器をコントロールしたり、その他の「ソフトウェアブロック」がたくさん用意されています。 【MESHブロック】 小さな、ブロック形状の電子ブロックです。MESHブロックは、それぞれ動きセンサー/ライト/ボタン/明るさセンサーなどのさまざまな機能を持ち、無線でMESHアプリとつながることができます。何かに貼り付けたり、組み込んだりしやすいように小さく軽く作ってあり、組み合わせることで可能性は無限大に広がります。対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降。Andoroid5.0以降、Bluetooth標準規格Ver.4.0(Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット、スマートフォン。Windows 10 Creators Update(1703)以降 Bluetooth 4.0 (内蔵Bluetoothのみ) ※Sモードは除く
温度・湿度(Temperature & Humidity)タグ
SONY(ソニー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷青紫色の温度・湿度(Temperature & Humidity)タグは、温度や湿度が変化した時の通知など、周りの温湿度の変化をスイッチとして使えます。 温度や湿度が変化した時に通知したり、何かの入力のタイミングでの温度や湿度が範囲内であるかをチェックできます。質量(g)13使用温度範囲(℃)-10~50(ただし充電は0~35のみ)電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能温度が指定した範囲内に変化したら「変化した」をアプリに伝えます。湿度が指定した範囲内に変化したら「変化した」をアプリに伝えます。アプリからの指示を受け取ったときに、温度が指定した範囲内であれば「範囲内」をアプリに伝えます。アプリからの指示を受け取ったときに、湿度が指定した範囲内であれば「範囲内」をアプリに伝えます。タグリストに並んだ温度湿度タグをタップすると、温度単位を変更することができます。湿度測定範囲(%)0~100(1%刻み、公差±10%)通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1測定温度範囲(℃)-10~50(0.1℃刻み、公差±1℃)
人感(Motion)タグ
SONY(ソニー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷エメラルド色の人感(Motion)タグでは、人の動きをスイッチとして使う仕組みがつくれます。 人がタグの感知エリア内(目安として2~3m以内)で動いた時に何か面白いことが起こるような仕掛けづくりや、家の中でちょっと気になった時に、アプリ経由で指示を出して人がいるかいないかをチェックするようなことにも使えます。温度の動きの変化を感知するので、ペットなどの動物にも反応します。質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×20機能人や動物の動きを感知したら「感知したら」をアプリに伝えます。人や動物の動きを感知しなくなったら「感知しなくなったら」をアプリに伝えます。アプリからの信号をタグが受け取ったら、人や動物の動きを「感知した」または「感知しなかった」をアプリに伝えます。通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
GPIOタグ
SONY(ソニー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷灰色のGPIOタグは、少し上級者向け。 コネクタに市販のモーターをつないだり、他のセンサーをつないだりすることで、アイデアをさらに拡張することができます。質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。ピン形式デジタル入力×3ピン、デジタル出力×3ピン、アナログ入力×1ピン、PWM出力×1ピン、電源出力×1ピン、GND×1ピン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能デジタル入力、デジタル出力、アナログ入力、PWM出力、電源出力通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1電源供給方式Vo: 3.3V / 100mA (最大)(内部バッテリー駆動)3.3V / 250mA (最大)(Micro-USBからの電源供給を受けている場合)コネクタ仕様10ピン、2.54mmピッチピンソケット
LEDタグ
SONY(ソニー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷オレンジ色のLEDタグは、いろいろな色に光らせることができるLEDライトです。 色や点滅パターンでお知らせしたり、 暗い場所ではちょっとしたライトとして使ったりすることができます。質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能点灯、ふわっと光る、点滅、消灯通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
ボタン(Button)タグ
SONY(ソニー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷緑色のボタン(Button)タグは、ボタンスイッチとして使えます。ボタン(Button)タグが1回押されたら、長押しされたら、2連続で押されたら何かが起こる、 そんなシンプルなアイデアをカタチにできます。質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能1回押し、長押し、2連続押し通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
MESHブロックカード 10セット(1セット16種類)
SONY(ソニー)¥6,798税込¥7,4781パック3日以内出荷MESH(メッシュ)は、ソニーが開発した、さまざまな機能をもった電子タグです。MESHには7種類の電子タグがあり、それぞれ「LED」「ボタン」「人感」「動き」「温度/湿度」「明るさ」「GPIO(拡張)」の機能をもっています。これらを組み合わせることで、さまざまな装置を作ることができます。MESHは、USBメモリを一回り大きくしたような形状で、スマートフォンやタブレット、Windows10上のアプリでプログラミングをすることができます。アプリは日本語で説明が表示され、画面上に並んだアイコンを動かしてプログラムを作ることができるので、子どもでも直感的に操作することが可能です。 本製品は、MESHでプログラミングをする際の思考整理に役立つカードです。カードの裏面には、それぞれのブロックの説明を記載されていますので、操作ガイドとしてご活用いただけます。カードは全部で16種類あり、グループ学習でのアイデア想起に役立ちます。裏面には、機能やアクションの解説が付いています。
扉につけるお知らせライト(無線タイプ)
キングジム(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1組ほか当日出荷扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。用途扉の開閉による衝突防止に文字内容ドアに注意取付方式マグネット
センサーライト LED 扉用 開閉注意
(8件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個ほか当日出荷扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。 背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。用途※扉開閉時の注意喚起に付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚)色緑取付方式マグネット式/ビス止め式外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)コード長さ(mm)約160電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110°感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
誰でもできる!MESH導入ガイド
日経BPマーケティング¥1,900税込¥2,0901冊11日以内出荷MESHは、MESHタグ(IoTセンサー)とMESHアプリ(ビジネスフロー作成アプリ)で構成されるIoT活用アプリケーション開発ツール。ノンコーディングで構築が可能な点が特徴です。 MESHタグの基本パーツは24mm×48mm×12mm~20mmの大きさのブロック程度の大きさのIoTデバイスで、LEDセンサー、ボタンセンサー、人感センサー、動きセンサー、明るさセンサー、温度湿度センサーなどがあり、無線(Bluetooth)で情報をやり取りします。またスマホを利用するカメラタグ、マイクタグ、スピーカータグなどのカスタムタグも作成できるほか、GmailタグによってGmailでメールを送信したり、IFTTT(イフト)タグを使ってTwitterやLINEなどのWebサービスと連携することもできます。 一方MESHアプリはiPad/iPhoneまたはAndroid端末で動作し、MESHタグを表すアイコン同士を指でドラッグ&ドロップで配置して連結するだけでプログラミングが可能です。 本書は、このMESHを企業のオフィスで活用するための概要を説明する解説書です。企業での活用例としては、人感センサーを使った会議室の空き状況管理、動きセンサーを使った入出/退出管理、ボタンセンサーによるスタッフ呼び出しや作業依頼などが考えられます。サテライトオフィスではビジネスパックも用意しており、ロボット(ロボホン)とデジタルサイネージを組み合わせたスタンプラリーシステムや、顔認証受付システム、入館のためのQRコード発行&受付システムなどを提供しています。分類専門判型B5ページ数239ジャンル情報科学著者名阿部信行 サテライト オフィス初版年月2018/11
MESH GPIO用スイッチ
島津理化¥4,000税込¥4,4001個5日以内出荷プログラミングや回路工作に使えるスイッチです。MESH(TM)のGPIOブロック(別売)を差し込んで、簡単なプログラミングができます。自動/手動スイッチ付き。自動→MESH(別売)でオン/オフ。手動→指でオン/オフ。型式SW-3寸法(mm)75×45×40スイッチ自動:MESH GPIOの「電源出力」「PWM出力」で切替プログラミングMESH(TM)対応
激突防止ライトワイヤレス
ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281セット当日出荷乾電池式、センサーが反応してワイヤレスが連動する激突防止ライト2台入り。 1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスで繋がり3秒間点滅しブザーがなります。 見えない相手を未然に警告し事故を予防。 (倉庫の視界の悪い場所や事務所などドアの開閉による激突防止に)用途屋内用付属品両面テープ×2/取付ネジ×4/プラスチックプラグ×4/注意シール(2種類)×各2/蛍光カバーシールセット×2質量(g)130(乾電池除く)※1台あたり電球(W)0.35(高輝度白色LED 設計寿命4万時間)全光速20ルーメン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×29(※1台あたり)モード切替OFF/シングル/A/B使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単3充電池でも使用可能です。※1台あたりセンサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大100°最遠3m(取り付け高さ2m)電池寿命330日(※1日30回点灯)アズワン品番64-8901-28音量(dB)切替:OFF/小(40)/大(70)点灯時間3秒点灯通信周波数帯域(GHz)2.4帯
MESH 7ブロックセット(感度調節キャップ付)
島津理化¥38,980税込¥42,8781セット5日以内出荷MESH(TM)は、センサやスイッチなどの機能と身近なものを組合わせ、プログラミングすることでさまざまなアイデアをかたちにできるツールです。新しい仕組みを生み出す創造力や身の回りの問題を解決する思考力など、これらの時代に必要な力を身に付けることができます。セット内容LED、ボタン、動きセンサ、人感センサ(感度調節キャップ付き)、照度センサ、温度・湿度センサ、GPIO寸法(mm)24×20×48(人感ブロック)、24×12×48(それ以外のブロック)
USBインプットツール
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。 IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。対応OSWindows10/Native64以降最大接続台数20台
振動センサ TE Connectivity 11028414-00
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様長さ = 41mm幅 = 16mm深さ = 0.205mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃寸法 = 41 (mm) x 16 (mm) x 205 (μm)TE Connectivity LDTシリーズピエゾ振動センサ. TE ConnectivityのMEAS LDTシリーズのピエゾ振動センサは、ポリエステル層にラミネート加工が施されたピエゾフィルム素子で構成されています。 さまざまなリードアタッチメントが取り揃えられています。 このシリーズの一部には、基板に直接装着するためのはんだタブが付属していますが、その他には、ツイストペアワイヤが備わっています。 静電容量は、面積に比例し、素子の厚さに反比例します。 LDT0/M振動センサに適した用途には、低電力ウェイクアップスイッチ、低コストの振動検出、自動車アラーム、セキュリティシステム、洗濯機の振動検出、身体動作などがあります。 LDT1製品に適した用途には、衝撃関連事象の測定、衝撃関連事象の回数のカウント、事象の時間の記録、直接接触力の検出、カンチレバー付きスイッチ / ウェイクアップスイッチ / モーション検出による振動検出などがあります。 LLDT2 / 4ピエゾセンサは、カウンタ用のソリッドステートスイッチ、モメンタリクローズタイプスイッチ、及びビームタイプ振動センサに適しています。. 多目的 堅牢 ラミネート 衝撃感知 多目的RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオリムーバーマスターセット
アヴァンギャルド¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷ヨーロッパ車等のオーディオを外す時に、ロックを解除する特殊工具。用途BMW、MercedesBenz、VW、Audi、Ford・Mazda、Porshe、OPEL、KENWOOD、PIONEER、JVC、SONY、Panasonic、Crarion他セット内容KENWOOD II 1998-2001×2個SONY II ab 2002×2個KENWOOD III ab 2002×2個PIONEER & JVC×2個SONY I bis 2001×2個PANASONIC×2個PANASONIC 2006×2個MERCEDES BENZ & BMW×2個MERCEDES BENZ & BMW×2個MERCEDES BENZ & BMW×2個CLARION-NEU×2個CLARION (ALT)×2個FIAT BRAVA×2個OPEL×2個BLAUPUNKT, GRUNDIG, VW, AUDI, FORD×2個BMW×1個VW, AUDI, BECKER, MERCEDES BENZ×4個BECKER, PORSCHE, MERCEDES BENZ×2個VW×2個BMW, OPEL-Inbus×1個BECKER NEU ab 2002×2個SKODA NEU ab 2002×2個BLAUPUNKT NEU ab 2002×2個RoHS指令(10物質対応)対応