カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,378)
  • 制御機器(1,621)
  • 学童・教育用品(151)
  • パソコン/周辺機器(86)
  • バイク純正部品(82)
  • 切削工具(78)
  • 店舗什器・備品(61)
  • 家電(56)
  • バイク部品(42)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(38)
  • 電気材料(33)
  • 測定用品(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • 介護用品(23)
  • 自動車純正部品(23)
  • メカニカル部品(21)
  • 自転車部品(19)
  • 作業工具(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 卓上消耗品(16)
  • トラック純正部品(15)
  • 農業機械(14)
  • 安全標識(13)
  • オフィス家具(12)
  • 建築金物(12)
  • 安全保護具(12)
  • 厨房用品(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 清掃用品(6)
  • 医療(6)
  • 作業服(6)
  • 梱包用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 救急・衛生(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 保管用品(3)
  • テープ(3)
  • 機構部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 安全用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)

「sot」の検索結果

関連キーワード
16,061件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SOT-23-6 ピッチ変換基板(5枚パック) a bit better circuit

    SOT-23-6 ピッチ変換基板(5枚パック)

    a bit better circuit
    389税込428
    1個
    当日出荷
    SOT-23-6のピッチ変換基板 10mm×8mmの基板5枚のセットで、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。SOT-23-6の6つのピンを全て引き出しています。ブレッドボードの中央に設置可能です。2.54mmピッチのユニバーサル基板にもぴったり配置できます。
  • ワンタッチ駆血帯 SOTシリーズ ナビス(アズワン)

    ワンタッチ駆血帯 SOTシリーズ

    ナビス(アズワン)
    659税込725
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチで取り外しが可能です。ラテックスフリーのベルトです。
    材質ベルト/ポリエステル、バックル/ABS樹脂ベルト幅W×長さL(mm)24×420ベルト厚(mm)2
  • SOT-23 ピッチ変換基板 コンパクト(5枚パック) a bit better circuit

    SOT-23 ピッチ変換基板 コンパクト(5枚パック)

    a bit better circuit
    369税込406
    1パック
    欠品中
    超小型パッケージSOT-23のピッチ変換基板 3端子のトランジスタなど、SOT-23パッケージのデバイスを2.54mmピッチに変換する基板の5枚セットです。10mm×6mmの小型基板なので、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
  • SOT-363-6 ピッチ変換基板(5枚パック) a bit better circuit

    SOT-363-6 ピッチ変換基板(5枚パック)

    a bit better circuit
    369税込406
    1個
    当日出荷
    SOP-363-6のピッチを2.54ピッチに変換する基板 中央に配置したSOP-363-6パッケージを2.54ピッチに変換する基板の5枚セットです。6ピンを全て引き出しています。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置可能で、ブレッドボードの中央に設置できます。 11×8mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
  • ワンタッチ駆血帯 SOTシリーズ ナビス(アズワン)

    ワンタッチ駆血帯 SOTシリーズ

    ナビス(アズワン)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで取り外しが可能です。ラテックスフリーのベルトです。
    材質ベルト/ポリエステル、バックル/ABS樹脂ベルト寸法(mm)(幅)24×(長さ)420×(厚み)2
  • SOT-223 ピッチ変換基板(5枚パック) a bit better circuit

    SOT-223 ピッチ変換基板(5枚パック)

    a bit better circuit
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    SOT-223のピッチ変換基板 15mm×7mmの基板5枚のセットで、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。SOT-223の端子を片側に1、3ピン、反対側に2ピンを2本引き出しています。ブレッドボードの中央に設置可能です。2.54mmピッチのユニバーサル基板にもぴったり配置できます。
  • SOT-89-5 ピッチ変換基板(5枚パック) a bit better circuit

    SOT-89-5 ピッチ変換基板(5枚パック)

    a bit better circuit
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    SOT-89-5のピッチ変換基板 10mm×8mmの基板5枚のセットで、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。SOT-89-5の5つのピンを全て引き出しています。ブレッドボードの中央に設置可能です。2.54mmピッチのユニバーサル基板にもぴったり配置できます。
  • SOT-89-3 ピッチ変換基板 コンパクト(5枚パック) a bit better circuit

    SOT-89-3 ピッチ変換基板 コンパクト(5枚パック)

    a bit better circuit
    369税込406
    1パック
    3日以内出荷
    超小型パッケージSOT-89-3のピッチ変換基板 片側3端子のトランジスタなど、SOT-89-3パッケージのデバイスを2.54mmピッチに変換する基板の5枚セットです。10mm×5mmの小型基板なので、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
  • ワンタッチシール容器 SOTシリーズ スケーター

    ワンタッチシール容器 SOTシリーズ

    スケーター
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    フタの真ん中を押すと密閉度アップ。ワンタッチシール密閉保存容器。開けやすいフラップ付き。フタを外して電子レンジOK。
  • インバータ(NOT)CMOS SOT25 東芝

    インバータ(NOT)CMOS SOT25

    東芝
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    機能高速CMOSインバータRoHS指令(10物質対応)対応出力電流TC74HC相当品の1/2動作電圧(V)2~6
  • 3回路 シュミットインバータ SOT-505 東芝

    3回路 シュミットインバータ SOT-505

    東芝
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    機能Triple Schmitt InverterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSSOP8-P-0.65動作電圧(V)2~6
  • DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V SOT323 NXP

    DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V SOT323

    NXP
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
    ショットキーバリアダイオード BAT54CW,115 NXP製を販売します。
    その他【逆回復時間】5nS、電流:【Vr印加時の逆方向漏れ】2μA@25V電圧【DC逆方向(Vr)(最大)】30、【If印加時の順方向(Vf)(最大)】800mV@100mA電流(mA)【平均整流(Io)】200(DC)(ダイオード当たり)ダイオード1組共通カソード、ショットキー動作温度(℃)【ジャンクション】150(最大)実装タイプ面実装パッケージ/ケースSC-70、SOT-323
  • DIODE PIN GP 200V SOT-23 BROADCOM

    DIODE PIN GP 200V SOT-23

    BROADCOM
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    仕様If:1A、VBR:200V、RS:1.5オーム @ 100mA、100MHz、CT:0.3pF @ 50V、1MHz構造内部/SingleパッケージSOT-23-3
  • 2入力NORゲート CMOS SOT-353 東芝

    2入力NORゲート CMOS SOT-353

    東芝
    74税込81
    1個
    3日以内出荷
    機能2 INPUT NAND GATERoHS指令(10物質対応)対応パッケージSSOP5-P-0.65動作電圧(V)2~6
  • Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353

    東芝
    739税込813
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13.5 ns @ 50 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃L-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Pチャンネル JFET, 3-Pin SOT-23 onsemi

    onsemi Pチャンネル JFET, 3-Pin SOT-23

    onsemi
    339税込373
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●チャンネルタイプ : P●IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 : 1.5 to 20mA●最大ドレイン-ゲート間電圧 : 25V dc●回路構成 : シングル●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 300 Ω●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●ピン数 : 3●ソースゲート オンキャパシタンス : 11pF●寸法 : 3.04 x 1.4 x 1.01mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●PチャンネルJFET●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353

    東芝
    889税込978
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 20.5 ns @ 50 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作供給電圧 Min = 2 V dcL-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353

    東芝
    539税込593
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 17.5 ns @ 15 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃L-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRANS NPN 32V 2A SOT-428 ROHM

    TRANS NPN 32V 2A SOT-428

    ROHM
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    トランジスタ 2SD1758TLR RohmSemiconductor製を販売します。
    その他【Vce飽和(最大)@lb、Ic】800mV@200mA、2A、電流:【コレクタ遮断】最大1μA(ICBO)、【Ic、Vce印加時のDC電流ゲイン(hFE)】最小180 @500mA、3V最大電流(A)【コレクタ(Ic)】2周波数【トランジション】100MHz動作温度(℃)150(TJ)RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)【コレクタエミッタブレークダウン】32実装タイプ面実装パッケージ/ケースTO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63トランジスタタイプNPN最大電力(W)10
  • STMicroelectronics PNP トランジスタ, 80 V, 3 A, 3-Pin SOT-32 STMicro

    STMicroelectronics PNP トランジスタ, 80 V, 3 A, 3-Pin SOT-32

    STMicro
    119税込131
    1個
    当日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.25 W最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.5 V汎用PNPトランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOS バッファ 非反転, 5ピン SOT-353 東芝

    Toshiba CMOS バッファ 非反転, 5ピン SOT-353

    東芝
    519税込571
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = CMOSロジック機能 = バッファーチャンネル数 = 1入力タイプ = CMOS出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.5 ns @ 15 pF寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃L-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
  • Transistor NPN switching SOT23 nexperia

    Transistor NPN switching SOT23

    nexperia
    7,898税込8,688
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    仕様小信号NPNトランジスタ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 絶縁型, 160A, 600V, 4-Pin SOT-227 VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 絶縁型, 160A, 600V, 4-Pin SOT-227

    VISHAY
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    仕様ダイオード構成 = 絶縁型1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = SOT-227ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.66V長さ = 38.3mm幅 = 25.7mm高さ = 12.3mmピーク逆回復時間 = 210nsピーク逆電流 = 100μA超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • 東芝, スイッチングダイオード, シリーズ, 300mA, 3-Pin SOT-723 東芝

    東芝, スイッチングダイオード, シリーズ, 300mA, 3-Pin SOT-723

    東芝
    589税込648
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-723ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 1.2mm幅 = 1.2mm高さ = 0.5mmピーク逆回復時間 = 4nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1A汎用整流ダイオード、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Watchdog Timer Circuit SOT23-5 STMicro

    Watchdog Timer Circuit SOT23-5

    STMicro
    769税込846
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59) 東芝

    Toshiba NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)

    東芝
    229税込252
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 150 mW最小DC電流ゲイン = 200トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 80 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.25 V小信号NPNトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZENER DIODE SOT23-E3 VISHAY

    ZENER DIODE SOT23-E3

    VISHAY
    669税込736
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    仕様ツェナーダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2回路 2入力ORゲート CMOS SOT505 東芝

    2回路 2入力ORゲート CMOS SOT505

    東芝
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)2~6動作温度(℃)-40 - 85回路数2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ8-TSSOP実装タイプ面実装ロジック機能ORゲート入力数2
  • ストレートワンタッチタンク SOTシリーズ 武蔵エンジニアリング

    ストレートワンタッチタンク SOTシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    84,980税込93,478
    1個
    15日以内出荷から36日以内出荷
    タンク内部が開口部からストレート・底部フラット設計のため購入液剤を容器入りのまま投入可能。
    付属品Oリング(フッ素ゴム製)、安全弁、空圧クイックジョイント材質SUS耐圧(MPa)0.5
  • New Japan Radio オペアンプ, 3 V, 5-Pin SOT-23 新日本無線

    New Japan Radio オペアンプ, 3 V, 5-Pin SOT-23

    新日本無線
    73税込80
    1個
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 V標準ゲインバンド幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.4V/μs動作温度 Max = +85 ℃寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm低ノイズ及び低動作電流オペアンプ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力

    東芝
    889税込978
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V dc最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15.5 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V dc動作温度 Min = -40 ℃L-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59) 東芝

    Toshiba NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)

    東芝(2件のレビュー)
    229税込252
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 150 mW最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 80 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +125 ℃RFバイポーラトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力

    東芝
    629税込692
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V dc最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 1.65 V dc動作温度 Min = -40 ℃L-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力

    東芝
    889税込978
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V dc最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.5 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 4.5 V dc幅 = 1.25mmL-MOS TTLレベル入力シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力

    東芝
    489税込538
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V dc最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 1.65 V dc寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mmL-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力

    東芝
    849税込934
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V dc最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14.5 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V dc動作温度 Min = -40 ℃L-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics NPN トランジスタ, 45 V, 3 A, 3-Pin SOT-32 STMicro

    STMicroelectronics NPN トランジスタ, 45 V, 3 A, 3-Pin SOT-32

    STMicro
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1250 mW最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃汎用NPNトランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, ツェナーダイオード, 5.6V, 300 mW, 3-Pin SOT-23 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ツェナーダイオード, 5.6V, 300 mW, 3-Pin SOT-23

    ON SEMICONDUCTOR
    17税込19
    1個
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 300 mWパッケージタイプ = SOT-23ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 7%ピン数 = 3テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 40Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 2.9mm寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.94mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード225 mW、BZX84BxxxLT、BZX84CxxxLTシリーズ、ON Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (BZX84B)、約5 % (BZX84C) 表面実装ケース: SOT-23
  • Toshiba PNP トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59) 東芝

    Toshiba PNP トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)

    東芝
    229税込252
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 150 mW最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 80 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.3 V小信号PNPトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • SWITCHING DIODE GENPURP SOT23-HE3 VISHAY

    SWITCHING DIODE GENPURP SOT23-HE3

    VISHAY
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
...