カテゴリ

  • 家電(5)
  • 梱包用品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)

「soundcore2」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Anker PowerConf Anker(アンカー)Anker PowerConfAnker(アンカー)(3件のレビュー)
12,718税込13,990
1個
当日出荷
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。 優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。 オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。 簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
接続方式Bluetooth、USB-Cオーディオ出力3W通信規格Bluetooth 5入力USB-C 5V/2A出力USB-A 5V/2.1A連続通話時間(時間)最大約24メタリックグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28質量(g)約340セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応
Soundcore Mini 3 SoundcoreSoundcore Mini 3Soundcore(1件のレビュー)
4,536税込4,990
1個
当日出荷
コンパクトボディで迫力のサウンド:マグカップほどの小さいサイズながら、Soundcore独自のBassUpテクノロジーにより、低音をより力強く、より鮮明に響かせます。 アプリでイコライザーをカスタマイズ:Soundcore Mini 2では非対応だったSoundcoreアプリに対応。 アプリを使って利用シーンやお好みに合わせてイコライザーをカスタマイズすることができます。 イコライザーはデフォルトモード、ボイスモード、トレブルブーストモードまたはバランスモードから選択できます。 驚きの連続再生時間:1回の充電で最大15時間の音楽再生が可能です。 (※音量と再生する内容によって多少異なります。) IPX7の防水規格:IPX7対応により、キャンプなどのアウトドアや浴室内、キッチンなどでも水濡れを心配することなく安心して音楽を楽しむことができます。 USB-Cポート採用:スマートフォンやノートPCなどで広く採用されているUSB-Cポートを採用。 端子の形状が対称なため、向きを気にせず簡単に充電できます。 安定した接続を実現:Bluetooth 5を採用し、より安定した接続を可能にします。
入力電圧(V)5V:1Aオーディオ出力6W通信規格Bluetooth防水性IPX7ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×72×84質量(g)約230付属品USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothver5.0
スピーカー サンワダイレクトスピーカーサンワダイレクト(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。 外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
電源内蔵リチウムイオン電池(容量最大出力(W)10(5W+5W)センサー1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター保護等級IPX4周波数特性100Hz~20KHzバッテリー容量(Ah)2スピーカー密閉型フルレンジスピーカー外部入力3.5mmステレオミニジャック内蔵マイク無指向性コンデンサマイク
ダンボール箱 無地 Wフルート モノタロウダンボール箱 無地 Wフルートモノタロウ(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(10枚)
当日出荷
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。 お買得価格の商品です。
用途重量物、海外発送品などの梱包に形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約8入数(枚)10ライナーC5
充電式スピーカ マキタ充電式スピーカマキタ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。 携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。 上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。 USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V)10.8~18スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ωタイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)バッテリースライド式リチウムイオン付属品ACアダプタ電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60HzBluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBCプロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)入力端子AUX INΦ3.5mm送信出力Class2通信距離(m)最大10最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W質量(kg)2.7(バッテリ除く)
Soundcore P40i Anker(アンカー)Soundcore P40iAnker(アンカー)(1件のレビュー)
7,264税込7,990
1個
当日出荷
ウルトラノイズキャンセリング 2.0:周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調節。環境に左右されず音楽への没入感を極限まで高めます。最大60時間の長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大12時間、充電ケースを合わせて使うと、最大60時間の音楽再生が可能。また10分間の充電で約5時間分の再生が可能な短時間充電にも対応しました。大迫力のサウンド:Anker独自技術のBassUp技術と大型の11mmドライバーにより、深みのある低音と迫力のサウンドを実現しました。またSoundcoreアプリでお好みの音質に調整いただけます。マルチポイント接続対応:スマートフォンで音楽、PCでWeb会議等、2台の端末に同時に接続できるストレスフリーなマルチポイント接続にも対応しました。
セット内容本体、充電ケース、イヤーチップ (5種) 、USB-C&USB-A ケーブル、安全マニュアル、クイックスタートガイド、技適マーク認証済み商品 (周波数帯:2.40~2.48GHz) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート質量(g)約5 (イヤホン本体 片耳) / 58 (充電ケース含む)充電時間(時間)約1 (イヤホン) / 約3 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 約4 (充電ケース ※ワイヤレス充電使用時)通信規格Bluethooth 5.3防水性IPX5通話時間最大7時間 (イヤホン本体のみ) / 最大35時間 (充電ケース使用時)Bluetooth5.3充電端子USB Type-C / ワイヤレス充電
Anker Nano II 65W Anker(アンカー)Anker Nano II 65WAnker(アンカー)(3件のレビュー)
4,082税込4,490
1個
当日出荷
スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大65W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ約60%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。 国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。 Active Clamp Flyback (ACF)電源回路方式:ACF電源回路方式の採用により、ソフトスイッチング(電圧または電流がゼロのときにスイッチングする電源技術)を実現し、更に電力変換効率を高めました。
ブラックポート数USB-C×1入力AC100-240V~2.1A 50-60Hz出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/3.25A最大出力(W)65対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36質量(g)約112セット内容本体、取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応
ダンボール箱 タマパックダンボール箱タマパック(114件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(20枚)
当日出荷
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
充電式スピーカー マキタ充電式スピーカーマキタ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
USBメモリ対応&液晶パネルモデル登場。現場に響く、上質サウンド。選べる3つの音源:USBメモリ・Bluetooth・AUX外部入力液晶パネル付:曲名、アーティスト名を表示(名称表示はUSBメモリ使用時のみ)お手持ちのマキタバッテリ、AC100V電源で使える!Bluetooth対応。スマートフォン、携帯機器等の音楽がワイヤレスで簡単に楽しめる!USB機器充電可能防じん・防水性能 IP64ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)
バッテリー電圧(V)10.8/14.4/18付属品ACアダプタ質量(kg)2.7(バッテリ除く)電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz最大出力(W)(実用)10.8V:3、14.4V:6、18V:10本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×206×286(ハンドルを起こした時)、211×206×199(ハンドルを倒した時)送信出力Class2入力端子AUX INΦ3.5mmスピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω端子(USB電源)出力電圧:直流5.0V、出力電流:直流2.1A、形状:USB Aタイプ適合バッテリースライド式リチウムイオン(Lightバッテリは使用できません)USBポートUSB規格:USB3.0/2.0、ファイルシステム:FAT32/16/12、オーディオ形式:MP3、WMA、AAC、最大電流:500mABluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBCプロファイルA2DP(SCMS-T対応、AVRCP通信距離(m)最大10
ダンボール箱Wフルート(10枚入) タマパックダンボール箱Wフルート(10枚入)タマパック(22件のレビュー)
3,500税込3,850
1パック(10枚)
当日出荷
形状A(みかん箱)厚さ(mm)8クラフト入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応ライナーC5