カテゴリ

  • 機構部品(16)
    • ヒンジ(4)
    • キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー(7)
    • ラッチ(4)
    • ガススプリング本体(1)
  • バイク部品(2)
    • カウル(2)
  • 店舗什器・備品(1)
    • 防犯タグ/ネット/盗難防止用品(1)
  • 建築金物(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「southco」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SOUTHCO トルクヒンジ SOUTHCO

    SOUTHCO トルクヒンジ

    SOUTHCO
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    トルク値が設定済みのコンスタントトルクです。
    性能±20%の静的トルクで20000サイクル仕上塗装静荷重(N)(径方向最大)155、(軸方向最大)155耐荷重(N)(径方向平均)3000、(軸方向平均)1600RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)アルミニウム合金
  • SOUTHCO トルクヒンジ SOUTHCO

    SOUTHCO トルクヒンジ

    SOUTHCO
    6,798税込7,478
    1個ほか
    4日以内出荷から92日以内出荷
    トルク値が設定済みのコンスタントトルクです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Electronic Rotary Latch SOUTHCO

    Electronic Rotary Latch

    SOUTHCO
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    プッシュクローズ式の電子リリース 高電気機械式リリース負荷 消費電力は最小限です 内蔵コネクタ 拡張ハウジングで安全性を向上 ドア及びトリガセンサ ラッチステータスを検出するマイクロスイッチ 内蔵ケーブルブラケットで機械的にオーバーライド 12 → 24 V 動作 効率的な DC ギアモータ作動 プルオープン機能用のディテント機構 2 穴による簡単な取り付け
    仕様●動作メカニズム:電子●材質:プラスチック●ハウジング寸法:66.6 x 81.8mm●ハウジング長さ:66.6mm●ハウジング幅:81.8mm●コード番号:192-5494アズワン品番65-7938-68
  • SOUTHCO トルクヒンジ SOUTHCO

    SOUTHCO トルクヒンジ

    SOUTHCO
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    トルク調整が可能なアジャスタブルトルクヒンジです。
    材質(ねじ・ナット)ステンレス鋼タイプミディアム使用温度範囲(℃)-5~65最大トルク(N・m)(プリベリング)0.8取付ねじM4材質(ピン)ポリカーボネート耐荷重(N)(径方向平均)1780、(軸方向平均)890RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)アセタール
  • パッチン錠 ステンレススチール 113 x 40 x 32mm SOUTHCO

    パッチン錠 ステンレススチール 113 x 40 x 32mm

    SOUTHCO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    フック付きラッチロッド ラッチ ARM は、グリップ範囲に合わせて調整可能
    仕様●材質:ステンレススチール●ロック可能:あり●調整可能:あり●オペレーティングテンション:1.56kN●寸法:113 x 40 x 32mm●奥行き(深さ):32 mm●長さ:113mm●幅:40mm●コード番号:192-5480アズワン品番65-8015-22
  • C3 グラバードアキャッチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    C3 グラバードアキャッチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • 丁番 トルク アルミニウム SOUTHCO

    丁番 トルク アルミニウム

    SOUTHCO
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    すべての位置で保持されます 調整は不要です 長寿命
    仕様●材質:アルミニウム●本体種類:トルク●長さ:38mm●幅:40mm●厚さ:3mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5485アズワン品番65-8015-78
  • M1 フラッシュプルラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    M1 フラッシュプルラッチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8スタッドーベイル

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • パッチン錠 ステンレススチール 99.2 x 30 x 19mm SOUTHCO

    パッチン錠 ステンレススチール 99.2 x 30 x 19mm

    SOUTHCO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    調整可能なグリップ キーパーからのキックアウト機能 二次キャッチオプションは、誤って開かないようにします
    仕様●材質:ステンレススチール●調整可能:あり●オペレーティングテンション:2.67kN●寸法:99.2 x 30 x 19mm●奥行き(深さ):19 mm●長さ:99mm●幅:30mm●コード番号:192-5477アズワン品番65-7938-87
  • 丁番 表面実装 ステンレススチール SOUTHCO

    丁番 表面実装 ステンレススチール

    SOUTHCO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    打ち抜きヒンジ構造 高光沢仕上げを選択可能 カバー付きヒンジオプション
    仕様●材質:ステンレススチール●本体種類:表面実装●長さ:38mm●幅:38.2mm●厚さ:9mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5489アズワン品番65-7938-98
  • 丁番 表面実装 ステンレススチール SOUTHCO

    丁番 表面実装 ステンレススチール

    SOUTHCO
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    打ち抜きヒンジ構造 高光沢仕上げを選択可能 カバー付きヒンジオプション
    仕様●材質:ステンレススチール●本体種類:表面実装●長さ:58mm●幅:38.2mm●厚さ:9mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5490アズワン品番65-8038-45
  • 丁番 表面実装 ステンレススチール SOUTHCO

    丁番 表面実装 ステンレススチール

    SOUTHCO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    打ち抜きヒンジ構造 高光沢仕上げを選択可能 カバー付きヒンジオプション
  • 丁番 表面実装 ステンレススチール SOUTHCO

    丁番 表面実装 ステンレススチール

    SOUTHCO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    打ち抜きヒンジ構造 高光沢仕上げを選択可能 カバー付きヒンジオプション
    仕様●材質:ステンレススチール●本体種類:表面実装●長さ:78mm●幅:38.2mm●厚さ:9mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5491アズワン品番65-8038-46
  • クイックファスナー2コセット6MMヨウテツ DAYTONA(デイトナ)

    クイックファスナー2コセット6MMヨウテツ

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット
    当日出荷
    リングハンドルタイプで工具が無くても使用できます。工具を必要とせず、1/4回転で着脱が可能。対応板厚(下板0.7~3.2mm、上板+下板=4.2~5.1mm)。シャフト径:Φ6。2セット入り。 スチール製
    材質スチールシャフト径(Φmm)6適合板厚(mm)下板0.7~3.2、上板+下板=4.2~5.1
  • C7 ソフトラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    C7 ソフトラッチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • クイックファスナー6mm穴用2set プロト

    クイックファスナー6mm穴用2set

    プロト(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    レースカウルなどのスピードが必要とされるファスナー部に利用されるクイックファスナーです。6mm穴にベース側を挟めばツールレスのネジ代わりとしても利用できます。2setリング式のハンドルのおかげで工具が無くてもカウルなどの脱着用のネジ代わりとして使用できるベース側も含めたセットになっています。リング部は1/4回転で着脱が可能です。
    用途カウルなど6mm穴用シルバータイプクイックファスナー6mm穴用2set
  • A3(40・50・99) スライドラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    A3(40・50・99) スライドラッチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • D8-RC リセプタクルークリップオン NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8-RC リセプタクルークリップオン

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレームに横からはめ込むリセプタクル。 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
    材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
  • T型サインファスナー(ヘッドT8) 栃木屋

    T型サインファスナー(ヘッドT8)

    栃木屋(19件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
    用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D22°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュパネルラッチ LJ-61型 LAMP(スガツネ工業)

    フラッシュパネルラッチ LJ-61型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い板厚に適応できます。固定座の取付位置を変えることにより、フラッシュ材のような薄い板面にも取り付けできます。扉内部からラッチを解除できるつまみ付きです。
    付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(SUS316)十字穴付なべ小ねじM5×18(SUS316)材質(本体・レバー・固定座)ポリカーボネイト(ラッチ)ポリアセタール(受座)スレンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨質量(g)60保持力N(kgf)147[15]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)147
  • ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型 LAMP(スガツネ工業)

    ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型

    LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
    用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
  • コントロールキャビネットキー KNIPEX(クニペックス)

    コントロールキャビネットキー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,898税込5,388
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的なキャビネットと遮断システム用
  • E6 トルクヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    E6 トルクヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • T型サインファスナー(ハトメGT) 栃木屋

    T型サインファスナー(ハトメGT)

    栃木屋
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サインファスナー用のハトメです。
    用途計測機器・分電盤・工作・機械・建設機械・車輌等材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応