カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(103)
- パソコン/周辺機器(61)
- 切削工具(52)
- 制御機器(29)
- メカニカル部品(27)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 作業工具(21)
- 測定用品(10)
- 学童・教育用品(8)
- 農業機械(8)
- バイク部品(7)
- 事務用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- 家電(2)
- 厨房用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(62)
- 日産ネジ(37)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(35)
- StarTech.com(30)
- ダイヤトレンド(24)
- KTC(12)
- 東日製作所(10)
- M5Stack(10)
- アイゼン(9)
- RS PRO(9)
- LINDY(9)
- シングウ(新宮商行)(8)
- タカチ電機工業(7)
- カラークリエーション(7)
- メディアカバーマーケット(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- モートーン(5)
- omron(オムロン)(4)
- NACHI(不二越)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sp p2 m8」の検索結果

アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スパイラルタップ
(37件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ハンドタップ (セット)
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
ステンレス鋼用スパイラルタップ 合金鋼、ステンレス鋼用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用可能です。用途止り穴加工用。被削材:合金鋼、ステンレス鋼。
ロングスパイラルタップ LS-SP L200 P2
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,598税込¥8,3581本翌々日出荷から9日以内出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。溝数3
ハンドタップセット
(43件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(3本)当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当
ニッケルWAソケットSPタイプWAソケットSPタイプ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)ほか翌々日出荷寸法(mm)B:3.2×T:2寸法t(mm)4寸法e(mm)6.86寸法D1(mm)ばね座金:14.5、平座金:17寸法T(mm)1.6寸法s(mm)6寸法k(mm)8自由高(mm)圧力試験後:3.35寸法dk(mm)13ねじの呼びdM8
3カ-BWAソケットSPタイプWAソケットSPタイプ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷長さ(mm)60寸法(mm)B:3.2×T:2寸法t(mm)4寸法e(mm)6.86寸法D1(mm)ばね座金:14.5、平座金:17寸法T(mm)1.6寸法s(mm)6寸法k(mm)8自由高(mm)圧力試験後:3.35寸法dk(mm)13ねじの呼びdM8
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
#500SP スラストワッシャー
オイレス工業(2件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から7日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 SPBと組み合わせて使用できます。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
#500SP フラットプレート
オイレス工業¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から35日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
キジ トリーマSP=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)翌々日出荷長さ(mm)10種類SP=3寸法a(mm)8.4表面処理生地頭部形状六角寸法s(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)5.5寸法dk(mm)12.6ねじの呼びdM8
WAソケットSPタイプ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)ほか翌々日出荷寸法(mm)B:3.2×T:2寸法t(mm)4寸法e(mm)6.86寸法D1(mm)ばね座金:14.5、平座金:17寸法T(mm)1.6寸法s(mm)6寸法k(mm)8自由高(mm)圧力試験後:3.35寸法dk(mm)13ねじの呼びdM8
WAソケットSPタイプ (SCM435/黒染め)
日産ネジ(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理黒染め使用座金ばね座金/2号、平座金/磨き丸
3カ-B トリーマSP=3
大阪魂¥7,612税込¥8,3731袋(150個)翌々日出荷長さ(mm)10寸法a(mm)8.4寸法S(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)5.5寸法dk(mm)12.6ねじの呼びdM8平座金D1:18×T:1.6※(ステンレス製は、外径18×厚み1.2)
3カ-W トリーマSP=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷種類SP=3寸法a(mm)8.4寸法S(mm)13表面処理3価ホワイト頭部形状六角寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)5.5寸法dk(mm)12.6ねじの呼びdM8平座金D1:18×T:1.6※(ステンレス製は、外径18×厚み1.2)