カテゴリ
- バイク部品(200)
- 切削工具(165)
- ねじ・ボルト・釘(118)
- 農業機械(114)
- メカニカル部品(88)
- 制御機器(85)
- FA担当者のオススメ新商品(74)
- パソコン/周辺機器(60)
- 清掃用品(45)
- 作業工具(40)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 自動車補修部品(24)
- 事務用品(18)
- 店舗什器・備品(17)
- 科学研究・開発用品(16)
- 家電(13)
- 電動工具(13)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 機構部品(11)
- 測定用品(10)
- 手袋(10)
- 整備工具・収納(9)
- 洗車・清掃(9)
- 溶接用品(8)
- 安全用品(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 建材・エクステリア(7)
- カー用品(7)
- 作業服(7)
- 物流用品(6)
- 電気材料(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 安全標識(5)
- 塗料(4)
- 建築金物(4)
- バッテリー・電装(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 自転車部品(4)
- 食品・飲料(4)
- 防犯用品(3)
- 防災用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 安全保護具(3)
- 研磨材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 厨房用品(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(101)
- 大阪魂(84)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(77)
- ダイヤトレンド(67)
- WPH(42)
- brembo(36)
- AFAM(アファム)(35)
- omron(オムロン)(23)
- SWAGE-LINE(18)
- サンコーテクノ(17)
- 京セラ(15)
- ALBA(アルバ)(15)
- R&G RACING PRODUCTS(15)
- TRUSCO(14)
- RotopaX(ロトパックス)(13)
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- KTC(10)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「sp-04」の検索結果

JIP695 サベスSP 4L
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980税込¥21,9781本(4L)当日出荷数分で浸透し錆びついたり、かじりついたボルトや部品の錆を浮かせます。浸漬しての錆取りが可能です。錆取り後、水洗いするか布で良く拭き取った後、防錆処理を行って下さい。用途自動車や機械などの金属の錆取り。建設機械やミキサー車、ダンプカーなどの鉄表面に付着したコンクリート、石灰カルシウムなどの除去。種類強力除錆剤危険物の類別非危険物
ワイヤレスステレオスピーカーSP-04
ライソン¥5,698税込¥6,2681台翌々日出荷場所を選ばずどこでも音楽が楽しめる ワイヤレスステレオスピーカー。付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル (3.5mm)型式2chスピーカー、パッシブラジエーター型電源DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池最大出力(W)5×2口径(Φmm)52×2本体質量(g)約755充電時間約3~4時間(充電機器により多少異なります)対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)音圧レベル(dB)80±3再生周波数(Hz)150~20000連続再生時間約2~6時間(使用状況、環境条件により異なります)対応フォーマットmp3、wavバッテリー容量(mAh)1800本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約21.5×9×9.3インピーダンス(Ω)4デバイスタイプA-S SP-04伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)BluetoothVer.4.2、class2使用周波数(GHz)2.4(2.402~2.480)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
3カ-W (+)アプセットSP=4
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)6十字穴番号2寸法S(mm)8寸法d1(mm)8.8寸法K(mm)3.5ねじの呼びM5平座金(D1×T)10×0.8
LEADER ブリオ 5W30 SP 4L
REPSOL¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C6などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP危険物の性状非水溶性
SP-004 フレックスエルボーガード
コミネ¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷装着が簡単で、動かしやすいニュータイプエルボーガード。ネオプレンバンドに腕を通し、さらにゴムベルトで調整できます。モーターサイクルだけではなくローラースケート、スケートボード、スノーボード、スキーなどマルチに使えるオールマイティなエルボーガードです。従来のグレーからブラックに色が変更になり、よりお求めやすい価格になりました。材質plastic・nylon・neoprene色BlackサイズFree
BC(+)アプセットSP=4
大阪魂¥11,878税込¥13,0661個9日以内出荷長さ(mm)6十字穴番号2寸法S(mm)8寸法d1(mm)8.8寸法K(mm)3.5ねじの呼びM5平座金(D1×T)10×0.8
BC(+)ナベSP=4
大阪魂¥8,129税込¥8,9421個9日以内出荷長さ(mm)12十字穴番号3寸法d1(mm)11.2寸法k(mm)3.9寸法dk(mm)10.5ねじの呼びdM6平座金(D1×T)11.5×0.8
ニッケル(+)アプセットSP=4
大阪魂¥11,325税込¥12,4581個9日以内出荷長さ(mm)6十字穴番号2寸法S(mm)8寸法d1(mm)8.8寸法K(mm)3.5ねじの呼びM5平座金(D1×T)10×0.8
ユニクロ(+)アプセットSP=4
大阪魂¥10,294税込¥11,3231個9日以内出荷長さ(mm)6十字穴番号2寸法S(mm)8寸法d1(mm)8.8寸法K(mm)3.5ねじの呼びM5平座金(D1×T)10×0.8
クロメ-ト (+)アプセットSP=4
大阪魂¥10,294税込¥11,3231個9日以内出荷長さ(mm)6十字穴番号2寸法S(mm)8寸法d1(mm)8.8寸法K(mm)3.5ねじの呼びM5平座金(D1×T)10×0.8
シャッター手掛(三和シャッター)
WAKI(和気産業)(16件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷三和シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。用途手動式シャッター(三和シャッター)の手掛材質ABS樹脂
3カ-B (+)アプセットSP=4
大阪魂¥12,445税込¥13,6901個9日以内出荷長さ(mm)6十字穴番号2寸法S(mm)8寸法d1(mm)8.8寸法K(mm)3.5ねじの呼びM5平座金(D1×T)10×0.8
警報用 SP4ヒューズ
大東通信機¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から7日以内出荷通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。色黒質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線無サイズ(mm)32×10×35
(+)ナベSP=4(SPAK+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥5,898~税込¥6,488~1箱(400個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類SP=4(SPAK+JIS小形W組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベSP=4(SPAK+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥7,598~税込¥8,358~1箱(1200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類SP=4(SPAK+JIS小形W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込寸法d1(Φmm)7.06寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴ねじの呼びM4
高純度精製水
サンエイ化学(10件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(5L)ほか翌日出荷・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。 ・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。 ・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。 ・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に ・プレ化粧水用として ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど ・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに ・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として ・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用 ・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <吸入や吸引など医療用の蒸気用水として> ・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として ・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に ・在宅酸素や水素吸入器の補給水に ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として ・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも付属品コック(1箱×1個)成分純水100%適合規格A2RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
落し込みサビキ 剛華モンスターSP 4本MIX
OWNER(オーナーばり)¥608税込¥6691枚(1組)8日以内出荷”スーパーホログラム”がベイトの捕食中枢を強烈に刺激!!。大政・巨鰤・大型底物に挑むスーパーモンスターバージョン。 最強素材「TAFF WIRE」、剛華HG。 対モンスター用の16~24号極太ハリス。 結節強度UP オリジナルチューブノット。 追い打ち枝ス補強。使用鈎:剛華全長(m)2.8
二層スパッターチューブSP4
潤工社¥5,298~税込¥5,828~1巻当日出荷から翌々日出荷火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。用途スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用材質特殊難燃樹脂使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベSP=4(SPAK+JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥8,998~税込¥9,898~1箱(1200個)ほか9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類SP=4(SPAK+JIS小形W組込)ねじピッチ0.7座金外径×厚さ(mm)8×0.5表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込寸法d1(Φmm)7.06寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
(+)ナベSP=4(SPAK+JIS小形W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥8,298~税込¥9,128~1箱(1300個)ほか9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類SP=4(SPAK+JIS小形W組込)ねじピッチ0.7座金外径×厚さ(mm)8×0.5表面処理亜鉛黒頭部形状ナベ組込寸法d1(Φmm)7.06寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
SP4グリップ(貫通タイプ)
KIJIMA(キジマ)¥1,498税込¥1,6481セット5日以内出荷2色成型グリップセット内容1セット(左右1組)タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)125最大径(Φmm)30
【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP4
UNION(ユニオン)¥3,798税込¥4,1781枚3日以内出荷材質/仕上ステンレス ヘアライン取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
安心クッションSTRONG みつあし
カーボーイ(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)当日出荷直接日光が当たる場所でも劣化しづらい。水をはじき、雨や水で濡れる場所でも使用可能です。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。用途屋内外での危険個所でのぶつかり事故対策材質本体/PVC、専用両面テープ/アクリル系粘着剤長さ(mm)約25幅(mm)約25厚さ(mm)約3高さ(mm)約25![マイクロ2・分岐ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52260873-191216-02.jpg)
マイクロ2・分岐ヒューズ電源
BRIDGE[自動車用品]¥2,598税込¥2,8581袋(5個)当日出荷マイクロ2・ヒューズ専用電源取り出し。 ヒューズボックスから簡単に取り出すことができます。全長(mm)165定格電流(A)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)16![クワ型端子 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52261056-191216-02.jpg)
クワ型端子
BRIDGE[自動車用品]¥2,198税込¥2,4181袋(25個)当日出荷アースを取るときに便利です。用途アースコードの取付に材質黄銅色銅サイズΦ10使用可能電力DC12V200W以下 DC24V400W以下適合電線AV(S)0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
不織布#120
SK11¥559税込¥6151セット(3枚)当日出荷マルチソーペーパーホルダー用の替え不織布です。3枚入りです。用途狭所の磨き・研磨作業。材質不織布寸法(mm)82×29質量(g)3.5
ダストカバー(防塵用塩ビ製)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から14日以内出荷クイックカップリングを長くお使いいただく為にも、ダストカバーのご使用をおすすめします。
クイックカップリング S・P型ソケット
NAC(長堀工業)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から6日以内出荷自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式両バルブソケットorプラグソケット使用流体空気・作動油他
S-HOOK2個入
カーボーイ¥459税込¥5051袋(2個)当日出荷表面がソフトな手触りの発泡ゴムでカバーされているため、すべり止めやキズ防止効果があります。接触音やキズを気にせず使えます。用途吊り下げ具。外径(Φmm)8
クイックカップリング S・P型プラグ
NAC(長堀工業)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ使用流体空気・作動油他
ラインフィルタカートリッジ SPシリーズ用
ヤマシンフィルタ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ヤマシンフィルタ製SPシリーズの交換用カートリッジです。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。用途一般作動油用フィルタとして。材質鋼板、ろ紙全長(mm)100タイプ交換用カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
...


























![マイクロ2・分岐ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52260873-191216-02.jpg)
![クワ型端子 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52261056-191216-02.jpg)