カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(268)
  • 制御機器(242)
  • バイク部品(190)
  • 農業機械(146)
  • 切削工具(145)
  • 清掃用品(126)
  • 作業工具(87)
  • 科学研究・開発用品(80)
  • 物流用品(68)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • メカニカル部品(56)
  • 測定用品(56)
  • 洗車・清掃(46)
  • 機構部品(43)
  • 事務用品(43)
  • 店舗什器・備品(41)
  • ねじ・ボルト・釘(38)
  • 家電(38)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(35)
  • 安全用品(33)
  • 研磨材(32)
  • 自動車純正部品(31)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 電動工具(25)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 建築金物(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • 空圧工具(21)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 電気材料(18)
  • バイク純正部品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 厨房用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 日用品(9)
  • 安全標識(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 溶接用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 自転車部品(7)
  • 塗料(6)
  • 防災用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 医療(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • カー用品(6)
  • 作業服(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 介護用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 手袋(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • テープ(4)
  • オフィス家具(4)
  • 防犯用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 保管用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 名入れカレンダー(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)

「sp-10」の検索結果

2,398件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライブマン SP-10 アサヒリサーチ

    ドライブマン SP-10

    アサヒリサーチ
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    ヘルメットに装着するウェアラブルビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ) ハイビジョン撮影。 最大約9時間の動作を支えるバッテリー搭載。 防塵/防水設計。(IPX5防塵、IPX6防水) 簡易ライトになるスポットLEDライト内蔵。 SP-10専用64GBSDカード付属。
    寸法(mm)カメラ:約37×30×50質量(g)カメラ:約35本体寸法(mm)約76×79×28本体質量(g)約130レンズ2.83mm F=2.5記録方式エンドレス録画(上書き方式)消費電流(mA)約330以下防塵防水性能IP56充電時間(時間)約3記録ファイル形式MP4録画時間64時間画素数HD720P(1280×720)対応メモリーカードSDバッテリー稼動時間満充電時:約9時間取付マウント寸法(mm)本体:約47×90×6、カメラ:約6×33×18フレームレート25fps画角水平84度、垂直42度、対角98度映像出力パソコン(USB)イメージセンサー1/2.8 inch 2.07M-pixel
  • ポストタイプ ステンレス製(SP-10) サンキン

    ポストタイプ ステンレス製(SP-10)

    サンキン
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質ステンレス製質量(kg)5.3タイプ固定式寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850
  • A-296 SPウレタン10双組 おたふく手袋

    A-296 SPウレタン10双組

    おたふく手袋
    1,598税込1,758
    1組
    当日出荷
    指先までピッタリフィットし、やわらかいため指先感覚抜群です。お得な業務用パックです。
    用途工場作業、品出し作業、農作業、園芸などに。トラスコ品番162-6091材質手袋:ナイロン、掌部:ポリウレタン樹脂ホワイトサイズMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポストタイプ ステンレス製 Φ101.6(SP-10CN・10CNT) サンキン

    ポストタイプ ステンレス製 Φ101.6(SP-10CN・10CNT)

    サンキン
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質ステンレス製寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850
  • ポストタイプ ステンレス製(SP-10S) サンキン

    ポストタイプ ステンレス製(SP-10S)

    サンキン
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質ステンレス製質量(kg)8.5タイプ差込式寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850
  • ポストタイプ ステンレス製(SP-10SF) サンキン

    ポストタイプ ステンレス製(SP-10SF)

    サンキン
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質ステンレス製質量(kg)9.1タイプ差込式・フタ付寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850
  • ポストタイプ ステンレス製(SP-10SK) サンキン

    ポストタイプ ステンレス製(SP-10SK)

    サンキン
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質ステンレス製質量(kg)9.4タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850
  • エスレンコンテナ SP-10-D 積水化成品工業

    エスレンコンテナ SP-10-D

    積水化成品工業
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    ロングライフ。▼エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。▼そして耐久性に優れていることも、エスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。▼このポリプロピレンにがっちりと包まれたエスレンコンテナは、数年単位の御使用にもビクともしないロングライフ商品です。軽さと作業性。▼エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインされています。▼コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことができます。衛生的&グッドデザイン。▼ポリスチレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹脂は食品などに多く使われている樹脂で食品衛生上全く問題はありません。▼さらに接着剤を一切使用しない設計ですから、安心して食品関係に御使用いただけます。▼エスレンコンテナは機能性を追求したシンプルデザイン商品です。▼エレスコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。主な用途:ごはん(2升入)、寿司しゃり。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • 【カット品】スプリングホース 10×16mm E-SP-10シリーズ 八興

    【カット品】スプリングホース 10×16mm E-SP-10シリーズ

    八興
    399税込439
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。
  • ポストタイプ ステンレス製 Φ101.6(SP-10CN-SF/SK・10CNT-SF/SK) サンキン

    ポストタイプ ステンレス製 Φ101.6(SP-10CN-SF/SK・10CNT-SF/SK)

    サンキン
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質ステンレス製寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850
  • ヘリクアッド フェースミル F90SP-10 イスカル

    ヘリクアッド フェースミル F90SP-10

    イスカル
    49,980税込54,978
    1本
    4日以内出荷
    90°リードのフェースミルです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • テガダームHPトランスペアレントSP 9536SP 10X12CM 10マイ 3M(スリーエム)

    テガダームHPトランスペアレントSP 9536SP 10X12CM 10マイ

    3M(スリーエム)
    2,498税込2,748
    1箱
    5日以内出荷
    表面摩擦抵抗の低いタイプのドレッシング材。傷の被覆・保護、注射針またはカテーテル穿刺部固定。γ線滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000129医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ホイル 8.50SP-10DT BIGM(丸山製作所)

    ホイル 8.50SP-10DT

    BIGM(丸山製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    規格8.50SP-10DCT部品名称ホイル 8.50SP-10DT図解NoSSA-F611 リヤアクスル(4)部品_No.12、SSA-F615M-2AD フロントタイヤ部品_No.10、SSA-G530 ブレーキ部品_No.45、SSA-F600I リアアクスル(4)部品_No.11、SSA-F600 台車 フロントデフ部品_No.37、SSA-F615 フロントタイヤ部品_No.10、SSA-F616VT リヤタイヤ部品_No.11、SSA-F616MA フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.22、SSA-F616 フロントアクスル取付・フロントタイヤ部品_No.22、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(5)部品_No.11、SSA-F616MAT リヤタイヤ部品_No.11、SSA-F600I フロントアクスル部品_No.51、SSA-F616(4)-1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.22、SSA-F610 フロントアクスル部品_No.63、SSA-F616MAT フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.22、SSA-α510DX M-A リヤアクスル部品_No.27など
  • A-296 SPウレタン10双組 おたふく手袋

    A-296 SPウレタン10双組

    おたふく手袋
    1,598税込1,758
    1組(1セット)
    6日以内出荷
    指先までピッタリフィットし、やわらかいため指先感覚抜群です。お得な業務用パックです。
    用途工場作業、品出し作業、農作業、園芸などに。トラスコ品番161-6762厚さ(mm)0.5ホワイトサイズL入数(双)10全長(cm)24中指長(cm)8手のひらまわり(cm)18素材手袋:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイル 8.50SP-10DT BIGM(丸山製作所)

    ホイル 8.50SP-10DT

    BIGM(丸山製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    規格8.50SP-10DCT部品名称ホイル 8.50SP-10DT図解NoSSA-F600 台車 ブレーキ リヤタイヤ部品_No.65
  • NUT.FLANG.SP.10MM  90308GW0305 ホンダ

    NUT.FLANG.SP.10MM 90308GW0305

    ホンダ
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
  • 背のう樹脂噴霧器 SP-10J1 麻場

    背のう樹脂噴霧器 SP-10J1

    麻場
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ピストン式ポンプで高圧噴霧が可能です。防除用ノズルと除草剤用ノズルが付属するため、用途によって使い分け可能です。
    用途【樹脂縦型2頭口】。コーンタイプの柔らかい霧で細かくムラなく散布できます。【Zノズル(人力用)】。多量散布除草剤用。発泡ノズルで撒きムラ、重複散布、風等による飛散を防止します。質量(kg)4最高圧力(MPa)0.7液量(L)溶液:10
  • SPバンSガタ SP-10-35MS BIGM(丸山製作所)

    SPバンSガタ SP-10-35MS

    BIGM(丸山製作所)
    357税込393
    1個
    8日以内出荷
    備考2009月4月~部品名称SPバンSガタ SP-10-35MS図解Noアルティーケイハンノズル 20ガタ ノズル部品_No.21B
  • 【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP10 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP10

    UNION(ユニオン)
    5,498税込6,048
    1枚
    3日以内出荷
    取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • AT-SP10SR アライドテレシス

    AT-SP10SR

    アライドテレシス
    109,800税込120,780
    1個
    翌日出荷
    本製品は、従来の10GBASE-SR(2連LC×1/MMF/300m)に準拠したSFP+モジュールです。AT-SP10シリーズは、アライドテレシスのネットワーク製品に装着し、光ファイバーまたはTwinax(2心同軸)ケーブルで10ギガビット・イーサネットを提供するSFP+モジュールです。
    仕様送信光レベル:-7.3dBm以上 ※最大値はIEC 60825-1、Class 1 Laser Productの規定内、受信光レベル:-9.9~-1dBm寸法SFF-8432によるポート数1適合規格安全規格(UL60950、CSA-C 22.2 No.60950)、EU RoHS指令波長(nm)中心波長:850保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)ケーブルGI50/125、GI62.5/125マルチモード光ファイバー動作温度(℃)0~70動作湿度(%)85以下(結露なきこと)通信速度10.3125GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポート2連LCコネクタ(10GBASE-SR)伝送距離GI50/125:66m(伝送帯域400MHz・km 時)/82m(伝送帯域500MHz・km 時)/300m(伝送帯域2000MHz・km 時)、GI62.5/125:26m(伝送帯域160MHz・km 時)/33m(伝送帯域200MHz・km 時)許容損失(dB)2.6
  • 部品 ステンレスポリッシャ SP10 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ステンレスポリッシャ SP10

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    759税込835
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • スパイラルチューブ TRUSCO

    スパイラルチューブ

    TRUSCO(25件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
  • マイティポンプ PROSTYLE

    マイティポンプ

    PROSTYLE(10件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    小さいけれどパワフル
    用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に質量(kg)4電源(V)単相・交流100最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz)定格出力(W)120最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz)電源コード(m)4使用流体清水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205運転可能最低水位(mm)2水温(℃)5~40定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2水深(m)3.5
  • 【レンタル】引掻き式硬度計 SP0010 TQC Sheen

    【レンタル】引掻き式硬度計 SP0010

    TQC Sheen
    5,598税込6,158
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    コーティング膜の密着テスト用器具です。塗装された表面の硬度を一定の荷重をかけて測定します。
    付属品スプリング(黒色/0~3N×1本・青色/0~10N×1本・赤色/0~30N×1本)材質本体/アルマイト処理アルミニウム、先端ピン/タングステンカーバイド質量(g)約365規格ISO 1518測定範囲(N)0~30サービス分類レンタル
  • PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(ミリサイズ)

    グンゼ(10件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
  • Pクリップ(オールステンレス) JCS

    Pクリップ(オールステンレス)

    JCS(30件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
    用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
  • ステンレスパイプ 光

    ステンレスパイプ

    (8件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    美観・耐食性・耐久性・強等に優れたステンレス製パイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ステンレスなので、サビに強く清潔感があります
    仕様No.400研磨品材質ステンレス(SUS304)
  • シンプリーズ レールファイル キングジム

    シンプリーズ レールファイル

    キングジム(10件のレビュー)
    599税込659
    1パック(10冊)ほか
    当日出荷
    仕様とじ具の種類:レール式材質PP製、PVC幅(mm)221サイズA4タテ高さ(mm)307質量(g)340タイプタテ型背幅(mm)6収納枚数(枚)20
  • メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリュー

    メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用

    日本スプリュー(61件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
    用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
  • 千枚通し アルミ柄 ステンレス針 モノタロウ

    千枚通し アルミ柄 ステンレス針

    モノタロウ(14件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    貫通タイプのグリップなのでハンマーで叩いて使用できます。 錆びにくいステンレス針なので長持ちします。 持ち手部分はアルミなので軽くて使いやすいです。
    用途紙や皮の穴あけ、ケガキ作業に材質(柄部)アルミ材質(針)ステンレス
  • センサーライト用強力マグネットベース ムサシ

    センサーライト用強力マグネットベース

    ムサシ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    マグネットで簡単取り付け
    用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。質量(g)75耐荷重(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×14×85
  • AT-SP10LRa/I アライドテレシス

    AT-SP10LRa/I

    アライドテレシス
    319,800税込351,780
    1個
    10日以内出荷
    本製品は、アライドテレシスのネットワーク製品のSFP+スロットに対応した10Gモジュールです。AT-SP10LRa/I(RoHS対応)は、10GBASE-LRに対応したSFP+モジュールです。シングルモードファイバー環境(1心/LCコネクター)で、最長10kmの10ギガビットイーサネット通信が可能です。また、85℃までの高温の使用に対応します。
    仕様送信光レベル:-8.2~0.5dBm、受信光レベル:-14.4~0.5dBm寸法SFF-8432によるポート数1適合規格CE、安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令波長(nm)中心波長:1310保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:5~85%(結露なきこと)ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~85(結露なきこと)通信速度10.3125GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポート2連LCコネクタ(10GBASE-LR)伝送距離10km許容損失(dB)6.2
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • 水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業

    水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》

    十川産業(14件のレビュー)
    639,800税込703,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • ストレートノズル ヤマダコーポレーション

    ストレートノズル

    ヤマダコーポレーション(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
    仕様チャッキングなし材質主にSTKM12B接続口径R1/8ノズル接続径R1/8危険物の類別非危険物
  • プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    3,598税込3,958
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅
  • 強力アルミフィンクリーナー ショーワ

    強力アルミフィンクリーナー

    ショーワ(46件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本(10kg)
    当日出荷
    強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
    用途フィン・フィルター外面洗浄剤成分アルカリ性液体
  • シンプリーズクリアーホルダー キングジム

    シンプリーズクリアーホルダー

    キングジム(9件のレビュー)
    289税込318
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    材質透明PP厚さ(mm)0.2サイズA4タテ外寸(幅W×高さH)(mm)220×310
...