カテゴリ

  • バイク部品(17)
  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-104」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源ユニット LEDioc LEDライトバルブ 86W・LEDライトバルブF 99W用・LEDアイランプSP 104W用 岩崎電気

    電源ユニット LEDioc LEDライトバルブ 86W・LEDライトバルブF 99W用・LEDアイランプSP 104W用

    岩崎電気
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.65材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-25~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応2次無負荷電圧(V)295(瞬時値)入力電流(A)0.98[100V時]、0.48[200V時]、0.4[242V時]口出線(mm)800適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)二次側長さ(m)15以下(ライトバルブ、アイランプSPとの組合せ時)、50以下(ライトバルブFとの組合せ時)エコロジー商品省エネ
  • ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
    種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T39シリーズ

    HAKKO(白光)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • スパークプラグOリング SUN

    スパークプラグOリング

    SUN(5件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スパークプラグOリング K.Pガスケット

    スパークプラグOリング

    K.Pガスケット(10件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ニュースーパーストーン アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン

    アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
    用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
  • 油圧シリンダー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    油圧シリンダー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事及び配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
    トラスコ品番372-6177適合機種LP104AP、LP104BP質量(kg)1.74
  • エコポリッシャー用ニュースーパーストーン平板タイプ アルゴファイルジャパン

    エコポリッシャー用ニュースーパーストーン平板タイプ

    アルゴファイルジャパン
    659税込725
    1本
    当日出荷
    折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。
    用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。全長(mm)40
  • 樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル 石井マーク

    樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル

    石井マーク
    14,980税込16,478
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    軽い・割れない・腐らない 耐久性に優れた再生プラスチック製埋設標示杭
    材質(本体)再生ポリエチレン樹脂外形寸法(mm)70×70×450材質(キャップ)ポリエチレン樹脂材質(表示部)ABS系樹脂
  • ステンレスレスパイプ 電成興業

    ステンレスレスパイプ

    電成興業
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    寸法(mm)4000
  • ギアプーラー極薄爪 HASCO

    ギアプーラー極薄爪

    HASCO
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    極薄爪タイプのギアプーラーです。裏側の隙間の少ないギアやプーリーなどが抜取できます。
    用途プーリーの抜取作業に爪の届く長さ(mm)75最大締付トルク(N・m)30爪幅(mm)22.5爪の先端厚さ(mm)2荷重(kN[t])限界30適合プーリ(mm)Φ40~90
  • ニュースーパーストーン 1×4×50 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 1×4×50

    アルゴファイルジャパン
    619税込681
    1枚
    翌々日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • 樹脂製写真額 A4 ナカバヤシ

    樹脂製写真額 A4

    ナカバヤシ
    1,898税込2,088
    1枚
    3日以内出荷
    Vカットマット台紙が写真を引き立てます。
    仕様Vカットマット台紙(薄手/1.0mm厚)1枚、吊りヒモ・吊り金具付(2L判のみスタンド付)、底箱+透明袋入り材質フレーム:樹脂製、透明板:ガラス(2.0mm厚)ナチュラル収納サイズA4寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム外形寸法:285×362×10サイズ(mm)最大収納:251×328、マット窓:193×270RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード91745 8
  • M1.0x4.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコ

    M1.0x4.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1パック(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SP-104頭部形状鍋頭
  • SUS 6ツメスピードW(ジク 大阪魂

    SUS 6ツメスピードW(ジク

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質SUS
  • ESP-10-472 シリーズ コーセル

    ESP-10-472 シリーズ

    コーセル
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    シリーズESP定格電流(A)10コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
  • オックスバイザー スポーティーカット フロント用 OXバイザー

    オックスバイザー スポーティーカット フロント用

    OXバイザー(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    10日以内出荷
    純正のドアバイザーでは補えないヨコ方向からの吹きつけなどにも対応する大型ドアバイザー。 大型ボディにも合うスタイリッシュなデザインと、高い耐久性、耐候性を備えたハイクオリティ大型バイザー。 強烈な日射しと紫外線をカットし、雨天時の窓開けも快適になるドアバイザー。OXバイザーシリーズはすべて日本国内で生産しています。高分子密度が高く耐候性・透明性に優れた 純正アクリルに、耐衝撃性とUVカットをプラスし国内最高級のハイグレードな材料を使用しています。
    用途自動車用バイザー
  • サーマルインナープロテクタージャケット FSP

    サーマルインナープロテクタージャケット

    FSP
    16,980税込18,678
    1着
    5日以内出荷
    FSP-104【25-26年秋冬モデル】。サーマルインナープロテクタージャケット。商品説明。お手持ちのアウターの中に着るインナープロテクタージャケットのウィンター仕様。防風生地と中綿の組み合わせで高い防寒性能を発揮します。プロテクターはソフトメッシュタイプを装備し別売りにハードタイプ等に入替可能。
    仕様【肩】【肘】【背】【胸】プロテクター標準装備ブラック素材【表面】ナイロン(PUコーティング)/スパンテックス【裏面】ナイロンタフタ(PUコーティング)/中綿
  • SP1000-148対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP1000-148対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    12,500税込13,750
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:50A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
    適合SP1000-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • Richco 基板ポスト RICHCO

    Richco 基板ポスト

    RICHCO
    1,898税込2,088
    1袋(40個)
    7日以内出荷
  • OPPハイパーボードン 印刷袋 穴なし 信和

    OPPハイパーボードン 印刷袋 穴なし

    信和
    11,980税込13,178
    1セット(100枚×10パック)
    11日以内出荷
  • フライス  金型用 カッター SP セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用 カッター SP

    セコ・ツールズ・ジャパン
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用用途向けのハイフィードカッタ、4 つの切れ刃、片面インサートです。
    取付部(形状)コンビマスター
  • LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 104W 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 104W

    岩崎電気
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    適合電源ユニット:LE103050HSZ1/2.4-A1種別反射形水銀ランプ400W相当長さ(mm)213材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装質量(g)970タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)(100V)118、(200V)115、(242V)115口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)14000ビームの開き(°)108定格寿命(時間)60000定格ランプ電力(W)104平均演色評価数(Ra)83最大光度(cd)4700光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)118.6、(200V)121.7、(242V)121.7適合器具HS形アイ ランプホルダ:HS0、HS0-L14、HS0/W、HS0/W-L14、HSB形 アイ ランプホルダ:HSB、HSB1電球の種類LED
  • ペーパーリーフスタンド 友屋

    ペーパーリーフスタンド

    友屋(5件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    組立はとても簡単!
    材質
  • 取替クローザーセット(パラレル型) DIA

    取替クローザーセット(パラレル型)

    DIA(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。
  • パブリック・トレイ 長方形 三信化工

    パブリック・トレイ 長方形

    三信化工
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    再生原料使用の為、強度・耐久性が若干劣ります。
    材質R-PP製電子レンジ×食器洗浄機
  • レマンドライフィルタースケルトン 前田シェルサービス

    レマンドライフィルタースケルトン

    前田シェルサービス
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    汎用フィルターとして幅広い分野でご使用頂けます。 食品・医療品・化粧品メーカーに最適! 汚れが見える透明ポリカーボネイトボディ。 竜巻の原理で湿度約15%の超乾燥エアーの供給。 特殊設計で圧力損失が少なく省エネ。 抗菌エレメント。 フィルターエレメントの交換はわずか20秒! 簡単ねじ構造・工具不要。 確実な作動・オートドレン内蔵。
    用途食品・医薬品・化粧品・医療機器・電子機器製造・半導体・イオナイザー・包装機・精密計測機・超クリーンエアーブロー・製紙・その他超クリーンなエアーを必要とする用途付属品ブラケット、ブラケット用タッピングねじ、プッシュピン適合交換エレメント品番:(第一サイクロン)SP-107-1F、(第2エレメント)SP-107-2F-AB-3、(エレメントセット)SP-107FS-AB-3、推奨ワンタッチ継手((株)アオイ製):USH-104(Rp1/2・チューブ外径10mm)、USH-124(Rp1/2・チューブ外径12mm)トラスコ品番401-1961質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)3~40使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7管接続口径1/2最大流量(L/min)750(0.7MPa時)ねじの種類Rp使用流体空気/窒素ろ過度(μm)3設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • エビ パンチャー(厚鋼管用)ポンプ付 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ パンチャー(厚鋼管用)ポンプ付

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事および配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
    トラスコ品番372-2970セット内容HP150(ハンドポンプ)、SP104(油圧シリンダー)、シャフト大小、スペーサー大小、厚銅管用パンチダイス(B16、22、28、36、42、54)穴あけ能力(mm)21.8、27.3、34.1、42.7、48.7、60.5、(76.1)、(88.9)、(102.8)、(115.5)
  • 折りたたみコンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    折りたたみコンテナー

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    折りたたみコンテナです。折りたたみ時も積み重ねが可能です。空箱時折りたたむことで保管・収納スペースの有効活用ができます。(約1/3~1/4)折りたたみコンテナ75シリーズ。
    用途不要な時は折りたたみ、省スペースで保管に。商品の運搬や保管に最適です。材質ポリプロピレン(PP)、ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)15名入れなし2018年トラスコ掲載ページ8 0710フタの有無なし
  • エビ パンチャー(薄鋼管用)ポンプ付 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ パンチャー(薄鋼管用)ポンプ付

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    98,980税込108,878
    1台
    4日以内出荷
    油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事および配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
    トラスコ品番372-2961セット内容HP150(ハンドポンプ)、SP104(油圧シリンダー)、シャフト大小、スペーサー大小、薄銅管用パンチダイス(A19、25、31、39、51)穴あけ能力(mm)(17.5)、 19.8、26.1、32.5、38.7、51.6、(64.4)、(77.2)
  • フロントスプロケット 520-15 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 520-15

    AFAM(アファム)
    4,098税込4,508
    1個
    欠品中
    メーカー名:アファム。メーカー品番:20608-15。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 04-10 520CON。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-1 00-01 520CON。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-2 02-03 520CON。ホンダ[HONDA] CBR954RR [ファイヤーブレイド] 00-07 520CON。ホンダ[HONDA] CBR929RR [ファイヤーブレイド] 00-07 520CON。ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 00-03。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
    適合VTR1000R 00-06 520CON材質スチール歯数15Tチェーンサイズ520
  • フロントスプロケット 520-16 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 520-16

    AFAM(アファム)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:20608-16。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 04-10 520CON。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-1 00-01 520CON。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-2 02-03 520CON。ホンダ[HONDA] CBR954RR [ファイヤーブレイド] 00-07 520CON。ホンダ[HONDA] CBR929RR [ファイヤーブレイド] 00-07 520CON。ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 00-03。歯数[丁数]:16。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
    適合VTR1000R 00-06 520CON材質スチール歯数16Tチェーンサイズ520
  • リアスチールスプロケット 530-42 10616-42 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 530-42 10616-42

    AFAM(アファム)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:10616-42。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11616-42) 主な適合:CBR1000RR(国内) 04-16、CBR1000RR(海外) 04-05/08-16。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 国内 04-16/海外 04-05/08-16。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-1 00-01。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-2 02-06。ホンダ[HONDA] CBR954RR [ファイヤーブレイド] 海外 02-03。ホンダ[HONDA] CBR929RR [ファイヤーブレイド] 00-01。ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 00-03。取り付け穴径:10.25。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:160mm。取付穴数:6穴
    適合CBR1000RR(国内) 04-16、CBR1000RR(海外) 04-05/08-16材質スチール(C45鋼)歯数42Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.25寸法PCD(mm)160チェーンサイズ530
  • リアスチールスプロケット 530-43 10616-43 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 530-43 10616-43

    AFAM(アファム)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:10616-43。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11616-43) 主な適合:CBR1000RR(国内) 04-16、CBR1000RR(海外) 04-05/08-16。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 国内 04-16/海外 04-05/08-16。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-1 00-01。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-2 02-06。ホンダ[HONDA] CBR954RR [ファイヤーブレイド] 海外 02-03。ホンダ[HONDA] CBR929RR [ファイヤーブレイド] 00-01。ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 00-03。取り付け穴径:10.25。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:160mm。取付穴数:6穴
    適合CBR1000RR(国内) 04-16、CBR1000RR(海外) 04-05/08-16材質スチール(C45鋼)歯数43Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.25寸法PCD(mm)160チェーンサイズ530
  • リアスチールスプロケット 530-40 10616-40 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 530-40 10616-40

    AFAM(アファム)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:10616-40。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11616-40) 主な適合:CBR1000RR(国内) 04-16、CBR1000RR(海外) 04-05/08-16。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 国内 04-16/海外 04-05/08-16。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-1 00-01。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-2 02-06。ホンダ[HONDA] CBR954RR [ファイヤーブレイド] 海外 02-03。ホンダ[HONDA] CBR929RR [ファイヤーブレイド] 00-01。ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 00-03。取り付け穴径:10.25。歯数[丁数]:40。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:160mm。取付穴数:6穴
    適合CBR1000RR(国内) 04-16、CBR1000RR(海外) 04-05/08-16材質スチール(C45鋼)歯数40Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.25寸法PCD(mm)160チェーンサイズ530
  • フロントスプロケット 530-16 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 530-16

    AFAM(アファム)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:20603-16。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1000R 08-15。ホンダ[HONDA] CBF1000 06-07(ABS)。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 04-07。ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 97-04。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-1 00-01。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-2 02-06。ホンダ[HONDA] CBR954RR [ファイヤーブレイド] 02-03。ホンダ[HONDA] CBR929RR [ファイヤーブレイド] 00-01。ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 92-95。ホンダ[HONDA] CB900 [ホーネット900] 02-05。歯数[丁数]:16。チェーンサイズ:530。材質[素材]:スチール
    材質スチール歯数16Tチェーンサイズ530
  • フロントスプロケット 530-17 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 530-17

    AFAM(アファム)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:20603-17。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBF1000 06-07(ABS)。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 04-07。ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 97-04。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-1 00-01。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-2 02-06。ホンダ[HONDA] CBR954RR [ファイヤーブレイド] 02-03。ホンダ[HONDA] CBR929RR [ファイヤーブレイド] 00-01。ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 92-95。ホンダ[HONDA] CB900 [ホーネット900] 02-05。ホンダ[HONDA] CBR600RR 03-06。歯数[丁数]:17。チェーンサイズ:530。材質[素材]:スチール
    材質スチール歯数17Tチェーンサイズ530
  • フロントスプロケット 530-15 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 530-15

    AFAM(アファム)
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:20603-15。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBF1000 06-07(ABS)。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 04-07。ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 97-04。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-1 00-01。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-2 02-06。ホンダ[HONDA] CBR954RR [ファイヤーブレイド] 02-03。ホンダ[HONDA] CBR929RR [ファイヤーブレイド] 00-01。ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 92-95。ホンダ[HONDA] CB900 [ホーネット900] 02-05。ホンダ[HONDA] CBR600RR 03-06。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:530。材質[素材]:スチール
    材質スチール歯数15Tチェーンサイズ530