カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 安全標識(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 理美容(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(3)
- イマオコーポレーション(2)
- 光(2)
- ハゼット(2)
- エスコ(1)
- コクゴ(1)
- サンハヤト(1)
- 谷沢製作所(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- マルアイ(1)
- 水本機械製作所(1)
- 扶桑金属工業(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- KOTO(1)
- タジマ(田島ルーフィング)(1)
- いけうち(1)
- シグマ光機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sp-123」の検索結果

サインプレート SP123木目
光¥3,998税込¥4,3981箱(5個)翌々日出荷タテ、ヨコどちらでも使用できます用途室名ケースに仕様ビス穴ありトラスコ品番359-3333材質エンビ厚さ(mm)7材質/仕上エンビ色木目質量(g)27.5縦(mm)130横(mm)40テープ粘着テープ付き
吸着プレート SP123
SMC¥99,980税込¥109,9781個15日以内出荷薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力形状長方形吸着部サイズ□100X100mm焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
SOP IC変換基板 ソケット無し
サンハヤト(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷0.5mmピッチを2.54mmピッチ(2方向)に変換します。MAX.32ピン対応です。1枚の基板に同じパターンが2つ並んでいて、2分割して使用します。用途ICパッケージ変換種類両面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)![チェンジオーバーリレー BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75153655-230117-02.jpg)
チェンジオーバーリレー
BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷各種電装品の切替に使用することが可能です。用途DC12V車専用定格電圧(V)12定格電流(A)40・30
セフティパワーロープ
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。種別両端アイ形
SP軸付砥石ピンクA
FSK(エフエスケー)¥3,298税込¥3,6281箱(10本)当日出荷から7日以内出荷粒度が細かく小径で金型の修正・研磨で使用できます用途金型形状A砥粒SP(ピンク)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼
マルチスライドポール
KOTO¥7,498税込¥8,2481個当日出荷ボンネットの突っ張り棒としてやハンドルからブレーキを張る事で一人でもランプ確認等行えます。 アクセルとハンドルに固定してエンジンの回転調整として。 ドア廻りの作業時に締まり防止として。 3段スライド式で好みの長さで固定できます。全長(mm)560~1230質量(kg)0.589耐荷重(kg)10ケース寸法(mm)590×150×50
吸着プレート (SP~)
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個当日出荷から18日以内出荷薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
SPオイル 12
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,336~税込¥9,170~1本翌日出荷から3日以内出荷油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22.5最小曲げ半径(mm)135適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)370内径(Φインチ)2026/01/02推奨雰囲気温度(℃)-30~80
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び12mm
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2755材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)200寸法L(mm)48ねじ径W1/2寸法d(mm)24寸法B(mm)24寸法D1(mm)12寸法D2(mm)12使用荷重(kN)4.12
タピス セレクトPlus
タジマ(田島ルーフィング)¥13,980税込¥15,3781箱(16枚)5日以内出荷原着ナイロンを使用したベーシックラインのニューアイテム。仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品材質カーペットタイル(ループパイル)厚さ(mm)6.5寸法(mm)500×500ケース質量(kg)17.3JIS規格QT0606001 JIS L 4406パイル長(mm)3.5素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ
オレパ withのり プリントカッターと色消えるのり
ソニック¥369税込¥4061個3日以内出荷授業プリントをノートに貼る派、必見!はみだしプリントを折ってスパッ!時短プリント整理でスタディーパフォーマンス向上!切る貼る1本完結!まっすぐ切れるプリントカッター オレパに、色が消えるスティックのり付のりは塗った部分に色が付き、一定時間が経過すると色が消えます。はみ出しや塗り残し防止に!ペンケースにもスッポリ!持ち運びやすいコンパクト設計
SP - 吸着プレート(SP1230)
SMC¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力形状長方形ポート(C) 長方形B位置粒径(mm)(C) Φ0.4接続ポート位置(C) 長方形B位置ポート位置長方形B位置吸着部サイズ□100X100mm焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
クランピングスクリュー|パッド付スクリュー(ロングロック付) LHSSB・LHSSP
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます材質【ロングロック】ポリアミド材質(本体)四三酸化鉄被膜形式LHSSB耐熱温度(℃)80
均等扇形ノズル(超高圧仕様) DSPシリーズ
いけうち(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から8日以内出荷稀有な強力洗浄専用の扇形ノズル。鋭いカミソリ刃のように、薄く強打力で均等な流量分布の扇形噴霧を発生。扇形ノズルで最も強力な洗浄力を持つ(水圧・噴霧流量が同条件の場合)。用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:5
クランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSP
イマオコーポレーション¥549~税込¥604~1個当日出荷から5日以内出荷パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。形式HSSB
FEP熱収縮チューブ
コクゴ¥65,980税込¥72,5781本(30m)7日以内出荷収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-170材質FEP色透明連続使用温度(℃)-170~+200収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下
覗き見防止プライバシーフィルター/12.3インチ Surface Pro 4、5、6、7、および7以降対応/288x198mm/4方向/自己吸着タイプ/視野角60度/非光沢/ブルーライトカット/2in1 タブレットPC 液晶保護フィルム
StarTech.com¥4,898税込¥5,3881個当日出荷秘匿性の高いデータを保護:モニターの正面を中心に視野角60度(4方向対応)の外側の視界を遮るマイクロルーバー技術を採用した12.3インチ Surface Pro用のぞき見防止液晶保護フィルム。共有環境や外出先で大切なデータを保護し盗み見を防止 12.3インチSurface Pro専用デザイン:12.3インチSurface Pro 4、5、6、7(および7以降)のディスプレイに適合するセキュリティーフィルター。カメラ、ディスプレイ周りのセンサー、スピーカーの邪魔にならないジャストフィット設計。アンチグレアマット(非光沢)仕上げ 4Way保護 & タッチ対応:縦横いずれの向きでも画面の中心から±30度の範囲でプライバシーを保護。画面上のコンテンツを保護し、インタラクティブなタッチ操作に対応したプライバシースクリーン 自己吸着フィルム:スクリーンに直接貼り付けるタイプで、長期にわたってしっかりフィットさせるためのインストールキット付属 眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするプライバシースクリーン。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率用途機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護 ディスプレイを擦り傷などから保護 オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適フィルターサイズ(mm)(横×高さ)288×198適合モニターサイズ12.3RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3対2
エコーメイト部品 SP-H BOX NC(ノイズキャンセラ) マイク付
谷沢製作所¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ST7HED-05・06SA/EA用です。交換用SP-H BOX N C マイク付(PH123)には、ウインドスクリーン(PH125)が装着済みです。※セット販売は終了しています。
ソケットレンチセット(差込角12.7mm) スマートケース入り
ハゼット¥169,800税込¥186,7801セット翌々日出荷差込角12.7mmソケットにヘックスビットソケット、各種ビットをセットした応用力が高くコンパクトなセットです。 スマートケース入りです。用途自動車・産業機械用。仕様ヘックスドライバーソケット品番:986-□□ ソケット品番:900-□□ ケース寸法(mm)間口:355 ケース寸法(mm)奥行:235トラスコ品番828-8551セット内容44質量(kg)5.16差込角(mm)12.7ハンドル内容ラチェットハンドル916SP、スライディングTハンドル915、エクステンションバー917-5(123mm)・918-10(248mm)、ユニバーサルジョイント920、ビットアダプター2250-5付属ビット(+)PH1、PH2、PH3、PH4/ポジドライブPZ1、PZ2、PZ3、PZ4/トルクス(R)T27、T30、T40、T45、T50ソケット内容(mm)(6角)10、11、12、13、14、15、17、19、20、21、22、23、24、26、27、28、30、32(ヘックスドライバー)5、6、7、8、10、12、14








![チェンジオーバーリレー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75153655-230117-02.jpg)