カテゴリ
- 制御機器(10)
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- BIGM(丸山製作所)(114)
- brembo(24)
- DAYTONA(デイトナ)(22)
- ERECTA(エレクター)(28)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- KTC(7)
- MAZDA(マツダ)(18)
- NB(日本ベアリング)(12)
- RS PRO(15)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- Spirit Medical(11)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- エレコム(19)
- スピリット・メディカル社(36)
- フローバル(9)
- ホンダ(11)
- 修理(11)
- 川西水道機器(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「sp-13」の検索結果

Samtec 基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 10 列 スルーホール実装
SAMTEC¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様●極数 : 400●行数 : 10●ピッチ : 1.27mm●タイプ : コンタクトヘッダー●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●シリーズ : ASP●表面処理:コンタクト : 金●FMC製品は、データ通信、放送、航空宇宙 / 防衛、工業、計測機器などの業界市場固有の用途向けに、サプライヤ企業が継続的に導入しています。RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 70 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは 70 ポジションです。コネクタタイプソケット、センターストリップコンタクト ポジション数: 70 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2.仕様●極数:70●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ASP●コード番号:208-0662アズワン品番65-7627-27
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 84個入
SAMTEC¥86,980税込¥95,6781セット(84個)7日以内出荷Samtec 基板用ヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金付きの 40 極コネクタヘッダを備えています。ポジション数: 40 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2。取り付けタイプ:表面実装仕様●入数:1トレイ(84個入り)●シリーズ:ASP-130367-01●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0649アズワン品番65-7622-54
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●シリーズ:ASP-130367-01●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0650アズワン品番65-7631-30
基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 200個入
SAMTEC¥629,800税込¥692,7801セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:アレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ASP●コード番号:208-0658アズワン品番65-7629-16
基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装
SAMTEC¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは 160 個の位置にあります。コネクタタイプアレイ、オスピン ポジション数: 160 ピッチ: 0.050 インチ( 1.27 mm ) 取り付けタイプ:表面実装仕様●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:アレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ASP●コード番号:208-0659アズワン品番65-7628-78
Samtec 基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 4 列 表面実装
SAMTEC¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●極数 : 400●行数 : 4●ピッチ : 1.27mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●シリーズ : ASP●コンタクト材質 : 銅RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 70 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 75個入
SAMTEC¥99,980税込¥109,9781セット(75個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(75個入り)●極数:70●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ASP●コード番号:208-0661アズワン品番65-7631-56
基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 10 列 表面実装
SAMTEC¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様●極数:400●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:アレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ASP●コード番号:208-0652アズワン品番65-7704-96
Samtec 基板接続用ヘッダ ASPシリーズ
SAMTEC¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷仕様シリーズ:ASPピッチ:1.27mmコンタクト数:160行数:4ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだタイプ:PCB HeaderRoHS指令(10物質対応)対応