カテゴリ
- バイク部品(160)
- 農業機械(76)
- 制御機器(42)
- 切削工具(38)
- 溶接用品(26)
- 作業工具(26)
- パソコン/周辺機器(16)
- 空圧工具(15)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 安全保護具(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 安全標識(7)
- 医療(7)
- 自動車補修部品(7)
- 事務用品(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 自転車部品(5)
- メカニカル部品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 清掃用品(3)
- オフィス家具(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建築金物(3)
- 整備工具・収納(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 物流用品(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車純正部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- RS PRO(28)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(27)
- R&G RACING PRODUCTS(27)
- DAYTONA(デイトナ)(19)
- brembo(17)
- ウエルドテック社(14)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
- プロトブレンボ(12)
- イスカル(11)
- エスコ(11)
- エス・ピー・エアー(8)
- 修理(8)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(8)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(8)
- トーキン(6)
- nepros(6)
- 重松製作所(5)
- FPC(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「sp-17」の検索結果

ゴーグル型メガネSP-17F
重松製作所¥3,298税込¥3,6281個当日出荷浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、 アイピース/セルロースアセテート形状ゴーグル型質量(g)約85規格EN 規格認定適合規格EN166機能矯正メガネ併用可。防曇。レンズ交換可。紫外線カット。ベンチレーター。アズワン品番8-5021-01
ゴグル形 保護メガネ SP-17FT
重松製作所(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷防曇処理が為されております。換気口(ベンチレーター)が付いています。このためレンズの内側が曇りにくくなります。紫外線をカットし、弱めます。メガネ・マスク併用可。EN166規格適合品。用途塗装、浮遊粉じん・薬液(液体)飛沫防止用付属品カバーグラス2枚形状ゴグル型質量(g)90タイプメガネ併用可規格EN 規格認定機能防曇処理、紫外線カット、メガネ・マスク併用可材質(フレーム)ポリ塩化ビニルカバーグラスポリエステル材質(レンズ)セルロースアセテート
保護めがねSP-17F交換用アイピース (10枚入)
重松製作所¥9,998税込¥10,9981袋(10枚)当日出荷SP-17Fの交換用アイピースです。仕様EN166 2001クラス1適合品トラスコ品番422-6541材質セルロースアセテート
ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(100枚×10冊)当日出荷古紙100%の再生紙を使用。 正方形タイプ。ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利。仕様通常粘着タイプサイズ大シリーズPost-itエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥609税込¥6701本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
ねじプライヤ
(131件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷Made in JAPANの高品質なねじプライヤです。 プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。 サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。材質クロムバナジウム鋼(無酸化焼入)全長(mm)172質量(g)160種類ねじプライヤ硬度HRC48~51呼び寸法(mm)175寸法d(mm)50寸法a(mm)172寸法b(mm)17対応ねじ先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm)寸法c(mm)9寸法f(mm)27
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)
MAC8(マックエイト)¥5,398~税込¥5,938~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅
SP017 消臭剤 PHYTON35 泡フタスプレー 480ml(6本セット)
昭和商会¥9,980税込¥10,9781セット(480mL×6本)3日以内出荷仮設トイレをはじめとしたあらゆるトイレに!消臭成分と泡のフタでニオイをシャットアウト。・やすらぎの森のヒノキの香り。・使用回数:約80回分(1回3秒)用途トイレ(便器内の消臭、洗浄、抗菌)成分液化石油ガスその他【消臭】天然植物エキス35種類(天然ヒノキチオール等)内容量(mL)480サイズ(mm)Φ63×230危険物の類別非危険物
スウィングペール
ナビス(アズワン)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷両面投入タイプです。 スリムタイプでスイング蓋付きのごみ箱です。 狭い幅にもスリムに収納できます。 空間に溶け込むナチュラルカラーとシンプルシルエットです。 並べても場所をとらないので分別廃棄に便利です。 本体内側上部にゴミ箱ホルダーが付いています。材質PP(ポリプロピレン)
強化型足場クランプ用パワーソケット 17mm
コーセイ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トルクを分散する新サイズ軸。高級鋼材【NKD-1】採用。深めの奥行でWナット対応。3ポイントロック特殊圧入式用途電動・充電・インパクト用仕様対応職種:足場クランプナット、単管クランプナット材質六角軸部:NKD-1 ソケット部:SCM鋼質量(g)82対辺寸法(mm)17対応ねじM10ネジ・小型M12ネジ・W3/8ネジ用口径12角
ソフト細軸ドライバクロス
KTC¥409税込¥4501本当日出荷から翌々日出荷軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。軸径(Φmm)4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ガーデニング鋏ワイヤーカット
千吉(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷便利なワイヤーカット付です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。便利なワイヤーカット付です。用途園芸鋏。仕様ワイヤーカット付材質刃部:SK-5 ハンドル部:PP・TPR全長(mm)約180質量(g)約89切断能力(mm)生木:8使用目的園芸鋏
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)
MAC8(マックエイト)¥9,998税込¥10,9981袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プラ排水ます用SPホールカッター(バイメタル薄刃)
大見工業(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から翌々日出荷耐久性に優れた薄刃タイプのバイメタルを採用。穴あけ時の抵抗による発熱を抑え、正確な穴があけられます。適合機種電気ドリル、充電ドリル被削材プラ排出ます。ドリル径(Φmm)6
エアーラチェット 9.5Sq
エス・ピー・エアー(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷エアコン・アクセサリーの取り付け、取り外し、小型車のメンテナンス全般、エンジン廻り等の狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェットです。トラスコ品番852-3112全長(mm)165質量(kg)0.5タイプミニタイプ差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)20能力ボルト径(mm)10
絶縁スパナ
Pro-Auto¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。用途ハイブリッド車・電気自動車の整備に最適
スパイラルブリッジリーマ+アダプター
MUST TOOL¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷素早く切れるスパイラル形状。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。差込角(mm)12.7
ポケットバイメタル温度計-40~50度
佐藤計量器製作所¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷携帯に便利なクリップケース付のスポットチェック用温度計です。クリップ付ケースが付属、さらに表示面を守る飛散防止カバーが付いています。付属品クリップケース全長(mm)130測定範囲-40~+50度(1目盛1度)精度±2度直径(mm)(センサー部)4、(表示部)24
強化型パワーソケット
コーセイ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トルクを分散する新サイズ軸。高級鋼材【NKD-1】採用。深めの奥行でWナット対応。3ポイントロック特殊圧入式用途電動・充電・インパクト用材質六角軸部:NKD-1 ソケット部:SCM鋼口径6角
血圧計用ゴム球(ノンラテックス)
フォーカルコーポレーション(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ラテックスアレルギーの心配のないポリ塩化ビニール製。寸法(mm)Φ42×103アズワン品番8-3519-13松吉医科器械コード23-7095-00
ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ
アズワン¥14,355税込¥15,7911本当日出荷から5日以内出荷ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
足場板 SSP スライドピット
長谷川工業(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781枚翌日出荷軽量・伸縮タイプの普及版 足場の伸縮は、約5cmのピッチで調整できるピンレバー方式。 軽量且つ持ち運びに便利な持ち手付。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様計量・伸縮材質アルミ最大使用質量(kg)100
ノンワイヤーバーコーター 60mm
OSP¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から3日以内出荷ワイヤーを巻いていない一体形状だから、切れない、ずれない、長寿命。 目詰まりをおこしにくく、洗浄性が良い。用途グラビアインキの調色に、塗布厚みの確認用に材質SUS304寸法(Φ×mm)10×60
エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)
エス・ピー・エアー¥21,980税込¥24,1781台当日出荷ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。 狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。トラスコ品番319-6879全長(mm)168質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])220使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)20排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4
エアーソー
エス・ピー・エアー¥25,980税込¥28,5781台当日出荷仕様安全レバー付トラスコ品番541-4920全長(mm)250質量(kg)0.48切断能力(mm)1.5ストローク数(回/分)11000
マルチクロスカット CC2000 ブレード 刃 SPシリーズ
TQC Sheen¥28,980税込¥31,8781個当日出荷仕様ブレード(刃)規格適合/ISO 2409、ASTM D3359、準拠/JIS K5600-5-6材質(刃)真空焼入れステンレススチール
環境対応型ペーパーナイフ
長谷川刃物¥939税込¥1,0331丁当日出荷手に優しいソフトリングタイプです。ステンレスと樹脂部分の分別廃棄可能です。用途封筒などの開封に。トラスコ品番853-3739材質刃部::ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー樹脂全長(mm)175刃長(mm)85繰り返し・詰め替え対応
ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥28,900税込¥31,7901本当日出荷ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
...