カテゴリ
- バイク部品(160)
- 農業機械(76)
- 切削工具(38)
- 作業工具(24)
- 溶接用品(20)
- パソコン/周辺機器(13)
- 制御機器(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 医療(6)
- 安全保護具(6)
- 事務用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 自転車部品(5)
- 空圧工具(5)
- 安全標識(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建築金物(3)
- 整備工具・収納(3)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ヘルスケア(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(27)
- R&G RACING PRODUCTS(27)
- DAYTONA(デイトナ)(19)
- brembo(17)
- ウエルドテック社(14)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
- プロトブレンボ(12)
- イスカル(11)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(9)
- エスコ(8)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(8)
- 大洋ツール(7)
- エス・ピー・エアー(6)
- nepros(6)
- 重松製作所(5)
- FPC(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
- ブランドをもっと見る
「sp-17」の検索結果

ゴーグル型メガネSP-17F
重松製作所¥3,298税込¥3,6281個当日出荷浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、 アイピース/セルロースアセテート形状ゴーグル型質量(g)約85規格EN 規格認定適合規格EN166機能矯正メガネ併用可。防曇。レンズ交換可。紫外線カット。ベンチレーター。アズワン品番8-5021-01
ゴグル形 保護メガネ SP-17FT
重松製作所(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷防曇処理が為されております。換気口(ベンチレーター)が付いています。このためレンズの内側が曇りにくくなります。紫外線をカットし、弱めます。メガネ・マスク併用可。EN166規格適合品。用途塗装、浮遊粉じん・薬液(液体)飛沫防止用付属品カバーグラス2枚形状ゴグル型質量(g)90タイプメガネ併用可規格EN 規格認定機能防曇処理、紫外線カット、メガネ・マスク併用可材質(フレーム)ポリ塩化ビニルカバーグラスポリエステル材質(レンズ)セルロースアセテート
保護めがねSP-17F交換用アイピース (10枚入)
重松製作所¥9,998税込¥10,9981袋(10枚)当日出荷SP-17Fの交換用アイピースです。仕様EN166 2001クラス1適合品トラスコ品番422-6541材質セルロースアセテート
ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(100枚×10冊)当日出荷古紙100%の再生紙を使用。 正方形タイプ。ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利。仕様通常粘着タイプサイズ大シリーズPost-itエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥609税込¥6701本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
ねじプライヤ
(131件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷Made in JAPANの高品質なねじプライヤです。 プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。 サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。材質クロムバナジウム鋼(無酸化焼入)全長(mm)172質量(g)160種類ねじプライヤ硬度HRC48~51呼び寸法(mm)175寸法d(mm)50寸法a(mm)172寸法b(mm)17対応ねじ先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm)寸法c(mm)9寸法f(mm)27
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)
MAC8(マックエイト)¥5,398~税込¥5,938~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅
SP017 消臭剤 PHYTON35 泡フタスプレー 480ml(6本セット)
昭和商会¥9,980税込¥10,9781セット(480mL×6本)3日以内出荷仮設トイレをはじめとしたあらゆるトイレに!消臭成分と泡のフタでニオイをシャットアウト。・やすらぎの森のヒノキの香り。・使用回数:約80回分(1回3秒)用途トイレ(便器内の消臭、洗浄、抗菌)成分液化石油ガスその他【消臭】天然植物エキス35種類(天然ヒノキチオール等)内容量(mL)480サイズ(mm)Φ63×230危険物の類別非危険物
ソフト細軸ドライバクロス
KTC¥409税込¥4501本当日出荷から翌々日出荷軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。軸径(Φmm)4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
強化型足場クランプ用パワーソケット 17mm
コーセイ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トルクを分散する新サイズ軸。高級鋼材【NKD-1】採用。深めの奥行でWナット対応。3ポイントロック特殊圧入式用途電動・充電・インパクト用仕様対応職種:足場クランプナット、単管クランプナット材質六角軸部:NKD-1 ソケット部:SCM鋼質量(g)82対辺寸法(mm)17対応ねじM10ネジ・小型M12ネジ・W3/8ネジ用口径12角
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)
MAC8(マックエイト)¥9,998税込¥10,9981袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プラ排水ます用SPホールカッター(バイメタル薄刃)
大見工業(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から翌々日出荷耐久性に優れた薄刃タイプのバイメタルを採用。穴あけ時の抵抗による発熱を抑え、正確な穴があけられます。適合機種電気ドリル、充電ドリル被削材プラ排出ます。ドリル径(Φmm)6
エアーラチェット 9.5Sq
エス・ピー・エアー(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷エアコン・アクセサリーの取り付け、取り外し、小型車のメンテナンス全般、エンジン廻り等の狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェットです。トラスコ品番852-3112全長(mm)165質量(kg)0.5タイプミニタイプ差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)20能力ボルト径(mm)10
絶縁スパナ
Pro-Auto¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。用途ハイブリッド車・電気自動車の整備に最適
ポケットバイメタル温度計-40~50度
佐藤計量器製作所¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷携帯に便利なクリップケース付のスポットチェック用温度計です。クリップ付ケースが付属、さらに表示面を守る飛散防止カバーが付いています。付属品クリップケース全長(mm)130測定範囲-40~+50度(1目盛1度)精度±2度直径(mm)(センサー部)4、(表示部)24
スパイラルブリッジリーマ+アダプター
MUST TOOL¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷素早く切れるスパイラル形状。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。差込角(mm)12.7
血圧計用ゴム球(ノンラテックス)
フォーカルコーポレーション(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ラテックスアレルギーの心配のないポリ塩化ビニール製。寸法(mm)Φ42×103アズワン品番8-3519-13松吉医科器械コード23-7095-00
強化型パワーソケット
コーセイ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トルクを分散する新サイズ軸。高級鋼材【NKD-1】採用。深めの奥行でWナット対応。3ポイントロック特殊圧入式用途電動・充電・インパクト用材質六角軸部:NKD-1 ソケット部:SCM鋼口径6角
エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)
エス・ピー・エアー¥21,980税込¥24,1781台当日出荷ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。 狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。トラスコ品番319-6879全長(mm)168質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])220使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)20排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4
エアーソー
エス・ピー・エアー¥25,980税込¥28,5781台当日出荷仕様安全レバー付トラスコ品番541-4920全長(mm)250質量(kg)0.48切断能力(mm)1.5ストローク数(回/分)11000
環境対応型ペーパーナイフ
長谷川刃物¥939税込¥1,0331丁当日出荷手に優しいソフトリングタイプです。ステンレスと樹脂部分の分別廃棄可能です。用途封筒などの開封に。トラスコ品番853-3739材質刃部::ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー樹脂全長(mm)175刃長(mm)85繰り返し・詰め替え対応
散水ノズル Pセブン
GARDEN FRIENDS¥599税込¥6591個5日以内出荷樹脂ボディで軽量。握り部は細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。7パターンの水形。<ジェット><溢水><ヨコ><シャワー小><ミスト><シャワー大><ジョウロ>。水量調整付き(簡易式)。取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。材質樹脂適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン7シャワー種類7パターン切替:●ジェット●溢水●ヨコ●シャワー小●ミスト●シャワー大●ジョウロ
バーチェア 単品 SP3031 17P
サンコウ¥9,998税込¥10,9981脚7日以内出荷背もたれ付きバーチェアの単品です。シンプルなデザインで様々なインテリアにマッチします。5色からお選びいただけます。高さ調節可能です。用途お店、店舗、飲食店のカウンター用の、バーチェア、カウンターチェア、チェア、椅子として。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×50×95
Brass pen
コクヨ¥1,698税込¥1,8681本翌日出荷東京都墨田区の工場で作る真鍮軸を使用したボールペンです。 使用していくうちに、真鍮が味のある色と質感に変化していきます。 ペン先を外して芯を鉛筆に交換すると、鉛筆補助軸としても使用することができます。材質真鍮(軸・キャップ・ネジ・ペン先)質量(g)22インク色黒先端ボール径(mm)0.5替芯コクヨゲルインクボールペン替芯 品番KGT-BPREG5DまたはPRR-EG5D_インク水性染料ゲルインク寸法(軸径Φ×全長)(mm)9×129商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
サイレンサー付9.5mm角エアーラチェットレンチ
エス・ピー・エアー¥19,980税込¥21,9781台当日出荷全長(mm)185質量(kg)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])200使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)20締付トルク(N・m)20ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
スクールラインプラス タテ罫17行
日本ノート¥169税込¥1861冊翌々日出荷人と環境にやさしいサステナブルなノート。本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252サイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚罫タテ罫17行(9mm罫)対象小学4年生、小学5年生、小学6年生、中学生グリーン購入法適合グリーンマーク認定
電ドル用ノスドリル パック
NACHI(不二越)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)74シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118シャンク長(mm)40全長L(mm)134ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
スパイラルブリッジリーマ(交換用)
MUST TOOL¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から7日以内出荷さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。
ゴム球・イージーリリースバルブ&尻弁付 (ラテックスフリー)
フォーカルコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷イージーリリースバルブはワンプッシュで簡単エンジン総排気機能を搭載しました。 プッシュ方式とダイヤル(ねじ)方式と操作方法は2種類です。 プッシュ方式はボタンを押すだけで簡単に排気が行えます。 従来のプッシュ方式ではできなかった排気の際の微調整を可能にしました。仕様ラテックスフリー・イージーリリースバルブ仕様
...