カテゴリ
- 作業工具(7)
- 自動車補修部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 制御機器(3)
- 空圧工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 切削工具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- UNION(ユニオン産業)(5)
- AMAZFIT(3)
- 岩崎電気(2)
- 修理(2)
- MUST TOOL(2)
- MICROCHIP(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- TQC Sheen(2)
- エス・ピー・エアー(1)
- 貝印(1)
- ケナメタル(1)
- タキロンシーアイ(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 長谷川工業(1)
- ホンダ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ヤマト科学(1)
- ALLEX(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sp-170」の検索結果

絶縁スパナ
Pro-Auto¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。用途ハイブリッド車・電気自動車の整備に最適
スパイラルブリッジリーマ+アダプター
MUST TOOL¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷素早く切れるスパイラル形状。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。差込角(mm)12.7
足場板 SSP スライドピット
長谷川工業(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781枚翌日出荷軽量・伸縮タイプの普及版 足場の伸縮は、約5cmのピッチで調整できるピンレバー方式。 軽量且つ持ち運びに便利な持ち手付。仕様計量・伸縮材質アルミ最大使用質量(kg)100
マルチクロスカット CC2000 ブレード 刃 SPシリーズ
TQC Sheen¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から10日以内出荷仕様ブレード(刃)規格適合/ISO 2409、ASTM D3359、準拠/JIS K5600-5-6材質(刃)真空焼入れステンレススチール
電ドル用ノスドリル パック
NACHI(不二越)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)74シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118シャンク長(mm)40全長L(mm)134ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
スパイラルブリッジリーマ(交換用)
MUST TOOL¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から5日以内出荷さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。
ミニヤスリ
エス・ピー・エアー¥26,980税込¥29,6781個当日出荷小型・軽量なミニタイプです。 不意のスタートによる事故を防ぐ、安全ストッパー付きレバーです。用途金型、精密部品のラッピング作業に仕様ラバーグリップ付トラスコ品番541-4903セット内容丸型・平型・三角型ヤスリ各1本付き全長(mm)180質量(kg)0.42使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ストローク数(min-1[回/分])4500ホース取付口NPT1/4取付軸径(Φmm)5
水栓コンセント(トイレ用)
KVK¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷取付可能板厚9.5~15.0mm。ドライバー式止水栓。樹脂管用ワンタッチ継手付。付属品樹脂管用ワンタッチ継手付。取付可能板厚(mm)9.5~15.0
Bip6 ブラック
AMAZFIT¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷【Zepp Flow(GPT4oを統合した世界初音声操作システム)搭載】。【1.97インチ AMOLED 2,000nit のディスプレイ】。【Bio Tracker (TM) 6.0 PPG バイオセンサー (5PD+2LED) 搭載で高度な心拍数モニタリングが可能】。【AI駆動型フィットネスプログラムとオフラインマップとナビゲーション】。【14日間のロングバッテリー寿命と耐久性の向上】。【包括的な健康と睡眠の追跡で心身の回復度(レディネス)を数値化】。【5衛星測位のGPS内蔵で信頼性の高い測位計測が可能】。【iPhone/Android に対応】。【着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ】仕様●PPI:302●バンド:クラシックピンバックルセット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器(ケーブルなし)、取扱説明書材質ディスプレイ:HD AMOLED寸法(mm)約46.3×40.2×10.45(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約12.05)色ブラック質量(g)43ベルト長さ(mm)130~195接続Bluetooth 5.2 BLEセンサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、地磁気センサー)、測位システム(円偏波GPSアンテナ5衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS))、モーター(ローターモーター)バンド幅(mm)22機能スポーツ機能、ヘルス機能充電時間約2時間ディスプレイ1.97インチ解像度390×450材質(ボディ)アルミニウム合金/繊維強化樹脂バッテリー容量(mAh)340 (標準値)充電方式マグネット式充電防水性5ATM搭載OSZepp OS 4.5材質(バンド)シリコンアプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応バッテリー寿命26日タッチスクリーン2.5D強化ガラスと指紋防止コーティングデバイスAndroid 7.0 以上、iOS 14.0 以上
【オーダー】ポリカーボネートプレート ホワイト PCSP-1700
タキロンシーアイ¥4,344税込¥4,7781枚6日以内出荷ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。材質ポリカーボネート長さ(mm)100~1990(1mm単位)幅(mm)100~990(1mm単位)厚さ(mm)3、5から選択色ホワイト色相ホワイトサービス分類オーダー・加工
Balance2
AMAZFIT¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷・サファイアガラスのスクリーン。・最大21日間のロングバッテリー。・10ATMの防水性能。・新機能:ゴルフモード搭載。・約40,000コースのゴルフマップがダウンロード可能。・水深 45 メートルまでのダイビング認定。・ミリタリーグレードの耐久性(MIL-STD-810G-2014)。・毎日のワークアウト、Activity、ストレスレベルに基づくBioCharge(TM)スコア。・6衛星測位システムGPS搭載、方向転換を示すオフラインマップ機能搭載。・音声操作システム”Zepp Flow(TM)”搭載。・iPhone/Android に対応。・着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ仕様●PPI:323●バンド:クラシックピンバックルセット内容時計本体(純正バンド含む)、専用充電ベース(ケーブルなし)、取扱説明書、シリコン交換バンド材質ディスプレイ:HD AMOLED寸法(mm)約47.4×47.4×12.3(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約12.5色ブラック質量(g)60ベルト長さ(mm)140~210接続Bluetooth 5.2 BLE、Wi-Fi(2.4GHz)センサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、温度センサー、環境光センサー、地磁気センサー、気圧高度計)、測位システム(デュアルバンド 6衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS、NavIC) )、モーター(ローターモーター)バンド幅(mm)22機能スポーツ機能、ヘルス機能充電時間約2時間ディスプレイ1.5インチ解像度480×480材質(ボディ)フレーム:アルミニウム合金、ケース:繊維強化樹脂バッテリー容量(mAh)658充電方式マグネット式充電防水性有/10ATM(ISO 22810:2010規格に準ずる・レポート番号:68.189.25.0132.01)45メートルのフリーダイビングに対応搭載OSZepp OS 5材質(バンド)シリコンアプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応バッテリー寿命21日タッチスクリーンサファイアガラスデバイスAndroid7.0以上、iOS15.0以上
T-Rex3
AMAZFIT(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷仕様●Alexa(日本語対応):無●PPI:322●アプリ:Zeppアプリ ※タブレット未対応●ウォッチフェイス:400+●オフライン:無●スリープモード:有●ディスプレイサイズ:1.5インチ●ディスプレイ素材:HD AMOLED●バンド仕様:クラシックピンバックル●バンド素材:液状シリコン●バンド長さ:145mm ~ 210mm●ベルト最短:145●ベルト最長(mm):210●ボタン:4つ●ボディ素材:ステンレススチール製ベゼル・ポリマー製ミドルフレーム●マイク:有●ミニアプリ:対応※一部日本語非対応●充電方法:マグネット式充電ベース●最長バッテリー日数:21●防水グレード:10ATM●音声アシスタント:無●音楽ストレージ25:有質量(g)69、約68.3(バンド含む)/約49(バンド除く)センサー【健康】バイオトラッカー(TM)PPG【運動】加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、気圧高度計、周囲光センサー、温度センサー【接続】Bluetooth 5.2 BLE、Wi-Fi2.4GHz【測位システム】デュアルバンド&6衛星測位(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS、NavIC)※屋内位置サービスはサポートされていません。【モーター】リニアモーターバンド幅(mm)22機能【スポーツモード】170+【スマート認識19】8つのスポーツ【スマート認識対応の筋力トレーニング】有【高度なランニングサポート】仮想ペーサー/自動ラップ【ワークアウトステータス】PeakBeats(TM)(Vo2Max、完全回復時間、トレーニングの負荷・効果など)【トレーニングテンプレート】有【インターバルトレーニング】有【外部デバイスへの接続】有【Zeppコーチ(TM)】有【ナビゲーション】有【オフラインマップ】有【運動データのアナウンス21】有【24時間モニタリング】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/皮膚温度【手動測定】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/ワンタップ測定(4つの健康指標)【睡眠の質のモニタリング】睡眠段階(REMを含む) 昼寝の時間/睡眠スケジュール/睡眠時の呼吸の質/睡眠スコア【健康評価システム】PAI【呼吸エクササイズ】有(1種類)【生理周期トラッキング】有【健康リマインダー】心拍数の異常/低血中酸素/高ストレスレベル/呼吸エクササイズ/座り過ぎのリマインダー充電時間約3時間解像度480×480スピーカー無バッテリー容量(mAh)700 (標準値)サイズ(mm)約48.5×48.5×13.75(心拍ベース除く)/約48.5×48.5×15.85(心拍ベース含む)搭載OSZepp OS 4タッチスクリーンゴリラガラス
マルチクロスカット(CC2000) SP1665 SPシリーズ
TQC Sheen¥68,980~税込¥75,878~1セット3日以内出荷碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の付着性試験に使用できる専用カッターです。ブレードの種類の交換により碁盤目のパターンを調整可能です。引き最中刃が表面から浮かばないよう、回転可能な先端です。
スロアウェイドリル DFSP
ケナメタル¥57,980~税込¥63,778~1個8日以内出荷経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC32MX170F256B-50I/SP
MICROCHIP¥14,980税込¥16,4781セット(15個)7日以内出荷PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス ユーザーインターフェイス、イーサネット USB CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 48チャンネル アナログコンパレータ → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ グラフィック タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 50MHzRAMサイズ = 256 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2UARTチャンネル数 = 2ADCユニット数 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
パイプクリーニングキット プロ仕様スズランノズル付 高圧洗浄機用
京セラインダストリアルツールズ¥27,980税込¥30,7781本当日出荷用途対応機種:AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQトラスコ品番819-0884ホース長さ(m)15
調整スペーサー(t=1.0mm)
ジョー・プリンス竹下¥69税込¥761個欠品中扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のクリアランス調整ができます。 U字スリットのため取り付けが簡単です。仕様B-170用調整スペーサー材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上2B
高天井用ランプホルダ(配光可変形 懸垂形吊具)
岩崎電気¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ソケットE39適合ランプHIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W
リチウムイオンバッテリー溶接機
サンピース¥399,800税込¥439,7801台翌日出荷最大出力170A。さらに小型軽量、本体質量18.2kg。急速充電約1時間で満充電。ホットスタート機能内蔵(ON/OFF切替付)。電撃防止機能内蔵(ON/OFF切替付)。定電流定電圧充電方式+BMS搭載。過放電検知機能搭載。多彩ナエラーコード表示仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP適合溶接棒:1.0~4.0質量(kg)18.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×215×375定格出力電流(A)DC170定格出力DC56.8V、最大10A冷却方式強制空冷バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)52.8定格使用率(%)40電流調整範囲(A)DC10~170定格負荷電圧(V)DC32充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)DC52.8充電方式定電流定電圧定格入力交流100V(50Hz/60Hz)600W(630VA)バッテリー容量(Wh)792
パイプクリーニングキット 10mプロ仕様スズランノズル付
京セラインダストリアルツールズ¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷用途対応機種:AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQトラスコ品番835-9146
サウンドブロック
鈴木楽器製作所¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷スズキ サウンドブロックは、一音ごとに共鳴箱(ボックス)がついているので、好きな音、必要な音だけを取り出して表現できる楽器。本商品は幹音のみの8音セット。音階ステップが付属されているので、音の高低を視覚的に捉えることができます。音板の取り外しは工具などを使わなくても簡単に行うことができるため、 様々な音の組み合わせを気軽に楽しめます。付属品マレット(SP-170)・音階ステップ(DKP-211)仕様音域:幹音8音 c2~c3材質特殊アルミ合金音板、プラスチックボックスアズワン品番63-9661-33
ホルダ 耐震形ホルダ (横・縦振動用)
岩崎電気¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷ソケットE39適合ランプHIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【YAMAHA ヤマハ】。★ARIUS(アリウス)。P-143。P-145。P-225。P-S500。YDP-142。YDP-143。YDP-144。YDP-145。YDP-162。YDP-163。YDP-164。YDP-165。YDP-S34。YDP-S35。YDP-S51。YDP-S52。YDP-S54。YDP-S55。YDP-V240。★AvantGrand(アバングランド)。F02。N1。N1X。N3X。NU1。NU1X。P-105。P-115。P-250。P-255。PF-500。PSR-1500。PSR-3000。PSR-E244。PSR-E333。PSR-E344。PSR-E353。PSR-E363。PSR-E373。PSR-E403。PSR-E413。PSR-E423。PSR-E433。PSR-E443。PSR-E453。PSR-E463。PSR-S500。PSR-S550。PSR-S650。PSR-S670。PSR-S700。PSR-S900。PSR-SX600。★Clavinova(クラビノーバ)。CLP-230。CLP-230PE。CLP-240。CLP-240PE。CLP-270。CLP-280。CLP-280PE。CLP-280PM。CLP-306。CLP-330。CLP-330PE。CLP-340。CLP-340PE。CLP-370。CLP-370PE。CLP-380。CLP-380PE。CLP-380PM。CLP-430。CLP-430PE。CLP-440。CLP-440PE。CLP-470。CLP-470PE。CLP-480。CLP-480PE。CLP-535。CLP-535PE。CLP-545。CLP-575。CLP-575PE。CLP-585。CLP-585PE。CLP-635。CLP-635PE。CLP-645。CLP-645PE。CLP-675。CLP-675PE。CLP-685。CLP-685PE。CLP-735。CLP-735PE。CLP-745。CLP-745PE。CLP-775。CLP-775PE。CLP-785。CLP-785PE。CLP-S306PE。CLP-S308PE。CLP-S406。CLP-S408。CLP-S408PE。CSP-150。CSP-150PE。CSP-170。CSP-170PE。CVP-204。CVP-206。CVP-303。CVP-305。CVP-307。CVP-309。CVP-309PE。CVP-309PM。CVP-401。CVP-401PE。CVP-403。CVP-403PE。CVP-405。CVP-405PE。CVP-405PM。CVP-407。CVP-409。CVP-409PE。CVP-409PM。CVP-501。CVP-503。CVP-505。CVP-505PE。CVP-509。CVP-509PE。CVP-509PM。CVP-601。CVP-605。CVP-605PE。CVP-609。CVP-609PE。CVP-609PM。CVP-701。CVP-701B。CVP-705。CVP-705B。CVP-705PE。CVP-709。CVP-709B。CVP-709PE。CVP-709PWH。CVP-805。CVP-809。CVP-905。CVP-909。SCLP-430B。SCLP-5350。SCLP-5450。SCLP-6350。SCLP-6450。SCLP-7350。SCLP-7450。★TransAcoustic Piano (トランスアコースティックピアノ)。b113DMC-TC3。b113PWH-TC3。b113TC3。b121TC3。C1X-TA2。C1X-TA3。C3X-TA2。C3X-TA3。EOS BX。MM6。MM8。MO6。MO8。MODX+。MODX。MODX6+。MODX7+。MODX8+。MONTAGE。MOTIF ES6。MOTIF ES7。MOTIF ES8。MOTIF XF6 WH。MOTIF XF6。MOTIF XF7 WH。MOTIF XF7。MOTIF XF8 WH。MOTIF XF8。MOTIF XS6。MOTIF XS7。MOTIF XS8。MOTIF6。MOTIF7。MOTIF8。MOTIF-RACK XS。MOTIF-RACK。MOTIF-RACKES。MOX6。MOX8。MOXF6。MOXF8。MU1000。MU2000。MU500。MX49 BK。MX49 BU。MX49 WH。MX49。MX61 BK。MX61 BU。MX61 WH。MX61。MX88。P-121。P-125。P-45。P-515。reface。S08。S70 XS。S90 ES。S90 XS。S90。SDX4000。VKB-100。YU11TA2。YU11TA3。YU33TA3。YUS1MhC-TA2。YUS1MHC-TA3。YUS1TA2。YUS1TA3。YUS1Wn-TA2。YUS1WN-TA3。YUS3MhC-TA2。YUS3MHC-TA3。YUS3TA2。YUS3TA3。YUS3Wn-TA2。YUS3WN-TA3。YUS5MhC-TA2。YUS5MHC-TA3。YUS5TA2。YUS5TA3。YUS5Wn-TA2。YUS5WN-TA3。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
サングラス Rudy エージェントQ
RUDY¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。エージェントQはルディプロジェクトコレクションの中で最も汎用性の高いアイウェアです。彫刻的なデザイン、現代的なルックス、快適性を高めながら眼を保護し視野の拡大する最先端テクノロジーを備えた多機能かつ高機能なモデルです。ボタンひと押しで簡単にテンプル後部を着脱できるスマートな機能を搭載し、ゴーグル用の伸縮ストラップへ簡単に付け替えることが可能です。着脱可能なサイドシールドとパッド入りフルフェイスマスクを使用すれば更にプロテクションを高められます。ノーズパッドは自由に調節可能で、ぴったりフィットさせられます。レンズ交換もボタンひと押しで簡単に行えます。テンプルチップはヘルメットや耳当てと一緒に着けても完璧にフィットするデザインです。このモデルは金型内で表面と一体で成形されるため、経年劣化、傷、汗、気象条件から生じるダメージに対して極めて高い耐性を備えています。※車の運転には適していません幅(mm)ブリッジ:17寸法(mm)テンプル:135高さ(mm)レンズ:43質量(g)39レンズ幅(mm)68
GC キャピラリカラム DB-1301
ヤマト科学¥169,800税込¥186,7801本4日以内出荷低/中極性((6%シアノプロピルフェニル)-94%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能用途USP Phase G43に相当 HP-1301/HP-1701の代替品仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)-20~280/300カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:1![26 アナリスターエギタコ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819048-260317-02.jpg)
26 アナリスターエギタコ
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷エギのボトムトレースに優れたしなやかなグラスソリッド採用。エギタコ釣りに重要な、正確にエギを小突くボトムトレース能力と、フッキングパワーを追求。継部にV-ジョイントを採用することで、パワーロスを防ぎ、センターカット2ピースながら綺麗な曲がりを実現。ボトムトレース能力、操作性、フッキングパワーを備え、様々な状況に対応できるアイテムをラインナップ。S-180・J:穂先のしなやかなグラスソリッドにより理想の小突きを実現する、扱いやすいオールラウンドモデル。MH-170・J:穂先の適度な張りとパワーでエギを自在に操作する攻めの誘い重視モデル。H-180SP・J:大口径ガイドを搭載し、キャスト性能に優れたハイパワースピニングモデル。全長(m)1.8自重(g)160元径(mm)12.9継数(本)2仕舞(cm)95錘負荷(号)40~120先径(mm)1.4カーボン含有率(%)64









































![26 アナリスターエギタコ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819048-260317-02.jpg)