26 アナリスターエギタコ
エギのボトムトレースに優れたしなやかなグラスソリッド採用。
エギタコ釣りに重要な、正確にエギを小突くボトムトレース能力と、フッキングパワーを追求。継部にV-ジョイントを採用することで、パワーロスを防ぎ、センターカット2ピースながら綺麗な曲がりを実現。ボトムトレース能力、操作性、フッキングパワーを備え、様々な状況に対応できるアイテムをラインナップ。
S-180・J:穂先のしなやかなグラスソリッドにより理想の小突きを実現する、扱いやすいオールラウンドモデル。
MH-170・J:穂先の適度な張りとパワーでエギを自在に操作する攻めの誘い重視モデル。
H-180SP・J:大口径ガイドを搭載し、キャスト性能に優れたハイパワースピニングモデル。
- 全長(m)
- 1.8
- 自重(g)
- 160
- 元径(mm)
- 12.9
- 継数(本)
- 2
- 仕舞(cm)
- 95
- 錘負荷(号)
- 40~120
- 先径(mm)
- 1.4
- カーボン含有率(%)
- 64
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥727/税込¥800 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,591/税込¥1,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,164/税込¥2,380 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥727/税込¥800 |
ロッド、釣り竿 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:74819048 26 アナリスターエギタコ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819048-260317-02.jpg)
![注文コード:74819048 26 アナリスターエギタコ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819048-260317-04.jpg)
![注文コード:74819048 26 アナリスターエギタコ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819048-260317-06.jpg)
![注文コード:74819048 26 アナリスターエギタコ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819048-260317-08.jpg)
![注文コード:74819048 26 アナリスターエギタコ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819048-260317-10.jpg)
![注文コード:74819048 26 アナリスターエギタコ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819048-260317-12.jpg)






![ソルティガ J ハイレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ソルティガ J ハイレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046467-261030-02.jpg)
![ソルティガ SJ TG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ソルティガ SJ TG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046476-261030-02.jpg)
![プレッソ AIR AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ AIR AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046772-261030-02.jpg)
![プレッソ MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046580-261030-02.jpg)
![プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046546-261030-02.jpg)
![モアザン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] モアザン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046668-261030-02.jpg)
![月下美人 MX MB DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 MX MB DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046616-261030-02.jpg)
![月下美人 RX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 RX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046492-261030-02.jpg)
![月下美人 RX アジング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 RX アジング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046519-261030-02.jpg)




