カテゴリ
- バイク部品(131)
- 農業機械(79)
- 切削工具(41)
- 作業工具(24)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 事務用品(7)
- 制御機器(6)
- 自動車補修部品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 物流用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 安全用品(3)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 安全標識(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全保護具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(77)
- R&G RACING PRODUCTS(26)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(17)
- brembo(17)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- AC-PERFORMANCELINE(15)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
- サンコーテクノ(11)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- 東日製作所(7)
- 大洋ツール(7)
- イスカル(6)
- FPC(5)
- TRUSCO(4)
- 八興(4)
- nepros(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「sp-19」の検索結果
![パフォーマンスダンパーCB1300SF/SB 14-23/SP 19-23 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13170066-260304-16.jpg)
パフォーマンスダンパーCB1300SF/SB 14-23/SP 19-23
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷共振を抑えて乗り心地、ハンドリングを向上させ、特にツーリングなどの長距離移動で効果を発揮する車種専用車体制振ダンパー。車体フレームに専用のステー、カラー類を装着するだけで車体振動の収束性が向上して車体安定性が増し、ワンランク上の上質な乗り心地を提供します。快適性の向上、操縦安定性の向上に。装着に必要なパーツが全て揃ったコンプリートパッケージ。車種専用ステーと特許取得のダンパーのセット適合車種HONDA CB1300SB(ABS) 2014~2023、HONDA CB1300SB SP 2019~2023、HONDA CB1300SF(ABS) 2014~2023、HONDA CB1300SF SP 2019~2023、HONDA CB1300SB 2014~2023、HONDA CB1300SF 2014~2023
PPバンド用ストッパー
TRUSCO(35件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981袋(500個)当日出荷手軽で扱い易い手締め用ストッパー。 ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。用途PPバンド用止め具材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン色白
スパイラルチューブ
TRUSCO(25件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
Pクリップ(オールステンレス)
JCS(30件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》
十川産業(14件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から5日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)
MAC8(マックエイト)¥5,798税込¥6,3781袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅
ガーデニング鋏ロング刃
千吉(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ロング刃で奥まった場所でもピンポイント剪定が可能です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。狭所作業や奥まった部分の剪定に最適です。用途園芸鋏。材質刃部:SK-5、ハンドル部:PP・TPR全長(mm)約197質量(g)約79刃長(mm)50切断能力(mm)(生木)8使用目的園芸鋏
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)
MAC8(マックエイト)¥9,998税込¥10,9981袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルブリッジリーマ+アダプター
MUST TOOL¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷素早く切れるスパイラル形状。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。差込角(mm)12.7
絶縁スパナ
Pro-Auto¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から5日以内出荷適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。用途ハイブリッド車・電気自動車の整備に最適
強化型パワーソケット
コーセイ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トルクを分散する新サイズ軸。高級鋼材【NKD-1】採用。深めの奥行でWナット対応。3ポイントロック特殊圧入式用途電動・充電・インパクト用材質六角軸部:NKD-1 ソケット部:SCM鋼口径6角
固形マーカー
サクラクレパス¥339税込¥3731個(1本)当日出荷から翌々日出荷用途工業・建築資材へのマークチェックや屋外備品へのマーキングのほか、塗装の剥離・キズの補修などに仕様濡れた面や水中での筆記可種別インキ:油性染料材質インキ:油性顔料 軸・キャップ:PP 受皿・回転軸:POM寸法(mm)(約)D131×W19×H19質量(g)(約)27温度(℃)直接筆記可能:200 ※150以上で筆跡が変色(黄変)する場合があります。乾燥時間(分)インキ:3~5
ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。用途キャビネット、各種表示盤など材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(ケース・アーム・ケースブラケット・アームブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ロック解除つまみ)ポリアセタール/ダークグレー仕上ヘアライン仕上ストッパー全開時ロック開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)294ステー種類フラップステー
エアーマイクログラインダー
エス・ピー・エアー¥35,980税込¥39,5781台当日出荷疲労や振動を軽減するソフトグリップです。研削時の粉が飛散しない後方排気式です。用途各種部品加工時のバリ取り、金型仕上げに。トラスコ品番161-2795全長(mm)156質量(g)350無負荷回転数(min-1[r.p.m])70000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.14排気方向後方
名札セットプロテクト2つ折名刺
コクヨ¥529税込¥5821個当日出荷二つ折りタイプの名札ケース 2枚のICカードを2箇所に収容し、名札ケースを開いて別々に読取らせることで、エラーを防ぎます ICカードを破損から守る透明プロテクター入りの名札 蓋付きのソフトケース 脱落を防止するがっちりロックのフックパーツ(ケースの裏返りを防止する機構) フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。 名刺・IDカード用(56×91mm) 長さ調節パーツ付き、衣服固定クリップ付き、事故防止パーツ付き材質ケース:R-EVA・PP、プロテクター:R-PET、ひも:R-PET、フック:POM、調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ:PCサイズ名刺カードサイズ(mm)56×91再生材使用率(%)ひも:R-PET100%、名札用ケース(シート):R-EVA・PP70%、プロテクター:R-PET100%
ワイヤロープ用クッションカバーくるっと スタンダードプラス
中村工業¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷から8日以内出荷ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。スタンダードよりも肉厚です。用途ワイヤロープや荷物の保護に。材質天然ゴム
スクールラインプラス タテ罫19行
日本ノート¥169税込¥1861冊翌々日出荷人と環境にやさしいサステナブルなノート。本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252サイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚罫タテ罫19行(8mm罫)対象小学4年生、小学5年生、小学6年生、中学生グリーン購入法適合グリーンマーク認定
耐薬品性柔軟フッ素ホース(スプリングタイプ)
八興¥299,800税込¥329,7801巻(20m)翌々日出荷から7日以内出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃全長(m)20適合流体酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン
電ドル用ノスドリル パック
NACHI(不二越)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)74シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118シャンク長(mm)40全長L(mm)134ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
スパイラルブリッジリーマ(交換用)
MUST TOOL¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。
プーリーキャップ 単管(Φ48.6mm)用
つくし工房¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷Φ48.6の単管パイプに取り付けて使っていただく扁平球と滑車が一体になったキャップです。用途単管パイプを使って旗を掲揚していただく場合に。トラスコ品番184-4948
スパコン ロック
タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から31日以内出荷使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆(コーティング)しました。 ナイトンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。 巻取バネはサビにくいステンレスバネを使用し、巻取不要を大幅に改善。水まわり作業、雨の日作業も気になりません。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付種類ロック付テープ長さ(m)5.5材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪目盛種別片面
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び19mm
水本機械製作所¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2761材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)780寸法L(mm)76ねじ径W3/4寸法d(mm)38寸法B(mm)38寸法D1(mm)19寸法D2(mm)19使用荷重(kN)9.80
耐摩耗スプリングホース 透明色
十川産業¥2,698~税込¥2,968~1本(1m)ほか5日以内出荷内層にウレタン樹脂使用。負圧にも耐える鋼線入り耐摩耗ホース。耐摩耗性に優れ透明性と柔軟性に優れています。帯電防止配合により、粉体等の輸送にも適しております。用途樹脂ペレット搬送・粉体・粒体・ナットランナー流体粉体、粒体、ペレット使用温度範囲(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングホース ESP
八興¥54,980税込¥60,4781巻(50m)翌々日出荷から9日以内出荷材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂色クリアブルー使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気/水/油/薬品材質(スプリング)硬鋼線特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性![アッセボディポール19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55755464-170316-04.jpg)
アッセボディポール19Φ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥6,698税込¥7,3681本5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.5寸法(mm)1100色HL有効寸法(mm)1100
耐摩耗スプリングホース
十川産業¥129,800税込¥142,7801巻(50m)5日以内出荷【流体】。粉体・粒体・ペレット。【使用温度範囲】。ー5℃~+60℃用途【使用用途】。樹脂ペレット輸送、粉体・粒体・ナットランナー色透明RoHS指令(10物質対応)対応
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ RSP型
東日製作所¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から6日以内出荷単能形 リングスパナ付単能形 リングスパナ付きの為作業中にトルクレンチが滑ったりしません。 狭い場所での作業に最適 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富な標準機種で即納体制。 RSP2/RSP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。用途組み立て、量産用精度(%)±3
DSアースパイプシステム用スラストパイプ
大阪電具(ODK)¥29,980税込¥32,9781箱(10本)4日以内出荷ZAM(R)メッキを使用した接地極で、先端にトップビット(別売り)を取付け、特殊な耐水性樹脂系接地低減材【ピージェル】(別売り)と併用します。材質JISG3444一般構造用炭素鋼鋼管表面処理ZAM(R)メッキ
薄口ソケット用取付ピンセット
SSPOWER¥299税込¥3291セット翌々日出荷薄口インパクトレンチソケット用の取付ピンのセットです。ピン穴付きのインパクトレンチに使用すると抜け防止になります。用途薄口インパクトレンチソケット用の交換部品として。




![パフォーマンスダンパーCB1300SF/SB 14-23/SP 19-23 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13170066-260304-16.jpg)
































![アッセボディポール19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55755464-170316-04.jpg)