カテゴリ

  • 農業機械(401)
  • バイク部品(208)
  • 清掃用品(120)
  • 切削工具(107)
  • 制御機器(64)
  • 洗車・清掃(46)
  • 測定用品(44)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 空調・照明・電設資材(37)
  • メカニカル部品(36)
  • 作業工具(32)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 事務用品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 厨房用品(19)
  • 自動車補修部品(17)
  • 研磨材(17)
  • 機構部品(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 電気材料(15)
  • 安全用品(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 建築金物(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 家電(12)
  • 物流用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 溶接用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 防災用品(5)
  • 電動工具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 日用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 作業服(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 塗料(3)
  • 医療(3)
  • カー用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-20」の検索結果

1,552件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SP 20 ML スピーカーフォン EPOS

    SP 20 ML スピーカーフォン

    EPOS
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    集音半径2m 4名規模まで対応 インターフェースはUSB・3.5mmジャック
  • 支持金具 SP-20 エアコン洗浄カバー固定用 エアコンカバーサービス

    支持金具 SP-20 エアコン洗浄カバー固定用

    エアコンカバーサービス
    3,398税込3,738
    1組(2本)
    4日以内出荷
    フルカバー型のエアコン洗浄カバー専用の装着支持金具。支持金具と支持金具固定プラを使用することで洗浄カバーがしっかりと固定されます。SA-801D、SA-601D、SA-21対応。
    用途エアコン洗浄カバーの固定適合SA-801D、SA-601D、SA-21使用方法1.エアコン本体と壁の間に支持金具の短い部分を差込みます。2.長い部分の上面についているプレートを90度に開き、エアコンの左右に設置して使用します。3.前面にスライドさせた支持金具のプレートを支持金具固定プラ(別売SP-KP)に差し込み固定します。4.エアコン洗浄カバーを被せます。材質アルミ寸法(cm)長尺:36 / 短尺:10 / 接続プレート:33 / 幅:3
  • サスティンペダル SP-20 Casio

    サスティンペダル SP-20

    Casio
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    より表情豊かに演奏できる2つのペダル(ダンパー、ソフト/ソステヌート)端子を搭載し、ステレオ出力端子を使えばステージ演奏にも活躍。 より表情豊かに演奏できる2つのペダル(ダンパー、ソフト/ソステヌート)端子を搭載し、ステレオ出力端子を使えばステージ演奏にも活躍。
  • 支持金具 ロング SP-20L エアコン洗浄カバー固定用 エアコンカバーサービス

    支持金具 ロング SP-20L エアコン洗浄カバー固定用

    エアコンカバーサービス
    4,398税込4,838
    1組(2本)
    4日以内出荷
    フルカバー型の大型エアコン洗浄カバー専用の装着支持金具。支持金具と支持金具固定プラを使用することで洗浄カバーがしっかりと固定されます。SA-801W、SA-150D、SA-180D対応。
    用途エアコン洗浄カバーの固定適合SA-801W、SA-150D、SA-180D使用方法1.エアコン本体と壁の間に支持金具の短い部分を差込みます。2.長い部分の上面についているプレートを90度に開き、エアコンの左右に設置して使用します。3.前面にスライドさせた支持金具のプレートを支持金具固定プラ(別売SP-KP)に差し込み固定します。4.エアコン洗浄カバーを被せます。材質アルミ寸法(cm)長尺:43 / 短尺:10 / 接続プレート:33 / 幅:3
  • 壁掛けエアコン洗浄シート用 シート支持金具 SP-20 支持金具 横浜油脂工業(Linda)

    壁掛けエアコン洗浄シート用 シート支持金具 SP-20 支持金具

    横浜油脂工業(Linda)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    軽量、折りたたみ式でコンパクト設計です。エアコン本体と壁の隙間に入れやすい専用形状です。
    用途壁掛けエアコン用洗浄シート専用支持金具トラスコ品番149-2874材質アルミ寸法(mm)330×370×120×35大きさ370×120×35
  • SP-20用ベース取付金具 協進電機

    SP-20用ベース取付金具

    協進電機
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    取付方法を2点止めに変換する金具です。がいしをH鋼などへ取り付ける場合に使用します
    タイプ屋外用接続がいし:六角ボルト付属
  • LEADER ブリオ 0W20 SP 20L REPSOL

    LEADER ブリオ 0W20 SP 20L

    REPSOL
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C5などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP危険物の性状非水溶性
  • タイフ?ライティンク?スヒ?ーカー SP-020 ライソン

    タイフ?ライティンク?スヒ?ーカー SP-020

    ライソン
    4,198税込4,618
    1台
    7日以内出荷
    音楽と光で部屋を演出するワイヤレススピーカー。音・光・インテリアをこれ1台で。臨場感のあるサウンド・多彩なライティング・インテリアにも合うシルエット。音楽を楽しみながらお部屋を演出します。4種のライトモード搭載。Bluetooth未接続でも使える全4種(12パターン)のライトモードを搭載。お好みで音楽とともにライティングを楽しめます。タイプライター風ボタン。レトロなタイプライター風の操作ボタンです。押し心地の良さも楽しみながら操作できます。迫力あるサウンド。ステレオ出力5W×2&パッシブラジエーター型を採用。小さいながら迫力のサウンドをお楽しみいただけます。Bluetooth ver.5.1対応。ワイヤレスで快適に音楽が聴けます。USB充電式(Type-C)。1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間約24時間。※連続再生時間はライトオフ時の場合。microSDHCカード・USBメモリー対応
    付属品USB充電ケーブル( Type-A to C )仕様スピーカー口径(mm):Φ52 × 2、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-020型式2chスピーカー パッシブラジエーター型質量(g)約520使用温度範囲(℃)5~35電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 1500mAh最大出力(W)5 × 2充電時間約4時間※充電機器により異なることがあります対応メディアUSBメモリー、microSDカード・microSDHCカード( ~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×10.5×8連続再生時間約24時間(ライトオフ時)※使用状況・環境条件により異なることがあります対応フォーマットMP3インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)最大約10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HSP
  • LEADER C2C3 5W30 SP 20L REPSOL

    LEADER C2C3 5W30 SP 20L

    REPSOL
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C7などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。
    呼称全合成油粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル化学合成油ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
  • ステンレス台車 SP-20D台車S-No.20D エム・あい

    ステンレス台車 SP-20D台車S-No.20D

    エム・あい
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    材質ステンレス304寸法(mm)436×366×626(596)高さ(mm)626材質(本体)ステンレス304キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304キャスター径(Φmm)75本体寸法(縦×横×高さHmm)436×366×626高さ内寸(mm)596特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的ブレーキ/ストッパーストッパーあり
  • ステンレス製ピンセット TRUSCO

    ステンレス製ピンセット

    TRUSCO(20件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
    用途小物つまみ作業。先端形状直/ギザ付
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SP20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SP20N

    ParkerTAIYO
    8,398税込9,238
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • ステンレスパイプ 光

    ステンレスパイプ

    (8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    美観・耐食性・耐久性・強等に優れたステンレス製パイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ステンレスなので、サビに強く清潔感があります
    仕様No.400研磨品材質ステンレス(SUS304)
  • メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリュー

    メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用

    日本スプリュー(61件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1パック(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
    用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • ステンレスステッカー ピタック

    ステンレスステッカー

    ピタック(13件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    当日出荷
    ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
    材質ステンレスシルバー
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • シュミーデアイゼン フライパン sp20 PETROMAX(ペトロマックス)

    シュミーデアイゼン フライパン sp20

    PETROMAX(ペトロマックス)
    5,498税込6,048
    1個
    8日以内出荷
    鍛えぬいた鉄のフライパン。
    材質サイズ(cm)20寸法(cm)9.5×20×41
  • HACCPER SP-20D用 エム・あい

    HACCPER SP-20D用

    エム・あい
    99,980税込109,978
    1台
    22日以内出荷
    衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用した丈夫な台車です。固定ハンドルが前後についており、出し入れや移動もラクにできます。ストッパー付キャスター仕様により、保管も安心です。耐久性を高めるため、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。また、エスレンコンテナを置く天板部分は前後左右を板を折り返すことで、落下防止だけでなく、強度を高めています。
    用途エスレンコンテナを床面に直に置かず、衛生的かつラクに移動・保管が出来る専用台車です。HACCP基準である床面から30cm(HACCPER300の場合)・60cm(HACCPER600の場合)をクリアしているので、HACCP対策に繋がるだけでなく、高さがあるだけに、作業効率アップ・作業負担軽減にも繋がります。材質SUS304材質(取付金具)SUS304適合容器エスレンコンテナSP-20D取手固定キャスタータイプΦ75、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
  • スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ タカチ電機工業

    スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅
  • HACCPER600 SP-20D用 エム・あい

    HACCPER600 SP-20D用

    エム・あい
    109,800税込120,780
    1台
    22日以内出荷
    食品工場でのHACCP基準である床下から30cmの基準をクリアしており、食品を製造する工場で水のはね返りを避けることが出来ます。ステンレス304製で大変丈夫、水洗いで衛生管理できます。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)436(430)×366(360)×629(600)キャスターΦ75、ナイロンキャスター、自在車4ヶ、S2ヶ付
  • HACCPER300 SP-20D用 エム・あい

    HACCPER300 SP-20D用

    エム・あい
    99,980税込109,978
    1台
    22日以内出荷
    食品工場でのHACCP基準である床下から30cmの基準をクリアしており、食品を製造する工場で水のはね返りを避けることが出来ます。ステンレス304製で大変丈夫、水洗いで衛生管理できます。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)436(430)×366(360)×329(300)キャスターΦ75、ナイロンキャスター、自在車4ヶ、S2ヶ付
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • 建築用 シャープペン 2.0mm 不易糊工業(フエキ)

    建築用 シャープペン 2.0mm

    不易糊工業(フエキ)(16件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    強く、しかもなめらか2.0mm芯。 使いやすいノック式を採用!
    用途木材・コンクリートなどにも書けます。質量(g)12方式ノック式芯径(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • シーリングプラグ SPシリーズ タカチ電機工業

    シーリングプラグ SPシリーズ

    タカチ電機工業
    499税込549
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    使用しないケーブルグランドの穴を塞ぐシーリングプラグです。 ケーブルグランドのゴムブッシュに差込み、キャップを締付ける事で防水する事が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ペンテル ペイントマーカー ぺんてる(アストラム)

    ペンテル ペイントマーカー

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    金属部品を使っていない油性ペイントマーカーです。 プラスチックゴミとして廃棄できます。 塗料のように色が濃く、あざやかな発色です。 金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材・陶器などの筆記に最適です。 色の濃い面にも鮮やかに書けます。 工業用・家庭用に幅広く使用できます。 不透明・耐水性。 リサイクル素材を使用し、CO2排出量を低減します。
    グリーン購入法適合
  • グリッサー カール事務器

    グリッサー

    カール事務器(5件のレビュー)
    7,600税込8,360
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ルーズリーフが簡単に作れるスライド式多穴パンチです。スライダーを動かすだけでバインダーノートに綴じるための多穴があけられます。スライド時はロット刃が1本ずつ下がり穴をあけるのでどなたでも軽い力で穿孔できます。クズ受けは底部のフタを開ければ簡単に抜きカスが捨てられます。コピー用紙やプリントアウトした用紙がバインダーノートに綴じられます。
    穴径(Φmm)5.5穿孔能力(枚)5
  • スピードブレード(大) クリップ付ケース オルファ

    スピードブレード(大) クリップ付ケース

    オルファ(2件のレビュー)
    899税込989
    1箱(20枚)
    当日出荷
    特専黒刃の研磨面にフッ素加工を施し、カット時の抵抗を軽減することで、 驚きの軽い切れ味を実現した「スピードブレード」(大型カッターナイフ用)です。クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、 腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、 替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない20枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。
    仕様プラケース入種別刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼アズワン品番64-3670-21RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスレン コンテナ 積水化成品工業

    エスレン コンテナ

    積水化成品工業(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エスレンコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。保温・保冷性に優れたロングラン商品で、レジャー飲食業界、炊飯業界、外食産業等、様々な分野でご利用いただけます。 強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。 エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックです。耐衝撃性に優れており、繰り返しご使用いただけます。 エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインしています。コンパクトな寸法と軽量性は、女性でも楽に扱うことができます。 エスレンコンテナに使われている素材は、食品分野に広く使われている樹脂で食品衛生上も問題ありません。さらに接着剤を一切使用しない設計ですので、食品関係に安心してご利用いただけます。
    用途レジャー飲食業界:ホテル・レストラン等の氷、清涼飲料の一時保管用 菓子業界:洋菓子・和菓子・パン及び生地運搬配送用及び一時保管用材質ポリプロピレン樹脂
  • 台車移動防止用ストッパー イノアック

    台車移動防止用ストッパー

    イノアック(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
    材質スチール取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85)プレート寸法F1×F2(mm)120×120取付ピッチ(mm)85~100×85~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • SOPピッチ変換基板 サンハヤト

    SOPピッチ変換基板

    サンハヤト(5件のレビュー)
    429税込472
    1枚(10枚)
    当日出荷
    表面はSSOP(0.65mmピッチ)用、裏面はSOP(1.27mmピッチ)用になっていて、どちらも2.54mmピッチの300mil幅に変換できます。1枚の基板に同じパターンが10個並んでいて、10分割して使用します。
    種類両面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)0.65/1.27板厚(mm)1ピン数(ピン)8材質(基板)ガラスコンポジット仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー基板寸法(縦×横)(mm)10.16×12.7
  • スケルトンパーツケース JEFCOM(ジェフコム)

    スケルトンパーツケース

    JEFCOM(ジェフコム)(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    材質ポリプロピレン
  • スパウトガン 栗田製作所

    スパウトガン

    栗田製作所(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    工作機械(CNC・CMC)のクーラントポンプに接続して、切削油で工作機械内を洗浄します。
    用途工作機械内の洗浄に。最高使用圧力(MPa)0.7適合流体オイル・圧縮空気
  • トイレファン 日本電興

    トイレファン

    日本電興(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    用途汲取り式トイレ用定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所トイレ
  • ステンレス針ピン ミツヤ

    ステンレス針ピン

    ミツヤ(3件のレビュー)
    289税込318
    1ケース(200本)
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製の虫ピン。
    用途スリムな針ピン材質ステンレス全長(mm)29シルバー(ニッケルメッキ)包装収納便利なPSケース
  • ピタックステッカー ユーボン

    ピタックステッカー

    ユーボン
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼板製:鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的なタイプです。 ステンレス製:耐食、耐候、耐久性に優れたステンレス鋼板を使用し、裏面の両面接着テープも超強力な耐候、耐熱、耐油、耐水、耐薬品性を兼ねそなえた、まさに最高の接着式留金具です。 絶縁スポンジ製:カラー亜鉛メッキ鋼板を使用し、表面の電線保持部に発泡状の絶縁体を貼り付けた接着式留金具です。電気絶縁性があり、電線の被覆を保護し傷つけません
  • ペイントマーカー細字 ぺんてる(アストラム)

    ペイントマーカー細字

    ぺんてる(アストラム)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    タイプシングル線幅(mm)1.3インク色インク油性入数1本グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
  • ピタックステッカー 稲葉製作所

    ピタックステッカー

    稲葉製作所
    949税込1,044
    1袋(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
...