カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 溶接用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「sp-242」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
7,398税込8,138特価
1箱(10冊)
当日出荷から42日以内出荷
アラムミニコネクター 10個入 MCSPシリーズ アズワンアラムミニコネクター 10個入 MCSPシリーズアズワン
549税込604
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
アラムミニコネクターにインチサイズチューブに対応。日本製フィッティングです。装置装置内の配管、実験用で使用できます。
スプリング BIG DAISHOWAスプリングBIG DAISHOWA
959税込1,055
1個
5日以内出荷
ブルーライトカットフィルター 吊り下げ SUSP-A クリア 光興業ブルーライトカットフィルター 吊り下げ SUSP-A クリア光興業
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
可視光線透過率70%で、眼の疲労の原因となる眩しさを抑えます。 ブルーライトを35%以上カットで安心。 基材はアクリルで厚さ2mm。 画面をしっかり保護。 L型樹脂ストッパーで簡単取付。
厚さ(mm)2基材アクリル可視光線透過率(%)70ブルーライトカット率35%以上ブルーライトカット
ブルーライトカットフィルター 吊り下げ SUSP-P クリア 光興業ブルーライトカットフィルター 吊り下げ SUSP-P クリア光興業
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
可視光線透過率70%で、眼の疲労の原因となる眩しさを抑えます。 ブルーライトを35%以上カットで安心。 基材はポリカで厚さ0.8mm。 画面をしっかり保護。 L型樹脂ストッパーで簡単取付。
厚さ(mm)0.8基材ポリカ可視光線透過率(%)70ブルーライトカット率35%以上ブルーライトカット
フレームレスLED導光板サイン(メディア差替可能卓上タイプ) ハヤノ産業フレームレスLED導光板サイン(メディア差替可能卓上タイプ)ハヤノ産業
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
導光板サインの決定版。 フレームレスタイプでメディアを効果的にアピール。 ムラなく光り美しいサイン。
用途化粧品売場・企業受付カウンター・企業ロゴ・社名ロゴ・メーカーロゴ・ブランドサイン・女性向け売場・雑貨売場・スポーツアパレル・女性向け下着売場・ドラッグストア・家電売場・おもちゃ売場・ホビーメーカー奥行(mm)【発光部】24.5電源(V)24ベース奥行(mm)80
Σ-Ⅴ 片側(エンコーダ側ばら出し 屈曲ケーブル 安川電機Σ-Ⅴ 片側(エンコーダ側ばら出し 屈曲ケーブル安川電機
45,980税込50,578
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ バレル形 検出範囲 0 → 15 m SICK光電センサ バレル形 検出範囲 0 → 15 mSICK
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる低コスト円筒型 M18 センサ、超ショートハウジング付き 5 種類のハウジングスタイル 各種プラスチック及び金属製ハウジングスタイル、ストレート又はライトアングル光学素子 高輝度で非常に見やすい PinPoint-LED スイッチングしきい値調整用のポテンショメータ(タイプによる) 特殊埋込型、一体型金属製ハウジング 視認性の高い信号イン
光電センサ バレル形 検出範囲 0 → 15 m SICK光電センサ バレル形 検出範囲 0 → 15 mSICK
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるステンレススチール製ハウジング 1.4404 / 316L により、高い機械的耐久性を実現しています Ecolab 認定を取得しており、酸性のアルカリ性洗浄と消毒に対応します エージェント IP67、IP68、及び IP69K エンクロージャ等級 - 洗浄用途向け M18 ねじ M12 オスコネクタと 2 m ケーブルタイプを用意していますあなたの利点シンプルな M18 ね
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 15 m●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67、IP68、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7290-10
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
スパッタシート カーマロン 織物タイプ ロール パイロメックス綿使用 帝健スパッタシート カーマロン 織物タイプ ロール パイロメックス綿使用帝健
159,800税込175,780
1本
当日出荷
耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。受けた火花・ノ口をはじくタイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。種別ロール仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号C 2170008トラスコ品番858-5950材質耐炎繊維(パイロメックス[[(R)]])、シリコン両面加工長さ(mm)30m幅(mm)1000厚さ(mm)約1.0mm質量(kg)21.5長さ(m)30寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000連続使用温度(℃)250℃瞬間耐熱温度(℃)13002018年トラスコ掲載ページ7 0369
LEDアイランプSP 85Wランプ 岩崎電気LEDアイランプSP 85Wランプ岩崎電気
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
投光器や高天井用照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。電圧フリー(100/200~242V)銅鉄式より軽量、コンパクト(銅鉄:3kg、電子:0.9kg~1.65kg)。豊富なワットバリエーション。ランプ緩み抑制機能(高天井用)落下防止ワイヤ(高天井用・サインボード用)既設ランプ・安定器→LEDランプ・電源ユニットの交換で、カンタンLED化幅広い使用環境に対応極性フリー 長寿命 60000時間 低い誘虫性
本体:白色塗装質量(g)ランプ:1420電源:3000タイプランプ:高天井用(屋内専用)電源:屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)94定格周波数(Hz)50相関色温度(K)5000全光束(Lm)16600定格入力電圧(V)200ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)111502次無負荷電圧(V)275光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.5光源寿命LED:60000時間(光束維持率95%)配線長二次側:100m以下入力電流(A)(200V時)0.49光度(cd)最大:5500ワット数85W〈E39口金〉
パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ ParkerTAIYOパイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズParkerTAIYO(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から114日以内出荷
配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器日酸TANAKA
75,980税込83,578
1台
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-SP-25G02G-2424-31000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:プラグ止め最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.13方向入口:右使用ガスLPG接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)0.25材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂