カテゴリ

  • 農業機械(198)
  • バイク部品(67)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • 制御機器(35)
  • 溶接用品(26)
  • 作業服(25)
  • 切削工具(25)
  • 空圧工具(12)
  • 作業工具(10)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 厨房用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 安全標識(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-26」の検索結果

関連キーワード
549件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンボイSP26 タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイSP26

    タジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    硬いコーキング剤も軽い力で押し出せる 押出し力3 倍 プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載 ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
    用途ロータリー式コーキングガン仕様T3システム、X3システム材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂危険物の類別非危険物押出量4mm
  • SP-26 チューブイヤホン ICOM(アイコム)

    SP-26 チューブイヤホン

    ICOM(アイコム)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    Φ2.5プラグとチューブ式イヤホン アダプターが一体となったチューブ式イヤホン
    対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DPR4 PLUS/IC-DU75PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4400/IC-4400L/IC-4310/IC-4310L/IC-4120/IC-4120BTインピーダンス32Ωケーブル長(mm)プラグ部500 イヤホン側215イヤホン形状カナルプラグ径(Φmm)ストレート :2.5
  • ステンレス製ピンセットAAタイプ TRUSCO

    ステンレス製ピンセットAAタイプ

    TRUSCO(43件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
    用途小物つまみ作業。材質SUS430
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10本)
    当日出荷から35日以内出荷
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(641件のレビュー)
    ¥2,290~税込¥2,519~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリュー

    メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用

    日本スプリュー(61件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1パック(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
    用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
  • 防水LEDズームライト オーム電機

    防水LEDズームライト

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    保護等級 IP66の防水仕様 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver 特許第6429128号取得) スライドフォーカス機能付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ストラップ、保証書付取扱説明書色シルバー光源白色系LED1個(LED交換不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅
  • ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス棚柱 SP型

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(8本)
    当日出荷
  • ペーパープレート15cm ノーブランド

    ペーパープレート15cm

    ノーブランド
    ¥149税込¥164
    1パック(14枚)
    当日出荷
    来客時やアウトドアでの食事に最適。
    入数(枚)14直径(Φcm)15
  • 自走式傾斜地草刈機用替刃純正 セフティー3

    自走式傾斜地草刈機用替刃純正

    セフティー3(8件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(4枚)
    当日出荷
    自走式傾斜地草刈機用の替刃です。純正品より刃先を広げ、刃巾48mmと寿命UPしました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
    用途スパイダーモア用替刃。仕様スパイダーモア用適合機種SP/AZ300・300A・301・301(H)・431F・650AF・851AF・852F・852AF等材質SK-85
  • シリコニット発熱体(複ら管型・バンド式) シリコニット

    シリコニット発熱体(複ら管型・バンド式)

    シリコニット
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • パンチ(二次パンチ) 椿本チエイン

    パンチ(二次パンチ)

    椿本チエイン
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一次パンチの次に使用し、ピンを抜きます。
    仕様パンチ(二次パンチ)種類チェーン用加工器具
  • グリッサー B5/26穴 カール事務器

    グリッサー B5/26穴

    カール事務器
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    1スライドで簡単にルーズリーフ化できるパンチ。日本製
    仕様穴あけ枚数:5枚 穿孔能力(0.45mm)質量(kg)1.4備考穿孔能力は、PPC用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。穴数26対応B5/26穴専用 バインダーノート用穿孔能力(枚)5本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)465×85×96繰り返し・詰め替え対応
  • スーパーレバー スリーエッチ

    スーパーレバー

    スリーエッチ(11件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台(30kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
  • ショートリードペンチ スリーピークス

    ショートリードペンチ

    スリーピークス
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番853-5039
  • ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール ホワイトウルフ

    ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール

    ホワイトウルフ(4件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    信頼と実績のホワイトウルフブランド! 通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした三段伸縮特殊警棒です。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。 グリップは素手でのホールド感も非常によく滑りにくいラバー素材です。 ベルト通しのある専用ホルスター付きです。 (4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
    付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:4140カスタムスチール材質(グリップ)ラバーロック機構フリクションロック(摩擦ロック)式
  • すらピタ下敷 西敬(イカリボシ)

    すらピタ下敷

    西敬(イカリボシ)
    ¥439税込¥483
    1枚
    翌々日出荷
    表裏で使い分け。ツルツルのハード面 【素早く軽く書くなら】すらすらと流れるような書き心地 算数や英語ドリルにオススメ。ザラザラのソフト面 【丁寧に書くなら】とめ、はね、はらいがピタッと止まる 硬筆用、ペン習字にオススメ
    入数(枚)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • システム掲示板パーツ 安全施工サイクル ブラスト興業

    システム掲示板パーツ 安全施工サイクル

    ブラスト興業
    ¥6,598税込¥7,258
    1枚
    当日出荷
    システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
    用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。材質ポリプロピレン樹脂表示内容安全施工サイクル
  • ステンレスポット手付(蓋付) SUGICO(スギコ)

    ステンレスポット手付(蓋付)

    SUGICO(スギコ)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • スパイラルチューブ 東洋技研
    ブラック
    ホワイト

    スパイラルチューブ

    東洋技研(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
    材質低密度ポリエチレン使用周囲温度(℃)-15~+60
  • 吸着プレート (SP~) SMC

    吸着プレート (SP~)

    SMC
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
    焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
  • シリコニット発熱体(ら管型・バンド式) シリコニット

    シリコニット発熱体(ら管型・バンド式)

    シリコニット(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • ポストタイプ ステンレス製(SP-6) サンキン

    ポストタイプ ステンレス製(SP-6)

    サンキン
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質ステンレス製質量(kg)2.4タイプ固定式寸法(Φmm)60.5×t1.5×H850
  • メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用 日本スプリュー

    メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用

    日本スプリュー(7件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
  • PPS スペーサー(六角) / ASP 廣杉計器

    PPS スペーサー(六角) / ASP

    廣杉計器
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別両メネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイダーモア リブ付 4枚入 (ナット2個付) 関西洋鋸

    スパイダーモア リブ付 4枚入 (ナット2個付)

    関西洋鋸
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    翌々日出荷
    リブ付きで強度UP!!弾性・耐摩耗性・切れ味を徹底的に追及。4枚セット、ナットワッシャー付き。
    適合機種●オーレック:SP-50、550、650、850 ●アグリップ:SP-550、650、850 ●共立:AZ-550、650、850材質バネ鋼(SUP10)サイズ(mm)260
  • メトラー電子天びん用プリンター METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    メトラー電子天びん用プリンター

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
  • 部品 FA-20-1 不二空機

    部品 FA-20-1

    不二空機
    ¥38税込¥42
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
  • スクリュープライヤー フジ矢

    スクリュープライヤー

    フジ矢(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。
    トラスコ品番342-9130全長(mm)172質量(g)150種類ねじプライヤ寸法d(mm)50適合ねじM2~M6まで寸法b(mm)17寸法h(mm)6寸法c(mm)9寸法f(mm)27サイズ(mm)175
  • ダイヤモンドコート 両手鍋26cm アイリスオーヤマ

    ダイヤモンドコート 両手鍋26cm

    アイリスオーヤマ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌々日出荷
    ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするなべです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れがつきにくいので、お手入れも簡単です。落ち着いた色合いでどんなキッチンにも合います。
    材質【鍋】本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ2.6mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:アルミニウム合金、フェノール樹脂(耐熱温度150℃)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム16%)、樹脂部:フェノール樹脂寸法(mm)389×270×135(ハンドル含む)質量(g)1700サイズ(cm)26表面処理内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)389×270×170対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)満水容量(L)5.8内径(cm)26
  • 部品 FG-26H-20 6 FE 不二空機

    部品 FG-26H-20 6 FE

    不二空機
    ¥37税込¥41
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • 部品 FG-26H-20 6 不二空機

    部品 FG-26H-20 6

    不二空機
    ¥37税込¥41
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • ポストタイプ ステンレス製(SP-6S) サンキン

    ポストタイプ ステンレス製(SP-6S)

    サンキン
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質ステンレス製質量(kg)3.9タイプ差込式寸法(Φmm)60.5×t1.5×H850
  • ステンレスキッチンポット SUGICO(スギコ)

    ステンレスキッチンポット

    SUGICO(スギコ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    内蓋式は、ポット内部を伝わって水滴が下に落ちます。蓋の裏側に引掛け金具が付いているので置き場に困りません。
    材質SUS304
  • ダイヤモンドコート両手なべ アイリスオーヤマ

    ダイヤモンドコート両手なべ

    アイリスオーヤマ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    【5サイズ×3色展開】ダイヤモンドコーティングを使用した鍋です。摩耗に強く、コーティングが剥がれにくい。こびりつきにくさが長持ちする。お手入れが楽。キッチンのトレンド。に合うカラー。実用的な形状のつまみ付き。
    材質【なべ】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付け塗装(底面を除く)、材料の種類/本体:アルミニウム合金、ハンドル:アルミニウム合金、フェノール樹脂、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、 底の厚さ:2.5mm(はり底を含む) 【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム16%)、樹脂部:フェノール樹脂対応【熱源】IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)
  • 部品 FG-26H-20N 6 不二空機

    部品 FG-26H-20N 6

    不二空機
    ¥37税込¥41
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • 部品 FG-50D-2 6 不二空機

    部品 FG-50D-2 6

    不二空機
    ¥37税込¥41
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷