カテゴリ

  • 農業機械(66)
  • 切削工具(41)
  • バイク部品(21)
  • 制御機器(18)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 溶接用品(14)
  • メカニカル部品(11)
  • 作業工具(10)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 厨房用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-28」の検索結果

267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイコム イヤーパッド(SP-28、SP-29等用) 6910021110 ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム イヤーパッド(SP-28、SP-29等用) 6910021110 ICOM

    ICOM(アイコム)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    アイコム 6910021110。イヤホンSP-28、SP-29等の交換用イヤーパッドです
  • スパイラルローラー SP 28Φ (柄短) セット 好川産業

    スパイラルローラー SP 28Φ (柄短) セット

    好川産業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ERP脱泡ローラースパイラルシリーズは脱泡専用ローラーとして脱泡効果の良い豚毛を使用し、最も広く使われています。
    仕様柄短タイプSP種類ローラーセットRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)28
  • スパイラルローラー SP 28Φ カバー 好川産業

    スパイラルローラー SP 28Φ カバー

    好川産業
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    ERP脱泡ローラースパイラルシリーズは脱泡専用ローラーとして脱泡効果の良い豚毛を使用し、最も広く使われています。
    タイプSP種類ローラーセットRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)28
  • 耳かけ型イヤホン ICOM(アイコム)

    耳かけ型イヤホン

    ICOM(アイコム)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耳に差し込まないタイプのイヤホンです。 耳掛け部はゴム製で、耳への負担が小さいです。
    イヤホン形状耳かけ型
  • SPバンSガタ SP-28-30MS BIGM(丸山製作所)

    SPバンSガタ SP-28-30MS

    BIGM(丸山製作所)
    357税込393
    1個
    8日以内出荷
    備考2009年4月~部品名称SPバンSガタ SP-28-30MS図解Noアルティーケイハンノズル 28ガタ ノズル部品_No.20A、アルティーケイハンノズル 35ガタ ノズル部品_No.21A
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ステンレス製ピンセットAAタイプ TRUSCO

    ステンレス製ピンセットAAタイプ

    TRUSCO(43件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
    用途小物つまみ作業。材質SUS430
  • シュミーデアイゼン フライパン sp28 PETROMAX(ペトロマックス)

    シュミーデアイゼン フライパン sp28

    PETROMAX(ペトロマックス)
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    鍛えぬいた鉄のフライパン。
    材質サイズ(cm)28寸法(cm)11.5×28×53.5
  • Pクリップ(オールステンレス) JCS

    Pクリップ(オールステンレス)

    JCS(30件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
    用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
  • スーパーピッチ5.5mm リングスター

    スーパーピッチ5.5mm

    リングスター(41件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。 家庭、職場でも使えるプロ仕様、小物収納ボックスです。 取り出しやすい4面アール加工です。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
    材質コーポリマークリア
  • PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(ミリサイズ)

    グンゼ(10件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅
  • システム掲示板パーツ 玉掛ワイヤーロープの点検色 ブラスト興業

    システム掲示板パーツ 玉掛ワイヤーロープの点検色

    ブラスト興業
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
    用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。表示内容玉掛ワイヤーロープの点検色
  • 変換アダプターA 阪口製作所

    変換アダプターA

    阪口製作所(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    全長(mm)36
  • シリコニット発熱体(複ら管型・バンド式) シリコニット

    シリコニット発熱体(複ら管型・バンド式)

    シリコニット
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • ネジシャックル 水本機械製作所

    ネジシャックル

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pクリップ(鉄) JCS

    Pクリップ(鉄)

    JCS(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質(バンド)スチール/亜鉛メッキ、(ゴムライナー)TPEゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • サニスペック滅菌バッグ アズワン

    サニスペック滅菌バッグ

    アズワン(3件のレビュー)
    4,540税込4,994
    1袋(100枚)
    当日出荷
    小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。
    材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.035寸法(mm)280×380耐熱温度(℃)140アズワン品番1-1598-01
  • メトラー電子天びん用プリンター METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    メトラー電子天びん用プリンター

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
  • Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ) 日本製線

    Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)

    日本製線
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ) AWG28 RJ45コネクタ。 Cat5e,Cat6共通になります。 ブーツ無し 単線、撚線対応。
    規格Cat.6/Cat.5e
  • 細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 日本製線

    細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付

    日本製線
    21,980税込24,178
    1箱(100個)
    当日出荷
    Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 AWG28 RJ45コネクタ。Cat5e,Cat6共通になります。
    規格Cat.6/Cat.5e
  • ステンレスポット手付(蓋付) SUGICO(スギコ)

    ステンレスポット手付(蓋付)

    SUGICO(スギコ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • スピーカ 28Φ8Ω1W ワンダーキット

    スピーカ 28Φ8Ω1W

    ワンダーキット(21件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷
    小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
    寸法(mm)約28×約6.3(直径Φ×厚さ)種類その他周波数(Hz)(共振)520±20%@1.0V音圧レベル(dB)90±3dB/0.1Wインピーダンス(Ω)8周波数レンジf0Hz~20KHz許容電力(W)1
  • 水抜きアタッチメント 大阪電具(ODK)

    水抜きアタッチメント

    大阪電具(ODK)
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
    組立後、セットビス(M4)を六角レンチ2mmで軽く締付けてください。販売時はアタッチメント本体のみになります。
    表面処理電気亜鉛メッキ主材質亜鉛合金ダイカスト
  • 浴室用ステンレス超強力伸縮棒 アイリスオーヤマ

    浴室用ステンレス超強力伸縮棒

    アイリスオーヤマ
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    浴室で洗濯物を干す物干し竿として使える伸縮棒です。抗菌仕様なので湿気の多い浴室でもカビの発生を防ぎます。浴室以外の場所にも取り付け可能です。
    材質パイプ:ステンレス樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂ネジ類:スチールパイプ径(Φmm)29.6
  • ヨセポンチ TRUSCO

    ヨセポンチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    穴合わせに使用します。
    用途鉄板の穴の仮止めに。材質炭素鋼寸法L3(mm)30焼入硬度HRC40
  • ポストタイプ ステンレス製(SP-8) サンキン

    ポストタイプ ステンレス製(SP-8)

    サンキン
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質ステンレス製質量(kg)4タイプ固定式寸法(Φmm)76.3×t2.0×H850
  • プチ真空パック フードメイト 東明テック

    プチ真空パック フードメイト

    東明テック(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    美味しさ長持ち、保存に最適で冷蔵庫内もスッキリ整頓できます。 コンパクト設計で場所も取らず、軽いので持ち運び楽々裏面の磁石で冷蔵庫や電子レンジにもピタリと装着、収納場所を選びません。 操作も簡単で、20~30秒程度で手軽に真空パック冷蔵庫、冷蔵庫内で重ねて置いても、におい移りもしません。 パックしたまま水に漬けて解凍でき、解凍時間を短縮できます。専用パック10枚入。
    材質PMMA質量(kg)約0.6消費電力(W)約60電源コード(m)約1.2使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)シール可能幅(mm)(最大)約295外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×5.5×5吸引力(Hg)(最大)約360mm
  • スタイル伸縮ポールラック アイリスオーヤマ

    スタイル伸縮ポールラック

    アイリスオーヤマ
    4,798税込5,278
    1台
    翌日出荷
    天井と床に突っ張るだけで、空間を有効活用できる伸縮ポールラックです。狭い場所でも収納スペースを作れます。インテリアに馴染みやすく、ディスプレイとしても活用できます。マルチトレイやハンガーは好きな高さや向きに取り付けられます。
    付属品トレイ1個、ハンガー大2個、ハンガー小3個材質パイプ:スチールパイプ(粉体塗装)、樹脂部:ABS樹脂、PP樹脂、EVA樹脂、ばね・ねじ類:ステンレス、スチール寸法(mm)(棒/トレイ/ハンガー大、ハンガー小)80×80×2000~2800/190×250×40/40×200×50/40×150×50質量(g)1800耐荷重(kg)トレイ1/ハンガー2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×2000~2800
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型

    東日製作所
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途組み立て、量産用精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途組み立て、量産用、アンカーボルトの施工
  • ステンレスキッチンポット SUGICO(スギコ)

    ステンレスキッチンポット

    SUGICO(スギコ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    内蓋式は、ポット内部を伝わって水滴が下に落ちます。蓋の裏側に引掛け金具が付いているので置き場に困りません。
    材質SUS304
  • ポストタイプ ステンレス製(SP-8S) サンキン

    ポストタイプ ステンレス製(SP-8S)

    サンキン
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質ステンレス製質量(kg)6.3タイプ差込式寸法(Φmm)76.3×t2.0×H850
  • 超硬付ハーフセンター TRUSCO

    超硬付ハーフセンター

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
    用途旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
  • トメワ 大阪魂

    トメワ

    大阪魂
    8,803税込9,683
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • Nスパイラルタップ NSP NACHI(不二越)

    Nスパイラルタップ NSP

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    この無処理のタップは汎用的に使用できます。
    食付Lc2.5
  • ポストタイプ ステンレス製(SP-8SK) サンキン

    ポストタイプ ステンレス製(SP-8SK)

    サンキン
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質ステンレス製質量(kg)6.8タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付寸法(Φmm)76.3×t2.0×H850
  • ポストタイプ ステンレス製(SP-8SF) サンキン

    ポストタイプ ステンレス製(SP-8SF)

    サンキン
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質ステンレス製質量(kg)6.6タイプ差込式・フタ付寸法(Φmm)76.3×t2.0×H850
  • ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び28mm 水本機械製作所

    ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び28mm

    水本機械製作所
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2768材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(kg)3寸法L(mm)112ねじ径M30寸法d(mm)60寸法B(mm)56寸法D1(mm)28寸法D2(mm)28使用荷重(kN)24.50