カテゴリ
- 農業機械(4)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
絞り込み



スパイライルチューブ USPシリーズ
ユーボン¥9,698~税込¥10,668~1箱(20m)3日以内出荷から22日以内出荷ごちゃごちゃしたコードを簡単整理! 電線の結束と保護を同時に行うことができます。導線、分岐が自在にできますので、盤内の渡り線、束線湾曲部に最適です。材質ポリエチレン
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
スリーブ
BIGM(丸山製作所)¥84税込¥921個8日以内出荷規格5.5X7.1X8部品名称スリーブ図解NoGKS15-1 キャブレタ,エアクリーナ部品_No.20、MS059-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.42、MBC235G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.28、MB2630L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.29、MBS265SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.45、MK048-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.26、MB2300U-S エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.29、MBS2330 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.46、MS048-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.26、GKS20 キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.31、MSE-25 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.41、MBS265R エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.45、SD057E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.41など
バルブ
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271個8日以内出荷規格リークコウ2.0部品名称バルブ図解NoDB232D B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、MB3030L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.31、DB265SP B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.29、MB265CKM エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.28、DB263 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.31、MB2620L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.29、MB305SPU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.25、MB2630DRU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、MB2620G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.29、MB2630U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.31、DB323 B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.29、DB263D B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、MB2630L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.31など
バネヅツ
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷部品名称バネヅツ図解NoMS072H ポンプ(クランクケース)部品_No.30、MS072EHR(70M)-1 ポンプ クランクケース部品_No.31、MS058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.30、MSE-25H ポンプ、クランクケース部品_No.30、MS059M(JP) ポンプ部品 バネヅツ_No.28、MS059-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.30、MS072EH-R-A(60L) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.29、MS059-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.30、MS058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.30、MLSE-51H 100M ポンプ クランクケース部品 バネヅツ_No.28、SD058T-25 ポンプ(クランクケース)部品 バネヅツ_No.30、JAS058R-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.30、JAS058R-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.30、SD058-25 ポンプ(クランクケース)部品 バネヅツ_No.30、MS5901D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.28など
ボックススパナハンドル
BIGM(丸山製作所)¥270税込¥2971個8日以内出荷規格8X150図解NoSP-M055T 付属品部品 ボツクススパナハンドル_No.9、BSM-1230SLT-C2 付属品1部品_No.29、MD4010K付属品部品_No.11、BSM-1020L-1 付属品部品_No.11、MD575GT-26-1フゾクヒン部品_No.12、DKJ60G-15-1 フゾクヒン部品 ボツクススパナハンドル_No.12、MD-J60G 付属品(1)部品_No.11、BSM-1030L 1998ネン 付属品部品_No.11、BSM-1050SLT-20HA3U 付属品部品_No.33、MD6010K 付属品部品_No.12、AD570 付属品部品_No.12、BSM-840SLT-C2 付属品部品_No.28、MK057ST 付属品部品_No.14、MD5010KT 付属品部品_No.12、MD3100KT 付属品部品_No.10、MD575GT-26付属品(1)部品_No.12、BSM-630SLT-C2-1 付属品2部品_No.10、AD571 付属品部品_No.11、MD2300 付属品部品_No.10、CGM-610HNR 200M 付属品部品_No.23など
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら