カテゴリ

  • 縫製用品(36)
  • 制御機器(33)
  • バイク部品(30)
  • 測定用品(24)
  • 農業機械(20)
  • メカニカル部品(18)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 切削工具(13)
  • 作業工具(12)
  • 機構部品(9)
  • 溶接用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 事務用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 物流用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 家電(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 塗料(3)
  • 研磨材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-300」の検索結果

354件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SP 300-BLUE LASCAR

    SP 300-BLUE

    LASCAR
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4.75~5.25表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • インクリボン(汎用)SP-300 黒タイプ ユニオンケミカー

    インクリボン(汎用)SP-300 黒タイプ

    ユニオンケミカー
    ¥9,198税込¥10,118
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    コード【ユニオン】22503101
  • 分光光度計 SP-300 OPTIMA

    分光光度計 SP-300

    OPTIMA
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc SP 300-BLUE LASCAR

    Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc SP 300-BLUE

    LASCAR
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 21.3mm●幅: 34mm●奥行き: 16mm●電源電圧: 4.75 → 5.25 V dc●文字の高さ寸法: 9.4 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc SP 300-BLUE LASCAR

    Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc SP 300-BLUE

    LASCAR
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LED高さ = 21.3mm幅 = 34mm奥行き = 16mm電源電圧 = 4.75 → 5.25 V dc文字の高さ寸法 = 9.4 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーピッチ5.5mm リングスター

    スーパーピッチ5.5mm

    リングスター(41件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。 家庭、職場でも使えるプロ仕様、小物収納ボックスです。 取り出しやすい4面アール加工です。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
    材質コーポリマー色クリア
  • 耐水研磨紙 日本研紙

    耐水研磨紙

    日本研紙(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10枚)
    当日出荷
    耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
    用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用寸法(mm)230×280砥材CC基材Cw
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スーパーピッチ  クリア リングスター

    スーパーピッチ クリア

    リングスター(6件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    通常のポリブロピレンに比べて衝撃性、耐久性にも優れております。使いやすいフリータイプです。
    用途小物収納に。使いやすいフリータイプです。材質ポリプロピレン色クリア材質(本体)ポリプロピレンタイプフリー仕切りフリータイプ材質(フタ)ポリプロピレン入数40RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーポンプ 直付けタイプ センタック

    スーパーポンプ 直付けタイプ

    センタック(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
    自動停止式灯油ポンプ。給油が終わると自動的に止まる。ポリタンクに、簡単に固定できる直付け型の灯油ポンプ。灯油タンクに付けたままつかえるので、収納ケースやトレイが不要。灯油タンク取り付けたままベランダコンテナに収納出来る(ベランダコンテナの高さ内寸455mm以上)。灯油専用。
    用途電動給油ポンプ、電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。材質ABS、ポリエチレン、ポリプロピレン、ゴム質量(kg)0.29使用温度(℃)5~40吐出量(L/min)10.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×75×600
  • トリガーPEボトル BOLL

    トリガーPEボトル

    BOLL(11件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質ポリエチレン(PE)
  • 粘着カットクロスセット 本体セット TQC Sheen

    粘着カットクロスセット 本体セット

    TQC Sheen
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    当日出荷
    クロスカットプレートは粘度インジケーター、クロスカット用ガイド、アプリケーター、接着力インジケーター(角)、ウェットゲージの用途で使用可能です。 用途 未乾燥の塗膜が埋まり戻る時間によって粘度を測定します。 カッターナイフで碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の耐性試験に使用可能です。 塗料・インキ・接着剤・シーリング材等コーティング材の試験用です。 サンプルの角にゲージを引くことにより、塗装されたインキ・接着剤の粘着力を測定します。 ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
    付属品クロスカットプレート、ガイド説明用カード、テープ(ISO 2409(2003)規格)、カッター、ケース仕様本体セット材質ステンレス規格(適合)セット/ISO 2409(2003)・ASTM D3359、テープ/ISO 2409、準拠:JIS K5600-5-6測定範囲(μm)ウェットゲージ/50~160、アプリケーター/0~180アズワン品番4-4769-01
  • スマジオ 腕時計型レシーバー マイコール

    スマジオ 腕時計型レシーバー

    マイコール
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    業界初の腕時計型レシーバーを採用。手元でコールをキャッチできます。
    用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で質量(kg)58.5電源1.5V単4電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×14-8×43(ベルト部含まず)受信周波数429受信方式FSK音色3
  • センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所

    センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト)

    岩田製作所(2件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンダーポリッシャー SHINKO(新興製作所)

    サンダーポリッシャー

    SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    これ1台でポリッシャーとしてもサンダーとしても使えます。 低速回転で車のワックスがけに便利なポリッシャーとして高速回転で強力研磨のランダムサンダーとして使えます。 市販のポリッシャー用バフやランダムサンダー用ペーパーが取付け可能。
    セット内容サンディングペーパー#60、#120、#240各1枚、スポンジパッド、木工用集じん袋周波数(Hz)50/60電流(A)3電圧(V)100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])5000~12000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×155電源コード(m)2定格時間(分)20パッドサイズ(Φmm)125偏芯量2mm
  • ラッカースプレー 容量0.3L TRUSCO

    ラッカースプレー 容量0.3L

    TRUSCO
    ¥669税込¥736
    1本
    当日出荷
    垂れにくいため作業性が良いです。また美しいツヤに仕上がります。 楕円吹きなので、面積広く塗ることができます。
    用途機器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。材質/仕上アクリルラッカー質量(g)320容量(L)0.3塗布面積(m2)0.6~1.1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 分光光度計 OPTIMA

    分光光度計

    OPTIMA
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    翌々日出荷
    サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。 RS-232Cインターフェース内蔵でコンピュータやプリンターに接続できます。
    仕様スペクトル幅/6nm測定範囲吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.電源AC85~260V 50/60Hzコンセント形状3P容器仕様試験管又は角セル光源タングステンハロゲンランプ6V 10Wデータ出力アナログ出力、RS-232C波長(nm)(精度)±2nm〈br〉(再現性)±1nm波長範囲(nm)320~1000測光精度±1%T外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×270×130アズワン品番1-9736-01
  • シリコンスポンジ 岩田製作所

    シリコンスポンジ

    岩田製作所
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本(1m)
    当日出荷から3日以内出荷
  • SP-3006DF-5用サンディングパッド125mm エス・ピー・エアー

    SP-3006DF-5用サンディングパッド125mm

    エス・ピー・エアー
    ¥3,598税込¥3,958
    1枚
    当日出荷
    SP-3006DF-5用マジック式ディスクパッドです。
    トラスコ品番818-4583寸法(mm)125摘要マジック仕様質量(g)100使用ペーパーマジックシートタイプ
  • シリコンスポンジ 岩田製作所

    シリコンスポンジ

    岩田製作所
    ¥219,800税込¥241,780
    1巻
    翌々日出荷
  • サーペントロック TNK工業(SPEEDPIT)

    サーペントロック

    TNK工業(SPEEDPIT)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)20キーダイヤルキー
  • キャニスター掃除機 パワかるサイクロン 日立

    キャニスター掃除機 パワかるサイクロン

    日立
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    強い吸引力で軽々キレイにできるサイクロン式クリーナー。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載,。ごみくっきりライト:見えにくいごみも浮かび上がらせる緑色LEDライト。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク。ブラシとダストケースは水洗い対応。3つのフィルターと高気密モーターケースで微細なごみも捕集
    用途お部屋や事務所のお掃除に。キャニスター掃除機 クリーナー 軽量 パワフル電源タイプコード式集塵方式サイクロン式吸込仕事率(W)約40~290集塵容量(L)0.25運転音(dB)59~約54質量(kg)(本体)2.5、(本体/ホース/パイプ/ヘッド)3.8電源コード(m)5付属品ハンディブラシ、伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、延長パイプ、スタンド式充電台、ACアダプター、お手入れブラシ幅(mm)225色ライトゴールド高さ(mm)287タイプキャニスター奥行(mm)300電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)約840~140フィルタークリーンフィルター、アレルオフフィルター(抗菌加工)、ウレタンフィルター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×30×28.7捕集効率(%)約99省エネ機能【ecoこれっきり】運転、「中」「弱」自動切替え、アイドリング&ストップ機能ヘッド仕様モーター自走式
  • PEボトル(スプレータイプ) GA(グリーンエース)

    PEボトル(スプレータイプ)

    GA(グリーンエース)
    ¥559税込¥615
    1個
    翌々日出荷
    化粧品、洗剤などの小分けに便利です。
    材質PE口内径(Φmm)17耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 縞鋼板製段差解消スロープ 法山本店

    縞鋼板製段差解消スロープ

    法山本店
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    翌々日出荷
    バイク、自転車、カートなどの乗り入れに最適な縞鋼板製のスロープ!。段差の悩みを解決する段差解消スロープHSPシリーズ!両脇に脱輪防止加工がついているので安心安全に段差を解消できます。軽量で取り外しや持ち運びも可能!表面の縞鋼板加工で滑りにくく、亜鉛メッキ処理で耐久性に優れ錆びにくいタイプです。
    付属品なし材質鋼板
  • 水中ポンプ(雑排水用) PSP-300S PROSTYLE

    水中ポンプ(雑排水用) PSP-300S

    PROSTYLE
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    汚物排水に強い!。接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス。魅力のコストパフォーマンス。多少の汚物・固形物を含んだ汚水に使用できます。一般雑排水(浄化槽、汚物槽、厨房などの排水用)。農業用(池・田畑・ハウス等の給排水に)
    寸法(mm)ホースバンド:50用(1個)質量(kg)約12.7コード長さ(m)6定格電流(A)50Hz:4.5、60Hz:6.3定格消費電力(W)50Hz:400、60Hz:600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×200×400運転水位(mm)開始:173運転可能最低水位(mm)60水温(℃)許容:0~40最大通過物径(Φmm)7水深(m)使用可能:5
  • 定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー ホワイトバリーン

    定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー

    ホワイトバリーン
    ¥43,980税込¥48,378
    1式(1個)
    3日以内出荷
    30mm厚のXPSを使用した、高機能な折りたたみ式の保冷容器です。折りたたみ時には厚みが180mmとなり、コンパクトに収納可能です。引きずり等に強い底面生地二重加工。安心・高品質の日本製。
    用途肉、魚、野菜、飲料等、生鮮食品の冷蔵輸送や冷凍輸送に。
  • バキュームクランプ サブプレート MB-VM300SP MB-VM300SP イマオコーポレーション

    バキュームクランプ サブプレート MB-VM300SP MB-VM300SP

    イマオコーポレーション
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    5日以内出荷
    ・治具用サブプレートや特殊バキュームプレートの製作にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 大口径 丸パンチング型8Φ×PITCH10 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 大口径 丸パンチング型8Φ×PITCH10

    西邦工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法D75寸法F15寸法C25
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型

    東日製作所
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    左右ねじ締付け用。 単能型。 1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けが出来ます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 BQSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途組み立て、量産用精度(%)±3
  • スイートポーチ 大森

    スイートポーチ

    大森
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1箱(200枚)
    3日以内出荷
    バッグタイプの定番型。ハンドルの収納機能や、マチの部分を折り曲げたり広げたりできる2WAY機能付き! 用途に合わせた使い方のできる万能型です。
    用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。
  • NCA ノンスリップテープロールタイプ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    NCA ノンスリップテープロールタイプ

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1巻
    当日出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品) 離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。 乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮します。 カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム色レッドタイプ屋外用使用温度範囲(℃)-10~60テープ厚さ(mm)0.8引張強度(N/25mm)147粘着力(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研磨パッド ギガ・セレクション

    研磨パッド

    ギガ・セレクション
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(10枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    高品質!低価格! 柔らかくてなじみやすく使いやすい! 不織布に研磨砥粒を塗布した手作業向けの表面処理剤です。 サンドペーパーのように目詰まりしません。
    厚さ(mm)7寸法(mm)150×230砥材シリコンカーバイド
  • インパクトデスケーラー プレミア ミニトリガースプレー PROUP

    インパクトデスケーラー プレミア ミニトリガースプレー

    PROUP
    ¥3,500税込¥3,850
    1個(300mL)
    当日出荷
    超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。
    成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤寸法(mm)53×220×17.5内容量(mL)300pH0.6±0.5液性強酸性材質(内容器)【本体】PET、【ミニトリガー材質】PP/HOPE/LLDPE/LDPE/PE/POM/SUS
  • 125mm非吸塵式ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー

    125mm非吸塵式ダブルアクションサンダー

    エス・ピー・エアー
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    翌日出荷
    超軽量、非吸じんタイプです。 ダブルアクションで細かい研磨ができます。 使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。 パッドが偏心円弧をえがきます。
    用途研磨作業にトラスコ品番541-5047全長(mm)140質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.62ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • インバーター COTEK(コーテック)

    インバーター

    COTEK(コーテック)(1件のレビュー)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のSKシリーズに比べ約15%軽量化。バッテリーの電気を電化製品にも使用可能に変換! 災害時はもちろんアウトドアや車中泊にも使える非常用電源。 正弦波・軽量・小型化・高効率。出力電圧および周波数切替・動作温度範囲の拡張。
    用途非常用電源、アウトドア、自家発電仕様LED表示、AC切替機能オプション、遠隔操作、絶縁設計、熱を逃がす冷却ファン、保護回路周波数(Hz)50/60(±5%・ディップスイッチで選択可)規格UL458、FCC_Class_A出力波形純正弦波 (歪率5%以下通常負荷)保管温湿度範囲温度:'-30~70、湿度:10~95(結露なきこと)定格出力電圧(AC V)100、110、115、120(±5%・ディップスイッチで選択可)動作温度範囲(℃)(定格負荷)-20~40、(40%負荷)~60
  • プッシュ台車(アシスト式手押し台車) をくだ屋技研

    プッシュ台車(アシスト式手押し台車)

    をくだ屋技研
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    翌々日出荷
    ハンドルを「押す」、「引く」だけでアシスト機能が働きます。小型リチウムイオンバッテリーで充電の手間も減りました。小型高効率モーターでパワフルにアシスト。アシスト機能で運搬作業がカンタン、ラクチン。女性・高齢者の活躍を期待する、物流現場をより快適に。日本語、英語、中国語(※)に対応した音声ガイドなど、使い手を選びません。(※:購入後の言語変更はできません)。安全性の高いホールド・トゥ・ラン制御。小型・高効率モーターにより省エネでありながらパワフルにアシスト。小型リチウムイオンバッテリーを採用することで充電時間ロスが低減。
    全幅(mm)605最大積載量(kg)300バッテリー14.4V-2.5Ahバッテリー容量(Ah)2.5ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×40ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン125×27
  • センサブラケット 角シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所

    センサブラケット 角シャフト(パイプシャフト)

    岩田製作所
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げタイプノーマルタイプ寸法t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密パラレルブロック ギガ・セレクション

    精密パラレルブロック

    ギガ・セレクション
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1組
    翌々日出荷
    焼き入れ総研磨済。ケース付属
    材質合金工具鋼硬度HRC52~58平行度(mm)±0.005入数12組24本
  • インパクトクリーナー プレミア ガンスプレー PROUP

    インパクトクリーナー プレミア ガンスプレー

    PROUP
    ¥3,398税込¥3,738
    1個(300mL)
    当日出荷
    油汚れ除去・厨房機器各種の洗浄・エンジン部品各種の洗浄・グリースの除去・重油汚れ洗浄・脱脂処理など多用途に汚れを洗浄します。非鉄金属、プラスチックも使用可能(有機溶剤不使用)。環境負荷は石鹸の1/2000!強アルカリ性でありながら長時間素手での作業が可能です。環境規制に対応しつつ優れた洗浄力が特徴です。
    成分水、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メタ珪酸ソーダ、イソプロピルアルコール寸法(mm)85×52×188内容量(mL)300pH13.5±0.5液性強アルカリ性材質(内容器)【本体】ポリエチレン(PE)、【スプレー】主にPP