定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー
30mm厚のXPSを使用した、高機能な折りたたみ式の保冷容器です。
折りたたみ時には厚みが180mmとなり、コンパクトに収納可能です。
引きずり等に強い底面生地二重加工。
安心・高品質の日本製。
- 用途
- 肉、魚、野菜、飲料等、生鮮食品の冷蔵輸送や冷凍輸送に。
- 内容量
- 1式(1個)
注意
※80℃以上の環境下では製品が変形する恐れがあります。※有機溶剤系洗剤は避けてください、また、縫製品ですので丸洗いはできません。
※縫製部や断熱材の隙間から水が漏れる恐れがありますので、水や氷を直接入れないで下さい。
※簡易梱包での出荷となります。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
クーラー&ジャグ の新着商品
カテゴリ


































