カテゴリ
- 切削工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sp-30n」の検索結果

仮設動力分電盤
セフティー電気用品¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷から4日以内出荷用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型
東日製作所¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から6日以内出荷スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応用途単一ボルトでの組み立て作業精度(%)±3ヘッド形状スパナ形
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(3D刃長) AE-TL-N
OSG(オーエスジー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。材質超硬合金刃数3被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N
OSG(オーエスジー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。材質超硬合金刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02
直管ランプ ECOHiLUX HE190S 110形
アイリスオーヤマ¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。長さ(mm)2367質量(g)550タイプ86形定格電圧(V)100~242管径(Φmm)27口金R17d色温度(K)5000寿命40000時間演色指数(Ra)83給電方式両側電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(5D刃長) AE-TL-N
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。材質超硬合金刃数3被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形ピンカド AE-VTS-N
OSG(オーエスジー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 直角コーナを加工できるピンカドタイプもラインナップし、幅広い分野で使用可能です。 より高精度な加工面品位を実現するさらい刃仕様。 安定かつ、高速回転での加工を可能とする中心をつなぐ3枚の切れ刃。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。材質超硬合金刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02
FA×インクリボン
ELPA¥2,754税込¥3,0291箱(3本)翌々日出荷適合機種 ・NEC:SP-FA530(純正リボン型番)A4サイズ リボン1本プリント枚数:約110枚 幅210mm×長さ30m+3m FIR-N53 3本入り幅(mm)210長さ(m)30+3枚数約110(リボン1本プリント)適合機種メーカーNEC:SP-FA530(純正リボン型番)適合サイズA4
非鉄用DLC超硬エンドミル 高機能タイプ 3刃 ショート形 ピンカドタイプ AE-VTS-N
OSG(オーエスジー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷高能率で多様な加工に対応できます。不等リード、不等分割の採用でびびりを抑制します。高速条件でも良好な加工面を実現します。用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。材質超硬合金(Carbide)刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43
空気圧シリンダ 10Z-3SP20N
ParkerTAIYO¥8,398~税込¥9,238~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SP25N
ParkerTAIYO¥9,498~税込¥10,448~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SP40N
ParkerTAIYO¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SP32N
ParkerTAIYO¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形