カテゴリ

  • 農業機械(71)
  • 切削工具(14)
  • バイク部品(12)
  • 制御機器(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 自転車部品(9)
  • 作業工具(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 機構部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-31」の検索結果

関連キーワード
221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ICOM HM-159SJ/159F用耳掛け型イヤホン SP-31 ICOM(アイコム)

    ICOM HM-159SJ/159F用耳掛け型イヤホン SP-31

    ICOM(アイコム)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    HM-159SJ または HM-159FS と組み合わせて使用する防水コネクター付きイヤホン
    対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-VH37MFT/IC-UH65MFTインピーダンス680Ωプラグ3ピンプラグケーブル長(mm)1000イヤホン形状カナル
  • アクリルカード立 SP-31 角 えいむ

    アクリルカード立 SP-31 角

    えいむ
    289税込318
    1個
    6日以内出荷
    店舗のプライスやPOPに。
    寸法(mm)50×20×H10
  • Spoon Wxperthook Medium Wire(スプーンエキスパートフック ミディアムワイヤー) SP-31F VANFOOK(ヴァンフック)

    Spoon Wxperthook Medium Wire(スプーンエキスパートフック ミディアムワイヤー) SP-31F

    VANFOOK(ヴァンフック)
    619税込681
    1袋(16本)
    6日以内出荷
    基本性能を追求したエキスパートフックのベースモデル
    用途エリアトラウトに求められる、刺さり・強度などの基本性能を高次元でバランスした中軸フック。クセが少なく、スプーン・クランクをはじめとするエリアトラウトで使用されるルアーに幅広く対応できます。またサビに強いフッ素仕上げを採用しており、一度使用したルアーに装着したままでもサビにくくなっています。魚の状況を探る為のファーストセレクトはもちろん、手返しが求められる放流においても高いパフォーマンスを発揮してくれます。フッ素ブラック特性ゲイプ幅(5段階):2/ポイント形状(5段階):3/強度(10段階):6/刺さりやすさ(10段階):7/バレにくさ(10段階):8/錆びにくさ(10段階):10/ルアー適正:スプーン・プラグ入数(本)16
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10冊)
    当日出荷から35日以内出荷
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • NI512H ブレーキ用SP31スペシャルステンインナー シマノ 前後 ヘッダー付 日泉ケーブル

    NI512H ブレーキ用SP31スペシャルステンインナー シマノ 前後 ヘッダー付

    日泉ケーブル
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷
    31本の素線から構成されており、柔軟性があります。高密度に撚られていますので素線間のすき間が少なく長寿命。ケーブルの表面を削り真円に近づけるスリック加工をしたのち特殊なコーティング(電着コーティング)をしているため引きが軽いです。
  • NI520H シフト用SP31スペシャルステンインナー シマノ 2300mm ヘッダー付 日泉ケーブル

    NI520H シフト用SP31スペシャルステンインナー シマノ 2300mm ヘッダー付

    日泉ケーブル
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)2300
  • NI506H ブレーキ用SP31 スペシャルステンインナー MTB 2m ヘッダー付 日泉ケーブル

    NI506H ブレーキ用SP31 スペシャルステンインナー MTB 2m ヘッダー付

    日泉ケーブル
    1,898税込2,088
    1本(2m)
    4日以内出荷
    長さ(m)2
  • NI507H ブレーキ用SP31スペシャルステンインナー シマノロード 1m ヘッダー付 日泉ケーブル

    NI507H ブレーキ用SP31スペシャルステンインナー シマノロード 1m ヘッダー付

    日泉ケーブル
    1,498税込1,648
    1本(1m)
    4日以内出荷
    長さ(m)1
  • NI522H シフト用SP31スペシャルステンインナー シマノ 2300mm 2本入 日泉ケーブル

    NI522H シフト用SP31スペシャルステンインナー シマノ 2300mm 2本入

    日泉ケーブル
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    長さ(mm)2300
  • NI523H シフト用SP31スペシャルステンインナー カンパ 2300mm 2本入 日泉ケーブル

    NI523H シフト用SP31スペシャルステンインナー カンパ 2300mm 2本入

    日泉ケーブル
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    長さ(mm)2300
  • NI508H ブレーキ用SP31スペシャルステンインナー シマノロード 2m ヘッダー付 日泉ケーブル

    NI508H ブレーキ用SP31スペシャルステンインナー シマノロード 2m ヘッダー付

    日泉ケーブル
    1,898税込2,088
    1本(2m)
    4日以内出荷
    長さ(m)2
  • ステンレスニッパ スリーピークス

    ステンレスニッパ

    スリーピークス(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    同等サイズのメーカー製品に比べて、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。切れ端飛散防止「リードストッパー」付。(ストッパーは脱着可能)。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。トラスコ品番381-9434材質ステンレス鋼全長(mm)130質量(g)45タイプミニ呼び寸法(mm)130硬さHRC50~57(刃部)寸法A(mm)130寸法F(mm)10寸法D(mm)14寸法E(mm)4.6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89切断能力(Φmm) 銅線1.6刃先角度(°)20切断能力(Φmm) より線2.0プラスチック可
  • えいむカードスタンド えいむ

    えいむカードスタンド

    えいむ
    389税込428
    1個
    当日出荷
  • システム掲示板パーツ 玉掛ワイヤーロープの点検色 ブラスト興業

    システム掲示板パーツ 玉掛ワイヤーロープの点検色

    ブラスト興業
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷
    システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
    用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。表示内容玉掛ワイヤーロープの点検色
  • 精密刻印 普通数字 SK(新潟精機)

    精密刻印 普通数字

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    持ちがよく、鮮明な刻字が可能
    用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻材質S50C文字種別数字硬度HRC58~62
  • アズロンX スペア アズマ工業

    アズロンX スペア

    アズマ工業
    889税込978
    1個
    当日出荷
    「N-BR250 アズロンモップXL」のスペア。スペア番号31番。スペアのみ・本体は別売りです。スペア番号31番が取り付け可能な水拭きモップであれば共通で取り付け可能です。手を濡らさずモップを絞れ、水含みがよく丈夫な糸で広い面を水拭きできます。
    用途フローリング、タイル、クッションフロアなどの床面の水拭きに仕様スペア番号31番材質ポリエステル、綿、レーヨン質量(g)約110拭き幅(cm)約36繰り返し・詰め替え対応
  • つぎ柄 伸縮タイプ3段式 アサヒペン

    つぎ柄 伸縮タイプ3段式

    アサヒペン(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。 約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
    用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に全長(mm)約530~約1200種類ハンドル材質(柄部)アルミ主な用途塗装用縮長(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応伸長(mm)1200
  • D型プロテクター 光

    D型プロテクター

    (4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。 D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
    用途駐車場やトラックの当たり止めとして幅(mm)61厚さ(mm)47ブラック取付け方法ビス止め
  • ワイヤレスチャイム押しボタン送信器 ELPA

    ワイヤレスチャイム押しボタン送信器

    ELPA
    2,374税込2,611
    1個
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
    付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚グレー質量(g)約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×91×19電池寿命約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形鍵違い数約25万通り
  • PPS スペーサー(六角) / ASP 廣杉計器

    PPS スペーサー(六角) / ASP

    廣杉計器
    3,198税込3,518
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別両メネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
  • PSP ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PSP ショートストロークプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    819税込901
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ダイ (アセンブリ用治具・工具) ニッタ

    ダイ (アセンブリ用治具・工具)

    ニッタ
    45,793税込50,372
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型

    東日製作所
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応
    用途単一ボルトでの組み立て作業精度(%)±3ヘッド形状スパナ形
  • スペーサー(PSSスペーサー) BSP-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(PSSスペーサー) BSP-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器
    2,498税込2,748
    1袋(50個)
    当日出荷
    種別オネジ/メネジ材質PSSねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • レースセンター超硬付 TRUSCO

    レースセンター超硬付

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    超硬チップ付です。
    用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
  • NI150 プレミアムブレーキケーブルセット クリアーレッドSP31版シマノロード 日泉ケーブル

    NI150 プレミアムブレーキケーブルセット クリアーレッドSP31版シマノロード

    日泉ケーブル
    8,198税込9,018
    1セット
    17日以内出荷
    用途セット内容。ステンレス製PTFEライナー入りブレーキアウター。・1800mm×1本(Φ5mm)。・800mm×1本(Φ5mm)。スリックステンレスインナーケーブル(ロード用)。・2000mm×1本(Φ1.6mm)。・1000mm×1本(Φ1.6mm)。付属パーツ。・リード付アウターキャップ×2個。・アウターキャップ×2個。・インナーキャップ×2個。カラー:クリアークリアーレッド
  • 分岐タップ BRIDGE[自動車用品]

    分岐タップ

    BRIDGE[自動車用品]
    27,980税込30,778
    1セット(500個)
    当日出荷
    ナイロン製で耐久性にも優れており、電線の被覆を剥くことなく、工具使用で容易に分岐または貫通タップを作成いただくことが可能です。
    用途電線の分岐や配線コードの接続に材質(本体)ナイロン、(接触子)スズメッキ黄銅製入数(個)500適合電線サイズ(sq)AV(S)0.18~0.36
  • NI510H ブレーキ用SP31スペシャルステンインナー カンパ 2m ヘッダー付 日泉ケーブル

    NI510H ブレーキ用SP31スペシャルステンインナー カンパ 2m ヘッダー付

    日泉ケーブル
    1,898税込2,088
    1本(2m)
    17日以内出荷
    長さ(m)2
  • 油圧ホース用ガードスプリング(密着) ノーブランド

    油圧ホース用ガードスプリング(密着)

    ノーブランド
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    用途油圧ホースなどの保護材質SWRH52A表面処理亜鉛メッキ+三価クロメート被膜
  • 超硬付ハーフセンター TRUSCO

    超硬付ハーフセンター

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
    用途旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
  • SUSスピ-ドナット 大阪魂

    SUSスピ-ドナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(83個)
    翌々日出荷
  • 部品 FRH-6-1 不二空機

    部品 FRH-6-1

    不二空機
    38税込42
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    1台使用個数1
  • 木調ラバーフレーム 日本紐釦貿易

    木調ラバーフレーム

    日本紐釦貿易
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    刺しゅう枠にも使えて、そのまま飾れる便利なフレーム。外枠がゴム製なので、布地を傷めることなくきれいに取り付けることができます。
    入数(個)1
  • 部品 FRH-3-2 不二空機

    部品 FRH-3-2

    不二空機
    38税込42
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    1台使用個数1
  • 部品 FRH-3-1 不二空機

    部品 FRH-3-1

    不二空機
    38税込42
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    1台使用個数1
  • 部品 FRH-6-2 不二空機

    部品 FRH-6-2

    不二空機
    38税込42
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    1台使用個数1
  • 防水LEDズームライト オーム電機

    防水LEDズームライト

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き。3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード。保護等級IPX6の耐水仕様。アルミボディ。携帯用クリップ&ストラップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号)。
    付属品クリップ・ストラップ材質アルミブラック保護等級IPX6光源白色系LED1個(LED交換不可)電球の種類LED
  • フックスパナ 不二空機

    フックスパナ

    不二空機
    37税込41
    1個
    6日以内出荷から58日以内出荷